絞り込み
ねじの呼び
  • M8(1)
  • M10(1)
  • M12(4)
  • M16(1)
  • W3/8(1)
車輪径(Φmm)
  • 40(1)
  • 75(1)
  • 100(4)
材質(車輪)
  • ウレタン(2)
  • 樹脂(1)
許容荷重(daN)
  • 49
  • 20(7)
  • 25(8)
  • 30(46)
  • 35(6)
  • 39.2(9)
  • 40(58)
  • 50(66)
  • 58.8(14)
  • 60(68)
  • 68.6(5)
  • 70(38)
  • 80(30)
  • 98(12)
  • 100(32)
  • 120(42)
  • 130(10)
  • 140(15)
  • 150(23)
  • 160(23)
取付高(mm)
  • 53.5(1)
  • 95(1)
  • 126(4)
ストッパー
  • あり(5)
あり
金具仕上
  • ユニクロメッキ(3)
ユニクロメッキ
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(2)
単輪
車輪幅(mm)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 27(1)
  • 28(1)
20・25・27・28
形状
  • その他(2)
  • 自在車(3)
その他・自在車
ブランド
  • サカエ(3)
  • 東正車輛(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
サカエ・東正車輛・LAMP(スガツネ工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(1)
M10(1)
M12(4)
M16(1)
W3/8(1)
  • ゴールドキャスターEA(ウレタン車輪)ストッパー付 東正車輛

    ゴールドキャスターEA(ウレタン車輪)ストッパー付

    東正車輛
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
    材質スチール形状ネジ込式荷重種別軽荷重材質(車輪)ウレタンタイプ軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • サカエオリジナルキャスター 100Φゴム車(自在ねじ込み式/ストッパー付) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 100Φゴム車(自在ねじ込み式/ストッパー付)

    サカエ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなねじ込み式キャスターです。屋内外を問わず幅広く使用できます。
    形状自在車許容荷重(kg)50車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)25取付高(mm)126金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)35ねじ径M12×P1.75ストッパーあり偏心E(mm)31適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • サカエオリジナルキャスター 100Φ導電性ゴム車(自在ねじ込み式/ストッパー付) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 100Φ導電性ゴム車(自在ねじ込み式/ストッパー付)

    サカエ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌日出荷
    静電気の帯電防止と防塵効果を向上させるよう開発した帯電防止キャスターです。車輪に電気を逃すための特殊な導電性合成ゴム車輪を使用。帯電防止をさらにUPした導電性の高い災害防止用キャスターです。電気抵抗値…10?Ω以下(測定値で保証値ではありません)
    形状自在車許容荷重(kg)50車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)25取付高(mm)126金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)35ねじ径M12×P1.75ストッパーあり偏心E(mm)31適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • キャスター DB型 ねじ込みタイプ LAMP(スガツネ工業)

    キャスター DB型 ねじ込みタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    双輪タイプのスタンダードキャスターです。
    仕様ロック機構付色車輪:ブラック材質(本体)亜鉛合金材質(車輪)ポリアミド材質(ねじ部)鋼仕上本体:クロームめっき、取付ねじ部:メートルねじ/光沢クロメート処理、インチねじ/有色クロメート処理材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA)取付け方法ねじ込み車輪数双輪
  • サカエオリジナルキャスター 100Φサイレントエラストマー車(自在ねじ込み式/ストッパー付) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 100Φサイレントエラストマー車(自在ねじ込み式/ストッパー付)

    サカエ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌日出荷
    静かでスムーズな走行を実現しました。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。騒音を気にする施設に適しています。
    形状自在車許容荷重(kg)50車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)28取付高(mm)126金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)20ねじ径M12×P1.75ストッパーあり偏心E(mm)31適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • ゴールドキャスターEA(ウレタン車B入)ストッパー付 東正車輛

    ゴールドキャスターEA(ウレタン車B入)ストッパー付

    東正車輛
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    材質スチール軸径(Φmm)8形状ネジ込式荷重種別軽荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)タイプ軽荷重車輪幅(mm)27キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪

『ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

ストッパーありねじ込み式キャスター