絞り込み
車輪径(Φmm)
- 40(11)
- 50(1)
車輪タイプ
単輪(6)
双輪(1)
ストッパー
- あり(4)
- なし(10)
材質(車輪)
- MCナイロン(2)
- ウレタン(2)
- ゴム(4)
- ナイロン(7)
- 樹脂(1)
車輪幅(mm)
- 16(7)
- 17(6)
- 18(1)
許容荷重(daN)
- 20(4)
- 20.006(1)
- 30(8)
- 30.008(1)
20・20.006・30・30.008
取付高(mm)
- 60
- 64(21)
- 68(23)
- 74(16)
- 77(15)
- 85(35)
- 89(16)
- 91(12)
- 92(16)
- 95(27)
- 97(20)
- 100(16)
- 107(16)
- 122(12)
- 126(29)
- 132(17)
- 152(20)
- 167(14)
- 180(14)
- 189(16)
- 取付高(mm)をもっと見る
金具仕上
- クロームメッキ(7)
- 三価ユニクロ(4)
クロームメッキ・三価ユニクロ
ブランド
- ハンマーキャスター(7)
- ユーエイキャスター(4)
- ハーフェレ(1)
ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・ハーフェレ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
40(11)
50(1)

LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式
ユーエイキャスター(15件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から13日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車型式LTF型金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパーなし軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EU・自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥659税込¥7251個当日出荷から11日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。 パイプ取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。形状自在車型式420EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 420EU・415EU
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥749~税込¥824~1個4日以内出荷から7日以内出荷金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
キャスター 420EN・415EN
ハンマーキャスター¥599~税込¥659~1個4日以内出荷から7日以内出荷金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
パイプ差し込み式キャスター”LTFシリーズ”(ゴム車)自在
ユーエイキャスター¥329税込¥3621個当日出荷標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。トラスコ品番809-2737材質金具:スチール軸径(Φmm)16材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)17金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)60軸長L(mm)38許容荷重(daN)20パイプ径d(Φmm)16車輪径D(Φmm)40
双輪キャスター 旋回タイプブレーキなし フード付
ハーフェレ¥1,598税込¥1,7581セット(4個)6日以内出荷から32日以内出荷家具用のデザイン性の高いキャスターです。用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキなし、フード付、車輪面 ハード材質本体と車輪:プラスチック寸法(mm)10材質(車輪)プラスチック仕上フード:黒、車輪:黒
420EN・自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥719税込¥7911個当日出荷から9日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ用25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kg・f・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。型式420EN自在車材質(車輪)ナイロン取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなしパイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 40径 ゴム車輪
ユーエイキャスター¥799税込¥8791個12日以内出荷トラスコ品番809-3473材質(車輪)ゴム車車輪幅(mm)17金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパーなし軸長L(mm)38偏芯E(mm)21旋回半径R(mm)41パイプ径d(Φmm)24RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 40径 ゴム車輪
ユーエイキャスター¥879税込¥9671個12日以内出荷トラスコ品番809-3474材質(車輪)ゴム車車輪幅(mm)17金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)21旋回半径R(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EX・自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥789税込¥8681個5日以内出荷から10日以内出荷材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
『差し込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなし差し込み式キャスター
- ストッパーあり差し込み式キャスター