絞り込み
車輪径(Φmm)
- 50(7)
- 65(5)
- 75(1)
車輪タイプ
単輪(8)
ストッパー
- あり(3)
- なし(9)
材質(車輪)
- ウレタン(3)
- エラストマー(3)
- ゴム(3)
- ナイロン(1)
車輪幅(mm)
- 20(3)
- 21(5)
- 27(2)
許容荷重(daN)
- 35
- 10(8)
- 20(17)
- 25(8)
- 29.4(3)
- 30(57)
- 40(56)
- 45(3)
- 50(64)
- 50.014(4)
- 60(71)
- 70(50)
- 80(12)
- 100(10)
- 120(16)
- 130(3)
- 140(4)
- 150(14)
- 160(16)
- 250(4)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
取付高(mm)
- 67(4)
- 68(1)
- 74(2)
- 77(2)
- 85(4)
- 87(3)
- 95(1)
67・68・74・77・85・87・95
金具仕上
- ユニクロメッキ(2)
- 三価ユニクロ(6)
ユニクロメッキ・三価ユニクロ
ブランド
- ユーエイキャスター(6)
- ナンシン(2)
- スペーシア(2)
ユーエイキャスター・ナンシン・スペーシア
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(7)
65(5)
75(1)

LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式
ユーエイキャスター(15件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から13日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車型式LTF型金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパーなし軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
KR型差し込み式自在車(ゴム車輪)
ナンシン(16件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷種別一般キャスター形状自在車車輪幅(mm)20金具仕上ユニクロメッキ旋回半径(mm)(R48)ストッパーなし偏心E(mm)22軸長L(mm)20軸径T(mm)11(リング式)始動力(daN)8.4旋回始動力(daN)16.8キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴム締め式 自在 ゴム車
ナンシン(4件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷形状自在車金具仕上ユニクロメッキ対辺(mm)17ストッパーなしねじ寸法T22キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
パイプシステム用キャスター 静電防止自在式
スペーシア¥949税込¥1,0441個当日出荷仕様自在車形状自在車材質(本体)スチール車輪幅(mm)20軸長(mm)39ストッパーなし適合キャップJB-108表面抵抗値(Ω)107~108特性静電気防止適合パイプ外径(Φmm)23.5キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
パイプシステム用キャスター 固定式
スペーシア¥749税込¥8241個当日出荷仕様固定車材質(本体)スチール材質(車輪)エラストマー軸長(mm)38ストッパーなし適合パイプ外径(Φmm)24キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
差込式キャスター STF型
ユーエイキャスター¥649~税込¥714~1個当日出荷から14日以内出荷車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター
自在キャスター ナイロン LT型
ユーエイキャスター¥279~税込¥307~1個7日以内出荷から14日以内出荷軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。仕様ねじ込み式、ダブルベアリング荷重種別軽荷重型式ねじ込み式、ダブルベアリング材質(車輪)ナイロン車車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター
ユーエイキャスター¥879~税込¥967~1個12日以内出荷車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21軸径×軸長(mm)35×60軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35キャスタータイプ差し込み式キャスター
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 65径 ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥1,198税込¥1,3181個10日以内出荷から11日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 65径 ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥1,398税込¥1,5381個10日以内出荷から11日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付パイプ径d(Φmm)24RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
『差し込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなし差し込み式キャスター
- ストッパーあり差し込み式キャスター