絞り込み
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
許容荷重(daN)
10・20・25・29.4・30・35・40・45・50・50.014・60・70・80・100・120・130・140・150・160・250・許容荷重(daN)をもっと見る
取付高(mm)
60・64・68・74・77・85・89・91・92・95・97・100・107・122・126・132・152・167・180・189・取付高(mm)をもっと見る
ブランド
- ハンマーキャスター(346)
- ユーエイキャスター(143)
- エスコ(13)
- ナンシン(10)
- 岡本工機(3)
- TRUSCO(2)
- スペーシア(2)
- ハイロジック(2)
- TMEHジャパン(2)
- オーエッチ工業(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 東信製作所(1)
- シロクマ(1)
- イースタン精工(1)
- 金沢車輌(1)
- ハーフェレ(1)
ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・ナンシン・岡本工機・TRUSCO・スペーシア・ハイロジック・TMEHジャパン・オーエッチ工業・LAMP(スガツネ工業)・東信製作所・シロクマ・イースタン精工・金沢車輌・ハーフェレ
「車輪径(Φmm)」から絞り込む

樹脂製アジャスター付キャスター CAB型
LAMP(スガツネ工業)¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から4日以内出荷アジャスター付のキャスターです。移動が頻繁に必要ない什器や設備に適しています。アジャスターのないタイプもあります。材質(本体)ポリアミド(PA)ストッパーなし取付け方法ねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応特性アジャスター付キャスタータイプアジャスター付キャスターねじ込みタイプ車輪タイプ双輪
差込み式 420K・自在車(UMCナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥2,698税込¥2,9681個9日以内出荷材質(車輪)MCナイロン一体車輪車輪幅(mm)20金具仕上クロームメッキ車輪No.499E-MC75旋回半径(mm)68ストッパーなし偏芯E(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
705A・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)グレー
ハンマーキャスター¥5,898税込¥6,4881個6日以内出荷から7日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
420K・差込み式自在車(鉄板ホイール・ゴム車)
ハンマーキャスター¥1,098~税込¥1,208~1個6日以内出荷から7日以内出荷形状自在車材質(車輪)プレスタイヤ車取付方式差込ステーム金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420B・自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷用途木製家具や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境に付属品No.11ソケット付形状自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式木製用差込ステームストッパーなし軸長L(mm)38軸径T(mm)8キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EX・自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥709~税込¥780~1個5日以内出荷から10日以内出荷材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
405K・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1個8日以内出荷から9日以内出荷形状自在車取付方式差込ステーム金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプボール車輪
420EN・自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥669~税込¥736~1個当日出荷から9日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ用25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kg・f・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。型式420EN自在車材質(車輪)ナイロン取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなしパイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 420EK・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター¥689~税込¥758~1個5日以内出荷から9日以内出荷スチールパイプ取付用キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。形状自在型式420EK自在車材質(車輪)ゴム金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EN・自在車(鉄板ホイール・ゴム車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷から9日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用Φ25・32・38mm、角パイプ用25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。形状自在車型式420EN自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
405B・自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(7件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。付属品No.11ソケット付形状自在車型式405B自在車金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)38軸径T(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプボール車輪
パイプ差込み自在キャスター(エラストマー車輪)ストッパー付 EXシリーズ プラグ外径24mm
ハンマーキャスター¥1,198税込¥1,3181個当日出荷トラスコ品番376-5461タイプ自在式(ストッパー付)許容荷重(daN)40車輪径D(Φmm)75
パイプ差込み自在キャスター(エラストマー車輪)EXシリーズ プラグ外径24mm
ハンマーキャスター¥1,198税込¥1,3181個当日出荷トラスコ品番376-8641タイプ自在式許容荷重(daN)40車輪径D(Φmm)75
パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器、厨房機器などに。トラスコ品番364-0971材質金具:スチール材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ取付高H(mm)154軸長L(mm)60許容荷重(daN)60パイプ径d(Φmm)22車輪径D(Φmm)125
パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在
ユーエイキャスター¥1,298税込¥1,4281個当日出荷高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。トラスコ品番809-3335材質金具:スチール材質(車輪)ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)28金具仕上クロームメッキねじピッチ(mm)61.2取付高H(mm)128軸長L(mm)60許容荷重(daN)60パイプ径d(Φmm)22車輪径D(Φmm)100
キャスター
ユーエイキャスター¥969税込¥1,0661個10日以内出荷形状自在車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27取付高(mm)A=126、B=128金具仕上クロームメッキ対辺(mm)21軸径×軸長(mm)35×60ストッパーなし軸長L(mm)60偏芯E(mm)31許容荷重(daN)50旋回半径R(mm)82パイプ径d(Φmm)35キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
125mm/M12 キャスター(自在金具・ねじ式)
エスコ¥6,500税込¥7,1501個翌日出荷リムは衝撃に強いポリプロピレン製材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)耐熱温度(℃)-20~60ねじサイズM12×30
50mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式)
エスコ¥2,550税込¥2,8051個翌日出荷リムは衝撃に強いポリプロピレン製材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)耐熱温度(℃)-20~60ねじサイズM10×30
125mm/M12 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)
エスコ¥8,280税込¥9,1081個翌日出荷リムは衝撃に強いポリプロピレン製材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)耐熱温度(℃)-20~60ねじサイズM12×30
100mm/M12 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)
エスコ¥7,770税込¥8,5471個翌日出荷リムは衝撃に強いポリプロピレン製材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)耐熱温度(℃)-20~60ねじサイズM12×30
150mm キャスター(自在金具・穴付/ブレーキ付)
エスコ¥12,100税込¥13,3101個翌日出荷リムは衝撃に強いポリプロピレン製材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)全高(mm)182耐熱温度(℃)-20~60取付穴径(mm)13
100mm キャスター(自在金具・穴付/ブレーキ付)
エスコ¥5,550税込¥6,1051個翌日出荷リムは衝撃に強いポリプロピレン製材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)全高(mm)133耐熱温度(℃)-20~60取付穴径(mm)13
50mm キャスター(自在金具・穴付/ブレーキ付)
エスコ¥2,030税込¥2,2331個翌日出荷リムは衝撃に強いポリプロピレン製材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)全高(mm)69耐熱温度(℃)-20~60取付穴径(mm)11
150mm キャスター(自在金具・穴付)
エスコ¥10,600税込¥11,6601個翌日出荷リムは衝撃に強いポリプロピレン製材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)全高(mm)182耐熱温度(℃)-20~60取付穴径(mm)13
50mm キャスター(自在金具・穴付)
エスコ¥1,570税込¥1,7271個翌日出荷リムは衝撃に強いポリプロピレン製材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)全高(mm)69耐熱温度(℃)-20~60取付穴径(mm)11
パイプ差し込み式キャスター(ゴム車)
TRUSCO¥729~税込¥802~1個当日出荷パイプ差し込み式のキャスターで、屋内運搬機器などに簡単に取り付けできます。用途屋内運搬機器用に。パイプ径d(Φmm)16
差込キャスター樹脂用U
TMEHジャパン¥1,260税込¥1,3861個3日以内出荷差込みタイプ、樹脂コーティングパイプ適合(Φ50ウレタン)質量(g)192材質(車輪)ウレタン種類自在車輪車輪2インチ(50mm相当)
キャスター
ハンマーキャスター¥9,998~税込¥10,998~1個6日以内出荷から12日以内出荷形状自在車材質(車輪)ウレタン(B入)車車輪幅(mm)27取付方式ネジ込み式金具仕上三価クロム化成処理旋回半径(mm)120~110ストッパー回転ストッパー付寸法V(mm)120~110偏芯E1~E2(mm)30~33適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応特性衝撃吸収キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 75径 導電ゴム車輪
ユーエイキャスター¥1,998税込¥2,1981個12日以内出荷ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター質量(g)490材質(車輪)導電ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ゴムパイプ22径差込式キャスター自在S付 75径 導電ゴム車輪
ユーエイキャスター¥1,598税込¥1,7581個12日以内出荷ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター質量(g)490材質(車輪)導電ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 75径 導電ゴム車輪
ユーエイキャスター¥1,598税込¥1,7581個12日以内出荷ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター質量(g)440材質(車輪)導電ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 75径 導電ゴム車輪
ユーエイキャスター¥1,398税込¥1,5381個12日以内出荷ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター質量(g)440材質(車輪)導電ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 75径 黒ナイロン車輪
ユーエイキャスター¥1,098税込¥1,2081個12日以内出荷ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター質量(g)400材質(車輪)黒ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ゴムパイプ22径差込式キャスター自在S付 75径 黒ナイロン車輪
ユーエイキャスター¥899税込¥9891個12日以内出荷ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター質量(g)400材質(車輪)黒ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 75径 黒ナイロン車輪
ユーエイキャスター¥939税込¥1,0331個12日以内出荷ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター質量(g)355材質(車輪)黒ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 75径 黒ナイロン車輪
ユーエイキャスター¥799税込¥8791個12日以内出荷ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター質量(g)355材質(車輪)黒ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 65径 導電ゴム車輪
ユーエイキャスター¥1,598税込¥1,7581個12日以内出荷ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター質量(g)450材質(車輪)導電ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
『差し込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなし差し込み式キャスター
- ストッパーあり差し込み式キャスター