絞り込み
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
許容荷重(daN)
10・20・25・29.4・30・35・40・45・50・50.014・60・70・80・100・120・130・140・150・160・250・許容荷重(daN)をもっと見る
取付高(mm)
60・64・68・74・77・85・89・91・92・95・97・100・107・122・126・132・152・167・180・189・取付高(mm)をもっと見る
ブランド
- ハンマーキャスター(344)
- ユーエイキャスター(141)
- ナンシン(9)
- TRUSCO(2)
- スペーシア(2)
- ハイロジック(2)
- TMEHジャパン(2)
- 岡本工機(2)
- オーエッチ工業(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 東信製作所(1)
- シロクマ(1)
- イースタン精工(1)
- ハーフェレ(1)
ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・ナンシン・TRUSCO・スペーシア・ハイロジック・TMEHジャパン・岡本工機・オーエッチ工業・LAMP(スガツネ工業)・東信製作所・シロクマ・イースタン精工・ハーフェレ
「車輪径(Φmm)」から絞り込む

LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式
ユーエイキャスター(15件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から13日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車型式LTF型金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパーなし軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420K・差込み式自在車(ゴム車輪)
ハンマーキャスター(21件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷形状自在車型式420K自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター TGタイプ(ソケット取付)
東信製作所¥329~税込¥362~1個当日出荷材質(車輪)6ナイロン寸法L(mm)37寸法T(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ双輪
KR型差し込み式自在車(ゴム車輪)
ナンシン(16件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷種別一般キャスター形状自在車車輪幅(mm)20金具仕上ユニクロメッキ旋回半径(mm)(R48)ストッパーなし偏心E(mm)22軸長L(mm)20軸径T(mm)11(リング式)始動力(daN)8.4旋回始動力(daN)16.8キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420EX・自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から9日以内出荷パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。形状自在車型式420EX自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴム締め式 自在 ゴム車
ナンシン(4件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷形状自在車金具仕上ユニクロメッキ対辺(mm)17ストッパーなしねじ寸法T22キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420EN・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から10日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・32・38mmです。 パイプに取付時の適正トルクは5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。形状自在車型式420EN自在車材質(車輪)ウレタン(B入)車車輪幅(mm)27取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)52適合スパナ21×23パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能車輪タイプ単輪
420EN・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷から10日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り形状自在車型式420EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EX・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から10日以内出荷パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。形状自在車型式420EX金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
405B・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷付属品No.11ソケット付形状自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪取付方式木製用差込ステーム金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)38軸径T(mm)8キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプボール車輪
420K・差込み式自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から5日以内出荷形状自在車取付方式差込ステーム金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EX・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター¥769~税込¥846~1個当日出荷から9日以内出荷パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。形状自在車型式420EX自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター
ユーエイキャスター¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から15日以内出荷対辺(mm)21軸径×軸長(mm)35×60ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35Pキャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EN・自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷から10日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・32・38mm、角パイプ25・32mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。形状自在車型式420EN自在車材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EU・自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から9日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。形状自在車型式420EU自在車材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ベステックスキャスター
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1台当日出荷スチール製椅子用として最も多く使用されている規格化されたキャスターです用途スチール製椅子用軸長L(mm)14キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EU・自在車(鉄板ホイール・ゴム車)
ハンマーキャスター¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から10日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。形状自在車型式420EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター
ユーエイキャスター¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から15日以内出荷対辺(mm)21軸径×軸長(mm)35×60ストッパーなし軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35Pキャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420K 差込み式キャスター・自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷から6日以内出荷形状自在車型式420K自在車金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ジャッキキャスター(足場用キャスター)
ナンシン(11件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から8日以内出荷作業台足場(ローリングタワー)用として設計されたキャスターです(社団法人仮設工業会認定品)。制動性を重視したストッパー形状を採用しました。用途ローリングタワーに種別産業用キャスター形状自在車S材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー認定番号14-09-188キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420B・自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(11件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷付属品No.11ソケット付形状自在車型式420B自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入ストッパーなし軸長L(mm)38軸径T(mm)8キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
パイプシステム用キャスター 静電防止自在式
スペーシア¥949~税込¥1,044~1個当日出荷仕様自在車形状自在車材質(本体)スチール車輪幅(mm)20軸長(mm)39ストッパーなし適合キャップJB-108表面抵抗値(Ω)107~108特性静電気防止適合パイプ外径(Φmm)23.5キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
パイプシステム用キャスター 固定式
スペーシア¥749~税込¥824~1個当日出荷仕様固定車材質(本体)スチール材質(車輪)エラストマー軸長(mm)38ストッパーなし適合パイプ外径(Φmm)24キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
双輪、エラストマー車
ナンシン¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から8日以内出荷ネジ込み式双輪キャスター種別デザインキャスター材質(車輪)エラストマーストッパーなしねじ寸法TM12×P1.75色(本体)アイボリーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在
ユーエイキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷車幅が広いため、グレーチングに入りにくくなっています。用途厨房機器やワゴンなどで用として。仕様パイプ差し込み式材質金具:スチール、金具表面処理:クロムメッキ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタンタイプ自在式軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35
420EU・自在車(ナイロンホイール・ウレタン巻車輪・B入)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個6日以内出荷から9日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)27取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし適合スパナ21×23RoHS指令(10物質対応)対応パイプ肉厚(mm)1.2~2.0キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
413SK・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷形状自在型式413SK自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EKR・固定車(ゴム車)
ハンマーキャスター¥799~税込¥879~1個5日以内出荷から9日以内出荷スチールパイプ取付用キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。自在車420EK・415EKと併用できます。形状固定型式420EKR固定車材質(車輪)ゴム金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 420EN・415EN
ハンマーキャスター¥569~税込¥626~1個4日以内出荷から7日以内出荷金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
420B・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から7日以内出荷付属品No.11ソケット付形状自在車材質(車輪)ウレタン車取付方式木製用差込ステームストッパーなし軸長L(mm)38軸径T(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴム締め式、ゴム(グレー)車
ナンシン(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ゴム締め式キャスター 一般用形状自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしねじ寸法T22キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420EU・自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥599~税込¥659~1個当日出荷から11日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。 パイプ取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。形状自在車型式420EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 420MA・自在車(ゴム(B入)車)
ハンマーキャスター¥3,198税込¥3,5181個13日以内出荷構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。形状自在型式420MA自在車材質(車輪)ゴム(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ゴム車) 自在
ユーエイキャスター¥1,798~税込¥1,978~1個翌日出荷から翌々日出荷車幅が広いため、グレーチングに入りにくくなっています。用途厨房機器やワゴンなどで用として。仕様パイプ差し込み式材質金具:スチール、金具表面処理:クロムメッキ仕上げ、車輪:ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)25軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35
ゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 50径 黒ナイロン車輪
ユーエイキャスター¥399税込¥4391個12日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター質量(g)170材質(車輪)黒ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
差込式キャスター STF型
ユーエイキャスター¥399~税込¥439~1個当日出荷から14日以内出荷車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター
自在キャスター ナイロン SUS-ET型
ユーエイキャスター¥1,198~税込¥1,318~1個7日以内出荷から14日以内出荷軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、その他一般産業用に数多く使用されています。金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。仕様ねじ込み式、ダブルベアリング、ステンレス金具荷重種別軽荷重材質(車輪)ナイロン車金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
自在キャスター ナイロン LT型
ユーエイキャスター¥279~税込¥307~1個7日以内出荷から14日以内出荷軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。仕様ねじ込み式、ダブルベアリング荷重種別軽荷重型式ねじ込み式、ダブルベアリング材質(車輪)ナイロン車車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
EXシリーズ自在SP付プレスタイヤ車125mm
ハンマーキャスター¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷から4日以内出荷材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
『差し込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなし差し込み式キャスター
- ストッパーあり差し込み式キャスター