絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 150
  • 32(3)
  • 38(7)
  • 40(48)
  • 42(2)
  • 50(128)
  • 52(3)
  • 65(110)
  • 73(1)
  • 75(140)
  • 85(36)
  • 100(136)
  • 125(119)
  • 130(1)
  • 200(5)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(40)
  • 車輪タイプ双輪(1)
ストッパー
  • あり(30)
  • なし(45)
材質(車輪)
  • MCナイロン(13)
  • ウレタン(6)
  • ゴム(41)
  • ナイロン(17)
  • 樹脂(4)
  • 鋳物(イモノ)(2)
車輪幅(mm)
  • 22(7)
  • 25(9)
  • 26(4)
  • 27(6)
  • 32(3)
  • 35(7)
  • 38(2)
  • 40(13)
  • 42(5)
  • 43(3)
  • 46(1)
  • 84(1)
許容荷重(daN)
  • 60(12)
  • 70(9)
  • 100(2)
  • 117.7(1)
  • 140(4)
  • 147.1(1)
  • 160(16)
  • 200(1)
  • 230(1)
60・70・100・117.7・140・147.1・160・200・230
取付高(mm)
  • 176(3)
  • 180(14)
  • 185(1)
  • 186(1)
  • 189(16)
  • 190(3)
  • 191(1)
  • 196(2)
  • 205(1)
  • 217(1)
176・180・185・186・189・190・191・196・205・217
金具仕上
  • クロームメッキ(18)
  • ステンレス(3)
  • ユニクロメッキ(20)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ
ブランド
  • ハンマーキャスター(62)
  • 岡本工機(2)
  • ナンシン(1)
ハンマーキャスター・岡本工機・ナンシン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
38(7)
40(48)
50(128)
65(110)
75(140)
85(36)
100(136)
125(119)
150
200(5)
  • 420EX・自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

    420EX・自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)

    ハンマーキャスター
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
    形状自在車型式420EX自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420EX・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター

    420EX・自在車(ゴム車)

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
    形状自在車型式420EX金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420EN・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    420EN・自在車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・32・38mm、角パイプ25・32mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
    形状自在車型式420EN自在車材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420EU・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    420EU・自在車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
    形状自在車型式420EU自在車材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ジャッキキャスター(足場用キャスター) ナンシン

    ジャッキキャスター(足場用キャスター)

    ナンシン(11件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    作業台足場(ローリングタワー)用として設計されたキャスターです(社団法人仮設工業会認定品)。制動性を重視したストッパー形状を採用しました。
    用途ローリングタワーに種別産業用キャスター形状自在車S材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー認定番号14-09-188キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420EU・自在車(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター

    420EU・自在車(鉄板ホイール・ゴム車)

    ハンマーキャスター
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
    形状自在車型式420EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 413SK・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター

    413SK・自在車(ゴム車)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状自在型式413SK自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター 420EN・415EN ハンマーキャスター

    キャスター 420EN・415EN

    ハンマーキャスター
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • 505SA軽量足場用キャスター(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター

    505SA軽量足場用キャスター(鉄板ホイール・ゴム車・B入)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(車輪)ゴム(ボールB入)車取付方式ネジ込み式金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付軸長L(mm)300ねじ寸法T35×4山/1”キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター 420SK・413SK ハンマーキャスター

    キャスター 420SK・413SK

    ハンマーキャスター
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • キャスター 420EX・415EX ハンマーキャスター

    キャスター 420EX・415EX

    ハンマーキャスター
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    金具仕上クロームメッキキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • デザインキャスター 高機能キャスターシリーズ 岡本工機

    デザインキャスター 高機能キャスターシリーズ

    岡本工機(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    確実なブレーキシステム ロックシステムに内蔵されたカムは、30°のショートストロークで確実に車輪+旋回、または旋回のみをロックします。長期間使用してもロックシステムの再調整の必要がありません。 静かでスムースな走行性能 走行抵抗・始動抵抗を低く抑えたグレーウレタン車輪を採用。一般のキャスターよりも静かでスムースな走行を可能にしました。走行跡が残りにくく、床面を傷つけないよう配慮がされています。 ロックシステム フリー:全ての方向において車輪も旋回もフリー 旋回ロック:旋回がロックされ、車輪はフリー トータルロック:車輪+旋回が完全にロック
    材質(車輪)グレーウレタン寸法C(mm)28偏心E(mm)40寸法W2(mm)20寸法F(Φmm)19特性静音キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 420SKシリーズ自在ゴムB車 ハンマーキャスター

    420SKシリーズ自在ゴムB車

    ハンマーキャスター
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • EUシリーズ自在ゴム車150mm ハンマーキャスター

    EUシリーズ自在ゴム車150mm

    ハンマーキャスター
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター 420FAS ハンマーキャスター

    キャスター 420FAS

    ハンマーキャスター
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • キャスター 420EU・415EU ハンマーキャスター

    キャスター 420EU・415EU

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • キャスター 420EK・415EK ハンマーキャスター

    キャスター 420EK・415EK

    ハンマーキャスター
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    金具仕上クロームメッキキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • 515SA足場専用大型キャスター(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター

    515SA足場専用大型キャスター(鉄板ホイール・ゴム車・B入)

    ハンマーキャスター
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    材質(車輪)ゴム(ボールB入)車取付方式ネジ込み式金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付軸長L(mm)300ねじ寸法T35×4山/1”RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ハンマーキャスター 420EK・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター 420EK・自在車(ゴム車)

    ハンマーキャスター
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    スチールパイプ取付用キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
    形状自在型式420EK自在車材質(車輪)ゴム金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • デザインキャスター 高機能キャスターシリーズ(ALU) 岡本工機

    デザインキャスター 高機能キャスターシリーズ(ALU)

    岡本工機
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    斬新なデザイン ALUシリーズは斬新なデザインの中に高い技術力を備えた新世代のキャスターです。ロックシステムに内蔵されたカムは45°のストロークで車輪+旋回、または旋回のみをロックします。支持金具はアルミダイカスト製でエポジチック塗装による防錆対策を施してあります。 静かでスムースな走行性能 車輪はサントプレン(サーモプラスティックゴム)を採用し、走行抵抗・始動抵抗を低く抑え、一般のキャスターよりも静かでスムースな走行を可能にしました。 ロックシステム フリー:全ての方向において車輪も旋回もフリー 旋回ロック:旋回がロックされ、車輪はフリー トータルロック:車輪+旋回が完全にロック
    寸法C(mm)28寸法W(mm)62寸法F(Φmm)19特性静音キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • SKシリーズ自在SP付幅広ゴム車 ハンマーキャスター

    SKシリーズ自在SP付幅広ゴム車

    ハンマーキャスター
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • SKシリーズ自在SP付幅広ゴムB車 ハンマーキャスター

    SKシリーズ自在SP付幅広ゴムB車

    ハンマーキャスター
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 615SKシリーズ自在SP付ゴム車 ハンマーキャスター

    615SKシリーズ自在SP付ゴム車

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • SKシリーズ自在SP付ゴムB車150mm ハンマーキャスター

    SKシリーズ自在SP付ゴムB車150mm

    ハンマーキャスター
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • SKシリーズ固定ゴムB車150mm ハンマーキャスター

    SKシリーズ固定ゴムB車150mm

    ハンマーキャスター
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入ストッパーなしキャスタータイプ固定式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • SKシリーズ固定ウレタンB車150mm ハンマーキャスター

    SKシリーズ固定ウレタンB車150mm

    ハンマーキャスター
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入ストッパーなしキャスタータイプ固定式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • EXシリーズ自在SP付プレスタイヤ車150mm ハンマーキャスター

    EXシリーズ自在SP付プレスタイヤ車150mm

    ハンマーキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • EUシリーズ自在SP付プレスタイヤ車150mm ハンマーキャスター

    EUシリーズ自在SP付プレスタイヤ車150mm

    ハンマーキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ENシリーズ自在プレスタイヤ車150mm ハンマーキャスター

    ENシリーズ自在プレスタイヤ車150mm

    ハンマーキャスター
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ENシリーズ自在ゴム車150mm ハンマーキャスター

    ENシリーズ自在ゴム車150mm

    ハンマーキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ENシリーズ自在SP付プレスタイヤ車150mm ハンマーキャスター

    ENシリーズ自在SP付プレスタイヤ車150mm

    ハンマーキャスター
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • EKシリーズ自在プレスタイヤ車150mm ハンマーキャスター

    EKシリーズ自在プレスタイヤ車150mm

    ハンマーキャスター
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • EKシリーズ自在SP付プレスタイヤ車150mm ハンマーキャスター

    EKシリーズ自在SP付プレスタイヤ車150mm

    ハンマーキャスター
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • SAシリーズオールステンレス自在ゴムB車150mm ハンマーキャスター

    SAシリーズオールステンレス自在ゴムB車150mm

    ハンマーキャスター
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    形状自在車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)40取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.434S0S-RBU150旋回半径(mm)117ストッパーなし取付高H(mm)196軸長L(mm)40偏芯E(mm)41ねじ寸法TM20×2.5許容荷重(daN)160車輪径D(Φmm)150キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • SKシリーズオールステンレス自在ナイロン車150mm ハンマーキャスター

    SKシリーズオールステンレス自在ナイロン車150mm

    ハンマーキャスター
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • SKシリーズオールステンレス自在ナイロンB車150mm ハンマーキャスター

    SKシリーズオールステンレス自在ナイロンB車150mm

    ハンマーキャスター
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • SKシリーズオールステンレス自在ゴム車150mm ハンマーキャスター

    SKシリーズオールステンレス自在ゴム車150mm

    ハンマーキャスター
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • SKシリーズオールステンレス自在ゴムB車150mm ハンマーキャスター

    SKシリーズオールステンレス自在ゴムB車150mm

    ハンマーキャスター
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 515SKシリーズ自在SP付ゴムB車150mm ハンマーキャスター

    515SKシリーズ自在SP付ゴムB車150mm

    ハンマーキャスター
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 505SKシリーズ自在SP付ゴムB車150mm ハンマーキャスター

    505SKシリーズ自在SP付ゴムB車150mm

    ハンマーキャスター
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪

差し込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

ストッパーなし差し込み式キャスター