絞り込み
車輪径(Φmm)
- 38(3)
- 40(2)
適合パイプ径
- 18(1)
- 19~21(1)
- 22~24(1)
- 22.2(1)
- 25.4(1)
- 38(1)
材質(車輪)
- ウレタン(3)
- ゴム(2)
取付高(mm)
- 59
- 60(8)
- 64(10)
- 68(14)
- 70(7)
- 81(5)
- 85(17)
- 91(6)
- 95(16)
- 107(13)
- 122(7)
- 126(23)
- 128(6)
- 132(7)
- 152(18)
- 167(5)
- 180(8)
- 189(7)
- 196.6(6)
- 247.3(4)
- 取付高(mm)をもっと見る
ストッパー
- あり(5)
車輪幅(mm)
- 16(3)
- 17(1)
- 18(1)
16・17・18
金具仕上
- クロームメッキ(3)
- ユニクロメッキ(1)
- 三価ユニクロ(1)
クロームメッキ・ユニクロメッキ・三価ユニクロ
車輪タイプ
単輪(3)
単輪
許容荷重(daN)
- 20(1)
- 30(4)
20・30
形状
- 自在車(4)
自在車
ブランド
- ハンマーキャスター(3)
- ナンシン(1)
- ユーエイキャスター(1)
ハンマーキャスター・ナンシン・ユーエイキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
38(3)
40(2)

ゴム締め式 自在ストッパー付 ゴム車
ナンシン(2件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷仕様自在車S形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーねじ寸法T22ナット対辺(mm)17キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
415EN・自在車(ウレタン車)ストッパー付
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷から9日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・32・38mm、角パイプ用25・32mmです。 パイプに取付時の適正トルクは5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。 車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り形状自在車S型式415EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EX・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター¥919税込¥1,0111個当日出荷から9日以内出荷ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。 車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
パイプ差し込み式キャスター”LTFシリーズ”(ゴム車)自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥399税込¥4391個当日出荷標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ゴムタイプ自在式(ストッパー付)金具仕上三価ユニクロムメッキ対辺(mm)14ストッパーあり偏心E(mm)21軸長L(mm)38旋回半径R(mm)50パイプ径d(Φmm)18適合パイプ外径(Φmm)18
415EU・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
ハンマーキャスター¥859税込¥9451個5日以内出荷から9日以内出荷金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
『差し込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなし差し込み式キャスター
- ストッパーあり差し込み式キャスター