絞り込み
車輪径(Φmm)
- 50(34)
- 65(20)
- 75(61)
取付座(mm)
- 82×82
- 35×30(16)
- 38×32(15)
- 59×47(26)
- 70×42(45)
- 70×58(109)
- 90×90(160)
- 95×95(99)
- 100×58(91)
- 100×100(42)
- 102×102(133)
- 105×105(38)
- 108×108(75)
- 110×110(18)
- 112×112(31)
- 120×120(167)
- 130×130(28)
- 140×140(132)
- 160×160(34)
- 175×175(17)
- 取付座(mm)をもっと見る
材質(車輪)
- MCナイロン(37)
- ウレタン(27)
- ゴム(11)
- ナイロン(21)
- フェノール(7)
- 樹脂(1)
取付高(mm)
- 78(13)
- 79(18)
- 81(3)
- 90(20)
- 100(30)
- 101(20)
- 103(9)
許容荷重(daN)
- 12(1)
- 24(1)
- 30(8)
- 60(3)
- 70(2)
- 78.4(4)
- 80(3)
- 98(2)
- 100(2)
- 117.6(7)
- 120(4)
- 120.6(2)
- 147(4)
- 150(2)
- 235(1)
- 250(12)
- 294(1)
- 300(34)
- 1170(1)
- 2940(2)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
ストッパー
- あり(16)
- なし(77)
あり・なし
車輪幅(mm)
- 15(2)
- 24(1)
- 26(1)
- 32(29)
- 32.5(5)
- 38(40)
- 40(6)
- 43(1)
15・24・26・32・32.5・38・40・43
金具仕上
- ステンレス(13)
- ユニクロメッキ(8)
- 三価クロム(1)
- 三価ユニクロ(16)
- 亜鉛メッキ(2)
ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
車輪タイプ
単輪(58)
双輪(2)
単輪・双輪
ブランド
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(21)
- TRUSCO(5)
- イノアック(1)
- ウカイ(岐阜産研工業)(1)
- エスコ(2)
- オーエッチ工業(2)
- ハンマーキャスター(9)
- ユーエイキャスター(41)
- ヨドノ(17)
- 東正車輛(4)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・TRUSCO・イノアック・ウカイ(岐阜産研工業)・エスコ・オーエッチ工業・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・ヨドノ・東正車輛
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(37)
RoHS10物質対応
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(34)
65(20)
75(61)

J型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車型式J型自在車材質(車輪)ゴム(B入)金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターWJ(ゴム車B入)
東正車輛(15件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷代表的なキャスターです形状自在車荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)タイプ中荷重金具仕上ユニクロームメッキ仕上ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床重荷重用 540S自在車(ウレタン(ボールB入)車)
ハンマーキャスター(7件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより新たに開発した低床式重荷重用キャスター。 コンパクトな設計で取付高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で、重荷重に充分耐えられます。 固定車540SRと併用できます。形状自在車荷重種別重荷重型式540S自在車車輪幅(mm)40金具仕上黒亜鉛メッキ取付座A×B(mm)82×82ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)63×63(64×64)キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターWJ(ウレタン車B入)
東正車輛(10件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷代表的なキャスターです形状自在車荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)タイプ中荷重金具仕上ユニクロームメッキ仕上ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床重荷重用 540S自在車(ナイロン(ボールB入)車)
ハンマーキャスター(12件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷300daNの荷重性能を持ちながら 取り付け高さ100mm(Φ75 mm)というコンパクトサイズの低床式重量用キャスターです。形状自在車荷重種別重荷重型式540S自在車材質(車輪)ナイロン(ボールB入)金具仕上黒亜鉛メッキ取付座A×B(mm)82×82ストッパーなし材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)63×63(64×64)キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタン自在車
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。形状自在車材質(本体)スチール材質(車輪)スチールホイールウレタン金具仕上三価ユニクロストッパーなし車輪タイプ単輪
プレス製ゴム車自在金具付
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。仕様自在車形状自在車材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ材質(車輪)スチールホイールゴムストッパーなし車輪タイプ単輪
自在車 ゴム車輪(B入)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷中荷重用の自在キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。用途各種運搬台車に。一般業務用機器に仕様中荷重用荷重種別中荷重型式自在車材質(車輪)ゴム(SBR)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式
イノアック¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から4日以内出荷ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。仕様プレート式形状自在車荷重種別重荷重型式プレート式材質(車輪)スチールホイールウレタン車金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
自在車 ウレタン車輪(B入)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。用途各種運搬台車に 一般業務用機器に仕様中荷重用材質(車輪)ウレタン(UR)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター
プレス製ウレタン自在金具付
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881個当日出荷αプレスキャスターは従来品のローコストタイプ(中国製)。品質管理は全数検品により高品質を維持。ストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが掛かりより安全です。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かり、より安全です。自在旋回部はダブルベアリングを採用し、滑から回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。用途各種運搬台車用・一般業務用機器形状自在車W材質(本体)スチール材質(車輪)スチールホイールウレタン金具仕上三価ユニクロストッパーあり車輪タイプ単輪
J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)
ユーエイキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から17日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
400S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。形状自在車型式400S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
OHJ型プレス製自在車(ベアリング入)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から翌日出荷一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。施回部の中空方式により支持面積を大きくし、ゆるみやガタによる摩耗や損傷破損が少なく強い衝撃に耐え、長期間スムーズな使用ができます。形状自在車型式OHJ型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mストッパーなし特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400S 自在車(ゴム(B入)車輪)
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターで、400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。形状自在車型式400S自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J型 自在車(ナイロンホイル ウレタン車輪・ダブルベアリング)
ユーエイキャスター¥1,898税込¥2,0881個当日出荷大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。形状自在車材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床重荷重用 自在車 ナイロン車輪(B入)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷低床重荷重用自在キャスター。自在旋回部分の表面は焼き入れ処理により強化。長期間の固定でも走行スムーズ。自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング。RoHS対応商品です。用途長期固定型精密機器に。重荷重低速運搬用仕様低床重荷重用荷重種別重荷重材質(車輪)ナイロン6+特殊再生ナイロン金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
オールステンレス 低床式重荷重キャスター 自在ナイロンB車
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです・。用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。仕様ラジアルボールベアリング入り材質金具:ステンレス、車輪:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)40取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)82取付ピッチX(mm)63取付座B(mm)82
プレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(アルミホイールウレタン車)自在
TRUSCO¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷材質(車輪)アルミホイールウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)38表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし穴径d(Φmm)8.8取付穴径P(mm)8.8材質(金具)スチール
MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製自在金具付
ヨドノ¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から5日以内出荷MCナイロン車輪付きのプレス製ステンレスキャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス材質(車輪)MCナイロンストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製自在車(ベアリング入)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌日出荷工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適で、一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。施回部の中空方式により支持面積を大きくし、ゆるみやガタによる摩耗や損傷破損が少なく強い衝撃に耐え、長期間スムーズな使用ができます。形状自在車荷重種別中・重荷重型式OHUJ型自在車材質(車輪)ウレタン金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Uストッパーなし特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター 自在車 75径アルミホイルウレタン車輪ストッパー付き
ユーエイキャスター¥4,898税込¥5,3881個当日出荷用途機械装置仕様低床重荷重色取付部:シルバー材質(車輪)ウレタン(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)42キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)100車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)103車輪径D(Φmm)75材質(ホイール)アルミ材質(取付部)スチール色(車輪)ネイビー
重量用キャスター 自在車 50径アルミホイルウレタン車輪ストッパー付き
ユーエイキャスター¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷用途機械装置仕様低床重荷重色取付部:シルバー材質(車輪)ウレタン(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)42キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)79車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)50材質(ホイール)アルミ材質(取付部)スチール色(車輪)ネイビー
プレート式キャスター 低床式重荷重用 自在 ウレタンB車 ステンレス
ハンマーキャスター¥8,498税込¥9,3481個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。仕様ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番338-2200材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン(熱硬化製)タイプ自在式車輪幅(mm)40旋回半径(mm)63穴径d(Φmm)10ボス幅B(mm)45偏心E(mm)23取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)82取付座B(mm)82
プレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(ナイロン車)自在
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷材質(車輪)強化ナイロン車輪幅(mm)38表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし穴径d(Φmm)8.8取付ピッチY(mm)63材質(金具)スチール取付座A(mm)82取付ピッチX(mm)63取付座B(mm)82
MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製自在金具付
ヨドノ¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス材質(車輪)MCナイロンストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具付
ヨドノ¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から6日以内出荷MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。材質車輪:MCナイロン、金具:スチール材質(車輪)MCナイロンストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター 自在車 65径 強化ナイロン車輪
ユーエイキャスター¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から7日以内出荷材質(車輪)強化ナイロン(B入)車車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)57車輪径D(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター 自在車 50径 導電性MCナイロン車輪ストッパー付き
ユーエイキャスター¥6,798税込¥7,4781個14日以内出荷用途機械装置仕様低床重荷重色取付部:シルバー材質(車輪)導電性モノマーキャストナイロン(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)42キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)79車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)91車輪径D(Φmm)50材質(ホイール)導電性モノマーキャストナイロン材質(取付部)スチール色(車輪)ブラック
重量用キャスター 自在車 50径 強化ナイロン車輪ストッパー付き
ユーエイキャスター¥3,598税込¥3,9581個当日出荷用途機械装置仕様低床重荷重色取付部:シルバー材質(車輪)強化ナイロン(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)43キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)79車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)91車輪径D(Φmm)50材質(ホイール)強化ナイロン材質(取付部)スチール色(車輪)ブラック
帯電防止ウレタンキャスター 自在SUS金具付き
ヨドノ¥6,698税込¥7,3681個翌々日出荷静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 ステンレス金具付きです。(ホイル、ベアリングはスチール製です。) 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm材質(車輪)ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
プレート式キャスター自在車S付75径ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥2,798税込¥3,0781個欠品中主に重量物運搬台車、その他一般産業用に数多く使用さ れています。トラスコ品番484-2391材質(車輪)鋼板ホイルウレタン(B入)車タイプペダル式シングルストッパー付車輪幅(mm)32穴径(Φmm)9.5取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ストッパーなし旋回半径R(mm)71RoHS指令(10物質対応)対応偏心(mm)26
ステンレス低床重荷重用双輪キャスター MC車輪付自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷ベアリング・金具(旋回部ボールを含む)にはステンレス304を使用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた軽快な2層ベアリングを装備しています。 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。 双輪タイプは旋回半径が小さく方向転換が簡単です。 車輪は耐油性・耐薬品性・対磨耗性のMC(モノマーキャスティング)ナイロン車輪です。 車輪にはステンレスラジアルボールベアリングが入っています。用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器 重荷重低速運搬用荷重種別重荷重材質(車輪)モノマーキャスティングナイロンストッパーなし
ステンレス低床重荷重用キャスター MC車輪付自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷から7日以内出荷車輪には密封型ステンレスラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 ベアリング・金具(旋回部ボールを含む)にはステンレス304を使用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた軽快な2層ベアリングを装備しています。 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。 車輪は耐油性・耐薬品性・対磨耗性のMC(モノマーキャスティング)ナイロン車輪です。用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器 重荷重低速運搬用荷重種別重荷重材質(車輪)モノマーキャスティングナイロンストッパーなし
低床重荷重用キャスター YN車輪付ブラック自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷自在旋回部の表面は焼入れ処理により強化しているので、長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 車輪は耐油性のYN(ナイロン6)車輪です。用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 専用アジャスターフット荷重種別重荷重材質(車輪)YNナイロンストッパーなし
樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車付
ヨドノ¥6,398~税込¥7,038~1個5日以内出荷から6日以内出荷樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス材質(車輪)ウレタンゴムストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
75mm キャスター(自在金具付)
エスコ¥2,600税込¥2,8601個翌日出荷仕様自在エスコ品番EA986PN-71質量(kg)0.6材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)32ブレーキ有無無し全高(mm)100ベアリング有りプレート寸法(mm)82×82ストッパーなし耐熱温度(℃)-15/70材質(金具)スチール偏心(mm)28
オールステンレス 低床式 重荷重 自在ナイロンB入り
ハンマーキャスター¥6,398税込¥7,0381個当日出荷荷重種別重荷重金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82車輪ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター 自在車 75径 強化ナイロン車輪
ユーエイキャスター¥3,198税込¥3,5181個当日出荷材質(車輪)強化ナイロン(B入)車車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)61RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり