絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 75(23)
取付座(mm)
  • 82×82(20)
材質(車輪)
  • MCナイロン(6)
  • ウレタン(8)
  • ゴム(6)
  • ナイロン(7)
  • 樹脂(1)
取付高(mm)
  • 101
  • 65(90)
  • 70(35)
  • 85(52)
  • 90(49)
  • 92(73)
  • 93(104)
  • 100(57)
  • 122(95)
  • 128(34)
  • 130(36)
  • 132(93)
  • 140(48)
  • 144(119)
  • 165(39)
  • 168(81)
  • 177(115)
  • 190(123)
  • 198(150)
  • 250(137)
  • 315(30)
許容荷重(daN)
  • 60(2)
  • 68.6(1)
  • 70(3)
  • 73.5(1)
  • 78.4(2)
  • 80(2)
  • 98(2)
  • 100(3)
  • 117.6(2)
  • 120(3)
  • 147(4)
  • 150(3)
  • 980(1)
ストッパー
  • なし(15)
なし
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(13)
  • 車輪タイプ双輪(1)
単輪・双輪
車輪幅(mm)
  • 24(2)
  • 26(2)
  • 32(12)
24・26・32
金具仕上
  • ユニクロメッキ(2)
ユニクロメッキ
ブランド
  • ヨドノ(18)
  • オーエッチ工業(2)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(2)
  • ハーフェレ(1)
ヨドノ・オーエッチ工業・ウカイ(岐阜産研工業)・ハーフェレ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
75(23)
  • J型 中荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    J型 中荷重用旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)
    1,498税込1,648特価
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    形状自在車荷重種別中荷重ストッパーなし車輪タイプ単輪
  • OHJ型プレス製自在車(ベアリング入) オーエッチ工業

    OHJ型プレス製自在車(ベアリング入)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。施回部の中空方式により支持面積を大きくし、ゆるみやガタによる摩耗や損傷破損が少なく強い衝撃に耐え、長期間スムーズな使用ができます。
    材質(車輪)ゴム形状自在車型式OHJ型自在車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mストッパーなし特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製自在車(ベアリング入) オーエッチ工業

    プレス製自在車(ベアリング入)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適で、一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。施回部の中空方式により支持面積を大きくし、ゆるみやガタによる摩耗や損傷破損が少なく強い衝撃に耐え、長期間スムーズな使用ができます。
    材質(車輪)ウレタン形状自在車荷重種別中・重荷重型式OHUJ型自在車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Uストッパーなし特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製自在金具付 ヨドノ

    MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製自在金具付

    ヨドノ
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
    材質(車輪)MCナイロン材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレスストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具付 ヨドノ

    MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具付

    ヨドノ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
    材質(車輪)MCナイロン材質車輪:MCナイロン、金具:スチールストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製自在金具付 ヨドノ

    MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製自在金具付

    ヨドノ
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    MCナイロン車輪付きのプレス製ステンレスキャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
    材質(車輪)MCナイロン材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレスストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 樹脂製ゴム車輪ステンレス製自在車付 ヨドノ

    樹脂製ゴム車輪ステンレス製自在車付

    ヨドノ
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
    材質(車輪)ゴム材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロン車輪ステンレス製自在車付 ヨドノ

    ナイロン車輪ステンレス製自在車付

    ヨドノ
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
    ナイロン6車輪です。 歪みに強く、また、耐薬品性・耐食性・耐摩耗性に優れています。
    材質(車輪)ナイロン6材質車輪:ナイロン6、金具:ステンレスストッパーなし特性耐摩耗性、耐薬品性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • JA型 ステンレス製旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    JA型 ステンレス製旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷から35日以内出荷
    ストッパーなし
  • プレス製自在金具ブレーキ付黒ゴム車 ヨドノ

    プレス製自在金具ブレーキ付黒ゴム車

    ヨドノ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    一般的なプレス製ゴム車付キャスターです。
    用途運搬台車、機械の足回りに。仕様許容荷重(kgf):80トラスコ品番132-3533材質金具:スチール(表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ)、車輪:ゴム軸径(Φmm)10タイプ自在式車輪幅(mm)32取付高H(mm)101取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)9.5許容荷重(daN)78.4取付座A(mm)82車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)63取付座B(mm)82
  • 双輪キャスター 耐荷重100kg 旋回タイプ、ブレーキなし ハーフェレ

    双輪キャスター 耐荷重100kg 旋回タイプ、ブレーキなし

    ハーフェレ
    2,598税込2,858
    1個
    23日以内出荷
    家具用のデザイン性の高いキャスターです。すべての床用
    用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキなし、ボールベアリング付き回転キャスターで滑らかな滑走材質プラスチック寸法(mm)58×70取付平付プレート仕上グレー、車輪面:黒
  • 帯電防止ウレタンキャスター 自在SUS金具付き ヨドノ

    帯電防止ウレタンキャスター 自在SUS金具付き

    ヨドノ
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷
    静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 ステンレス金具付きです。(ホイル、ベアリングはスチール製です。) 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
    材質(車輪)ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止ウレタンキャスター 自在金具付き ヨドノ

    帯電防止ウレタンキャスター 自在金具付き

    ヨドノ
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
    材質(車輪)ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止MCナイロンステンレスキャスター 自在金具付き ヨドノ

    帯電防止MCナイロンステンレスキャスター 自在金具付き

    ヨドノ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
    用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止MCナイロンキャスター 自在金具付き ヨドノ

    帯電防止MCナイロンキャスター 自在金具付き

    ヨドノ
    9,198税込10,118
    1個
    3日以内出荷
    床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
    用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電MCナイロンステンレスキャスター 自在金具付き ヨドノ

    導電MCナイロンステンレスキャスター 自在金具付き

    ヨドノ
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
    用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電MCナイロンキャスター 自在金具付き ヨドノ

    導電MCナイロンキャスター 自在金具付き

    ヨドノ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
    用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製ゴム車輪(ベアリング無)自在金具付 ヨドノ

    樹脂製ゴム車輪(ベアリング無)自在金具付

    ヨドノ
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のゴム車輪付キャスターです。
    材質(車輪)ゴム材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチールストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)自在金具付 ヨドノ

    樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)自在金具付

    ヨドノ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。
    ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車付 ヨドノ

    樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車付

    ヨドノ
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
    材質(車輪)ウレタンゴム材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無)自在車付 ヨドノ

    樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無)自在車付

    ヨドノ
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のウレタン車輪付キャスターです。
    材質(車輪)ウレタンゴム材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチールストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • MCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製自在金具付 ヨドノ

    MCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製自在金具付

    ヨドノ
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
    材質(車輪)MCナイロン材質車輪:MCナイロン、金具:スチールストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーなし