絞り込み
車輪径(Φmm)
- 38(5)
- 40(4)
- 50(3)
取付座(mm)
- 44×30(1)
- 46×38(4)
- 52×32(1)
- 55×38(2)
- 60×60(1)
材質(車輪)
- ゴム(3)
- ナイロン(4)
- 樹脂(3)
取付高(mm)
- 50(4)
- 54(1)
- 55(2)
- 56(2)
- 71(1)
許容荷重(daN)
- 19.6(1)
- 20(2)
- 27.45(1)
- 28(1)
- 28.439(1)
- 30(2)
- 39.2(1)
- 40(1)
- 70(1)
- 78.4(1)
ストッパー
- なし(10)
なし
車輪タイプ
単輪(9)
単輪
車輪幅(mm)
- 18
- 20(54)
- 21(76)
- 25(161)
- 26(26)
- 27(110)
- 28(60)
- 30(67)
- 32(222)
- 34(40)
- 35(100)
- 36(28)
- 38(222)
- 40(188)
- 42(81)
- 43(30)
- 44(33)
- 45(130)
- 46(38)
- 48(28)
- 50(118)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
- ユニクロメッキ(4)
- 亜鉛メッキ(3)
ユニクロメッキ・亜鉛メッキ
ブランド
- ナンシン(4)
- エスコ(2)
- サカエ(2)
- SAMSONG(2)
- 内村製作所(1)
- ハーフェレ(1)
ナンシン・エスコ・サカエ・SAMSONG・内村製作所・ハーフェレ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
38(5)
40(4)
50(3)

STC 自在車(ゴム車輪)
ナンシン(56件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STC 自在車(ナイロン車輪)
ナンシン(25件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。材質(車輪)ナイロン一体車輪種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
100-Nシリーズ 自在車(ナイロン車)
内村製作所(1件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷から翌々日出荷合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性能に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性・耐溶剤性・耐薬品性に優れています。材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)形状自在車タイプトラック型表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 自在、ゴム車
ナンシン(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷軽荷重・一般用キャスター TE型はKD型と取付高が同じですから併用できます。材質(車輪)ゴム種別一般キャスター形状自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式軽荷重用キャスター(ポリウレタン車) 自在
SAMSONG¥159税込¥1751個当日出荷旋回部二重RaceWay構造です。 防塵シール付きです。用途病院やレストランで。 軽量物運搬車、産業用運搬車。
プレート式キャスター(ポリプロピレン、ポリウレタン車) 自在
SAMSONG¥129税込¥1421個当日出荷ナイロンキャスターに近い耐久性を持つポリプロピレン(PP)とポリウレタン(PU)素材のキャスターです。用途病院、レストランなどの軽量運搬車に。材質(車輪)ポリプロピレン(PP)、ポリウレタン(PE)トラスコ品番206-4031質量(g)140車輪幅(mm)18金具仕上スチール/三価亜鉛鍍金ストッパーなし取付ピッチY(mm)20取付穴径P(mm)8車輪タイプ単輪
プレート式 自在、ナイロン車
ナンシン¥359税込¥3951個8日以内出荷軽荷重・一般用キャスター TE型はKD型と取付高が同じですから併用できます。材質(車輪)ナイロン(白)種別一般キャスター形状自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
サカエオリジナルキャスター ナイロン車(自在プレート式/ストッパー無)
サカエ¥279税込¥3071個翌日出荷スタンダードで安価な小型キャスター。耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れがつきにくいので、屋内でも使用できます。軽荷重用。RoHS指令(10物質対応)対応
サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在プレート式/ストッパー無)
サカエ¥259税込¥2851個翌日出荷スタンダードで安価な小型キャスター。黒色のゴム車に比べて床面への汚れがつきにくいので、屋内などでの使用に適しています。軽荷重用。RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキなし
ハーフェレ¥1,998税込¥2,1981個23日以内出荷車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、用途家具の移動材質(車輪)プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、車輪ベアリング:ボールベアリング材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム取付平付プレート仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー
50mm キャスター(自在金具・ESD)
エスコ¥2,220税込¥2,4421個翌日出荷材質(車輪)ソリッドラバー仕様自在(ストッパー無)、ボールベアリングエスコ品番EA986GG-11材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー質量(kg)0.238車輪幅(mm)18全高(mm)71ストッパーなし耐熱温度(℃)-20/60
自在金具 ツインホイール キャスター
エスコ¥2,340税込¥2,5741個翌日出荷ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です。自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具。ホイールは耐衝撃性があるナイロン6製。多くの腐食性物質に対し、耐薬品性があります。プレス式回転ヘッド。軽荷重タイプ。材質(車輪)ナイロン6穴径(Φmm)6.2(プレート)硬度【タイヤ】70、ショアDベアリングプレーンベアリングプレート寸法(mm)60×60ストッパーなし耐熱温度(℃)-25~80(35℃以上では負荷容量が減少します。)材質(金具)スチール(プレス加工鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり