カテゴリ
絞り込み
車輪径(Φmm)
- 38(6)
- 40(6)
- 50(6)
取付座(mm)
- 44×30(1)
- 46×38(4)
- 52×32(1)
- 55×38(2)
- 60×60(2)
材質(車輪)
- ゴム(4)
- ナイロン(7)
- 樹脂(5)
ストッパー
- あり(5)
- なし(10)
許容荷重(daN)
- 19.6(1)
- 20(2)
- 27.45(1)
- 28(1)
- 28.439(1)
- 29(1)
- 30(4)
- 39.2(2)
- 40(1)
- 70(1)
- 73.5(1)
- 78.4(2)
取付高(mm)
- 50(4)
- 54(1)
- 55(3)
- 56(4)
- 71(2)
50・54・55・56・71
車輪タイプ
単輪(14)
単輪
車輪幅(mm)
- 18
- 20(83)
- 21(113)
- 25(251)
- 26(42)
- 27(154)
- 28(75)
- 30(81)
- 32(366)
- 34(64)
- 35(152)
- 36(40)
- 38(335)
- 40(290)
- 42(138)
- 43(46)
- 44(61)
- 45(179)
- 46(56)
- 48(35)
- 50(170)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
- ユニクロメッキ(6)
- 亜鉛メッキ(5)
ユニクロメッキ・亜鉛メッキ
ブランド
- ナンシン(6)
- エスコ(4)
- SAMSONG(3)
- サカエ(2)
- ハーフェレ(2)
- 内村製作所(1)
ナンシン・エスコ・SAMSONG・サカエ・ハーフェレ・内村製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。
商品豆知識

STC 自在車(ゴム車輪)
ナンシン(56件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STC 自在車(ナイロン車輪)
ナンシン(25件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。材質(車輪)ナイロン一体車輪種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
100-Nシリーズ 自在車(ナイロン車)
内村製作所(1件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷から翌々日出荷合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性能に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性・耐溶剤性・耐薬品性に優れています。材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)形状自在車タイプトラック型表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 自在、ゴム車
ナンシン(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷軽荷重・一般用キャスター TE型はKD型と取付高が同じですから併用できます。材質(車輪)ゴム種別一般キャスター形状自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 自在ストッパー付、ナイロン車
ナンシン¥579税込¥6371個8日以内出荷軽荷重・一般用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 TE型とKD型は取付高が同じですから併用できます。材質(車輪)ナイロン(白)種別一般キャスター形状自在ストッパー付荷重種別軽荷重ストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式軽荷重用キャスター 自在ストッパー付
SAMSONG¥179税込¥1971個当日出荷から翌々日出荷旋回部二重RaceWay構造です。 防塵シール付き。用途病院やレストランで。 軽量物運搬車、産業用運搬車。材質(車輪)PP、PU金具仕上金具:スチール、表面処理:酸化亜鉛メッキストッパーあり車輪タイプ単輪
プレート式 自在ストッパー付、ゴム車
ナンシン(1件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷軽荷重・一般用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 TE型とKD型は取付高が同じですから併用できます。材質(車輪)ゴム種別一般キャスター形状自在車Sストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキ付
ハーフェレ¥2,598税込¥2,8581個23日以内出荷車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、用途家具の移動材質(車輪)プラスチック (PA)材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム取付平付プレート金具仕上亜鉛メッキ仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレーストッパー旋回ストッパー車輪タイプ単輪
プレート式軽荷重用キャスター(ポリウレタン車) 自在
SAMSONG¥159税込¥1751個当日出荷から9日以内出荷旋回部二重RaceWay構造です。 防塵シール付きです。用途病院やレストランで。 軽量物運搬車、産業用運搬車。
プレート式キャスター(ポリプロピレン、ポリウレタン車) 自在
SAMSONG¥129税込¥1421個当日出荷ナイロンキャスターに近い耐久性を持つポリプロピレン(PP)とポリウレタン(PU)素材のキャスターです。用途病院、レストランなどの軽量運搬車に。材質(車輪)ポリプロピレン(PP)、ポリウレタン(PE)トラスコ品番206-4031質量(g)140車輪幅(mm)18金具仕上スチール/三価亜鉛鍍金ストッパーなし取付ピッチY(mm)20取付穴径P(mm)8車輪タイプ単輪
50mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
エスコ¥1,590税込¥1,7491個翌日出荷材質(車輪)ナイロン6仕様自在後ブレーキ、プレーンベアリングエスコ品番EA986HW-1材質金具:スチール、車輪:ナイロン6質量(kg)0.24車輪幅(mm)18全高(mm)71ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-25/80
プレート式 自在、ナイロン車
ナンシン¥359税込¥3951個8日以内出荷軽荷重・一般用キャスター TE型はKD型と取付高が同じですから併用できます。材質(車輪)ナイロン(白)種別一般キャスター形状自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
サカエオリジナルキャスター ナイロン車(自在プレート式/ストッパー無)
サカエ¥279税込¥3071個翌日出荷スタンダードで安価な小型キャスター。耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れがつきにくいので、屋内でも使用できます。軽荷重用。RoHS指令(10物質対応)対応
サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在プレート式/ストッパー無)
サカエ¥259税込¥2851個翌日出荷スタンダードで安価な小型キャスター。黒色のゴム車に比べて床面への汚れがつきにくいので、屋内などでの使用に適しています。軽荷重用。RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキなし
ハーフェレ¥1,998税込¥2,1981個23日以内出荷車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、用途家具の移動材質(車輪)プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、車輪ベアリング:ボールベアリング材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム取付平付プレート仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー
50mm キャスター(自在金具・ESD)
エスコ¥2,220税込¥2,4421個翌日出荷材質(車輪)ソリッドラバー仕様自在(ストッパー無)、ボールベアリングエスコ品番EA986GG-11材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー質量(kg)0.238車輪幅(mm)18全高(mm)71ストッパーなし耐熱温度(℃)-20/60
自在金具 ツインホイール キャスター
エスコ¥2,340税込¥2,5741個翌日出荷ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です。自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具。ホイールは耐衝撃性があるナイロン6製。多くの腐食性物質に対し、耐薬品性があります。プレス式回転ヘッド。軽荷重タイプ。材質(車輪)ナイロン6穴径(Φmm)6.2(プレート)硬度【タイヤ】70、ショアDベアリングプレーンベアリングプレート寸法(mm)60×60ストッパーなし耐熱温度(℃)-25~80(35℃以上では負荷容量が減少します。)材質(金具)スチール(プレス加工鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ブレーキ付 ツインホイール キャスター
エスコ¥3,180税込¥3,4981個翌日出荷ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です。自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具。ホイールは耐衝撃性があるナイロン6製。多くの腐食性物質に対し、耐薬品性があります。プレス式回転ヘッド。軽荷重タイプ。材質(車輪)ナイロン6仕様自在後ストッパー付穴径(Φmm)6.2(プレート)硬度【タイヤ】70、ショアD全高(mm)71ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-25~80(35℃以上では負荷容量が減少します。)材質(金具)スチール(プレス加工鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター