絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 63(1)
  • 65(2)
  • 74(1)
  • 75(4)
  • 80(13)
  • 100(58)
  • 125(10)
  • 130(2)
  • 150(2)
取付座(mm)
  • 73×73(1)
  • 90×90(17)
  • 91×69(1)
  • 94×74(1)
  • 95×95(4)
  • 99×99(1)
  • 100×80(1)
  • 100×85(2)
  • 102×102(7)
  • 105×85(1)
  • 108×108(4)
  • 110×70(2)
  • 120×120(1)
  • 134×110(1)
  • 140×80(2)
材質(車輪)
  • MCナイロン(2)
  • ウレタン(14)
  • エラストマー(4)
  • ゴム(25)
  • ナイロン(6)
  • フェノール(1)
  • 樹脂(5)
  • 鋳物(イモノ)(8)
取付高(mm)
  • 100(2)
  • 102(1)
  • 105(1)
  • 107(12)
  • 120(3)
  • 125(3)
  • 128(27)
  • 130(4)
  • 132(15)
  • 136~160(1)
  • 140(3)
  • 143(1)
  • 144(3)
  • 145(1)
  • 165(6)
  • 167(1)
  • 168(3)
  • 177(2)
  • 198(2)
許容荷重(daN)
  • 30(1)
  • 60(1)
  • 68.6(2)
  • 80(2)
  • 93.1(2)
  • 100(2)
  • 119.95(1)
  • 120(19)
  • 130(1)
  • 147(3)
  • 150(3)
  • 170(2)
  • 180(3)
  • 200(6)
  • 205.93(1)
  • 250(2)
  • 300(2)
  • 350(1)
  • 375(1)
  • 500(1)
ストッパー
  • あり(10)
  • なし(37)
あり・なし
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(47)
単輪
車輪幅(mm)
  • 30
  • 20(54)
  • 21(76)
  • 25(161)
  • 26(26)
  • 27(110)
  • 28(60)
  • 32(222)
  • 34(40)
  • 35(100)
  • 36(28)
  • 38(223)
  • 40(188)
  • 42(81)
  • 43(30)
  • 44(33)
  • 45(130)
  • 46(38)
  • 48(28)
  • 50(117)
金具仕上
  • アルミダイカスト(1)
  • ステンレス(3)
  • ユニクロメッキ(14)
  • 三価クロム(1)
  • 三価ユニクロ(1)
  • 亜鉛メッキ(2)
アルミダイカスト・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • イマオコーポレーション(24)
  • ハンマーキャスター(14)
  • ナンシン(7)
  • サカエ(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • ユーエイキャスター(3)
  • ワコーパレット(3)
  • TRUSCO(2)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(2)
  • エスコ(1)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1)
  • 内村製作所(1)
  • ハーフェレ(1)
  • テンテキャスター(1)
モノタロウ・イマオコーポレーション・ハンマーキャスター・ナンシン・サカエ・LAMP(スガツネ工業)・ユーエイキャスター・ワコーパレット・TRUSCO・ウカイ(岐阜産研工業)・エスコ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・内村製作所・ハーフェレ・テンテキャスター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
63(1)
65(2)
74(1)
75(4)
80(13)
100(58)
125(10)
130(2)
150(2)
  • プレスキャスター 自在車 ゴム モノタロウ

    プレスキャスター 自在車 ゴム

    モノタロウ(78件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
    用途台車や作業台等のキャスターに。材質(車輪)ゴム形状自在車
  • J型 中荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    J型 中荷重用旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    形状自在車荷重種別中荷重ストッパーなし車輪タイプ単輪
  • 自在車(イモノ車) ハンマーキャスター

    自在車(イモノ車)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)イモノ一体車輪形状自在車型式420S自在車取付方式平付旋回ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • グランカート用キャスター TRUSCO

    グランカート用キャスター

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBS ハンマーキャスター

    静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBS

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。
    用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車型式420BBS自在車取付方式平付旋回ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • SU-SKC 固定車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪) ナンシン

    SU-SKC 固定車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪)

    ナンシン
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別ステンレスキャスター形状固定車金具仕上ステンレスストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 静音(騒音防止)タイプキャスター 420P0S・自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター

    静音(騒音防止)タイプキャスター 420P0S・自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    "静(しずか)" シリーズ。 旋回時、走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 ラジアルボールベアリングを使用
    用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される台車や機器等に最適です。ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • トータルロック付 ハンマーキャスター

    トータルロック付

    ハンマーキャスター
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付
  • SU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪) ナンシン

    SU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪)

    ナンシン
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    種別ステンレスキャスター形状自在車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • STC 自在車(ウレタン車輪) ナンシン

    STC 自在車(ウレタン車輪)

    ナンシン(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  自在、ゴム車 ナンシン

    プレート式 自在、ゴム車

    ナンシン
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    TH型はKH型と取付高が同じなので併用できます。
    種別一般キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 419F0Sキャスター ハンマーキャスター

    419F0Sキャスター

    ハンマーキャスター
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • 100JH-P トラック型 中重量用 特殊合成樹脂車輪 内村製作所

    100JH-P トラック型 中重量用 特殊合成樹脂車輪

    内村製作所
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    特殊合成樹脂車輪を使用してありますので、耐荷重が大きく軽く始動いたします。長期間固定されていても荷重による歪みが残りません。コンパクトで許容荷重が中量車と重量車の中間荷重のものです。用途に合わせてお選びください。
    材質(車輪)フェノール樹脂材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式 ワコーパレット

    ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式

    ワコーパレット(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。
    仕様プレート式、自在式形状自在車穴径P(Φmm)11ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスターRJ2シリーズ(ゴムB入グレー車)自在 ユーエイキャスター

    プレート式キャスターRJ2シリーズ(ゴムB入グレー車)自在

    ユーエイキャスター
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ゴムの欠点である走行跡が残りません。ホイルが樹脂製のため軽量です。
    用途ロールボックスパレットなどに。トラスコ品番158-6481材質金具:スチール材質(車輪)ナイロンホイルゴムタイプ自在式車輪幅(mm)30金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)90×90取付高H(mm)132取付ピッチY(mm)68~71取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)120取付ピッチX×Y(mm)71×71(68×68)車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)68~71
  • フットマスター レベリングキャスター GDシリーズ 自在車プレート式 ユーエイキャスター

    フットマスター レベリングキャスター GDシリーズ 自在車プレート式

    ユーエイキャスター
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
    表面処理粉体塗装取付寸法(mm)70×70ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスタ(FFシリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(FFシリーズ)

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    ストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • JA型 ステンレス製旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    JA型 ステンレス製旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から35日以内出荷
    ストッパーなし
  • サカエオリジナルキャスター ウレタン車(自在プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ウレタン車(自在プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    サビに強いステンレス金具を使用しているキャスターです。床面に汚れがつきにくく、始動性に優れています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスタ(FFシリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(FFシリーズ)

    イマオコーポレーション
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
    材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスタ(F5シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(F5シリーズ)

    イマオコーポレーション
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    材質(車輪)ウレタン(熱硬化性)・ショアA95・イエローストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・スチール(ボールベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)アルミダイカストキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスタ(E3シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(E3シリーズ)

    イマオコーポレーション
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラックストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・ポリアミド(ドライベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)SPHD亜鉛メッキキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 耐熱硬質ゴム車輪付プレート式自在(スチール製金具) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    耐熱硬質ゴム車輪付プレート式自在(スチール製金具)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
    用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。材質(車輪)熱可塑性ゴム硬度(HS)75-85ベアリングニードルベアリングストッパーなし最高使用温度(℃)200特性耐熱性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター 420F0S ハンマーキャスター

    キャスター 420F0S

    ハンマーキャスター
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・中荷重タイプ) 自在式 ワコーパレット

    ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・中荷重タイプ) 自在式

    ワコーパレット(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様プレート式形状自在車荷重種別中荷重金具仕上三価クロムメッキ仕上げストッパーなし材質(金具)超特殊強力鋼板取付穴径P(Φmm)11.0キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 単輪キャスター ES型 LAMP(スガツネ工業)

    単輪キャスター ES型

    LAMP(スガツネ工業)
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    車輪に、弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音がとても静かです。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。ブレーキ操作時は、車輪にブレーキがかかり、旋回ロックもします。市販のボルトが利用でき、ボルト長さを自由に設定できます。
    用途病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備の使用に最適です。材質(車輪)ポリウレタン(PUR)材質(本体)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
  • 単輪キャスター ESL型 LAMP(スガツネ工業)

    単輪キャスター ESL型

    LAMP(スガツネ工業)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    車輪に、弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音がとても静かです。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。ブレーキ操作時は、車輪にブレーキがかかり、旋回ロックもします。
    用途病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備の使用に最適です。材質(車輪)ポリウレタン(PUR)材質(本体)取付穴径(Φmm)8.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式S付 ワコーパレット

    ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式S付

    ワコーパレット
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。
    仕様プレート式、自在式(ストッパー付)形状自在車S穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • フットマスター  アジャスタブルキャスター ナンシン

    フットマスター アジャスタブルキャスター

    ナンシン
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    試験機器や測定器、大小の展示物などの多目的にお使い頂けるアジャスター付キャスターです。 製品の移動もラクラク、レベル調整も簡単にできます。GD-60F・80F・100Fタイプはレベル調整の工具は一切不要です。 GD-120F・150Fはアジャスター調節時スパナが必要です。GD-120Fは対辺24、GD-150Fは対辺30です。
    付属品取付用ボルト・ナット×1セット種別アジャスター付 重量用キャスター形状自在車ストッパーなしキャスタータイプアジャスター付キャスター車輪タイプ単輪
  • フットマスター  衝撃吸収キャスター、ウレタン車 ナンシン

    フットマスター 衝撃吸収キャスター、ウレタン車

    ナンシン
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    衝撃吸収キャスター
    材質(車輪)アルミホイールウレタン車(ベアリング入り)種別衝撃吸収キャスター材質(ブレーキペダル)ナイロン金具仕上アルミダイカスト特性衝撃吸収車輪タイプ単輪
  • 静音(騒音防止)タイプキャスター 413BBS ハンマーキャスター

    静音(騒音防止)タイプキャスター 413BBS

    ハンマーキャスター
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。
    用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車S型式413BBS自在車金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 400S 自在車(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター

    400S 自在車(イモノ一体車輪)

    ハンマーキャスター
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
    形状自在車型式400S自在車取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 413F0S 方向規制キャスター(自在車S) ハンマーキャスター

    413F0S 方向規制キャスター(自在車S)

    ハンマーキャスター
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • キャスター 420YS・413YS ハンマーキャスター

    キャスター 420YS・413YS

    ハンマーキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    金具仕上ユニクロメッキ取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • サカエオリジナルキャスター ナイロンウレタン車(自在プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ナイロンウレタン車(自在プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    4,898税込5,388
    1個
    翌日出荷
    スタンダードで安価なプレスキャスター。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サカエオリジナルキャスター ウレタン車(固定プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ウレタン車(固定プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    9,498税込10,448
    1個
    翌日出荷
    サビに強いステンレス金具を使用しているキャスターです。床面に汚れがつきにくく、始動性に優れています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式レベリングキャスター100径 ユーエイキャスター

    プレート式レベリングキャスター100径

    ユーエイキャスター
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番596-7243材質金具:アルミニウム材質(車輪)ナイロンタイプレベリング車輪幅(mm)30取付座A×B(mm)95×95取付高H(mm)120取付ピッチY(mm)70取付穴径P(mm)11車輪径D(Φmm)75取付ピッチX(mm)70
  • アジャキャスター LAMP(スガツネ工業)

    アジャキャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    アジャスターの機能を備えたキャスターです。レバーのワンタッチ操作にてアジャスターの設置と解除が可能です。レバーが常に筐体の外側に位置しているので、固定時にキャスターを回す必要がありません。帯電防止機能があります。
    用途ワークステーション、ロボット架台など。タイプ自在式取付座A×B(mm)134×110RoHS指令(10物質対応)対応適合フレーム40×40mm、40×80mm、80×80mm、45×45mm、45×90mm、90×90mm
  • 重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキなし ハーフェレ

    重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキなし

    ハーフェレ
    5,998税込6,598
    1個
    23日以内出荷
    平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
    用途家具の移動材質(車輪)ソリッドラバー仕様旋回タイプ、ブレーキなし、平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止材質本体:スチール、車輪面:ソリッドラバー金具仕上亜鉛メッキ仕上亜鉛メッキ、車輪面:グレーストッパーなし車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスター ALPHA(ゴム車) 自在車 テンテキャスター

    プレート式キャスター ALPHA(ゴム車) 自在車

    テンテキャスター
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
    材質(車輪)ゴム金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーなし