絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 30(2)
  • 32(1)
  • 38(6)
  • 40(4)
  • 50(2)
  • 75(2)
  • 100(3)
  • 125(2)
  • 150(12)
  • 200(7)
取付座(mm)
  • 28.5×28.5(1)
  • 38×32(1)
  • 44×30(1)
  • 46×25(1)
  • 46×38(3)
  • 51×31(2)
  • 59×48(1)
  • 70×42(2)
  • 100×58(2)
  • 112×112(5)
  • 120×120(2)
  • 140×140(6)
材質(車輪)
  • ウレタン(8)
  • エラストマー(5)
  • ゴム(17)
  • ナイロン(1)
  • 樹脂(2)
  • 鋳物(イモノ)(1)
取付高(mm)
  • 42(2)
  • 44(1)
  • 50(6)
  • 54(1)
  • 55(2)
  • 58(1)
  • 102~108(2)
  • 125(1)
  • 147~165(2)
  • 166~186(2)
  • 196.6(3)
  • 198(9)
  • 247.3(1)
  • 250(3)
  • 250~260(2)
  • 260~275(1)
許容荷重(daN)
  • 20
  • 30(70)
  • 40(78)
  • 50(103)
  • 60(121)
  • 70(72)
  • 80(71)
  • 98(56)
  • 100(101)
  • 120(132)
  • 147(48)
  • 150(94)
  • 160(121)
  • 180(67)
  • 196(57)
  • 200(82)
  • 245(53)
  • 250(73)
  • 294(54)
  • 300(114)
  • 400(56)
ストッパー
  • あり(3)
  • なし(30)
あり・なし
車輪タイプ
  • 車輪タイプボール車輪(1)
  • 車輪タイプ単輪(7)
  • 車輪タイプ双輪(2)
ボール車輪・単輪・双輪
車輪幅(mm)
  • 14(1)
  • 17(5)
  • 18(2)
  • 21(2)
  • 27(1)
  • 28(2)
  • 32(2)
  • 35(1)
  • 40.5(2)
  • 44(1)
  • 45(2)
14・17・18・21・27・28・32・35・40.5・44・45
金具仕上
  • クロームメッキ(1)
  • ステンレス(2)
  • ユニクロメッキ(1)
  • 三価クロム(3)
  • 三価ユニクロ(1)
  • 亜鉛メッキ(1)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(19)
  • ハンマーキャスター(5)
  • ユーエイキャスター(5)
  • TRUSCO(4)
  • ナンシン(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • TANNER(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • NewHikari(1)
  • SAMSONG(1)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・TRUSCO・ナンシン・LAMP(スガツネ工業)・TANNER・WAKI(和気産業)・NewHikari・SAMSONG
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
30(2)
32(1)
38(6)
40(4)
50(2)
75(2)
100(3)
125(2)
150(12)
200(7)
  • STC 自在車(ゴム車輪) ナンシン

    STC 自在車(ゴム車輪)

    ナンシン(56件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 405P・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター

    405P・自在車(ゴム車)

    ハンマーキャスター(23件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。 ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。
    材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入仕様旋回式形状自在車型式405P自在車金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31ストッパーなし取付穴径P(Φmm)5.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプボール車輪
  • 420G・自在車(イモノ一体車) ハンマーキャスター

    420G・自在車(イモノ一体車)

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
    材質(車輪)イモノ一体車輪形状自在車型式420G自在車取付方式平付旋回金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ブラックキャスター 40 (樹脂製) 自在 NewHikari

    ブラックキャスター 40 (樹脂製) 自在

    NewHikari(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    樹脂製ハウジング・ホイールを採用しておりサビの心配がありません。大手スーツケースメーカー採用実績あり。スムーズで安定した走行・旋回性能。グリースキャップシステム(PAT NO.4127347)
    材質ハウジング:ポリプロピレン、 ヘッド(取付台座)/ホイール:6ナイロン、タイヤ:ポリウレタン
  • TYGシリーズ 自在SP付 ゴム車 TRUSCO

    TYGシリーズ 自在SP付 ゴム車

    TRUSCO
    299税込329
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。
    材質(車輪)ゴム材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムストッパーあり2018年トラスコ掲載ページ2 0642
  • プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在 TRUSCO

    プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在

    TRUSCO(2件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)エラストマータイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール
  • TYGシリーズ 自在 ゴム車 TRUSCO

    TYGシリーズ 自在 ゴム車

    TRUSCO
    199税込219
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。
    材質(車輪)ゴム材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0642
  • G型 自在車(ゴム車・シングルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター

    G型 自在車(ゴム車・シングルベアリング)プレート式

    ユーエイキャスター(16件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
    材質(車輪)ゴム形状自在車型式G型自在車タイプゴム車輪 ※RHはハードゴムになります。金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター LAMP(スガツネ工業)

    キャスター

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    双輪タイプのスタンダードキャスターです。
    材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)34ストッパーなし取付け方法プレート取付高H(mm)42プレート長さ(mm)28プレート幅(mm)28色(本体)ブラックアズワン品番64-6789-78車輪径D(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応車輪数双輪取付穴ピッチL1(mm)18取付穴ピッチW1(mm)18
  • カラフルキャスター Neoo TANNER

    カラフルキャスター Neoo

    TANNER(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    カラフルなデザインキャスターなので、カラーボックスや木箱に取り付けるだけで、インテリアを素敵に演出します。 旋回部は2カ所にベアリングが入ったダブルベアリング構造で機敏な動きを実現します。 車軸部分にもベアリングを挿入しているので、スムーズな回転により楽に移動が可能です。 車輪部分はエラストマー樹脂を採用しているので、部屋の中で使用しても音が気になりません。 旋回部のカバーや、車輪の車軸のカバーは、ホコリや異物の混入を防ぐ設計にしているので、より長く性能を保つ事ができます。 全てのサイズで許容荷重の1.5倍の負荷をかけた走行試験をクリアしています。
    用途収納ボックス・簡易テーブル・ワゴン・キャビネット・台車など材質(車輪)エラストマーストッパーなし材質(カバー)ABS材質(枠)スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性静音車輪タイプ単輪再生紙使用マーク適合
  • クッション プレート式 自在 エラストマー車 ハンマーキャスター

    クッション プレート式 自在 エラストマー車

    ハンマーキャスター
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
    材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー、PPホイールタイプ自在式車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理旋回半径(mm)70取付寸法(mm)56×28取付高H(mm)108~102取付座(mm)70×42取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)56取付座B(mm)42
  • クッション プレート式 エラストマー車 ハンマーキャスター

    クッション プレート式 エラストマー車

    ハンマーキャスター
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
    材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー(ボールベアリング入)、PPホイールタイプ自在式車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理旋回半径(mm)70取付寸法(mm)56×28取付高H(mm)108~102取付座(mm)70×42取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)56取付座B(mm)42
  • プレート式  双輪、ナイロン車 ナンシン

    プレート式 双輪、ナイロン車

    ナンシン(3件のレビュー)
    199税込219
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    双輪デザインキャスター
    材質(車輪)ナイロン形状自在車ストッパーなし取付穴径P(Φmm)5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)固定 TRUSCO

    プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)固定

    TRUSCO
    179税込197
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール
  • カラーキャスター プレート WAKI(和気産業)

    カラーキャスター プレート

    WAKI(和気産業)
    469税込516
    1個
    翌々日出荷
    軽量物の移動や搬送を容易にする目的で各種機器などに取り付けて使用。
    穴径(Φmm)4.9ストッパーなし車輪タイプ双輪
  • プレート式双輪キャスターPTシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    プレート式双輪キャスターPTシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    269税込296
    1個
    当日出荷
    一般的な双輪キャスターで小型かつ軽量です。
    用途屋内用小型事務機器、事務用品、ディスプレイ用品に。トラスコ品番158-9647材質金具:ナイロン、車輪:ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)40.5穴径(Φmm)6取付高H(mm)55許容荷重(daN)20車輪径D(Φmm)40
  • プレート式キャスター(ポリプロピレン、ポリウレタン車) 自在 SAMSONG

    プレート式キャスター(ポリプロピレン、ポリウレタン車) 自在

    SAMSONG
    129税込142
    1個
    当日出荷
    ナイロンキャスターに近い耐久性を持つポリプロピレン(PP)とポリウレタン(PU)素材のキャスターです。
    用途病院、レストランなどの軽量運搬車に。材質(車輪)ポリプロピレン(PP)、ポリウレタン(PE)トラスコ品番206-4031質量(g)140車輪幅(mm)18金具仕上スチール/三価亜鉛鍍金ストッパーなし取付ピッチY(mm)20取付穴径P(mm)8車輪タイプ単輪
  • 緩衡器付キャスターポルテ ユーエイキャスター

    緩衡器付キャスターポルテ

    ユーエイキャスター
    29,980税込32,978
    1個
    14日以内出荷
    KYB製小型ショックアブソーバー内蔵により振動を吸収します。 走行時の振動共に騒音の発生を防止します。 帯電防止性ウレタン車輪、ステンレス金具仕様によりクリーンルーム内での使用に最適です。
    材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車仕様プレート式、自在式金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし特性静音、静電気防止、衝撃吸収キャスタータイプ衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
  • 自在⇔固定切換キャスター スーパーソリッド車輪付自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    自在⇔固定切換キャスター スーパーソリッド車輪付自在

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 高弾性・低始動抵抗のSSTゴム車輪です。
    用途各種運搬台車 作業台に ロールボックス台車に材質(車輪)SSTスーパーソリッド(CB)ストッパーなし
  • スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 自在

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    車輪ホイールや金具ブラケットは勿論、シャフトやナット等の部品に至るまで全てブラック仕上げです。 。光の反射を抑えることで目立たさせずに足元をスマートに演出します。屋内外イベントや放送スタジオで、ホテルや宴会場ではスタイリッシュに品格も持ち合わせます。
    用途中荷重用。各種運搬台車に。デザインワゴンや什器に。材質金具:スチール 車輪:スチールホイール、ゴム 表面処理(金具・スチールホイール):黒塗装タイプ自在式
  • スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 固定 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 固定

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    車輪ホイールや金具ブラケットは勿論、シャフトやナット等の部品に至るまで全てブラック仕上げです。 。光の反射を抑えることで目立たさせずに足元をスマートに演出します。屋内外イベントや放送スタジオで、ホテルや宴会場ではスタイリッシュに品格も持ち合わせます。
    用途中荷重用。各種運搬台車に。デザインワゴンや什器に。材質金具:スチール 車輪:スチールホイール、ゴム 表面処理(金具・スチールホイール):黒塗装タイプ固定式
  • プレート式双輪キャスターPTシリーズ(ナイロン車)自在 ユーエイキャスター

    プレート式双輪キャスターPTシリーズ(ナイロン車)自在

    ユーエイキャスター
    219税込241
    1個
    当日出荷
    一般的な双輪キャスターで小型かつ軽量です。
    用途屋内用小型事務機器、事務用品、ディスプレイ用品に。トラスコ品番158-9622材質本体:スチール、ナイロン、車輪:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)40.5穴径(Φmm)6取付高H(mm)55許容荷重(daN)20車輪径D(Φmm)40
  • スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付自在

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
    車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 抗菌性・高弾性・耐油性のWUW車輪です。
    用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器材質(車輪)抗菌ホワイトウレタンストッパーなし
  • サイレントスムースキャスターⅠ   JS シリーズ ゴム車輪付  自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    サイレントスムースキャスターⅠ JS シリーズ ゴム車輪付 自在

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 従来のスタンダードプレスキャスターに比べ、騒音を抑制します。 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
    用途各種運搬台車材質(車輪)ゴムSBRストッパーなし
  • スタンダードプレスキャスター スーパーソリッド車輪付自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスター スーパーソリッド車輪付自在

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    5,798税込6,378
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。しています。 高弾性、高始動性能のSST車輪です。
    用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器材質(車輪)SSTスーパーソリッド(CB)ストッパーなし
  • スタンダードプレスキャスター ジエンゴム車輪付自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスター ジエンゴム車輪付自在

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 高弾性・耐寒性のLWジエンゴム車輪です。
    用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器材質(車輪)ジエンゴムBRストッパーなし
  • キャスター 700P・750P ハンマーキャスター

    キャスター 700P・750P

    ハンマーキャスター
    2,098税込2,308
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)44取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31旋回半径(mm)105ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)125偏芯E(mm)38車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)5.5キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • プレート式緩衡器付キャスターポルテ 自在SP付 ユーエイキャスター

    プレート式緩衡器付キャスターポルテ 自在SP付

    ユーエイキャスター
    29,980税込32,978
    1個
    14日以内出荷から17日以内出荷
    KYB製小型ショックアブソーバー内蔵により振動を吸収します。 走行時の振動共に騒音の発生を防止します。 帯電防止性ウレタン車輪、ステンレス金具仕様によりクリーンルーム内での使用に最適です。
    材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車仕様プレート式、自在式(ストッパー付)金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパー回転ストッパー付特性静音、静電気防止、衝撃吸収キャスタータイプ衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
  • 足場用自在キャスター ホワイトゴム車輪付ステム付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    足場用自在キャスター ホワイトゴム車輪付ステム付

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    (社)仮設工業会認定品です。 安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパーブレーキが付いています。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 高弾性・耐寒性のWW(ホワイトジエンゴム)車輪です。
    用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に 移動設備用 ステージ・スタジオ設備用材質(車輪)ホワイトジエンゴムBR長さ(mm)(ロッド)93ストッパーなしステム径(Φmm)35
  • スタンダードプレスキャスター ホワイトジエンゴム車輪付自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスター ホワイトジエンゴム車輪付自在

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷
    車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 高弾性・耐寒性のWWホワイトジエンゴム車輪です。
    用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器材質(車輪)ホワイトジエンゴムBRストッパーなし
  • 足場用自在キャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付ジャッキ付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    足場用自在キャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付ジャッキ付

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    安全性重視の強化構造― 1.横荷重に強い特殊プレートです。 2.車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパープレートが付いています。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 抗菌性・高弾性・耐油性のWUW(抗菌ホワイトウレタン)車輪です。
    用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に 移動設備用 ステージ・スタジオ設備用材質(車輪)抗菌ホワイトウレタンストッパーなし
  • 足場用自在キャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付ステム付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    足場用自在キャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付ステム付

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパーブレーキが付いています。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 抗菌性・高弾性・耐油性のWUW(抗菌ホワイトウレタン)車輪です。
    用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に 移動設備用 ステージ・スタジオ設備用材質(車輪)抗菌ホワイトウレタン長さ(mm)(ロッド)93ストッパーなし
  • サイレントスムースキャスターⅠ   JS シリーズ 抗菌ホワイトウレタン車輪付 自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    サイレントスムースキャスターⅠ JS シリーズ 抗菌ホワイトウレタン車輪付 自在

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷
    車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 従来のスタンダードプレスキャスターに比べ、騒音を抑制します。 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
    用途各種運搬台車材質(車輪)抗菌ホワイトウレタンストッパーなし
  • 足場用自在キャスター ゴム車輪付ステム付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    足場用自在キャスター ゴム車輪付ステム付

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    7,798税込8,578
    1個
    7日以内出荷
    安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパーブレーキが付いています。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 高弾性のW車輪です。
    用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に 移動設備用 ステージ・スタジオ設備用材質(車輪)Wゴム長さ(mm)(ロッド)93ストッパーなし
  • サイレントスムースキャスターⅠ   JS シリーズ スーパーソリッドゴム車輪付 自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    サイレントスムースキャスターⅠ JS シリーズ スーパーソリッドゴム車輪付 自在

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 従来のスタンダードプレスキャスターに比べ、騒音を抑制します。 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
    用途各種運搬台車材質(車輪)SSTスーパーソリッド(CB)ストッパーなし
  • 緩衝スプリングキャスターⅠ-Aウレタン車輪付自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    緩衝スプリングキャスターⅠ-Aウレタン車輪付自在

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    けん引10km/h以下の仕様です。 車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。 緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。 車輪は耐衝撃性・耐油性のUWウレタン車輪です。
    用途精密機器・部品の運搬 無人搬送台車・けん引台車・配膳台車材質(車輪)ゴムSBRストッパーなし
  • 緩衝スプリングキャスターⅠ-Aホワイトジエンゴム車輪付自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    緩衝スプリングキャスターⅠ-Aホワイトジエンゴム車輪付自在

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    低速4km/h以下の仕様です。 車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。 緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。 車輪は耐寒性・高弾性のWWホワイトジエンゴム車輪です。
    用途精密機器・部品の運搬 配膳台車など振動を軽減させたい台車に材質(車輪)ホワイトジエンゴムストッパーなし
  • 緩衝スプリングキャスターⅠ-Aジエンゴム車輪付自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    緩衝スプリングキャスターⅠ-Aジエンゴム車輪付自在

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    低速4km/h以下の仕様です。 車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。 緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。 車輪は高弾性・耐寒性のLWジエンゴムです。
    用途精密機器・部品の運搬 配膳台車など振動を軽減させたい台車に材質(車輪)ジエンゴムBRストッパーなし
  • 自在⇔固定切換キャスター ホワイトジエンゴム車輪付自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    自在⇔固定切換キャスター ホワイトジエンゴム車輪付自在

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 高弾性・耐寒性のWW抗菌性ホワイトジエンゴム車輪です。
    用途各種運搬台車 作業台に ロールボックス台車に材質(車輪)WWホワイトジエンゴムストッパーなし
  • 自在⇔固定切換キャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    自在⇔固定切換キャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付自在

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 ストッパーは車輪の回転のみを止めるシングルストッパーです。 抗菌性・高弾性・耐油性のWUW抗菌性ホワイトウレタン車輪です。
    用途各種運搬台車 作業台に ロールボックス台車に材質(車輪)WUW抗菌ホワイトウレタンストッパーなし

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーなし