絞り込み
車輪径(Φmm)
- 30(2)
- 32(6)
- 38(12)
- 40(8)
- 50(3)
- 75(5)
- 100(8)
- 125(4)
- 150(29)
- 200(31)
材質(車輪)
- ウレタン(18)
- エラストマー(10)
- ゴム(35)
- ナイロン(4)
- 樹脂(3)
- 鋳物(イモノ)(2)
ストッパー
- あり(47)
- なし(40)
取付座(mm)
- 28.5×28.5(1)
- 31×20(4)
- 36×20(1)
- 38×32(1)
- 38×38(1)
- 44×30(1)
- 46×25(4)
- 46×38(6)
- 51×31(4)
- 55×38(1)
- 59×48(1)
- 70×42(4)
- 100×58(4)
- 112×112(8)
- 120×120(6)
- 120×125(3)
- 137×93(6)
- 140×102(8)
- 140×140(16)
- 151×100(6)
- 取付座(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
- 20
- 30(152)
- 40(184)
- 50(232)
- 60(286)
- 70(183)
- 80(177)
- 98(118)
- 100(208)
- 120(349)
- 147(116)
- 150(275)
- 160(310)
- 180(187)
- 196(130)
- 200(214)
- 245(149)
- 250(210)
- 294(147)
- 300(277)
- 400(157)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
取付高(mm)
- 34(4)
- 42(3)
- 50(12)
- 54(3)
- 55(2)
- 58(2)
- 60(2)
- 102~108(5)
- 120(2)
- 125(2)
- 147~165(3)
- 154~171(1)
- 166~186(3)
- 173~193(1)
- 196.6(3)
- 198(26)
- 247.3(1)
- 250(14)
- 250~260(8)
- 260~275(8)
- 取付高(mm)をもっと見る
34・42・50・54・55・58・60・102~108・120・125・147~165・154~171・166~186・173~193・196.6・198・247.3・250・250~260・260~275・取付高(mm)をもっと見る
車輪タイプ
ボール車輪(2)
単輪(18)
双輪(3)
ボール車輪・単輪・双輪
車輪幅(mm)
- 14(6)
- 17(11)
- 18(4)
- 21(5)
- 27(1)
- 28(5)
- 32(4)
- 35(2)
- 40.5(2)
- 41.6(1)
- 44(4)
- 45(3)
14・17・18・21・27・28・32・35・40.5・41.6・44・45
金具仕上
- クロームメッキ(3)
- ステンレス(4)
- ユニクロメッキ(3)
- 三価クロム(10)
- 三価ユニクロ(4)
- 亜鉛メッキ(2)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(60)
- ハンマーキャスター(16)
- ユーエイキャスター(12)
- TRUSCO(6)
- ナンシン(4)
- SAMSONG(3)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- TANNER(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- NewHikari(1)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・TRUSCO・ナンシン・SAMSONG・LAMP(スガツネ工業)・TANNER・WAKI(和気産業)・NewHikari
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
グリーン購入法適合(1)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合

STC 自在車(ゴム車輪)
ナンシン(56件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SKC 固定車(ゴム車輪)
ナンシン(19件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
405P・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター(23件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。 ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入仕様旋回式形状自在車型式405P自在車金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31ストッパーなし取付穴径P(Φmm)5.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプボール車輪
155・固定車(ナイロン車)
ハンマーキャスター(11件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。材質(車輪)ナイロン仕様固定式本体はユニクロームメッキ仕上形状固定車型式155固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420G・自在車(イモノ一体車)
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。材質(車輪)イモノ一体車輪形状自在車型式420G自在車取付方式平付旋回金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420R 固定車(イモノ車輪)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷DIY関連商品の代表的なキャスターで、一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。全サイズが自動機で生産される為精度にばらつきが少なく、他社・海外製の類似品に比べてコストパフォーマンスに極めて優れています。取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に材質(車輪)イモノ一体車輪形状固定車型式420R固定車取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ブラックキャスター 40 (樹脂製) 自在
NewHikari(4件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷樹脂製ハウジング・ホイールを採用しておりサビの心配がありません。大手スーツケースメーカー採用実績あり。スムーズで安定した走行・旋回性能。グリースキャップシステム(PAT NO.4127347)材質ハウジング:ポリプロピレン、 ヘッド(取付台座)/ホイール:6ナイロン、タイヤ:ポリウレタン色黒
TYGシリーズ 自在SP付 ゴム車
TRUSCO¥299税込¥3291個当日出荷標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。材質(車輪)ゴム材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムストッパーあり2018年トラスコ掲載ページ2 0642
プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在
TRUSCO(2件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷材質(車輪)エラストマータイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール
405 15P・自在車(ゴム車)ストッパー付
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。 ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入仕様旋回式形状自在車S金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31旋回半径(mm)60ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)5.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプボール車輪
TYGシリーズ 自在 ゴム車
TRUSCO¥199税込¥2191個当日出荷標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。材質(車輪)ゴム材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0642
G型 自在車(ゴム車・シングルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター(16件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。材質(車輪)ゴム形状自在車型式G型自在車タイプゴム車輪 ※RHはハードゴムになります。金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
カラフルキャスター Neoo
TANNER(1件のレビュー)¥459税込¥5051個3日以内出荷から9日以内出荷カラフルなデザインキャスターなので、カラーボックスや木箱に取り付けるだけで、インテリアを素敵に演出します。 旋回部は2カ所にベアリングが入ったダブルベアリング構造で機敏な動きを実現します。 車軸部分にもベアリングを挿入しているので、スムーズな回転により楽に移動が可能です。 車輪部分はエラストマー樹脂を採用しているので、部屋の中で使用しても音が気になりません。 旋回部のカバーや、車輪の車軸のカバーは、ホコリや異物の混入を防ぐ設計にしているので、より長く性能を保つ事ができます。 全てのサイズで許容荷重の1.5倍の負荷をかけた走行試験をクリアしています。用途収納ボックス・簡易テーブル・ワゴン・キャビネット・台車など材質(車輪)エラストマーストッパーなし材質(カバー)ABS材質(枠)スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性静音車輪タイプ単輪再生紙使用マーク適合
ゴムキャスター GRE型 固定
ユーエイキャスター¥129税込¥1421個当日出荷縦横どちらでも取り付けが可能で、省スペースに取り付けできます。用途家具などに。仕様プレート式材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴムタイプ固定式取付ピッチY(mm)0RoHS指令(10物質対応)対応
クッション プレート式 自在SP付 エラストマー車
ハンマーキャスター¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から9日以内出荷ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。材質(車輪)エラストマー、PPホイールタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理取付座A×B(mm)70×42ストッパーあり取付高H(mm)108~102取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)56車輪タイプ単輪
ゴムキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付)
ユーエイキャスター(6件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。材質(車輪)ゴム仕様プレート式金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
クッション プレート式 自在 エラストマー車
ハンマーキャスター¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から5日以内出荷ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー、PPホイールタイプ自在式車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理旋回半径(mm)70取付寸法(mm)56×28取付高H(mm)108~102取付座(mm)70×42取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)56取付座B(mm)42
クッション プレート式 エラストマー車
ハンマーキャスター¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー(ボールベアリング入)、PPホイールタイプ自在式車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理旋回半径(mm)70取付寸法(mm)56×28取付高H(mm)108~102取付座(mm)70×42取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)56取付座B(mm)42
プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付
TRUSCO(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパー回転ストッパー材質(金具)スチール
TYGシリーズ 固定 ゴム車
TRUSCO¥139税込¥1531個当日出荷標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム2018年トラスコ掲載ページ2 0642
プレート式 双輪、ナイロン車
ナンシン(3件のレビュー)¥199税込¥2191個翌日出荷から7日以内出荷双輪デザインキャスター材質(車輪)ナイロン形状自在車ストッパーなし取付穴径P(Φmm)5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
クッション 静シリーズ プレート式 自在SP付 エラストマー車
ハンマーキャスター¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から5日以内出荷ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。材質(車輪)エラストマー、PPホイールタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理取付座A×B(mm)70×42ストッパーあり取付高H(mm)108~102取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)56車輪タイプ単輪
クッション 静シリーズ プレート式 固定 エラストマー車
ハンマーキャスター¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から6日以内出荷ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。材質金具:スチールタイプ固定式車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理取付高H(mm)108~102取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)56取付座B(mm)42
GR型 固定車(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。材質(車輪)ゴム形状固定車型式GR型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式双輪キャスターPTシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥269税込¥2961個当日出荷一般的な双輪キャスターで小型かつ軽量です。用途屋内用小型事務機器、事務用品、ディスプレイ用品に。トラスコ品番158-9647材質金具:ナイロン、車輪:ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)40.5穴径(Φmm)6取付高H(mm)55許容荷重(daN)20車輪径D(Φmm)40
プレート式キャスター(ポリプロピレン、ポリウレタン車) 自在
SAMSONG¥129税込¥1421個当日出荷ナイロンキャスターに近い耐久性を持つポリプロピレン(PP)とポリウレタン(PU)素材のキャスターです。用途病院、レストランなどの軽量運搬車に。材質(車輪)ポリプロピレン(PP)、ポリウレタン(PE)トラスコ品番206-4031質量(g)140車輪幅(mm)18金具仕上スチール/三価亜鉛鍍金ストッパーなし取付ピッチY(mm)20取付穴径P(mm)8車輪タイプ単輪
155・固定車(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター¥159税込¥1751個6日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状固定車車輪幅(mm)14金具仕上三価クロム化成処理車輪No.439G-UR32寸法b(mm)7.5ストッパーなし寸法h(mm)57取付寸法a(mm)12取付穴径P(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
双輪
ユーエイキャスター¥319~税込¥351~1個7日以内出荷材質(ホイル)ナイロン材質(車輪)ナイロンタイプ自在取付方式プレート式取付寸法X×Y(mm)25.5×25.5取付座A×B(mm)38×38金具PT型取付部シルバー取付穴径P(mm)5色(本体)ブラック材質(金具)樹脂材質(取付部)スチール色(車輪)ブラック
プレート式キャスター 固定
SAMSONG¥119税込¥1311個当日出荷標準的な小型キャスターで、非常に滑らかに動きます。用途病院やレストランなどの運搬機器に。材質(車輪)ポリプロピレン(PP)、ポリウレタン(PU)金具仕上金具:スチール、表面処理:三価亜鉛鍍金ストッパーなし取付穴径P(mm)4車輪タイプ単輪
自在⇔固定切換キャスター ホワイトジエンゴム車輪付自在ストッパー付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷から13日以内出荷ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 ストッパーは車輪の回転のみを止めるシングルストッパーです。 高弾性・耐寒性のWWホワイトジエンゴム車輪です。用途各種運搬台車 作業台に ロールボックス台車に材質(車輪)ホワイトジエンゴムBRストッパー回転ストッパー
スタンダードプレスキャスター ジエンゴム車輪付固定
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 高弾性・耐寒性のLWジエンゴム車輪です。用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器
SKYキャスター Φ100・Φ125
ユーエイキャスター¥19,980~税込¥21,978~1個17日以内出荷材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58RoHS指令(10物質対応)対応
緩衡器付キャスターポルテ
ユーエイキャスター¥29,980~税込¥32,978~1個14日以内出荷KYB製小型ショックアブソーバー内蔵により振動を吸収します。 走行時の振動共に騒音の発生を防止します。 帯電防止性ウレタン車輪、ステンレス金具仕様によりクリーンルーム内での使用に最適です。材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車仕様プレート式、自在式金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし特性静音、静電気防止、衝撃吸収キャスタータイプ衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
自在⇔固定切換キャスター スーパーソリッド車輪付 自在ストッパー付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 ストッパーは車輪の回転のみを止めるシングルストッパーです。 高弾性・低始動抵抗のSSTゴム車輪です。用途各種運搬台車 作業台に ロールボックス台車に材質(車輪)SSTスーパーソリッド(CB)ストッパー回転ストッパー
自在⇔固定切換キャスター スーパーソリッド車輪付自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 高弾性・低始動抵抗のSSTゴム車輪です。用途各種運搬台車 作業台に ロールボックス台車に材質(車輪)SSTスーパーソリッド(CB)ストッパーなし