絞り込み
車輪径(Φmm)
- 250
- 25(19)
- 32(22)
- 38(26)
- 40(25)
- 50(166)
- 60(11)
- 65(121)
- 75(216)
- 76(9)
- 100(253)
- 102(7)
- 125(107)
- 127(12)
- 130(78)
- 150(174)
- 152(15)
- 160(14)
- 200(83)
- 203(13)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
取付座(mm)
- 150×120(1)
- 160×160(4)
- 175×175(1)
- 180×180(1)
材質(車輪)
- ウレタン(6)
- ゴム(6)
取付高(mm)
- 302(1)
- 305(4)
- 315(1)
- 321(1)
許容荷重(daN)
- 260(1)
- 294(1)
- 323(1)
- 330(1)
- 330.484(1)
- 382.5(1)
- 490(1)
- 813.952(1)
- 814(1)
- 980(1)
- 980.665(1)
ストッパー
- なし(12)
なし
車輪幅(mm)
- 44(1)
- 45(1)
- 50(3)
- 51(1)
- 65(2)
- 75(1)
44・45・50・51・65・75
金具仕上
- ユニクロメッキ(3)
ユニクロメッキ
車輪タイプ
単輪(6)
単輪
ブランド
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2)
- ウカイ(岐阜産研工業)(1)
- カツヤマキカイ(1)
- ナンシン(1)
- ユーエイキャスター(2)
- ヨドノ(3)
- 京町産業車輌(1)
- 岡本工機(1)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ウカイ(岐阜産研工業)・カツヤマキカイ・ナンシン・ユーエイキャスター・ヨドノ・京町産業車輌・岡本工機
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
38(26)
40(25)
50(166)
65(121)
75(216)
100(253)
125(107)
130(78)
150(174)
200(83)
車輪径(Φmm)をもっと見る

STM 自在車(ゴム車輪)
ナンシン(66件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
自在車 ゴム車輪(B入)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(5件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷中荷重用の自在キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。用途各種運搬台車に。一般業務用機器に仕様中荷重用荷重種別中荷重型式自在車材質(車輪)ゴム(SBR)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
自在車 ウレタン車輪(B入)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。用途各種運搬台車に 一般業務用機器に仕様中荷重用材質(車輪)ウレタン(UR)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター
ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/幅広型
岡本工機(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から45日以内出荷標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-O200×50とEMG-O200×65、EMG-O230×65とEMG-O250×65、EMG-O200×90とEMG-O230×90とEMG-O250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-O200×50とEUMG-O200×65の金具は兼用です。荷重種別高荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
GSキャスター(TB型) 自由車
カツヤマキカイ¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から10日以内出荷2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献用途重量台車 構内用運搬車ストッパーなし取付座厚さt(mm)6取付穴径d(Φmm)13
鋳物重荷重用ウレタン車輪固定車付き
ヨドノ¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から5日以内出荷鋼板製キャスターと比べ、過酷な使用状況や重量物運搬に適した強靭キャスターです。様々なバリエーションがあり、運搬物に応じた選択が可能です。用途一般重量物搬送用重量用運搬車材質金具:FCDダクタイル鋳鉄(塗装仕上げ)、車輪:鋳物ホイール、ウレタン材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0821
鋳物重荷重用ウレタン車輪自在車付き
ヨドノ¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から翌々日出荷鋼板製キャスターと比べ、過酷な使用状況や重量物運搬に適した強靭キャスターです。様々なバリエーションがあり、運搬物に応じた選択が可能です。用途一般重量物搬送用重量用運搬車材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタンストッパーなし材質(金具)FCDダクタイル鋳鉄(塗装仕上げ)2018年トラスコ掲載ページ2 0821車輪タイプ単輪
アルミホイルウレタンキャスター 自在 250Φ
ユーエイキャスター¥16,980税込¥18,6781個当日出荷標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。トラスコ品番858-0570材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイール、ウレタン質量(kg)7材質(車輪)アルミホイール、ウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0688
鋳物キャスター ゴム車輪 自在式
京町産業車輌¥21,980税込¥24,1781個当日出荷中荷重用鋳物タイプのキャスターです。 鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。 重量物搬送に適した鋳物タイプのキャスターです。仕様自在式荷重種別中荷重材質(車輪)ゴムストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用高硬度ウレタン自在車250Φ旋回ロック付
ヨドノ¥59,980税込¥65,9781個当日出荷リーズナブルで高荷重です。高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかに走行します。用途一般重量物搬送用トラスコ品番835-3155材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:FCホイール、ウレタン質量(kg)11.8材質(車輪)FCホイール、ウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0807
アルミホイルゴムキャスター 自在 250Φ
ユーエイキャスター¥16,980税込¥18,6781個当日出荷標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。トラスコ品番858-0567材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイール、ゴム質量(kg)8.555材質(車輪)アルミホイール、ゴムストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0658
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり