絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 40(5)
  • 50(9)
  • 60(4)
  • 63(1)
  • 66(1)
  • 75(2)
  • 100(3)
  • 124(2)
  • 125(1)
取付座(mm)
  • 30×30(1)
  • 38×38(3)
  • 46.5×46.5(1)
  • 54×54(2)
  • 70×58(1)
  • 96×70(2)
  • その他(3)
材質(車輪)
  • ウレタン(3)
  • ナイロン(11)
  • 樹脂(1)
取付高(mm)
  • 54.5(1)
  • 55(1)
  • 56(1)
  • 58.5(1)
  • 60(1)
  • 65.5(1)
  • 66(3)
  • 68(1)
  • 70.5(1)
  • 71(1)
  • 73(2)
  • 74.5(2)
  • 76(2)
  • 81(1)
  • 98(1)
  • 132(1)
  • 134(1)
  • 136(1)
  • 149(2)
  • 161(1)
許容荷重(daN)
  • 30(3)
  • 40(4)
  • 50(2)
  • 60(2)
  • 75(1)
  • 80(6)
  • 100(4)
  • 120(3)
  • 150(1)
ストッパー
  • なし(14)
なし
車輪タイプ
  • 車輪タイプ双輪(13)
双輪
車輪幅(mm)
  • 11(1)
  • 41.5(4)
  • 42(1)
  • 44(1)
  • 44.5(1)
  • 45.5(2)
  • 46(1)
  • 47(2)
  • 47.5(2)
  • 48(3)
  • 50(1)
  • 51(1)
  • 59(1)
  • 65(1)
  • 66(1)
  • 67(1)
  • 69(2)
  • 72(1)
11・41.5・42・44・44.5・45.5・46・47・47.5・48・50・51・59・65・66・67・69・72
ブランド
  • 東信製作所
  • モノタロウ(6)
  • ハンマーキャスター(309)
  • ユーエイキャスター(285)
  • エスコ(207)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(123)
  • ヨドノ(101)
  • TRUSCO(95)
  • ナンシン(80)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(78)
  • RS PRO(78)
  • LAMP(スガツネ工業)(63)
  • イノアック(40)
  • SAMSONG(38)
  • サカエ(32)
  • 栃木屋(29)
  • 東北車輌(29)
  • イマオコーポレーション(27)
  • ワコーパレット(26)
  • 東正車輛(25)
  • テンテキャスター(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
40(5)
50(9)
60(4)
63(1)
66(1)
75(2)
100(3)
124(2)
125(1)
  • 双輪キャスター TGタイプ(プレート取付) 東信製作所

    双輪キャスター TGタイプ(プレート取付)

    東信製作所(6件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパーなし内径b(Φmm)25×25取付穴径P(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Tタイプ(プレート取付) エラストマー車輪 東信製作所

    双輪キャスター Tタイプ(プレート取付) エラストマー車輪

    東信製作所(2件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    騒音軽減や床面のキズ防止向けキャスターです。
    用途事務機器・家具・店舗什器・医療機器等仕様プレート式材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Tタイプ(プレート取付) ウレタン巻車輪 東信製作所

    双輪キャスター Tタイプ(プレート取付) ウレタン巻車輪

    東信製作所
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    仕様ストッパー無形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン・ウレタン巻キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Tタイプ(プレート取付) 東信製作所

    双輪キャスター Tタイプ(プレート取付)

    東信製作所
    499税込549
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様ストッパー無 ステンレスキャップ形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • DBボールキャスター(プレート式) 東信製作所

    DBボールキャスター(プレート式)

    東信製作所(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    抜群の旋回性・静音性のスマートデザインキャスター。 小回りが必要な用途に最適です。 ストッパー付は、レバー操作は軽々スライド式。車輪の内側にあるので、狭い場所での旋回やスタッキングにも向いています。
    材質(本体)ダイカスト材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)11穴径P(Φmm)6寸法b(mm)26×26取付高H(mm)81軸長L(mm)-材質(ストッパー)ナイロンねじ径B-車輪径D(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応特性静音取付座B(mm)38×38寸法W'(mm)27.5平径P(mm)-キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • 双輪キャスター TWタイプ(プレート取付) 東信製作所

    双輪キャスター TWタイプ(プレート取付)

    東信製作所
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    仕様ストッパー無 ステンレスキャップ形状自在車材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(車輪)ナイロンストッパーなし内径b(Φmm)40取付穴径P(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 重荷重用双輪キャスター(プレートタイプ) 東信製作所

    重荷重用双輪キャスター(プレートタイプ)

    東信製作所
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
    材質(主軸)S45C、(レバー)PA6+GF荷重種別重荷重材質(本体)PA6+GF材質(車輪)PA6+GF寸法H(mm)91ベアリング(旋回部)スラストベアリング、ニードルベアリング、(車輪)ラジアルダブルベアリング寸法F(mm)62寸法B(mm)90×90寸法W(mm)106寸法P(mm)11ストッパーなし寸法W1(mm)23旋回半径A(mm)77車輪径D(Φmm)66RoHS指令(10物質対応)対応寸法G(°)65キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Uタイプ(プレート取付) ナイロン車輪 東信製作所

    双輪キャスター Uタイプ(プレート取付) ナイロン車輪

    東信製作所
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    仕様プレート式材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式材質(本体)亜鉛ダイカストキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TWタイプ(プレート取付) ナイロン車輪 東信製作所

    双輪キャスター TWタイプ(プレート取付) ナイロン車輪

    東信製作所(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    仕様プレート式材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(車輪)ナイロンストッパーなし取付穴ピッチb(mm)40取付穴径P(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)54キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Xタイプ(プレート取付) エラストマー車輪 東信製作所

    双輪キャスター Xタイプ(プレート取付) エラストマー車輪

    東信製作所
    3,500税込3,850
    1個
    8日以内出荷
    仕様プレート式材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)ストッパーなし取付穴径P(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Kタイプ(プレート取付) エラストマー車輪 東信製作所

    双輪キャスター Kタイプ(プレート取付) エラストマー車輪

    東信製作所
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。
    ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 双輪キャスター Wタイプ 自在式(プレート取付) 東信製作所

    双輪キャスター Wタイプ 自在式(プレート取付)

    東信製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様プレート式材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(車輪)ナイロンストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TNDタイプ(プレート取付) 東信製作所

    双輪キャスター TNDタイプ(プレート取付)

    東信製作所
    539税込593
    1個
    8日以内出荷
    車輪の回転が悪くなった時、車輪に絡まった髪の毛やホコリなどを簡単にお掃除出来るメンテナンス機能付キャスターです。メンテナンス機能により、走行性が持続可能となります。車輪脱着が可能です。本体と車輪の間に、マイナスドライバーを差し込み、車輪を外します。メンテナンス後、車輪を本体へ取付けます。
    取付プレート材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)47取付寸法(mm)26×26ストッパーなし偏芯C(mm)19旋回半径A(mm)48取付穴径P(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Uタイプ(プレート取付) 東信製作所

    双輪キャスター Uタイプ(プレート取付)

    東信製作所
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    仕様ストッパー無形状自在車材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(車輪)ナイロンストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーなし