絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 25(5)
  • 32(5)
  • 38(8)
  • 40(1)
  • 50(19)
  • 65(18)
  • 66(1)
  • 75(34)
  • 100(50)
  • 101(2)
  • 125(10)
  • 130(30)
  • 150(40)
  • 152(1)
  • 175(1)
  • 200(11)
  • 203(1)
  • 225(1)
取付座(mm)
  • 70×42(2)
  • 70×47(2)
  • 70×58(15)
  • 82×82(5)
  • 82×90(2)
  • 90×90(10)
  • 95×95(21)
  • 96×70(2)
  • 98×56(2)
  • 100×58(5)
  • 102×102(9)
  • 102×110(2)
  • 105×105(14)
  • 110×75(2)
  • 110×110(8)
  • 115×80(4)
  • 120×120(21)
  • 137×93(4)
  • 140×140(8)
  • 151×102(3)
材質(車輪)
  • ウレタン(30)
  • エラストマー(9)
  • ゴム(31)
  • ナイロン(15)
  • フェノール(1)
取付高(mm)
  • 35(5)
  • 42(4)
  • 50(8)
  • 65(6)
  • 70(6)
  • 79(4)
  • 80(8)
  • 85(6)
  • 90(10)
  • 93(13)
  • 100(7)
  • 122(4)
  • 125(3)
  • 132(11)
  • 144(23)
  • 168(7)
  • 177(23)
  • 190(11)
  • 198(23)
  • 250(8)
許容荷重(daN)
  • 12(3)
  • 20(4)
  • 28(4)
  • 30(3)
  • 40(6)
  • 50(9)
  • 55(4)
  • 60(11)
  • 70(5)
  • 80(5)
  • 100(22)
  • 120(7)
  • 140(4)
  • 150(5)
  • 160(7)
  • 171(4)
  • 180(15)
  • 200(12)
  • 250(11)
  • 300(13)
ストッパー
  • あり(6)
  • なし(81)
あり・なし
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(53)
  • 車輪タイプ空気入り(2)
単輪・空気入り
車輪幅(mm)
  • 12(5)
  • 14(4)
  • 16(4)
  • 17(4)
  • 20(4)
  • 21(4)
  • 25(17)
  • 25.5(5)
  • 26(4)
  • 27(3)
  • 28(4)
  • 32(28)
  • 33(4)
  • 34(5)
  • 35(7)
  • 38(11)
  • 40(25)
  • 42(5)
  • 45(5)
  • 46(4)
12・14・16・17・20・21・25・25.5・26・27・28・32・33・34・35・38・40・42・45・46・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
  • 三価ユニクロ(5)
三価ユニクロ
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(6)
  • ハンマーキャスター(309)
  • ユーエイキャスター(285)
  • エスコ(208)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(123)
  • ヨドノ(101)
  • ナンシン(80)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(78)
  • RS PRO(77)
  • LAMP(スガツネ工業)(63)
  • イノアック(40)
  • SAMSONG(38)
  • サカエ(32)
  • 栃木屋(29)
  • 東北車輌(29)
  • イマオコーポレーション(27)
  • ワコーパレット(26)
  • 東正車輛(25)
  • テンテキャスター(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
32(5)
38(8)
50(19)
65(18)
75(34)
100(50)
125(10)
130(30)
150(40)
200(11)
  • TYSシリーズ 自在 ゴム車 TRUSCO

    TYSシリーズ 自在 ゴム車

    TRUSCO(7件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    材質(車輪)ゴム仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ自在車表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車 TRUSCO

    TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車

    TRUSCO(3件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    材質(車輪)ゴム仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ自在車S表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • ルートバン(メッシュタイプ)用自在キャスターΦ75エラストマー車 TRUSCO

    ルートバン(メッシュタイプ)用自在キャスターΦ75エラストマー車

    TRUSCO(3件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
    用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。材質(車輪)エラストマートラスコ品番389-9501形状自在車質量(kg)0.2車輪幅(mm)21取付座A×B(mm)70×42ストッパーなし取付高H(mm)92偏芯E(mm)27±1.5取付ピッチX×Y(mm)56×28車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)6.5車輪タイプ単輪
  • プレス製ウレタン自在車 TRUSCO

    プレス製ウレタン自在車

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
    材質(車輪)スチールホイールウレタン材質(本体)スチール形状自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなし車輪タイプ単輪
  • プレス製ウレタン自在金具付 TRUSCO

    プレス製ウレタン自在金具付

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    αプレスキャスターは従来品のローコストタイプ(中国製)。品質管理は全数検品により高品質を維持。ストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが掛かりより安全です。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かり、より安全です。自在旋回部はダブルベアリングを採用し、滑から回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
    用途各種運搬台車用・一般業務用機器材質(車輪)スチールホイールウレタン材質(本体)スチール形状自在車W金具仕上三価ユニクロストッパーあり車輪タイプ単輪
  • プレス製ゴム車自在金具付 TRUSCO

    プレス製ゴム車自在金具付

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
    材質(車輪)スチールホイールゴム仕様自在車形状自在車材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロストッパーなし車輪タイプ単輪
  • ゴム車輪自在75mm TRUSCO

    ゴム車輪自在75mm

    TRUSCO(3件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。軽量物運搬用です。
    用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。材質(車輪)ハードゴムトラスコ品番278-2693形状自在車質量(g)298車輪幅(mm)21穴径P(Φmm)6.5ストッパーなし車輪タイプ単輪
  • グランカート用キャスター TRUSCO

    グランカート用キャスター

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • αプレス製キャスターゴム車自在 TRUSCO

    αプレス製キャスターゴム車自在

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かりより安全です。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
    用途各種運搬台車用。一般業務用機器車輪タイプ単輪
  • TYGシリーズ 自在 ウレタン車 TRUSCO

    TYGシリーズ 自在 ウレタン車

    TRUSCO(3件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターです。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。
    材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0673
  • TYGシリーズ 自在SP付 ゴム車 TRUSCO

    TYGシリーズ 自在SP付 ゴム車

    TRUSCO
    299税込329
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。
    材質(車輪)ゴム材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムストッパーあり2018年トラスコ掲載ページ2 0642
  • 運搬車用取り替えキャスター自在 TRUSCO

    運搬車用取り替えキャスター自在

    TRUSCO
    789税込868
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。床面を汚しにくいエラストマー車輪です。
    材質(車輪)エラストマートラスコ品番123-1524材質金具:スチール、表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー質量(g)430タイプ自在式車輪幅(mm)27取付高(mm)122取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50取付ピッチX×Y(mm)82×40
  • TR型プレス製運搬車用 自在キャスターΦ100 ゴム車 TRUSCO

    TR型プレス製運搬車用 自在キャスターΦ100 ゴム車

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)トラスコ品番389-8997適合機種ドンキーカート100シリーズ材質金具:スチール質量(kg)0.6車輪幅(mm)25取付座A×B(mm)81×62ストッパーなし取付高H(mm)125取付穴径P(mm)9許容荷重(N)490取付ピッチX×Y(mm)63×40車輪径D(Φmm)100車輪タイプ単輪
  • TYSシリーズ 自在 ナイロン車 TRUSCO

    TYSシリーズ 自在 ナイロン車

    TRUSCO(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    材質(車輪)ナイロン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在 TRUSCO

    プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在

    TRUSCO(2件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)エラストマータイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール
  • TYGシリーズ 自在 ゴム車 TRUSCO

    TYGシリーズ 自在 ゴム車

    TRUSCO
    119税込131
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。
    材質(車輪)ゴム材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0642
  • 運搬車用取り替えキャスター TRUSCO

    運搬車用取り替えキャスター

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ストッパーなし
  • 自在キャスター 130Φ TRUSCO

    自在キャスター 130Φ

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    キャスター金具は三価クロムメッキ処理をしています。
    用途SD型エコ運搬車用自在キャスター。材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)トラスコ品番289-0607材質/仕上SPCC SBR質量(kg)1.60車輪幅(mm)38穴径(Φmm)9.2ストッパーなし車輪タイプ単輪
  • プレート式双輪キャスター(ナイロン車輪) TRUSCO

    プレート式双輪キャスター(ナイロン車輪)

    TRUSCO
    379税込417
    1個
    当日出荷
    安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。 汎用デザインキャスター
    用途収納家具、事務機器、ワゴン、医療機器などに材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロンブラックストッパーなし取付穴径(Φmm)5取付ピッチY(mm)25取付座A(mm)38取付ピッチX(mm)25取付座B(mm)38
  • TYGシリーズ 自在SP付 ウレタン車 TRUSCO

    TYGシリーズ 自在SP付 ウレタン車

    TRUSCO(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターです。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。
    材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタンストッパーあり2018年トラスコ掲載ページ2 0673
  • 耐熱性フェノール車(自在車) TRUSCO

    耐熱性フェノール車(自在車)

    TRUSCO
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性、耐荷重性に優れています。
    用途高温の環境に使用するのに適したキャスターです。材質(車輪)フェノール形状自在車材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)フェノール/-穴径P(Φmm)11ストッパーなし取付穴径P(mm)11特性耐摩耗性、耐熱性車輪タイプ単輪
  • TYSシリーズ 自在 SP付 ナイロン車 TRUSCO

    TYSシリーズ 自在 SP付 ナイロン車

    TRUSCO
    619税込681
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    材質(車輪)ナイロン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ自在ストッパー付表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • ルートバン用 自在キャスターΦ75ナイロン車(固定ピッチ仕様) TRUSCO

    ルートバン用 自在キャスターΦ75ナイロン車(固定ピッチ仕様)

    TRUSCO
    729税込802
    1個
    当日出荷
    ナイロン車輪の採用で耐摩耗性に優れ始動がスムーズです。
    用途ルートバン用キャスターです。材質(車輪)ナイロントラスコ品番389-9616質量(kg)0.33車輪幅(mm)25.5取付座A×B(mm)70×58ストッパーなし取付高H(mm)93許容荷重(daN)60取付ピッチX×Y(mm)55×28車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)8.8特性耐摩耗性車輪タイプ単輪
  • ハイテンキャスター (自在式) TRUSCO

    ハイテンキャスター (自在式)

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。
    材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式形状自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
  • 運搬車用取り替えキャスター固定ウレタン車 TRUSCO

    運搬車用取り替えキャスター固定ウレタン車

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    台車用交換キャスター
    材質(車輪)ウレタン材質車輪:ウレタンストッパーなし
  • プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)固定 TRUSCO

    プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)固定

    TRUSCO
    119税込131
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール
  • TYSシリーズ 自在 ウレタン車 TRUSCO

    TYSシリーズ 自在 ウレタン車

    TRUSCO(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    材質(車輪)ウレタン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • 省音ハイテナー用 自在キャスターΦ150ゴム車 TRUSCO

    省音ハイテナー用 自在キャスターΦ150ゴム車

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    省音タイプです。
    材質(車輪)ゴムトラスコ品番389-9071質量(kg)1.63車輪幅(mm)38品名カゴ車 省音ハイテナー用 自在キャスター Φ150ゴム車ストッパーなし取付穴径P(mm)11特性静音車輪タイプ単輪
  • ルートバン用 自在キャスターΦ75ナイロン車 TRUSCO

    ルートバン用 自在キャスターΦ75ナイロン車

    TRUSCO
    669税込736
    1個
    当日出荷
    ナイロン車輪の採用で耐摩耗性に優れ始動がスムーズです。
    用途ルートバン用キャスターです。材質(車輪)ナイロントラスコ品番389-9560質量(kg)0.33車輪幅(mm)25.5ストッパーなし許容荷重(daN)60取付穴径P(Φmm)8.8特性耐摩耗性車輪タイプ単輪
  • ハイテンキャスター (自在式) TRUSCO

    ハイテンキャスター (自在式)

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式形状自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
  • 耐油性ゴム車自在150mm TRUSCO

    耐油性ゴム車自在150mm

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    従来のゴム車輪と比較して、耐油性に優れており、劣化が防げます。
    用途油を多く使用する工場などの重量物運搬用などに最適です。材質/仕上金具:鉄、車輪:耐油ゴム穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120許容荷重(daN[kgf])200[204]取付高H(mm)198取付ピッチX×Y(mm)94×94(87×87)特性耐油性車輪タイプ単輪
  • プレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(アルミホイールウレタン車)自在 TRUSCO

    プレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(アルミホイールウレタン車)自在

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)アルミホイールウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)38表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし穴径d(Φmm)8.8取付穴径P(mm)8.8材質(金具)スチール
  • プレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(ナイロン車)自在 TRUSCO

    プレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(ナイロン車)自在

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)強化ナイロン車輪幅(mm)38表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし穴径d(Φmm)8.8取付ピッチY(mm)63材質(金具)スチール取付座A(mm)82取付ピッチX(mm)63取付座B(mm)82
  • TYGシリーズ 自在 ナイロン車 TRUSCO

    TYGシリーズ 自在 ナイロン車

    TRUSCO
    86税込95
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた小型キャスターです。
    材質(車輪)ナイロン材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0692
  • TYSシリーズ 自在 SP付 ウレタン車 TRUSCO

    TYSシリーズ 自在 SP付 ウレタン車

    TRUSCO(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    材質(車輪)ウレタン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ自在式(ストッパー付)表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • 耐油性ゴムキャスター TRUSCO

    耐油性ゴムキャスター

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)耐油ゴム仕様旋回部と車輪を同時にロックします形状プレート式、自在式(ストッパー付)、コマーシャルベアリング入材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)スチールホイール耐油ゴムストッパーなし取付穴径P(mm)11特性耐油性車輪タイプ単輪
  • 自在キャスター TRUSCO

    自在キャスター

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)31.5ストッパーなし取付穴径P(mm)9.0車輪タイプ単輪
  • 自在キャスター 100Φ TRUSCO

    自在キャスター 100Φ

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    三価クロムメッキ処理。
    材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)トラスコ品番289-0593材質/仕上SPCC SBR質量(kg)0.6車輪幅(mm)25穴径(Φmm)9.2取付ピッチ82×40ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])50[51]車輪タイプ単輪
  • 導電性ゴム車自在 TRUSCO

    導電性ゴム車自在

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(電気抵抗値10[[*2]]Ω以下)
    用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。材質/仕上金具:鉄車輪:導電性ゴム穴径P(Φmm)11特性静電気防止車輪タイプ単輪
  • 帯電防止ウレタン車 TRUSCO

    帯電防止ウレタン車

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    帯電防止性ウレタン車使用により、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくいキャスターです。電気抵抗値10[[*8]]Ω
    用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。材質/仕上金具:鉄車輪:帯電防止性ウレタン穴径P(Φmm)11特性静電気防止車輪タイプ単輪

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーなし