絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 25(8)
  • 32(5)
  • 38(12)
  • 40(1)
  • 50(27)
  • 63(2)
  • 65(26)
  • 66(1)
  • 75(56)
  • 100(81)
  • 101(8)
  • 125(16)
  • 127(3)
  • 130(51)
  • 150(62)
  • 152(7)
  • 175(2)
  • 200(18)
  • 203(8)
  • 225(2)
材質(車輪)
  • ウレタン(43)
  • エラストマー(13)
  • ゴム(45)
  • ナイロン(21)
  • フェノール(2)
ストッパー
  • あり(23)
  • なし(85)
取付座(mm)
  • 70×42(6)
  • 70×47(5)
  • 70×58(20)
  • 82×82(9)
  • 90×90(11)
  • 95×72(4)
  • 95×95(28)
  • 98×56(3)
  • 100×58(7)
  • 102×102(9)
  • 105×105(16)
  • 110×80(4)
  • 110×110(14)
  • 115×80(16)
  • 120×120(27)
  • 137×93(10)
  • 138×92(8)
  • 140×140(10)
  • 151×102(3)
  • 155×102(4)
許容荷重(daN)
  • 10(4)
  • 20(6)
  • 28(6)
  • 30(4)
  • 40(11)
  • 50(14)
  • 55(5)
  • 60(17)
  • 70(7)
  • 80(12)
  • 100(34)
  • 120(14)
  • 140(6)
  • 150(10)
  • 160(11)
  • 171(7)
  • 180(23)
  • 200(19)
  • 250(18)
  • 300(20)
取付高(mm)
  • 35(8)
  • 50(12)
  • 65(9)
  • 70(9)
  • 79(6)
  • 80(11)
  • 85(9)
  • 90(14)
  • 93(22)
  • 100(14)
  • 132(16)
  • 143(6)
  • 144(41)
  • 168(12)
  • 177(42)
  • 190(17)
  • 191(6)
  • 198(39)
  • 250(14)
  • 257(8)
35・50・65・70・79・80・85・90・93・100・132・143・144・168・177・190・191・198・250・257・取付高(mm)をもっと見る
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(95)
  • 車輪タイプ空気入り(4)
単輪・空気入り
車輪幅(mm)
  • 12(8)
  • 14(4)
  • 16(6)
  • 17(6)
  • 20(7)
  • 21(8)
  • 25(24)
  • 25.5(9)
  • 26(6)
  • 28(7)
  • 32(48)
  • 34(5)
  • 35(14)
  • 38(21)
  • 40(39)
  • 42(11)
  • 45(11)
  • 46(10)
  • 50(5)
  • 64(8)
12・14・16・17・20・21・25・25.5・26・28・32・34・35・38・40・42・45・46・50・64・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
  • クロームメッキ(1)
  • ステンレス(1)
  • 三価クロム(1)
  • 三価ユニクロ(11)
  • 亜鉛メッキ(2)
クロームメッキ・ステンレス・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(14)
  • ハンマーキャスター(701)
  • エスコ(637)
  • ユーエイキャスター(607)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(558)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(341)
  • ヨドノ(253)
  • ナンシン(197)
  • 東海キャスター(148)
  • RS PRO(92)
  • LAMP(スガツネ工業)(80)
  • 東正車輛(73)
  • イノアック(69)
  • SAMSONG(65)
  • サカエ(59)
  • テンテキャスター(52)
  • ハーフェレ(47)
  • ワコーパレット(46)
  • 栃木屋(45)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
154件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TYSシリーズ 自在 ゴム車 TRUSCO

    TYSシリーズ 自在 ゴム車

    TRUSCO(7件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    材質(車輪)ゴム仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ自在車表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • TYSシリーズ 固定 ゴム車 TRUSCO

    TYSシリーズ 固定 ゴム車

    TRUSCO(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    材質(車輪)ゴム仕様プレート式荷重種別中荷重型式プレート式タイプ固定車金具仕上三価ユニクロ仕上げ偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車 TRUSCO

    TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車

    TRUSCO(3件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    材質(車輪)ゴム仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ自在車S表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • ルートバン(メッシュタイプ)用自在キャスターΦ75エラストマー車 TRUSCO

    ルートバン(メッシュタイプ)用自在キャスターΦ75エラストマー車

    TRUSCO(3件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
    用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。材質(車輪)エラストマートラスコ品番389-9501形状自在車質量(kg)0.2車輪幅(mm)21取付座A×B(mm)70×42ストッパーなし取付高H(mm)92偏芯E(mm)27±1.5取付ピッチX×Y(mm)56×28車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)6.5車輪タイプ単輪
  • プレス製ゴム自在金具ブレーキ付 TRUSCO

    プレス製ゴム自在金具ブレーキ付

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。固定車のストッパー付。自在ストッパー付キャスターと併用すると4輪ともロックされます。
    用途各種運搬台車用。一般業務用機器材質(車輪)スチールホイールゴム仕様自在車S形状自在車S材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ自在式(ダブルストッパー付)ストッパー回転ストッパー車輪タイプ単輪
  • プレス製ウレタン固定車 TRUSCO

    プレス製ウレタン固定車

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入で耐久性に優れています。ウレタン車輪ですので耐摩耗性・耐油性に優れています。
    材質(車輪)スチールホイールウレタン形状固定車材質(本体)スチールタイプ固定式金具仕上三価ユニクロ偏芯E(mm)-特性耐油性、耐摩耗性車輪タイプ単輪
  • プレス製ウレタン自在車 TRUSCO

    プレス製ウレタン自在車

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
    材質(車輪)スチールホイールウレタン材質(本体)スチール形状自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなし車輪タイプ単輪
  • プレス製ウレタン自在金具付 TRUSCO

    プレス製ウレタン自在金具付

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    αプレスキャスターは従来品のローコストタイプ(中国製)。品質管理は全数検品により高品質を維持。ストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが掛かりより安全です。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かり、より安全です。自在旋回部はダブルベアリングを採用し、滑から回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
    用途各種運搬台車用・一般業務用機器材質(車輪)スチールホイールウレタン材質(本体)スチール形状自在車W金具仕上三価ユニクロストッパーあり車輪タイプ単輪
  • プレス製ゴム車自在金具付 TRUSCO

    プレス製ゴム車自在金具付

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
    材質(車輪)スチールホイールゴム仕様自在車形状自在車材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロストッパーなし車輪タイプ単輪
  • プレス製ゴム車固定金具付 TRUSCO

    プレス製ゴム車固定金具付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
    材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ固定車車輪タイプ単輪
  • グランカート用キャスター TRUSCO

    グランカート用キャスター

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ゴム車輪自在75mm TRUSCO

    ゴム車輪自在75mm

    TRUSCO(3件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。軽量物運搬用です。
    用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。材質(車輪)ハードゴムトラスコ品番278-2693形状自在車質量(g)298車輪幅(mm)21穴径P(Φmm)6.5ストッパーなし車輪タイプ単輪
  • αプレス製キャスターゴム車自在 TRUSCO

    αプレス製キャスターゴム車自在

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かりより安全です。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
    用途各種運搬台車用。一般業務用機器車輪タイプ単輪
  • TYGシリーズ 自在 ウレタン車 TRUSCO

    TYGシリーズ 自在 ウレタン車

    TRUSCO(3件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターです。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。
    材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0673
  • ルートバンメッシュタイプ用自在ストッパー付キャスターΦ75EL車 TRUSCO

    ルートバンメッシュタイプ用自在ストッパー付キャスターΦ75EL車

    TRUSCO
    609税込670
    1個
    当日出荷
    エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
    用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。材質(車輪)エラストマートラスコ品番389-9519形状自在車S質量(kg)0.24車輪幅(mm)21取付座A×B(mm)70×42ストッパー回転ストッパー取付高H(mm)92偏芯E(mm)27±1.5取付ピッチX×Y(mm)56×28車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)6.5車輪タイプ単輪
  • TYGシリーズ 自在SP付 ゴム車 TRUSCO

    TYGシリーズ 自在SP付 ゴム車

    TRUSCO
    299税込329
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。
    材質(車輪)ゴム材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムストッパーあり2018年トラスコ掲載ページ2 0642
  • αプレス製キャスターゴム車固定 TRUSCO

    αプレス製キャスターゴム車固定

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)
    用途運搬台車等取付用車輪タイプ単輪
  • 運搬車用取り替えキャスター自在 TRUSCO

    運搬車用取り替えキャスター自在

    TRUSCO
    789税込868
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。床面を汚しにくいエラストマー車輪です。
    材質(車輪)エラストマートラスコ品番123-1524材質金具:スチール、表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー質量(g)430タイプ自在式車輪幅(mm)27取付高(mm)122取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50取付ピッチX×Y(mm)82×40
  • TYSシリーズ 自在 ナイロン車 TRUSCO

    TYSシリーズ 自在 ナイロン車

    TRUSCO(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    材質(車輪)ナイロン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • TR型プレス製運搬車用 自在キャスターΦ100 ゴム車 TRUSCO

    TR型プレス製運搬車用 自在キャスターΦ100 ゴム車

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)トラスコ品番389-8997適合機種ドンキーカート100シリーズ材質金具:スチール質量(kg)0.6車輪幅(mm)25取付座A×B(mm)81×62ストッパーなし取付高H(mm)125取付穴径P(mm)9許容荷重(N)490取付ピッチX×Y(mm)63×40車輪径D(Φmm)100車輪タイプ単輪
  • TR型プレス製運搬車用 固定キャスターΦ100 ゴム車 TRUSCO

    TR型プレス製運搬車用 固定キャスターΦ100 ゴム車

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番389-9004質量(kg)0.46車輪幅(mm)25取付座A×B(mm)81×57許容荷重(daN[kgf])50[51]取付高H(mm)125取付穴径P(mm)9許容荷重(daN)50取付ピッチX×Y(mm)63×40車輪径D(Φmm)100車輪タイプ単輪
  • TYGシリーズ 自在 ゴム車 TRUSCO

    TYGシリーズ 自在 ゴム車

    TRUSCO
    119税込131
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。
    材質(車輪)ゴム材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0642
  • プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在 TRUSCO

    プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在

    TRUSCO(2件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)エラストマータイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール
  • 自在キャスター 130Φ TRUSCO

    自在キャスター 130Φ

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    キャスター金具は三価クロムメッキ処理をしています。
    用途SD型エコ運搬車用自在キャスター。材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)トラスコ品番289-0607材質/仕上SPCC SBR質量(kg)1.60車輪幅(mm)38穴径(Φmm)9.2ストッパーなし車輪タイプ単輪
  • 運搬車用取り替えキャスター TRUSCO

    運搬車用取り替えキャスター

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ストッパーなし
  • 導電性ゴムキャスター 自在・ストッパー付 TRUSCO

    導電性ゴムキャスター 自在・ストッパー付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)導電性ゴム仕様旋回部と車輪を同時にロックします形状プレート式、コマーシャルベアリング入、自在式(ダブルストッパー付)材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)導電性ゴムストッパー回転ストッパー取付穴径P(mm)11特性静電気防止車輪タイプ単輪
  • ハイテンキャスター( 固定式) TRUSCO

    ハイテンキャスター( 固定式)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式形状固定車金具仕上三価ユニクロ材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
  • 固定キャスター TRUSCO

    固定キャスター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ベアリング使用で静かです。スチール製なので丈夫です。キャスター金具は三価クロムメッキ処理をしています。
    用途エコ省音運搬車用固定キャスター。材質/仕上SPCC SBR特性静音車輪タイプ単輪
  • ゴム車輪固定75mm TRUSCO

    ゴム車輪固定75mm

    TRUSCO
    449税込494
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。軽量物運搬用です。
    用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。材質(車輪)ハードゴムトラスコ品番278-2707形状固定車質量(g)230車輪幅(mm)21穴径P(Φmm)6.5取付ピッチY(mm)28取付座A(mm)70取付ピッチX(mm)56取付座B(mm)42車輪タイプ単輪
  • プレート式双輪キャスター(ナイロン車輪) TRUSCO

    プレート式双輪キャスター(ナイロン車輪)

    TRUSCO
    379税込417
    1個
    当日出荷
    安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。 汎用デザインキャスター
    用途収納家具、事務機器、ワゴン、医療機器などに材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロンブラックストッパーなし取付穴径(Φmm)5取付ピッチY(mm)25取付座A(mm)38取付ピッチX(mm)25取付座B(mm)38
  • TYGシリーズ 自在SP付 ウレタン車 TRUSCO

    TYGシリーズ 自在SP付 ウレタン車

    TRUSCO(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターです。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。
    材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタンストッパーあり2018年トラスコ掲載ページ2 0673
  • ルートバン(メッシュタイプ)用固定キャスターΦ75エラストマー車 TRUSCO

    ルートバン(メッシュタイプ)用固定キャスターΦ75エラストマー車

    TRUSCO
    369税込406
    1個
    当日出荷
    エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
    用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。材質(車輪)エラストマートラスコ品番389-9551質量(kg)0.16車輪幅(mm)21取付座A×B(mm)70×42取付高H(mm)92取付ピッチX×Y(mm)56×28車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)6.5車輪タイプ単輪
  • 耐熱性フェノール車(自在車) TRUSCO

    耐熱性フェノール車(自在車)

    TRUSCO
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性、耐荷重性に優れています。
    用途高温の環境に使用するのに適したキャスターです。材質(車輪)フェノール形状自在車材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)フェノール/-穴径P(Φmm)11ストッパーなし取付穴径P(mm)11特性耐摩耗性、耐熱性車輪タイプ単輪
  • TYSシリーズ 自在 SP付 ナイロン車 TRUSCO

    TYSシリーズ 自在 SP付 ナイロン車

    TRUSCO
    619税込681
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    材質(車輪)ナイロン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ自在ストッパー付表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • プレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ) TRUSCO

    プレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済) 自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
    車輪タイプ単輪
  • TYSシリーズ 固定 ナイロン車 TRUSCO

    TYSシリーズ 固定 ナイロン車

    TRUSCO
    369税込406
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    材質(車輪)ナイロン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ固定式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • ルートバン用 自在キャスターΦ75ナイロン車(固定ピッチ仕様) TRUSCO

    ルートバン用 自在キャスターΦ75ナイロン車(固定ピッチ仕様)

    TRUSCO
    729税込802
    1個
    当日出荷
    ナイロン車輪の採用で耐摩耗性に優れ始動がスムーズです。
    用途ルートバン用キャスターです。材質(車輪)ナイロントラスコ品番389-9616質量(kg)0.33車輪幅(mm)25.5取付座A×B(mm)70×58ストッパーなし取付高H(mm)93許容荷重(daN)60取付ピッチX×Y(mm)55×28車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)8.8特性耐摩耗性車輪タイプ単輪
  • 省音キャスター(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付) TRUSCO

    省音キャスター(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付)

    TRUSCO
    849税込934
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)エラストマー車仕様プレート式形状自在車S金具仕上三価クロムメッキ仕上げストッパー回転ストッパー材質(金具)スチール特性静音車輪タイプ単輪
  • ハイテンキャスター (自在式・ダブルストッパー付) TRUSCO

    ハイテンキャスター (自在式・ダブルストッパー付)

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式形状自在車W金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
  • 耐熱性フェノール車(自在車)ストッパー付 TRUSCO

    耐熱性フェノール車(自在車)ストッパー付

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性、耐荷重性に優れています。
    用途高温の環境に使用するのに適したキャスターです。形状自在車W材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)フェノール/-穴径P(Φmm)11特性耐摩耗性、耐熱性車輪タイプ単輪
プレート式キャスター