13ページ目: プレート式 自在車キャスターストッパーなし
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
アングルへそのまま取付が可能なアングル式キャスター
材質(車輪)導電ゴム
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)スチールホイルゴム
ストッパーなし
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)MCナイロン(B入)
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。
従来のスタンダードプレスキャスターに比べ、騒音を抑制します。
自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
用途各種運搬台車
材質(車輪)ウレタン
ストッパーなし
ベアリング・金具(旋回部ボールを含む)にはステンレス304を使用しています。
自在旋回部には防塵カバーの付いた軽快な2層ベアリングを装備しています。
長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。
双輪タイプは旋回半径が小さく方向転換が簡単です。
車輪は耐油性・耐薬品性・対磨耗性のMC(モノマーキャスティング)ナイロン車輪です。
車輪にはステンレスラジアルボールベアリングが入っています。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器
重荷重低速運搬用
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン
荷重種別重荷重
ストッパーなし
車輪には密封型ステンレスラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
ベアリング・金具(旋回部ボールを含む)にはステンレス304を使用しています。
自在旋回部には防塵カバーの付いた軽快な2層ベアリングを装備しています。
長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。
車輪は耐油性のYN(ナイロン6)車輪です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器
重荷重低速運搬用
材質(車輪)ナイロン6
荷重種別重荷重
ストッパーなし
車輪には密封型ステンレスラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
ベアリング・金具(旋回部ボールを含む)にはステンレス304を使用しています。
自在旋回部には防塵カバーの付いた軽快な2層ベアリングを装備しています。
長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。
車輪は耐油性・耐薬品性・対磨耗性のMC(モノマーキャスティング)ナイロン車輪です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器
重荷重低速運搬用
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン
荷重種別重荷重
ストッパーなし
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。しています。
高弾性、高始動性能のSST車輪です。
用途各種運搬台車
一般業務用運搬機器
材質(車輪)SSTスーパーソリッド(CB)
ストッパーなし
3つの操作を一体化したキャスタです→キャスタで移動。アジャスタで固定。ボルトで高さ調節。
機能・耐久性に優れた設計です。
耐油性のYN(ナイロン6)車輪です。
オールステンレス製も対応可能です。
用途重荷重設備の長期設置に
OA機器・計測機器、医療機器、産業機器
材質(車輪)ナイロン6
荷重種別重荷重
最小・最大高さ(mm)93-123
ストッパーなし
最大許容荷重(N[kgf])500(4900)
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
低速4km/h以下の仕様です。
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。
緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。
車輪は高弾性・低始動抵抗のSST高反発ゴム車輪です。(W車輪に比べ反弾性1.8倍/始動性能2.5倍)
用途精密機器・部品の運搬
配膳台車など振動を軽減させたい台車に
材質(車輪)SSTスーパーソリッド(CB)
ストッパーなし
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。走行中の騒音が少ない低ノイズタイプ
旋回部にはプラスチック強化構造を採用しています。
用途各種運搬台車
運搬台車の軽量化に
ストッパーなし
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
高弾性・耐寒性のLWジエンゴム車輪です。
用途各種運搬台車
一般業務用運搬機器
材質(車輪)ジエンゴムBR
ストッパーなし
樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。
ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質(車輪)ウレタンゴム
材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス
ストッパーなし
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ナイロン6車輪です。
歪みに強く、また、耐薬品性・耐食性・耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)ナイロン6
材質車輪:ナイロン6、金具:ステンレス
ストッパーなし
特性耐摩耗性、耐薬品性、耐食性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
各種重量物運搬に適しております。
始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
材質(車輪)MCナイロン
材質車輪:MCナイロン、金具:スチール
ストッパーなし
特性耐油性、耐摩耗性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
軽量物の移動や搬送を容易にする目的で各種機器などに取り付けて使用。
穴径(Φmm)4.9
ストッパーなし
車輪タイプ双輪
材質(車輪)本体、車輪:ナイロン
仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプ
エスコ品番EA986TB-260
材質本体、車輪:ナイロン
質量(g)122
車輪幅(mm)(W/W')46/10
ねじ径M8
ストッパーなし
取付高H(mm)69
軸長L(mm)15
偏芯C(mm)18
旋回半径A(mm)47
車輪径D(Φmm)60
平径P(mm)17
1個
¥725
税込¥798
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在、ベアリング無
エスコ品番EA986PT-42
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102
車輪幅(mm)38
穴径(Φmm)11
全高(mm)165
ストッパーなし
1個
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在
エスコ品番EA986PT-13
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム・樹脂
寸法(mm)(A×B)55×42、(X×Y)70×58
質量(g)約345
車輪幅(mm)25
穴径(Φmm)8.8
全高(mm)93
ストッパーなし
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在
エスコ品番EA986PT-101
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
車輪幅(mm)20
全高(mm)80
ストッパーなし
1個
¥715
税込¥787
翌日出荷
材質(車輪)ウレタン
仕様自在
エスコ品番EA986PN-74
質量(kg)2.5
車輪幅(mm)38
穴径(Φmm)11
全高(mm)198
ベアリング有り
プレート寸法(mm)120×120
ストッパー無し
耐熱温度(℃)-15/70
材質(金具)スチール
偏心(mm)45
1個
¥6,800
税込¥7,480
翌日出荷
材質(車輪)ウレタン
仕様自在
エスコ品番EA986PN-71
質量(kg)0.6
車輪幅(mm)32
ブレーキ有無無し
全高(mm)100
ベアリング有り
プレート寸法(mm)82×82
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-15/70
材質(金具)スチール
偏心(mm)28
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在
エスコ品番EA986PN-32
質量(kg)1.1
車輪幅(mm)35
穴径(Φmm)10.5
全高(mm)144
ベアリング有り
プレート寸法(mm)95×95
ストッパー無し
耐熱温度(℃)-20/80
材質(金具)スチール
偏心(mm)35
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
エスコ品番EA986PF-14
材質金具:鋼板、車輪:ゴム車
全高(mm)65
キャスター自在
ストッパーなし
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
エスコ品番EA986PF-13
材質金具:鋼板、車輪:ゴム車
全高(mm)50
キャスター自在
ストッパーなし
1個
¥280
税込¥308
翌日出荷
材質(車輪)サーモプラスチックラバー
仕様ボールベアリング、自在ブレーキ無
エスコ品番EA986GQ-100
材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール
車輪幅(mm)32
全高(mm)136
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥5,520
税込¥6,072
翌日出荷
低床式の重荷重用キャスターです。主
材質にステンレスを使用しているので耐食性に優れます。
車輪材質はナイロンとウレタンを、車輪径はΦ65とΦ75をご用意しております。
用途OA機器・医療機器・食品機器・台車等
荷重種別重荷重
部品名称本体、車輪
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐食性
車輪タイプ単輪
材質(車輪)PF
材質SPCC、PF
部品名称本体、プレート、車輪
表面処理3価クロメート、黒色
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ単輪
従来品に比べ、ベアリングの内蔵仕様になった為、走行性がグレードアップしました。
樹脂車輪のため走行音がとても静かで、また双輪のため旋回動作もとてもスムーズなキャスターです。
用途OA機器・オーディオラック・テレビ台・各種ワゴン等
材質(車輪)PA、エラストマー
材質PA、エラストマー
部品名称本体、車輪
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静音
車輪タイプ双輪
重荷重用のキャスターです。
用途OA機器・台車等
材質(車輪)PA
材質SPHC、PA
荷重種別重荷重
部品名称本体、車輪
表面処理3価クロメート、黒色
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ単輪
コンパクトで最高の許容荷重です。重荷重で長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。旋回部はパッキング構造のためグリスの保有量が多く、長期間保存されますので、防水、防塵、防錆効果は抜群です。旋回部品は表面硬化(焼入れ)がしてありますので、耐久力は絶大です。主軸と上皿(レース)、下皿とを2段カシメにより強固に締着させてありますので、よじれに対して非常に強力です。車輪は特殊合成樹脂車輪でフェノール樹脂を主原料に住友ベークライト(株)と共同で車輪用に特別開発したもので、特殊成型法により、耐摩耗性、耐衝撃性、耐荷重性は抜群です。車輪回転部にはすべてローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。
材質(車輪)特殊合成樹脂
材質SPCC、PF
荷重種別重荷重
部品名称本体、プレート、車輪
表面処理3価クロメート、黒色
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗性、耐衝撃性
車輪タイプ単輪
車輪中央が中空のユニークなデザインキャスターです。滑らかな曲線とブラックまたはクロムめっきがより存在感をアピールします。スチールボールベアリングにより、耐荷重と回転の滑らかさが向上しました。
材質(車輪)ポリアミド
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
質量(g)220
車輪幅(mm)14
ストッパーなし
取付け方法プレート
取付高H(mm)71
プレート長さ(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪数単輪
取付穴ピッチL1(mm)30
材質(車輪)熱可塑性エラストマー(非移行性)・ショアA85・グレー
ストッパーなし
材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ
材質(ホイール)ポリプロピレン・ライトグレー
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)熱可塑性エラストマー(非移行性)・ショアA85・グレー
ストッパーなし
材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ
材質(ホイール)ポリプロピレン・ライトグレー
キャスタータイプ通し穴式キャスター
車輪タイプ単輪
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
材質(車輪)ポリアミド・ホワイト
ストッパーなし
材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ホイール)ポリアミド・ホワイト
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ポリアミド・ホワイト
ストッパーなし
材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ホイール)ポリアミド・ホワイト
キャスタータイプ通し穴式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ウレタン(熱硬化性)・ショアA95・イエロー
ストッパーなし
材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・スチール(ボールベアリング)
材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ
材質(ホイール)アルミダイカスト
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラック
ストッパーなし
材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・ポリアミド(ドライベアリング)
材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ
材質(ホイール)SPHD亜鉛メッキ
キャスタータイプ通し穴式キャスター
車輪タイプ単輪
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり
キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。