絞り込み
車輪径(Φmm)
- 50(7)
- 60(1)
材質(車輪)
- ウレタン(3)
- ナイロン(4)
取付高(mm)
- 79
- 65(47)
- 70(20)
- 85(37)
- 92(24)
- 93(54)
- 100(39)
- 101(21)
- 122(48)
- 130(21)
- 132(61)
- 140(21)
- 144(89)
- 165(23)
- 168(61)
- 177(92)
- 190(87)
- 198(111)
- 199(21)
- 250(93)
- 305(19)
- 取付高(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
- 100(1)
- 300(7)
取付座(mm)
- 40×40(1)
- 82×82(4)
- 90×90(2)
車輪幅(mm)
- 38(4)
- 40(2)
- 43(1)
- 55(1)
38・40・43・55
ストッパー
- あり(7)
あり
金具仕上
- 亜鉛メッキ(2)
亜鉛メッキ
車輪タイプ
単輪(2)
双輪(1)
単輪・双輪
ブランド
- TRUSCO(2)
- ハンマーキャスター(5)
- ユーエイキャスター(1)
TRUSCO・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(7)
60(1)

低床重荷重用 545S自在車(ナイロン(ボールB入)車) ストッパー付
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスタは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。形状自在車S荷重種別重荷重質量(kg)1材質(車輪)ナイロン(ボールB入)金具仕上黒亜鉛メッキ取付座A×B(mm)82×82ストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)63×63(64×64)キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床重荷重用 545S自在車(ウレタン(ボールB入)車) ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより新たに開発した低床式重荷重用キャスター。 コンパクトな設計で取付高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で、重荷重に充分耐えられます。 固定車540SRと併用できます。仕様プレート式、低床式形状自在車S荷重種別重荷重型式545S自在車、プレート式、低床式車輪幅(mm)40金具仕上黒亜鉛メッキ取付座A×B(mm)82×82ストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)63×63(64×64)キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
オールステンレス 低床式重荷重キャスター 自在SP付 ナイロンB車
ハンマーキャスター¥9,398税込¥10,3381個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。仕様ラジアルボールベアリング入りタイプ自在式(ストッパー付)旋回半径(mm)88材質(車輪・金具)ナイロン・ステンレス取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)82取付ピッチX(mm)63取付座B(mm)89.5
プレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501個当日出荷材質(車輪)強化ナイロン車輪幅(mm)38取付座A×B(mm)82×82表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパー回転ストッパー穴径d(Φmm)8.8材質(金具)スチール取付ピッチX×Y(mm)63×63
プレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(アルミホイールウレタン車)自在ストッパー付
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881個当日出荷材質(車輪)アルミホイールウレタン車輪幅(mm)38表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパー回転ストッパー穴径d(Φmm)8.8取付穴径P(mm)8.8材質(金具)スチール
低床式重荷重用キャスター 自在(ストッパー付) ナイロン車輪
ハンマーキャスター¥4,398税込¥4,8381個当日出荷420S-100mmと同じ取付寸法の低床式重荷重用キャスターです。使用例:重量物で安定を求められる大型機械や重量物運搬用に最適です。トラスコ品番336-0572材質本体:スチール、表面処理:黒色三価クロム化成処理材質(車輪)ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)38旋回半径(mm)88ストッパーあり取付高H(mm)79偏心E(mm)20取付ピッチY(mm)68(71)取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)300取付座A×B×C(mm)90×90車輪径D(Φmm)50取付ピッチX(mm)68(71)取付座B(mm)90
低床式プレートキャスター 自在(ストッパー付き) ウレタン車輪
ハンマーキャスター¥5,998税込¥6,5981個当日出荷420S-100mmと同じ取付寸法の低床式重荷重用キャスターです。使用例:重量物で安定を求められる大型機械や重量物運搬用に最適です。コンパクト設計で取付け高さが低く、重荷重に対する耐久性に優れ(許容荷重300daN)、車輪の回転が円滑です。トラスコ品番338-2754材質本体:スチール材質(車輪)ウレタンタイプ旋回式(ストッパー付)車輪幅(mm)40ストッパーあり取付高H(mm)79取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)300取付座A×B×C(mm)90×90車輪径D(Φmm)50取付座B(mm)90
Pシリーズ双輪・プレート式・ストッパー付
ユーエイキャスター¥919税込¥1,0111個当日出荷から7日以内出荷主に屋内運搬用として広く使用されております。形状自在型式双輪キャスター材質(車輪)ナイロンストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり