絞り込み
車輪径(Φmm)
- 50(1)
- 60(3)
- 75(6)
- 80(1)
- 100(35)
材質(車輪)
- MCナイロン(1)
- ウレタン(16)
- エラストマー(1)
- ゴム(13)
- ナイロン(10)
取付高(mm)
- 65(1)
- 73(1)
- 74.5(1)
- 79(1)
- 99(2)
- 101(2)
- 103(2)
- 120(1)
- 123(1)
- 130(1)
- 132(13)
- 134(1)
- 135(1)
- 137(1)
- 140(3)
- 144(8)
- 150(1)
許容荷重(daN)
- 100
- 20(29)
- 30(39)
- 40(54)
- 50(53)
- 58.8(31)
- 60(62)
- 70(37)
- 80(39)
- 98(29)
- 117.6(31)
- 120(93)
- 150(81)
- 160(90)
- 180(49)
- 200(38)
- 245(36)
- 250(49)
- 300(65)
- 400(37)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
取付座(mm)
- 40×40(1)
- 82×82(3)
- 90×90(12)
- 95×95(7)
- 96×70(1)
- 100×150(1)
- 108×108(2)
車輪幅(mm)
- 22(1)
- 30(1)
- 32(23)
- 35(3)
- 47.5(1)
- 49(1)
- 55(2)
- 59(2)
- 66(1)
- 69(1)
- 72(1)
22・30・32・35・47.5・49・55・59・66・69・72
ストッパー
- あり(28)
あり
金具仕上
- ステンレス(8)
- ユニクロメッキ(6)
- 三価ユニクロ(6)
ステンレス・ユニクロメッキ・三価ユニクロ
車輪タイプ
単輪(18)
双輪(3)
単輪・双輪
ブランド
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1)
- TRUSCO(4)
- ウカイ(岐阜産研工業)(7)
- ナンシン(3)
- ハンマーキャスター(11)
- ユーエイキャスター(10)
- 内村製作所(1)
- 東信製作所(2)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・TRUSCO・ウカイ(岐阜産研工業)・ナンシン・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・内村製作所・東信製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(1)
60(3)
75(6)
80(1)
100(35)

413S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(8件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。形状自在車S型式413S自在車ストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナットキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315S自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車) ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。形状自在車S型式315S自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴム自在金具ブレーキ付
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。固定車のストッパー付。自在ストッパー付キャスターと併用すると4輪ともロックされます。用途各種運搬台車用。一般業務用機器仕様自在車S形状自在車S材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ材質(車輪)スチールホイールゴムタイプ自在式(ダブルストッパー付)ストッパー回転ストッパー車輪タイプ単輪
419S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター¥3,298税込¥3,6281個当日出荷取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。形状自在車S型式419S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SUS サイドSP付 ウレタンB車
ハンマーキャスター¥7,498税込¥8,2481個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)タイプ自在式(サイドストッパー付)固定方法(車輪)ナット取付穴径P(mm)11
双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付) ウレタン巻車輪
東信製作所(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から8日以内出荷医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。 ストッパー機能も旋回と車輪を同時にロック出来、安全性・走行性に優れています。
ハイテンキャスター (自在式・ダブルストッパー付)
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷仕様プレート式形状自在車W材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
産業用キャスターシングルS自在車 ナイロンホイルウレタン車
ユーエイキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷標準的な大型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番247-4236材質金具:スチール材質(車輪)ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)82×82ストッパーあり取付高H(mm)103取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)9.5許容荷重(daN)100車輪径D(Φmm)75取付ピッチX(mm)63
100B トラック型ストッパー付自在車 ローラーベア入り 合成ゴム車輪
内村製作所(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷から4日以内出荷車輪軸にローラーベアリングを使用してありますので、高荷重でも楽に運搬、移動させることができます。(車輪)No.105BS~106BSは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.107BS~111BSは、ホイル式合成ゴム車輪になります。形状自在車S材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-SJシリーズ 自在車ストッパー付
ユーエイキャスター¥6,998税込¥7,6981個当日出荷仕様プレート式形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付
ユーエイキャスター¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から12日以内出荷大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)金具仕上三価ユニクロキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター Jシリーズ 自在式ダブルストッパー付
ユーエイキャスター¥3,298税込¥3,6281個当日出荷仕様プレート式形状自在車W材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車金具仕上三価ユニクロストッパー左ダブルストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SJ型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
ユーエイキャスター¥2,498税込¥2,7481個当日出荷中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(ベアリング入)車車輪幅(mm)32穴径P(Φmm)11ストッパー回転ストッパー付特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 自在式ストッパー付
ユーエイキャスター¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から18日以内出荷仕様プレート式形状自在車S材質(車輪)ナイロン車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11ストッパー回転ストッパー付材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター TYSシリーズ (ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具)
TRUSCO¥7,198税込¥7,9181個当日出荷金具はステンレス、車輪にはナイロンホイールウレタン車を使用し、耐食性・耐水性に優れています。外観は清潔感のある色味を採用しています。100・125・150Φは車輪部にベアリングカバーを装着しており、異物等の混入を防ぎます。100・125・150Φはステンレスベアリング入りで車輪の回転が良好です。用途食料品や医療機器など運搬用台車用に。材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン金具仕上ステンレス(SUS304)
プレート式 自在ストッパー付、エラストマー車
ナンシン(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から8日以内出荷床にマーキングの付き難い材質を使用しております。 ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。種別産業用キャスター形状自在ストッパー付金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパー始動力(daN)9.9キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター TWタイプ ストッパー付 (プレート取付)
東信製作所¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷から5日以内出荷仕様ストッパー付、車輪に黒キャップ有。形状自在車S材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(車輪)ナイロン内径b(Φmm)40取付穴径P(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
静電気防止キャスター 自在ストッパー付 ゴム車
ナンシン¥3,298税込¥3,6281個14日以内出荷静電気の帯電防止と防塵効果を向上させました。静電気が原因で発生する災害を防止するのに役立ちます。形状自在車S材質(車輪)ゴム、イエロー金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパー特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
ユーエイキャスター¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から12日以内出荷大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
帯電防止キャスター(自在・ストッパー付)
ハンマーキャスター¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷から7日以内出荷優れた静電気障害防止性能。床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止出来る、帯電しにくい構造です。静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。ノンカーボンのため床汚染の心配がありません。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付体積抵抗率(Ωcm)107~1010取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床超重荷重用キャスター1000 ストッパー付MC車輪付 ユニクロメッキ仕様 長穴天板仕様
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥16,980~税込¥18,678~1個7日以内出荷最大許容荷重は1000kg 旋回部にはスラストとラジアルの2層ベアリングを装備しているため、重荷重に対しても旋回部の動きは軽快で、方向転換も容易です。 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。 車輪の回転のみを止めるシングルストッパー。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 車輪は耐薬品性・耐油性・耐磨耗性のMC(モノマーキャスティングナイロン)車輪です。 DHJ-LP:自在長穴天板LPの仕様は「LS-GSPO125K」(最大許容荷重1750kg)と取付ピッチが共通ですので交換が可能です。用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車荷重種別超重荷重材質(車輪)モノマーキャスティングナイロンストッパー回転ストッパー最大許容荷重(N[kgf])1000(9800)
SUS 自在 SP付 ウレタンB車
ハンマーキャスター¥6,998税込¥7,6981個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れ、研ぎ澄まされた外観を持つオールステンレスキャスターです。使用例:医療関係や食品会社等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される機器等に最適です。ストッパーは旋回と車輪を同時に制御できるトータルロック機構を採用しています。トラスコ品番337-7887材質本体:ステンレス、車輪:ウレタンタイプ旋回式トータルロック取付高H(mm)137取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)100取付座A(mm)85車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)85
中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB PNAJBL-100
ウカイ(岐阜産研工業)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:95/95●取付穴ピッチP1/P2:71/71●取付高さR:144●軸受:滑り軸受け車輪径(Φmm)100材質(車輪)樹脂製ゴムシャフト径(Φmm)D:12偏心E(mm)35取付穴径d11自重(g)1070最大荷重(daN)100タイヤ幅R(mm)32
中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB PNDJBL-100
ウカイ(岐阜産研工業)¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:95/95●取付穴ピッチP1/P2:71/71●取付高さR:144●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)100材質(車輪)樹脂製ゴムシャフト径(Φmm)D:12偏心E(mm)35取付穴径d11自重(g)1130最大荷重(daN)100タイヤ幅R(mm)32
中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB PNUAJBL-100
ウカイ(岐阜産研工業)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:95/95●取付穴ピッチP1/P2:71/71●取付高さR:144●軸受:滑り軸受け車輪径(Φmm)100材質(車輪)樹脂製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:12偏心E(mm)35取付穴径d11自重(g)1050最大荷重(daN)100タイヤ幅R(mm)32
中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB PNJBL-100
ウカイ(岐阜産研工業)¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:95/95●取付穴ピッチP1/P2:71/71●取付高さR:144●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)100材質(車輪)樹脂製ゴムシャフト径(Φmm)D:12偏心E(mm)35取付穴径d11自重(g)1130最大荷重(daN)100タイヤ幅R(mm)32
中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB SRJBL-100
ウカイ(岐阜産研工業)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:95/95●取付穴ピッチP1/P2:71/71●取付高さR:144●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)100材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:12偏心E(mm)35取付穴径d11自重(g)1230最大荷重(daN)100タイヤ幅R(mm)35
プレート式双輪キャスター(エラストマー車)自在ストッパー付 ブラック
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。ストッパーは旋回と車輪を同時に固定するダブルストッパーでより確実な固定が可能です。用途産業・医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品に。材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:エラストマー色ブラックタイプ自在式(ダブルストッパー付)RoHS指令(10物質対応)対応
2S型 自在ブレーキ付 100mm ナイロンホイルゴム巻車
ハンマーキャスター¥2,298税込¥2,5281個当日出荷トラスコ品番814-3992質量(g)948材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)30取付座A×B(mm)90×90旋回半径(mm)91ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)35取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
419F0S・旋回ストップ機能付自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)
ハンマーキャスター¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷から6日以内出荷取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス313S・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から7日以内出荷形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアロング入金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
Pシリーズ双輪・プレート式・ストッパー付
ユーエイキャスター¥589~税込¥648~1個当日出荷から7日以内出荷主に屋内運搬用として広く使用されております。形状自在型式双輪キャスター材質(車輪)ナイロンストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
706A・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)ライトブラウン
ハンマーキャスター¥7,498税込¥8,2481個6日以内出荷ストッパートータルロック付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
ステンレスキャスター 315SK・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり