絞り込み
車輪径(Φmm)
- 50(1)
- 60(2)
- 75(1)
- 100(1)
- 125(13)
- 127(2)
材質(車輪)
- MCナイロン(1)
- ウレタン(3)
- エラストマー(1)
- ゴム(6)
- ナイロン(5)
取付高(mm)
- 79.5(2)
- 101(1)
- 144(1)
- 161(1)
- 165(5)
- 168(2)
許容荷重(daN)
- 147
- 20(29)
- 30(39)
- 40(54)
- 50(53)
- 58.8(31)
- 60(62)
- 70(37)
- 80(39)
- 98(29)
- 100(39)
- 117.6(31)
- 120(93)
- 150(80)
- 160(90)
- 180(49)
- 200(38)
- 245(36)
- 250(49)
- 300(65)
- 400(37)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
取付座(mm)
- 82×82(1)
- 90×66(1)
- 95×95(1)
- 102×102(9)
車輪幅(mm)
- 30(1)
- 33(1)
- 38(9)
- 40(3)
- 44(1)
- 49(1)
- 50(1)
30・33・38・40・44・49・50
ストッパー
- あり(12)
あり
金具仕上
- ユニクロメッキ(1)
ユニクロメッキ
車輪タイプ
単輪(4)
双輪(2)
単輪・双輪
ブランド
- SAMSONG(2)
- エスコ(9)
- サカエ(4)
- ヨドノ(2)
- 東正車輛(2)
- 東海キャスター(2)
SAMSONG・エスコ・サカエ・ヨドノ・東正車輛・東海キャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(1)
60(2)
75(1)
100(1)
125(13)
127(2)

ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪 B入り) ストッパー付
東正車輛(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から9日以内出荷金具・車輪のバリエーションが豊かで、電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、用途もワイド。 ステンレスや静音タイプもあります。仕様ストッパー付材質スチール形状自在車S荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)タイプ中軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) ストッパー付
東正車輛(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から5日以内出荷仕様ストッパー付形状自在車S荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式ステンレスキャスター(ウレタン車・ステンレス金具)自在ストッパー付
SAMSONG¥6,698税込¥7,3681個当日出荷材質(車輪)ポリウレタン、ポリプロピレンホイール表面処理(金具)電解研磨ストッパー回転ストッパー材質(金具)ステンレス(SUS304)
125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥3,980税込¥4,3781個7日以内出荷仕様自在(ストッパー付)、ベアリング入エスコ品番EA986PT-82材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)38穴径(Φmm)11全高(mm)165ストッパー回転ストッパー
サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在プレート式/ストッパー付)
サカエ¥2,898税込¥3,1881個翌日出荷代表的な大型キャスター。ボールベアリングが上下二重構造になっており、運搬が非常にスムーズです。形状自在車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)102×102ストッパーあり取付ピッチX×Y(mm)80×80(75×75)取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥5,240税込¥5,7641個翌日出荷仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)168耐荷重(kg)150耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)12
MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製自在金具ストッパー付
ヨドノ¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷から6日以内出荷MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス材質(車輪)MCナイロンストッパー付特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター G型 プレート式ストッパー付
東海キャスター¥1,898税込¥2,0881個当日出荷形状自在車S材質(本体)アルミ合金ダイカスト材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)44寸法C1(mm)47寸法W1(mm)18寸法W2(mm)13取付プレート板厚Ft(mm)3.8偏芯C(mm)17取付寸法Fp(Φmm)48RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.5プレート寸法Fb(mm)62キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
サカエオリジナルキャスター ナイロンウレタン車(自在プレート式/ストッパー付)
サカエ¥4,298税込¥4,7281個翌日出荷代表的な大型キャスター。ボールベアリングが上下二重構造になっており、運搬が非常にスムーズです。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。車輪幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター (自在金具/ブレーキ付き)
エスコ¥12,100税込¥13,3101個翌々日出荷動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です。多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。車輪は床面に跡を残しにくく、変色しにくいポリウレタン製。ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。軽荷重タイプ。仕様自在後ストッパー付材質(車輪)ポリウレタン種類ボールベアリング硬度タイヤ:92ショアA耐熱温度(℃)-20~70(一時的に90℃まで、40℃を超えると負荷容量が減少します。)材質(金具)スチール(プレス鋼板、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥4,000税込¥4,4001個翌日出荷仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)168耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)12プレート寸法F1×F2(mm)102×102
プレート式ステンレスキャスター(エラストマー車・ステンレス金具)自在ストッパー付
SAMSONG¥8,890税込¥9,7791個当日出荷材質(車輪)エラストマー、ポリプロピレンホイール車輪幅(mm)50表面処理(金具)電解研磨ストッパー回転ストッパー取付ピッチY(mm)67~76材質(金具)ステンレス(SUS304)
ナイロン車輪ステンレス製自在車ストッパー付
ヨドノ¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷ナイロン6車輪です。 歪みに強く、また、耐薬品性・耐食性・耐摩耗性に優れています。材質車輪:ナイロン6、金具:ステンレス材質(車輪)ナイロン6ストッパー付特性耐摩耗性、耐薬品性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥3,390税込¥3,7291個7日以内出荷仕様自在(ストッパー付)、ベアリング無エスコ品番EA986PT-52材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)38穴径(Φmm)11全高(mm)165耐荷重(kg)150ストッパー回転ストッパー
125mm キャスター(自在・固定切替・ブレーキ付)
エスコ¥5,430税込¥5,9731個翌日出荷長い距離を移動する場合は固定式に、短く狭い場所の移動には自在式に切替ができるキャスターです。仕様固定/自在兼用(切替式)エスコ品番EA986PN-3質量(kg)1.9材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)38全高(mm)168耐荷重(kg)150ベアリング有りストッパー有り耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール偏心(mm)38
125mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製)
エスコ¥13,100税込¥14,4101個翌日出荷仕様自在後ブレーキ、プレーンベアリングエスコ品番EA986LM-2材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン6質量(kg)0.8材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)40全高(mm)150ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-25/80
125mm キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付)
エスコ¥8,880税込¥9,7681個翌日出荷仕様自在後ストッパー、プレーンベアリングエスコ品番EA986JR-22材質金具:プレス鋼板(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6(導電性仕様)材質(車輪)ナイロン6(導電性仕様)車輪幅(mm)40全高(mm)235耐荷重(kg)150ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-25/80
125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
エスコ¥7,720税込¥8,4921個翌日出荷仕様自在後ブレーキ、ローラーベアリングエスコ品番EA986HY-3材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)40全高(mm)150耐荷重(kg)150ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-25/80
双輪キャスター A型 プレート式ストッパー付
東海キャスター¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷から6日以内出荷形状自在車S材質(本体)アルミ合金ダイカスト材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)49寸法W1(mm)21寸法W2(mm)14偏芯C(mm)17キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり