絞り込み
車輪径(Φmm)
- 75(1)
材質(車輪)
- エラストマー(1)
取付高(mm)
- 92(1)
許容荷重(daN)
- 29.4
- 20(29)
- 30(40)
- 40(54)
- 50(53)
- 58.8(32)
- 60(62)
- 70(37)
- 80(39)
- 98(28)
- 100(39)
- 117.6(32)
- 120(94)
- 150(81)
- 160(89)
- 180(48)
- 200(38)
- 245(34)
- 250(51)
- 300(66)
- 400(39)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
取付座(mm)
- 70×42(1)
ストッパー
- あり(1)
あり
車輪幅(mm)
- 21(1)
21
金具仕上
- ユニクロメッキ(1)
ユニクロメッキ
ブランド
- サカエ(1)
サカエ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
75(1)

サカエオリジナルキャスター 75Φエラストマー車(自在プレート式/ストッパー付)
サカエ¥599税込¥6591個翌日出荷床面への汚れがつきにくく、弾性、耐水性、対候性、耐薬品性に優れます。形状自在車許容荷重(kg)30車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)21取付高(mm)92金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)70×42ストッパーあり偏心E(mm)27取付ピッチX×Y(mm)56×28取付穴径P(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり