絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 40(2)
  • 42(1)
  • 45(1)
  • 50(3)
  • 59(1)
  • 65(1)
  • 75(3)
取付座(mm)
  • 35×30(1)
  • 55×38(1)
  • 55×40(1)
  • 59×47(1)
  • 70×42(4)
  • 70×43(1)
材質(車輪)
  • ウレタン(1)
  • エラストマー(3)
  • ゴム(5)
  • ナイロン(4)
  • 樹脂(2)
ストッパー
  • あり(1)
  • なし(11)
許容荷重(daN)
  • 29.4
  • 30(110)
  • 40(132)
  • 50(156)
  • 58.8(77)
  • 60(183)
  • 70(109)
  • 80(110)
  • 98(84)
  • 100(140)
  • 120(226)
  • 150(176)
  • 160(210)
  • 180(115)
  • 196(77)
  • 200(120)
  • 245(87)
  • 250(124)
  • 294(81)
  • 300(180)
  • 400(95)
取付高(mm)
  • 17(1)
  • 35(1)
  • 48(1)
  • 52(1)
  • 53(1)
  • 54(1)
  • 55(1)
  • 56(2)
  • 57(1)
  • 58.5(1)
  • 61.5(1)
  • 65(1)
  • 81~87(1)
  • 82(1)
  • 92(3)
17・35・48・52・53・54・55・56・57・58.5・61.5・65・81~87・82・92
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(4)
  • 車輪タイプ双輪(1)
単輪・双輪
車輪幅(mm)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 21(4)
  • 27(1)
  • 40.5(1)
12・15・20・21・27・40.5
金具仕上
  • ユニクロメッキ(5)
  • 亜鉛メッキ(1)
ユニクロメッキ・亜鉛メッキ
ブランド
  • サカエ(5)
  • (4)
  • エスコ(2)
  • ハイロジック(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1)
  • 岡本工機(1)
  • ハーフェレ(1)
サカエ・光・エスコ・ハイロジック・LAMP(スガツネ工業)・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・岡本工機・ハーフェレ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 双輪キャスター 光

    双輪キャスター

    (3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    家具や什器等広い用途にお使いいただける双輪キャスターです 家具、椅子等に取り付けるキャスター 差し込みタイプ、旋回式のキャスターです
    材質(車輪)ナイロンタイプ脱着式、差し込み式ストッパーなし
  • 双輪キャスター 光

    双輪キャスター

    (4件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    家具や什器等広い用途にお使いいただける双輪キャスターです 家具、椅子等に取り付けるキャスター 平付けプレートタイプ、旋回式のキャスターです
    材質(車輪)ナイロン材質ナイロンタイププレートストッパーなし
  • 緩衝キャスター5 プレート式 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    緩衝キャスター5 プレート式

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ユニークなスタイルで、フォークそのものがスプリングになっています。トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部・車輪部に負担が少なく長持ちします。特許取得済みです。(第4579285号)
    用途福祉・医療機器に。軽量運搬用。各種デザインワゴン仕様自在式軸径(Φmm)6形状自在車型式自在式材質(本体)スチール/U三価クロメートストッパーなし車輪取付幅(mm)34特性静音、衝撃吸収取付穴径(mm)6.3キャスタータイププレート式自在車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
  • 鋼板製キャスター 自在(J)金具付 岡本工機

    鋼板製キャスター 自在(J)金具付

    岡本工機
    799税込879
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製固定K金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
    ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター BR型 LAMP(スガツネ工業)

    キャスター BR型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    双輪タイプのスタンダードキャスターです。
    材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)車輪タイプ双輪
  • 自在ゴムキャスター 光

    自在ゴムキャスター

    (1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    表面硬が低く弾性を持っているためクッション性を要求される場合に最適なゴム車のキャスターです 家具、什器等に取り付けるキャスター 平付けプレートタイプ、旋回式のキャスターです
    材質(車輪)ゴム材質車輪ゴムストッパーなし
  • PU双輪キャスター 光

    PU双輪キャスター

    (1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    家具や什器等広い用途にお使いいただける双輪キャスターです 家具、椅子等に取り付けるキャスター 平付けプレートタイプ、旋回式のキャスターです
    材質(車輪)ナイロン、ウレタン材質ナイロン/ウレタンタイププレート取付穴径(Φmm)5取付穴ピッチ(mm)26×26
  • プレインキャスター ハイロジック

    プレインキャスター

    ハイロジック
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    家具の外観を損なわないキャスター。 取付穴をあけて、その穴へ差し込むだけ(参考下穴:59Φ、深さ17mm)。 取り付けの際は接着剤との併用を推奨。
    材質(車輪)ナイロン材質(本体)ナイロン車輪径(Φmm)59取付高(mm)17取付方式埋め込みタイプ耐荷重(kg)30ストッパーなしアズワン品番64-7746-98車輪タイプ単輪耐荷重(kg/個)30
  • 40mm キャスター(自在金具付) エスコ

    40mm キャスター(自在金具付)

    エスコ
    330税込363
    1個
    当日出荷
    材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ穴径P(Φmm)5.2取付寸法X×Y(mm)55×38取付高H(mm)56寸法(A×B)(mm)44×27
  • サカエオリジナルキャスター 75Φエラストマー車(自在プレート式/ストッパー付) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 75Φエラストマー車(自在プレート式/ストッパー付)

    サカエ
    599税込659
    1個
    翌日出荷
    床面への汚れがつきにくく、弾性、耐水性、対候性、耐薬品性に優れます。
    形状自在車許容荷重(kg)30車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)21取付高(mm)92金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)70×42ストッパーあり偏心E(mm)27取付ピッチX×Y(mm)56×28取付穴径P(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
  • サカエオリジナルキャスター 75Φエラストマー車(自在プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 75Φエラストマー車(自在プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    449税込494
    1個
    翌日出荷
    床面への汚れがつきにくく、弾性、耐水性、対候性、耐薬品性に優れます。
    形状自在車許容荷重(kg)30車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)21取付高(mm)92金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)70×42ストッパーなし偏心E(mm)27取付ピッチX×Y(mm)56×28取付穴径P(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
  • サカエオリジナルキャスター 65Φゴム車(自在プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 65Φゴム車(自在プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    579税込637
    1個
    翌日出荷
    スタンダードで一般的なキャスターです。軽荷重用。屋内外を問わず幅広く使用できます。
    形状自在車許容荷重(kg)30車輪径(Φmm)65材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)21取付高(mm)82金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)70×42ストッパーなし偏心E(mm)23取付ピッチX×Y(mm)56×28取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
  • サカエオリジナルキャスター 75Φエラストマー車(固定プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 75Φエラストマー車(固定プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    399税込439
    1個
    翌日出荷
    床面への汚れがつきにくく、弾性、耐水性、対候性、耐薬品性に優れます。
    形状固定車許容荷重(kg)30車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)21取付高(mm)92金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)70×42ストッパーなし取付ピッチX×Y(mm)56×28取付穴径P(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ固定プレート式キャスター
  • サカエオリジナルキャスター 50Φゴム車(自在プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 50Φゴム車(自在プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    399税込439
    1個
    翌日出荷
    スタンダードでシンプルなキャスター。屋内外を問わず幅広く使用できます。軽荷重用。
    形状自在車許容荷重(kg)30車輪径(Φmm)50材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)20取付高(mm)65金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)59×47ストッパーなし偏心E(mm)16取付ピッチX×Y(mm)46×35取付穴径P(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
  • 重荷重キャスター 旋回タイプ ダブルボールベアリング 内蔵 ハーフェレ

    重荷重キャスター 旋回タイプ ダブルボールベアリング 内蔵

    ハーフェレ
    779税込857
    1個
    23日以内出荷
    家具用のキャスターです。
    用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様車輪面:ハード、旋回タイプ、リングマウントにダブルボールベアリング 内蔵材質本体:ステンレス、車輪:プラスチック仕上スチール:亜鉛メッキ、車輪、車輪面:黒
  • 40mm キャスター(固定金具付) エスコ

    40mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    250税込275
    1個
    翌日出荷
    材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ穴径P(Φmm)5.2取付寸法X×Y(mm)55×40取付高H(mm)56寸法(A×B)(mm)45×25
  • ニ輪キャスター プレートタイプ ハイロジック

    ニ輪キャスター プレートタイプ

    ハイロジック
    639税込703
    1個
    3日以内出荷
    車輪・キャスターシリーズ
    材質(車輪)6ナイロン材質6ナイロン取付穴径(Φmm)5キャスタータイププレート式自在車キャスター

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスター