絞り込み
ストレージ容量
- 128MB
- 1GB(2)
- 2GB(5)
- 4GB(7)
- 8GB(13)
- 16GB(24)
- 32GB(36)
- 64GB(37)
- 128GB(19)
- 256GB(9)
- 256MB(2)
- 512GB(2)
- 512MB(2)
インターフェイス
- USB2.0(1)
- USB3.1(1)
- USB3.2(1)
キャップタイプ
- キャップ式(2)
色
ブラック(2)
ブランド
- グリーンハウス(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ストレージ容量」から絞り込む
2GB(5)
4GB(7)
8GB(13)
16GB(24)
32GB(36)
64GB(37)
128GB(19)
256GB(9)
512GB(2)
512MB(2)

USBメモリー(工業用)
グリーンハウス¥24,980税込¥27,4781個42日以内出荷組み込み機器で幅広く使えるSLCチップ採用のインダストリアル(工業用)USBメモリー。-40℃~+85℃の動作温度を保証。高信頼のSLCチップ採用。ECC(Error Check & Correct)機能搭載仕様ECC機能:1024Byteごとに最大72bitのエラー訂正可能、書き込み分散化:スタティックウェアレベリング機能、ESD:±4KV(金属端子部)、バッドブロック管理色ブラック質量(g)約10適合規格USB3.2 Gen1 / USB2.0 / USB1.1キャップタイプキャップ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47.2×17.2×7.8電源電圧(V)5±10%消費電流(mA)141(最大)保証期間3年間耐振動20G/80Hz to 2KHz/3軸動作湿度(%)10~95(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃1500G/0.5ms/3軸動作温度範囲(℃)‐40~85NandタイプSLC
USBメモリー 工業用
グリーンハウス¥38,980税込¥42,8781本当日出荷から32日以内出荷組み込み機器に最適なインダストリアル(工業用)USBメモリー。最新のコントローラー採用によりランダムアクセスが向上。USB3.1 Gen1対応。ECC(Error Check & Correct)機能搭載。仕様NANDフラッシュタイプ:SLC、ECC機能、書込み分散化:wear-leveling、ESD:±4KV(金属端子部)、バッドブロック管理、S.M.A.R.T.対応色ブラック質量(g)約13キャップタイプキャップ式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.1×17.6×8.4消費電流(mA)190(動作時最大)保証期間3年間動作温度(℃)-40~+85動作湿度(%)10~85(結露なきこと)インターフェイスUSB3.1 Gen1RoHS指令(10物質対応)対応
『USBメモリ』には他にこんなカテゴリがあります
- USB-Aメモリ
- USB Type-Cメモリ
- その他USBメモリ