絞り込み
イヤホン形状

カナル型(1)
接続方式
- Bluetooth(1)
色
グリーン(2)
グレー(2)
ピンク(1)
ブラウン(1)
ブラック(3)
ベージュ(1)
ホワイト(1)
ブランド
- audio-technica
- SOUL(ソウル)(13)
- カシムラ(9)
- Shokz(9)
- BOSE(ボーズ)(8)
- グリーンハウス(7)
- AVIOT(7)
- FSC(4)
- エアージェイ(4)
- QTJ(4)
- FUNMAXJAPAN(4)
- MONSTER[家電](4)
- HIDISC(3)
- ラスタバナナ(3)
- JBL(3)
- NOBLEAUDIO(3)
- アクセス(3)
- LEDWOOD(レッドウッド)(3)
- Haylou(3)
- ブランドをもっと見る
「イヤホン形状」から絞り込む

カナル型(1)

完全ワイヤレスイヤホン
audio-technica¥12,980税込¥14,2781個当日出荷【圧倒的な低域表現】。”独自設計のΦ9mmドライバーと、空気の流れをコントロールする音響スペースとダクトを配置。圧倒的な重低音とバランスの取れた中高域を両立し、日常的にライブにいるかのような臨場感で音楽や動画を楽しむことができます。【好きを極めるためのノイズキャンセリング機能を搭載】。フィードフォワード式のアクティブノイズキャンセリング機能を搭載。おうちの空調音や通勤通学時の走行音など、あなたの周りのノイズを抑えて、大好きな音楽や動画に一瞬で夢中になることができます。【超低域イコライザーを発動、低域の余韻まで楽しめる】。迫力の重低音に浸りたいときは、CKS30TW+専用プリセットイコライザー「Bass Boost -Deep」をONにするだけ。通常のイコライザー調整範囲よりさらに低い音域の「超低域」を拡張することができます。小さなイヤホンからは想像できない、深みのある低音の世界に飛び込めます。【重低音をどこでも聴くための、水で洗える防水・防じん性能】。JIS保護等級:IP55相当(イヤホンのみ)**。日常のさまざまなシーンでイヤホンが使える高い防水性能と、砂ぼこりなどの環境下でも使える防じん性能を採用。スポーツしているときに雨で濡れたり、イヤホンに汗が付いたりしてもOK。使い終えたら水で洗い流すことができます。【外音を自然に取り込みながらBGM 感覚で音楽が聴けるヒアスルー機能】。音楽を流しながら散歩やスポーツ、家事やテレワークをする際や、電車やバスでの通勤・通学時に周囲の音を気にしながらリスニングしたいときに便利です。【イヤホンを着けたまま会話やアナウンスが聴けるトークスルー機能】。コンビニのレジでのちょっとした会話や、駅や空港などのアナウンスを”とっさに”聴きたいときに最適な機能です。【イヤホン紛失を防止する置き忘れアラート】。Bluetooth(R)接続の電波が弱くなっていることを知らせる「置き忘れアラート」をONにすると、接続が途切れる前にイヤホンから離れていることに気付くことができます。【イヤホンのありかを地図で表示する「製品を探す」機能】。イヤホンをBluetooth接続して途切れた、最後の位置情報を専用アプリ「Connect」の地図で表示。イヤホンをなくした可能性のある場所を探ることができます。【ポケットにスマートに収まる超スリムな充電ケース】。薄型・軽量サイズの充電ケースは、ポケットに入れても膨らまず、ファッションスタイルをキープします。また、カバンに入れても邪魔にならないため、重低音をどこへでも持ち運びできます。【操作系をカスタムできるキーアサイン機能】。タッチセンサーに、曲操作/音量調整/アンビエンスコントロール切り替えなどの操作系を、あなたの好みや利き手などに応じて自由に割り当てられます。一人ひとりに合ったカスタマイズでよりシームレスに使えます。【2 台のBluetooth 機器へ同時に接続できるマルチポイント対応】。【集中と休息をサポートする、サウンドスケープ機能】。【音と映像のずれを抑える低遅延モード】付属品充電用USBケーブル(Type-A / Type-C(TM))、イヤピース(XS,S,M,L)型式ダイナミック型質量(g)28寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21×23×25(ヘッドホン)、39.5×60×24(充電ケース)接続方式Bluetooth機能ヒアスルー:搭載、低遅延モード:搭載防塵防水性能IP55相当(イヤホンのみ)連続再生時間最大:約20時間(充電ケース込み)通信規格Bluetooth標準規格Ver. 5.1準拠音圧感度(dB/mW)出力:110イヤホン形状カナル型対応コーデックAAC、SBCノイズキャンセリング搭載マルチポイント搭載
完全ワイヤレスイヤホン
audio-technica¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷どんな瞬間も、私らしく彩る。気分を上げるノイズキャンセリングイヤホン付属品充電用 USB ケーブル(50cm、USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース(XS / S / M / L)型式ダイナミック型通信方式Bluetooth 標準規格 Ver.5.2 準拠音圧感度(dB/mW)出力:98ドライバー径(Φmm)5.8対応コーデックAAC,SBCノイズキャンセリングあり
ワイヤレスイヤホン
audio-technica¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷いつでも自分だけの静寂空間を創出できるノイズキャンセリング機能を備え、ハイレゾワイヤレスで高音質が聴けるLDACコーデックに対応した完全ワイヤレスイヤホン。付属品30cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、ソフトイヤピース(XS,S,M,L)、ノーマルイヤピース(XS,S,M,L)通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.1準拠充電時間イヤホン:1.5時間充電ケース:3.0時間(USB充電時) 5.0時間(ワイヤレス充電時)連続使用可能時間最大6.5時間(イヤホン:ノイズキャンセリングON時)最大7.5時間(イヤホン:ノイズキャンセリングOFF時)最大20.0時間 (充電ケース併用時,イヤホン:ノイズキャンセリングON時)最大24.0時間 (充電ケース併用時,イヤホン:ノイズキャンセリングOFF時)防滴構造IPX4(イヤホン本体のみ)対応コーデックLDAC、AAC、SBC









![Airclip AC700 MONSTER[家電] Airclip AC700 MONSTER[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)