絞り込み
有効面積(m2)
  • 20(1)
  • 50(1)
ブランド
  • Luics
  • EBM(江部松商事)(6)
  • HS2(13)
  • PROMOTE(プロモート)(2)
  • SHIMADA(12)
  • SURE(石崎電機製作所)(13)
  • みのる産業(3)
  • インセクトキール(7)
  • エスコ(7)
  • オーム電機(3)
  • サンエス(2)
  • ハタヤリミテッド(5)
  • ピオニーコーポレーション(13)
  • フマキラー(5)
  • 岩崎電気(7)
  • 日本エアーテック(2)
  • 朝日産業(12)
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(44)
  • 板通(3)
消費電力(W)
  • 7.5(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「有効面積(m2)」から絞り込む
20(1)
50(1)
  • 交換シートluics-C用イエロー12枚入 Luics

    交換シートluics-C用イエロー12枚入

    Luics
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    5日以内出荷
    薬剤不使用の業務用粘着剤で強力捕獲。黄緑に発光。12枚入。
    用途luics-C専用交換シート。外部からの侵入飛翔昆虫に。
  • LED捕虫器Luics S Luics

    LED捕虫器Luics S

    Luics
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    当日出荷
    捕獲能力の高い業務用粘着剤使用しています。独自開発による捕虫用LEDランプにて誘引します。洗練されたデザインのスタンドタイプです。LIMEX製粘着シートは、石灰石を主原料とした紙プラスチックの代替となる環境に配慮した新素材です。
    用途さまざまな店舗・工場・病院など、虫や虫の死骸を見かける箇所に。仕様捕虫方法:粘着シートトラスコ品番160-8064幅(mm)235質量(kg)5.7高さ(mm)860奥行(mm)250周波数(Hz)50/60電源(V)単相100V消費電力(W)12交換目安ランプ:15000時間電源コード(m)1.8有効面積(m2)50誘虫ランプ専用LED捕虫紙適合:LC-S-LMX12、LC-S-YLW12誘引方式紫外線LED
  • 交換シートluics-F用イエロー12枚入 Luics

    交換シートluics-F用イエロー12枚入

    Luics
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    5日以内出荷
    薬剤不使用の業務用粘着剤で強力捕獲。黄緑に発光。12枚入。
    用途luics-F専用交換シート。外部からの侵入飛翔昆虫に。
  • 交換シートluics-S/H用イエロー12枚入 Luics

    交換シートluics-S/H用イエロー12枚入

    Luics
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    薬剤不使用の業務用粘着剤で強力捕獲。黄緑に発光。12枚入。
    用途luics-S/H専用交換シート。外部からの侵入飛翔昆虫に。
  • LED捕虫器Luics C Luics

    LED捕虫器Luics C

    Luics
    ¥30,980税込¥34,078
    1台
    当日出荷
    捕獲能力の高い業務用粘着剤使用しています。独自開発による捕虫用LEDランプにて誘引します。LIMEX製粘着シートは、石灰石を主原料とした紙プラスチックの代替となる環境に配慮した新素材です。コンパクトタイプでモバイルバッテリーでも使用可能です。
    用途さまざまな店舗・工場・病院など、虫や虫の死骸を見かける箇所に。仕様捕虫方法:粘着シートトラスコ品番160-8055材質ABS樹脂幅(mm)268質量(kg)0.4高さ(mm)130奥行(mm)56周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)7.5交換目安ランプ:15000時間電源コード(m)1.5有効面積(m2)20誘虫ランプ専用LED捕虫紙適合:LC-C-LMX12、LC-C-YLW12誘引方式紫外線LED
  • luics-H専用壁掛ユニット Luics

    luics-H専用壁掛ユニット

    Luics
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    5日以内出荷
    吊り下げ/壁掛け。アルミ製の軽量タイプで、天井からの吊り下げや壁掛けが可能な業務用捕虫器です。アルミ素材で目立たずに設置できます。捕虫用LED。捕虫用LEDは、長寿命と省電力を維持しながら、ムシの好む波長を組み込んだ独自の捕虫用LEDランプです。捕獲力ばつぐん。粘着シートには業務用にも採用されている粘着剤を使用しています。ムシをしっかり捕獲し、逃しません。薬剤を一切使用していないので、殺虫剤の使えないお子様やペットのいるご家庭でも安心して使用できる「ノンケミカル製品」です。捕獲可能な害虫(一例)。飛翔昆虫類(イエバエ・ショウジョウバエ・ユスリカ 等)。捕獲能力は設置環境によって変動する場合があります。
    付属品本体 ・専用UV-LED ロング ・専用粘着シート2枚・吊り下げ用チェーン2本(全長 565mm)・ACアダプター(コード長1.8m)*オプション品:壁掛け用金具質量(kg)約1.3色シルバー(アルミ)電圧(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)10交換目安【ランプ】約20000時間寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)620×132×74適合ランプ専用UV-LED ロング

『捕虫器・電撃殺虫器』には他にこんなカテゴリがあります

捕虫器・電撃殺虫器本体