絞り込み
有効面積(m2)
- 50(1)
- 100(1)
- 200(1)
- 300(1)
ブランド
- インセクトキール
- EBM(江部松商事)(6)
- HS2(13)
- Luics(6)
- PROMOTE(プロモート)(2)
- SHIMADA(12)
- SURE(石崎電機製作所)(13)
- みのる産業(3)
- エスコ(7)
- オーム電機(3)
- サンエス(2)
- ハタヤリミテッド(5)
- ピオニーコーポレーション(13)
- フマキラー(5)
- 岩崎電気(7)
- 日本エアーテック(2)
- 朝日産業(12)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(44)
- 板通(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「有効面積(m2)」から絞り込む
50(1)
100(1)
200(1)
300(1)

電撃殺虫器
インセクトキール¥157,800税込¥173,5801個3日以内出荷有効面積200~300平米用途コンビニ・スーパー・厨房など仕様吊り下げ型・防雨構造、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付質量(kg)13.1材質(本体)鋼板電源(V)AC100(50/60Hz共用)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×320×360有効面積(m2)200~300入力電流(A)0.82/0.62(50/60Hz)使用場所屋外軒下用使用ランプFL20SBL(2本)RoHS指令(10物質対応)対応2次電圧(V)4000取付け高さ(cm)地上180以上二次短絡電流(A)0.019/0.016(50/60Hz)入力電力(W)55/45(50/60Hz)
電撃殺虫器
インセクトキール¥123,980税込¥136,3781個3日以内出荷有効面積100~200平米仕様吊り下げ型、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付質量(kg)11.5材質(本体)鋼板電源(V)AC100(50/60Hz共用)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)719×240×260有効面積(m2)100~200入力電流(A)1.20/0.95(50/60Hz)使用場所屋内専用使用ランプFL30SBL(2本)RoHS指令(10物質対応)対応2次電圧(V)3500取付け高さ(cm)地上180以上二次短絡電流(A)0.018/0.015(50/60Hz)入力電力(W)72/61(50/60Hz)
電撃殺虫器 インセクトキール NSS20210
インセクトキール¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷食品工場・市場・店舗・レストランなど。INDOOR。取付有効面積:100~150m2に1台。使用ランプ:FL20SBL(2本)。取付高さ:床面上1.8m以上。仕様:本体鋼板・虫受皿付・保護ガード付・引きひもスイッチ付・吊り下げチェーン・ヒル釘付
電撃殺虫器 インセクトキール NSD15210 ステンレス
インセクトキール¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷湿度の高い場所厨房・食品工場・市場・店舗など。INDOOR。取付有効面積:60~100m2に1台。使用ランプ:FL15BL(2本)。取付高さ:床面上1.8m以上。仕様:本体ステンレス304(塗装仕上)・虫受皿付・保護ガード付・引きひもスイッチ付・吊り下げチェーン・ヒル釘付
電撃殺虫器
インセクトキール¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷有効面積60~100平米用途羽虫、蠅の電撃殺虫仕様吊り下げ型、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付質量(kg)9.7材質(本体)鋼板電源(V)AC100(50/60Hz共用)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×240×260有効面積(m2)60~100入力電流(A)0.72/0.55(50/60Hz)使用場所屋内専用使用ランプFL15BL(2本)RoHS指令(10物質対応)対応2次電圧(V)3500取付け高さ(cm)地上180以上二次短絡電流(A)0.018/0.015(50/60Hz)入力電力(W)41/34(50/60Hz)
電撃殺虫器
インセクトキール¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷有効面積30~50平米用途羽虫、蠅の電撃殺虫仕様吊り下げ型、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付質量(kg)8.9材質(本体)鋼板電源(V)AC100(50/60Hz共用)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)419×240×260有効面積(m2)30~50入力電流(A)0.58/0.44(50/60Hz)使用場所屋内専用使用ランプFL10BL(2本)RoHS指令(10物質対応)対応2次電圧(V)3500取付け高さ(cm)地上180以上二次短絡電流(A)0.018/0.015(50/60Hz)入力電力(W)32/27(50/60Hz)
『捕虫器・電撃殺虫器』には他にこんなカテゴリがあります
- 捕虫器・電撃殺虫器本体
- 捕虫器・電撃殺虫器消耗品・交換部品