絞り込み
有効面積(m2)
ブランド
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(44)
- HS2(13)
- SHIMADA(12)
- ピオニーコーポレーション(10)
- SURE(石崎電機製作所)(9)
- 朝日産業(7)
- 岩崎電気(6)
- EBM(江部松商事)(6)
- ハタヤリミテッド(5)
- フマキラー(5)
- Luics(4)
- インセクトキール(4)
- オーム電機(3)
- 板通(3)
- エスコ(2)
- サンエス(2)
- PROMOTE(プロモート)(2)
- 東京エレクトロン(2)
- ペンギンワックス(2)
- ブランドをもっと見る
消費電力(W)
エコロジープロダクト
「有効面積(m2)」から絞り込む

ハイレシス ジンサンシバンムシ用セット
富士フレーバー¥8,690税込¥9,5591セット(10個)当日出荷殺虫剤を使わない誘引捕獲方式なので人間や環境に安全、組立も簡単使用後の処分も容易です。 ジンサンシバンムシによく適合したトラップ形状や粘着剤を採用。 効果は4週間持ちます。 「ジンサンシバンムシ」とは。 ジンサンシバンムシはタバコシバンムシ同様に乾燥食品類を好み、主に穀類、菓子、漢方薬、食粉乾燥加工食品などを加害します。 成虫は2.5~3mmの焦げ茶色をしています。セット内容粘着トラップ10枚、性フェロモン10個適合害虫ジンサンシバンムシ有効期間1か月
ムシペチャ 交換用粘着シート
ペンギンワックス¥1,990税込¥2,1891個欠品中電源:単相100V 50/60Hz誘引ランプ:FL15BL(15W)×1付属品:粘着シート12枚。光で微小昆虫を誘引し、粘着シートで捕獲します。高電圧は使いませんので、昆虫の飛行高度にあわせて 床の近く、カベ、天井等どこにでも効果的に設置可能。交換用粘着シート12枚入。仕様PM102用材質紙入数(枚)12TKG品番9-2613-0902TKG品番(2017)6-2401-1002
殺虫器 電撃!蚊チッと
ハタヤリミテッド¥2,798税込¥3,0781台当日出荷UV光源で誘引された蚊や虫を、高電圧で感電させ駆除します。据え置きと吊り下げの2通りです。省エネ設計です。黒色を好む蚊の習性を利用したブラックボディで、誘引効果を高めます。用途玄関・勝手口、自動車整備工場、解放された作業場での虫の駆除に。付属品清掃用ブラシ×2本トラスコ品番704-0061色黒
NEWフライマグネット本体
dorian¥20,320税込¥22,3521箱(12セット)当日出荷ハエが好むニオイで誘引捕獲。殺虫剤を使わないため安全材質ポリプロピレン・ポリスチレン(ボトル)質量(g)約78(ボトル)適合害虫クロバエ・キンバエ等の大型のハエ直径×高さ(cm)9×24使用場所屋外・野外
プロボードL99(無地)
SHIMADA¥12,980税込¥14,2781ケース(100枚)3日以内出荷業務用製品です。 高性能特殊粘着剤と定番色である茶色の超強耐水台紙を使用した粘着シートです。 固定のためのひっかけ穴を採用しているため、必要に応じて使用できます。質量(g)135寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×215×4.5
ボウフラストッパー出ちゃい缶
ハタヤリミテッド¥1,490税込¥1,6391セット(2個)当日出荷2個セットで多くの蚊を元から根絶できます。環境に優しく、二次的な被害も起こらず蚊を駆除できます。用途ボウフラ・蚊の駆除セット内容上カバー(網付)+鋼製専用缶×2個質量(kg)0.3
捕虫器 ムシポン MP-301
朝日産業(捕虫器・包装機器)(2件のレビュー)¥21,900税込¥24,0901台3日以内出荷インバータ方式採用により安定器タイプに比べ約25%の省エネ、出力5%アップが実現しました。捕虫テープ用カートリッジが本体からワンタッチで取り外せるので交換作業の効率化が図れます。オールステンレス製なので衛生的です。用途食品工場、レストラン・ホテル・病院・娯楽施設等の厨房、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージ工場。トラスコ品番410-0557材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.5電源(V)100消費電力(W)30有効面積(m2)50~80誘虫ランプFL30SBL、30W(1灯)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)740×60×175
捕虫器ムシポン(インテリアタイプ) 簡易据え置きタイプ
朝日産業¥13,980税込¥15,3781台当日出荷縦、横、壁掛けと自由自在に設置できます。捕虫テープで小さな飛翔昆虫まで確実に捕獲します。未使用時で3年、使用時で1年間の長寿命の捕虫テープです。通常の蛍光灯の130倍の誘虫効果のあるライトを搭載しています。用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージング工場などに。付属品捕虫テープ(S-6)1個トラスコ品番152-6278材質メタマーブル電源(V)単相100消費電力(W)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×92×296電源コード(m)1.8有効面積(m2)15~30誘虫ランプFL6BL、6W(1灯)標準消費電力料金(円/h)0.16
NEWフライマグネット用誘引剤
dorian¥10,900税込¥11,9901パック(6g×20個)当日出荷ボトル内に入れた誘引剤(専用ベイト剤)をぬるま湯で溶かして、イエバエやクロバエなどニオイに誘引されるハエ類を効果的に誘引、捕獲します。
3WAYソーラー殺虫機
タック¥5,490税込¥6,0391個当日出荷置ける、刺せる、吊るせる!の3WAYソーラー殺虫機です。照明モードの時はお庭を明るく照らして、殺虫モードの時は害虫を引き寄せて駆除してくれます。スイッチ一つで簡単にモードを切り替えられます。ソーラーライトなので電気代も掛かりません。用途ガーデンライト、ソーラーライト、殺虫機材質(本体)ABS樹脂、(UV)LEDライト寸法(mm)(杭無し)165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×120×510
電撃!ちょこっと
ハタヤリミテッド(2件のレビュー)¥3,149税込¥3,4641台当日出荷どこでも使える充電式殺虫器。 内部の電撃格子に触れると高電圧でいやな蚊や虫を駆除します。 USB充電式・指が入りにくい安全設計・薬剤不使用。 使い方3ウェイ!殺虫灯、トーチ、ランタンにもなる! 充電式なのでどこでも使えます! トーチ時の全光束は60Lm。夜間や暗所での移動時に役立ちます。 ランタン時の全光束は40Lm。優しい光で周囲を照らします。 ランタンとして使用する時に便利な収納式持ち手&フック付き。 充電時は本体側面の光の色で充電状態が確認できます。用途アウトドアに・屋外作業に・屋外のスポーツ観戦に・乳幼児との外出に。付属品USBケーブル、ブラシ、取扱説明書質量(g)260電圧(V)(格子)500範囲(参考有効)20m2使用電池リチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)1.8防塵防水性能IP44充電時間(時間)約5.5サイズ(mm)70×70×200充電可能回数約500回アズワン品番64-3183-52点灯時間(時間)(殺虫灯)約11、(トーチのみ)約13、(ランタンのみ)約8、(殺虫灯・トーチ)約5、(殺虫灯・ランタン)約4、(トーチ・ランタン)約4.5、(全点灯)約3
剥離タイプ 捕虫紙
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥4,590税込¥5,0491箱(20枚)5日以内出荷従来のカートリッジタイプ(S-20など)と比べ、若干捕獲能力は劣りますが、コストをつきつめた驚きの低価格を実現しました。用途捕虫器に使う捕虫紙。厨房、食品工場、化学工場など材質紙寸法(幅W×長さL)(mm)50×560RoHS指令(10物質対応)対応
飛来昆虫捕虫器(屋内用)虫ピタ虫V
EBM(江部松商事)(1件のレビュー)¥13,900税込¥15,2901個当日出荷ブラックライト(誘虫灯)で虫を寄せ、専用シートで確実に捕獲します。電撃捕虫機のような不快な音がしません。軽量・コンパクトサイズですので、壁掛け・据置の両タイプでご使用できます。付属品蛍光粘着シート5枚寸法(mm)300×100×H170質量(g)500電源(V)単相100(50/60Hz)有効面積(m2)約20誘虫ランプTL-6BL(6W)捕虫紙蛍光粘着シートEBM品番5494320
捕虫器ムシポン 20W たて型/壁付型
朝日産業(捕虫器・包装機器)(1件のレビュー)¥25,900税込¥28,4901台当日出荷壁直付けタイプのため、取り付けが簡単です。取り付けスペースに応じて、縦型と横型と選択できます。出入り口の低い位置に取り付けすることにより、工場内への侵入を防ぎます。UVによる壁焼け防止タイプです。虫の侵入源である出入口の壁面に縦向きに直付けするタイプです。取り付け簡単捕虫テープで飛翔昆虫を確実に捕獲するため、電撃殺虫器のような耳障りの悪い高圧電流によるバチバチという音や死骸の飛散もなく安全無害です。用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品工場。トラスコ品番410-0573材質ステンレス(SUS304)質量(kg)2.8電源(V)100消費電力(W)18有効面積(m2)30~50誘虫ランプFL20SBL、20W(1灯)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×75×690
LED蚊取り捕虫器
アピックス¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷薬剤不要のLED蚊取り捕虫器。紫外線に近い365/395nm波長のLEDを採用。紫外線に集まる習性のある蚊を誘引し、ファンで吸い込みます。弁構造のかごで、一度吸い込んだ蚊を逃がさず風化死させます。殺虫剤や誘引剤などの薬剤を使用しないため、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心してご使用いただけます。光センサーで周囲の明るさを感知し、蚊が最も活動的になる夜間や暗い場所で自動運転します。捕虫容器は取り外せるので丸洗いできます。ファンも取り外しでき、個別でお手入れできて衛生的です。消費電力(W)2(静音モード)、4(強モード)電源ACアダプター本体質量(kg)約1.2電源コード(m)約1.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×130×252
交換シートluics-C用イエロー12枚入
Luics¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷薬剤不使用の業務用粘着剤で強力捕獲。黄緑に発光。12枚入。用途luics-C専用交換シート。外部からの侵入飛翔昆虫に。
捕虫器 ムシポン
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥26,900税込¥29,5901個3日以内出荷電源:100V 50/60Hz補虫ランプ:FL20SBL(20W)捕虫紙:S-20質量:1.8kg有効面積:30~50m2・白を基調にした清潔感のあるフォルムで、設置場所を えらびません。国産インバーター方式採用により消費電力18%削減で 省エネです。全面樹脂軽量タイプでスリム型です。仕様捕虫ランプ/FL20SSBL/18MP×1、捕虫紙/S-20トラスコ品番826-6723材質ABS樹脂質量(kg)1.8電源(V)単相100 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×75×50有効面積(m2)30~50RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-2613-0401TKG品番(2017)6-2401-0401
ウルトラベープPRO1.8セット Tセット
フマキラー¥37,900税込¥41,6901セット5日以内出荷優れた害虫駆除効果により衛生活動管理を促進します。電池式なのでコンセントのない場所でも設置することができます。ニオイや煙が出ないため不快感を与えません。新カートリッジ採用で効力1.8倍を実現しました。タイマー付です。15時間ONと9時間OFFを自動で繰り返します。用途電池式での害虫忌避に。仕様屋外有効面積:半径3m室内有効面積:30~60畳トラスコ品番412-8729質量(kg)1.8電源単一乾電池4本(付属)適合害虫ユスリカ、チョウバエ、アリ、クモなどRoHS指令(10物質対応)対応
スマートキャッチャー
みのる産業¥29,900税込¥32,8901台3日以内出荷吸引式LED捕虫器! LEDの光で害虫を誘引し、強力誘引ファンで専用捕虫袋に集めます。 害虫の予察による早期防除と、捕虫による被害軽減が期待できます。 栽培を始める前に設置すると、害虫の抑制効果が向上! 消費電力は1か月約90円(5W)と経済的です。用途捕虫設置面積(m2)1台/約400~500
WA-KTA 俺の蚊取り
和勝の保証(2件のレビュー)¥1,790税込¥1,9691個当日出荷LEDビーズランプがランプ管に使われております。 発するライトによりその光源に蚊を誘い出します。 ファンによる空気によりすばやく蚊を収集ボックスに吸収し、蚊は乾燥して死滅いたします。 無毒で、煙も臭いも無し。用途光触媒吸収蚊取り器色ホワイトサイズ(cm)横12×高さ22電圧(V)5消費電力(W)5電源USB電源アズワン品番64-5212-74
イエローガード
イノチオアグリ株式会社¥9,000税込¥9,9001巻3日以内出荷ビニールハウス内で発生する農作物に被害を及ぼす害虫(コナジラミ、アブラムシ、キノコバエ、ハモグリバエなど)を捕獲するための製品です。一般的な短冊状の粘着板に比べて、大面積(12m2/巻)の粘着板の両面に強力な糊を塗布することで、効率よく害虫を捕獲できます。用途害虫対策色黄色寸法(幅W×長さL)(cm×m)15×100【粘着面】12×100 ※製造過程により誤差あり
イーボード(乾燥タイプ)(粘着板)
SHIMADA¥8,998税込¥9,8981ケース(100枚)3日以内出荷『イーボード 乾燥タイプ』は、ブックタイプの粘着トラップです。 簡単に設置することができ、再び閉じての保管も可能です。寸法(縦×横)(mm)214×336(ブック型を開いた状態)
電撃殺虫器
インセクトキール¥139,880税込¥153,8681個3日以内出荷有効面積200~300平米用途コンビニ・スーパー・厨房など仕様吊り下げ型・防雨構造、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付質量(kg)13.1材質(本体)鋼板電源(V)AC100(50/60Hz共用)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×320×360有効面積(m2)200~300入力電流(A)0.82/0.62(50/60Hz)使用場所屋外軒下用使用ランプFL20SBL(2本)RoHS指令(10物質対応)対応2次電圧(V)4000取付け高さ(cm)地上180以上二次短絡電流(A)0.019/0.016(50/60Hz)入力電力(W)55/45(50/60Hz)
捕虫器 ムシポン MP-301DXB
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥23,900税込¥26,2901台当日出荷片面誘引型・目隠しなし(横・吊下)裏面全体を目隠ししているので誘引灯の光が背面に漏れず、窓際などから余計な虫を寄せ付けません。 衛生管理を行いたい各種工場・店舗のバックヤード・厨房などでご使用いただけます。 虫を捕まえるという目的だけでなく、定期的に捕虫紙の捕獲状況を目視することにより空間の衛生管理が可能です。付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、チェーン2本ほかトラスコ品番826-6706質量(kg)1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×60×175有効面積(m2)50~80誘虫ランプFL30SBL・1灯(30W)捕虫紙S-201個アズワン品番64-3542-38RoHS指令(10物質対応)対応
捕虫テープIC-10A
ピオニーコーポレーション(1件のレビュー)¥4,990税込¥5,4891箱(20枚)当日出荷環境に優しいオール紙製です。 大バエから小さな飛翔昆虫まで良く取れます。適合CT-102Sトラスコ品番731-6437材質紙寸法(mm)413×50質量(g)360
捕虫器 ムシポン ポケットタイプ
朝日産業¥41,980税込¥46,1781台当日出荷前モデルとの比較。直管形LED採用で消費電飾が77%ダウン。ランプの寿命が8000時間⇒4万時間。超反射リフレクター採用仕様捕虫方法:捕虫テープ適合捕虫紙:s-8トラスコ品番698-2004セット内容捕虫紙S-8 5個、受け皿シート 2枚、取り付けネジ 3本、ナイロンプラグ 2本幅(mm)410高さ(mm)357タイプ50/60奥行(mm)171電源(V)100消費電力(W)5電源コード(m)1.5誘虫ランプLT8BL/5-MP誘引方式LED
イーボード(防水タイプ)50枚
SHIMADA¥5,998税込¥6,5981箱(50枚)7日以内出荷ブックタイプの粘着トラップで簡単に設置することができ、また、再び閉じての保管も可能です。寸法(縦×横)(mm)214×336(ブック型を開いた状態)
壁付けインテリア捕虫器 hidamari キャラメル
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥23,900税込¥26,2901個6日以内出荷暖色系の光でおもてなし空間に良くなじむ用途羽虫の捕獲付属品捕虫紙S-6 2個、hidamari用受皿シート2枚、ACアダプター(コード長:2.5m)1個、取付用ネジ2本ほか※付属のACアダプターの代わりにモバイルバッテリー(コネクターUSB Micro-B)で使用することができます/10000mAhのバッテリーにより25時間稼働が可能です質量(kg)0.6色キャラメル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×114×120有効面積(m2)15~30誘虫ランプhidamari用LEDユニットLD2BL-L 1灯光源寿命20000時間アズワン品番64-5226-69
ウルトラベープPRO 6.0カートリッジ
フマキラー¥59,900税込¥65,8901セット(200g×2個)当日出荷カートリッジ:内部の薬剤含浸体に新たな素材を採用。薬剤の保持量と蒸散効率の向上を達成しました。用途ユスリカ、チョウバエ、ノミバエ、キノコバエ、メイガ、クモ、ガ、羽アリの駆除材質PET質量(g)約400寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×130適合害虫ユスリカ、チョウバエ、ノミバエ、キノコバエ、メイガ、クモ、ガ、羽アリ利用場所屋内屋外両用
屋内用電撃殺虫器
SURE(石崎電機製作所)¥91,980~税込¥101,178~1個5日以内出荷メラミン焼付塗装・取付高さ床上1.8m以上・二重安全装置式・チェーン吊下げ式・有効面積100~200m2・30W誘虫ランプ×2灯 型名:GK-5030Y 電源:単相100V 50/60Hz二次電圧 電流:3、500V 18/15mA 消費電力:70W 約1円60銭/h 捕虫ランプ:30W 誘虫ランプ2灯 有効面積:100~200m2材質本体:鋼板 他電源(V)単相100 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
インテリア捕虫器 Luics-C 交換シート
SHIMADA(1件のレビュー)¥3,520税込¥3,8721セット(10枚)当日出荷適合luicsCトラスコ品番819-4093シートサイズ(mm)228×130
交換シートluics-F用イエロー12枚入
Luics¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷薬剤不使用の業務用粘着剤で強力捕獲。黄緑に発光。12枚入。用途luics-F専用交換シート。外部からの侵入飛翔昆虫に。
防蛾灯 サンビネックスライト ストレート
サンエス¥26,780税込¥29,4581台7日以内出荷・虫が好む紫外線の光をカット・軽量設計(本体300g)・AC100V電源内蔵・付属の固定金具で簡単に設置・LED照明のため環境に優しい・屋外用照明(IP65相当)用途・駐車場、駐輪場の常夜灯・住宅、倉庫の防犯対策・農園の防蛾対策・サンビネックスライト(R)の補助光寸法(mm)580×41×28質量(g)300消費電力(W)24ケーブル長(m)1.5全光束(Lm)1700入力電源(V)AC100(50/60Hz)
ソーラー充電併用コンパクト収納モスキートキラーLED
ブロードウォッチ¥2,790税込¥3,0691台4日以内出荷吊下げ型でソーラー充電、USB充電可能。 上部を引き抜くと殺虫灯が現れ、青色光で蚊をおびき寄せ高圧電気で殺虫します。 下部のLED が点灯、 暗点灯、点滅の3モード動作。用途LEDランタン+殺虫灯、吊下げ型充電・USB充電可能・殺虫灯・LED照明・点灯・ 暗点灯・点滅仕様(小型外注殺菌灯)青色殺菌灯+高圧電気ショック材質ABS幅(mm)130~165質量(g)230奥行(mm)Φ70連続使用時間(時間)(LEDランタン)最大12モード切替(LEDランタンモード)強、弱、点滅電池太陽電池、最大0.2Wバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)2000使用時間(時間)(モスキート)最大8
デザイン捕虫器 Reflex
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥45,900税込¥50,4901個6日以内出荷から9日以内出荷店舗や商業施設にも適したシンプルデザイン用途羽虫の捕獲付属品捕虫紙S-20(5個入)1箱、Reflex専用大型反射捕虫シート2枚、転倒防止用ゲルマット4枚質量(kg)4.3直径(Φmm)200(スタンド部)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×157×814有効面積(m2)50~80誘虫ランプFL30SBL・1灯(30W)光源寿命5000時間
シクラボード(超耐水)
八洲商事¥9,590税込¥10,5491ケース(100枚)3日以内出荷『シクラボード(超耐水)』は、台紙に耐水紙”シクラパック”を使用した超耐水性のネズミ捕獲粘着板です。 ”シクラパック”は、24時間浸水後の重量増加率はわずか5~6%で、その後は水分を浸透させることなく、十分な強度を保ち、その耐水性の高さから鮮魚輸送箱にも使用されています。寸法(縦×横×厚さ)(mm)約300×220×3(展開時)
『捕虫器・電撃殺虫器』には他にこんなカテゴリがあります
- 捕虫器・電撃殺虫器本体
- 捕虫器・電撃殺虫器消耗品・交換部品