絞り込み
有効面積(m2)
ブランド
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(44)
- HS2(13)
- SHIMADA(12)
- ピオニーコーポレーション(10)
- SURE(石崎電機製作所)(9)
- インセクトキール(7)
- 朝日産業(7)
- 岩崎電気(6)
- EBM(江部松商事)(6)
- ハタヤリミテッド(5)
- フマキラー(5)
- Luics(4)
- エスコ(3)
- オーム電機(3)
- 板通(3)
- サンエス(2)
- PROMOTE(プロモート)(2)
- 東京エレクトロン(2)
- ペンギンワックス(2)
- ブランドをもっと見る
消費電力(W)
エコロジープロダクト
「有効面積(m2)」から絞り込む

ムシペチャ2
ペンギンワックス¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷電源:単相100V 50/60Hz誘引ランプ:Fl15BL(15W)×1付属品:粘着シート12枚。光で微小昆虫を誘引し、粘着シートで捕獲します。高電圧は使いませんので、 昆虫の飛行高度に あわせて床の近く、カベ、天井等どこにでも効果的に 設置可能。交換部品 粘着シート(12枚入)付属品粘着シート12枚仕様捕虫ランプ/FL15BL(15W)×1質量(kg)2.4電源(V)単相100 50/60HzTKG品番9-2613-0901TKG品番(2017)6-2401-1001
捕虫器 「MPR-01」 テープ自動巻取りタイプ
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥39,900税込¥43,8901台当日出荷テープ自動巻取式で交換の手間が省けます。 据置き可能で、設置も簡単です。 純国産モーター使用で、高精度・高耐久性・超静音です。用途医薬品・製紙・印刷・塗装工場ほか各種工場、レストラン、ホテル、旅館、病院、各種施設。トラスコ品番455-0382質量(kg)2.3電源(V)100消費電力(W)29有効面積(m2)50~80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×110×200RoHS指令(10物質対応)対応
電撃殺虫器 インセクトキール NSS20210
インセクトキール¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷食品工場・市場・店舗・レストランなど。INDOOR。取付有効面積:100~150m2に1台。使用ランプ:FL20SBL(2本)。取付高さ:床面上1.8m以上。仕様:本体鋼板・虫受皿付・保護ガード付・引きひもスイッチ付・吊り下げチェーン・ヒル釘付
電撃殺虫器 インセクトキール NSD15210 ステンレス
インセクトキール¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷湿度の高い場所厨房・食品工場・市場・店舗など。INDOOR。取付有効面積:60~100m2に1台。使用ランプ:FL15BL(2本)。取付高さ:床面上1.8m以上。仕様:本体ステンレス304(塗装仕上)・虫受皿付・保護ガード付・引きひもスイッチ付・吊り下げチェーン・ヒル釘付
捕虫器 ムシポン MPX-2000
ムシポン¥30,980税込¥34,0781個翌々日出荷薬品による害が全くない上に、いやなにおいや煙も出さず、電撃殺虫器のバチバチ音も、飛び散りもない、静かで清潔な捕虫器です。虫の好む365nm(ナノメータ)の光線で虫を誘引し、新開発のムシポン捕虫紙でバッチリ捕えます。誘虫ランプ:FL20SBL1灯(20W)。電源コード2m。電源スイッチ:引きひも付。有効面積:約30~50m2。補虫紙:2個使用。両面誘引型(両面とも捕虫紙に目隠しの無いもの。)
捕虫ポール 小 飛散防止誘虫灯付き
オザックス¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷誘虫灯:40W×1本付。縦型で高さがあるため上から下まで、万遍なく捕虫できます。捕虫ポールにペタチュウは付属しておりません。屋内用
電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー 鋼管柱取付
岩崎電気¥419,800税込¥461,7801台4日以内出荷揮発性引火物や爆発物のある場所には取付けないでください。器具の電源の開閉が容易にできる場所に、専用開閉器を設置してください。D種接地工事(アース)を行ってください。電撃格子に虫がつまった場合、殺虫能力が低下しますので清掃してください。その際、必ず電源を切ってください。殺虫時の火花で近隣の無線機器にノイズを与えることがありますので、ご注意ください。種別電撃殺虫器定格二次電圧(V)6700/7000(50Hz時/60Hz時)コンデンサ内蔵適合ポール径(Φmm)89.1(3B)~101.6、□100mm
電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー 軒下用 吊下式
岩崎電気¥359,800税込¥395,7801台4日以内出荷揮発性引火物や爆発物のある場所には取付けないでください。器具の電源の開閉が容易にできる場所に、専用開閉器を設置してください。D種接地工事(アース)を行ってください。電撃格子に虫がつまった場合、殺虫能力が低下しますので清掃してください。その際、必ず電源を切ってください。殺虫時の火花で近隣の無線機器にノイズを与えることがありますので、ご注意ください。種別電撃殺虫器質量(kg)15.5色仕上:支柱、カバー(ライトグレイ(マンセルN8.5))、天板、虫受皿(ライトグレイ(マンセルN8))取付条件:地上1.8m以上・チェーン吊り材質(本体)鋼板備考絶縁変圧器を使用し、保護格子内に人が手を入れたときや保護格子に人が手を触れたときに絶縁変圧器の一次側電路を自動的に遮断する保護装置を設けていますので、床面上1.8m以上の高さに取付けることができます。タイプ軒下用・吊下式定格一次電圧(V)100定格二次電圧(V)6700/7000(50Hz時/60Hz時)コンデンサ内蔵入力電流(A)1.8/1.5(50Hz時/60Hz時)電源プラグ1.8m付適合ランプ捕虫ランプ20W×2灯(FL20SBL×2)入力電力(W)60/50(50Hz時/60Hz時)
電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー 屋外用 ポールトップ式
岩崎電気¥359,800~税込¥395,780~1台4日以内出荷揮発性引火物や爆発物のある場所には取付けないでください。器具の電源の開閉が容易にできる場所に、専用開閉器を設置してください。D種接地工事(アース)を行ってください。電撃格子に虫がつまった場合、殺虫能力が低下しますので清掃してください。その際、必ず電源を切ってください。殺虫時の火花で近隣の無線機器にノイズを与えることがありますので、ご注意ください。種別電撃殺虫器質量(kg)22色仕上:グレイ(マンセルN7)取付条件:地上3.5m以上タイプ屋外用・ポールトップ式定格二次電圧(V)6700/7000(50Hz時/60Hz時)コンデンサ内蔵適合ランプ捕虫ランプ30W×2灯(FL30SBL×2)
電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー 壁取付
岩崎電気¥399,800税込¥439,7801台4日以内出荷揮発性引火物や爆発物のある場所には取付けないでください。器具の電源の開閉が容易にできる場所に、専用開閉器を設置してください。D種接地工事(アース)を行ってください。電撃格子に虫がつまった場合、殺虫能力が低下しますので清掃してください。その際、必ず電源を切ってください。殺虫時の火花で近隣の無線機器にノイズを与えることがありますので、ご注意ください。種別電撃殺虫器定格二次電圧(V)6700/7000(50Hz時/60Hz時)コンデンサ内蔵
電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー 取付金具
岩崎電気¥11,980~税込¥13,178~1セットほか4日以内出荷揮発性引火物や爆発物のある場所には取付けないでください。器具の電源の開閉が容易にできる場所に、専用開閉器を設置してください。D種接地工事(アース)を行ってください。電撃格子に虫がつまった場合、殺虫能力が低下しますので清掃してください。その際、必ず電源を切ってください。殺虫時の火花で近隣の無線機器にノイズを与えることがありますので、ご注意ください。種別電撃殺虫器色グレイ(マンセルN7)使用場所屋外・軒下用適合器具DWT30214・DWT30224・DWTS30214・DWTS30224
電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー コンクリート柱取付
岩崎電気¥389,800税込¥428,7801台4日以内出荷揮発性引火物や爆発物のある場所には取付けないでください。器具の電源の開閉が容易にできる場所に、専用開閉器を設置してください。D種接地工事(アース)を行ってください。電撃格子に虫がつまった場合、殺虫能力が低下しますので清掃してください。その際、必ず電源を切ってください。殺虫時の火花で近隣の無線機器にノイズを与えることがありますので、ご注意ください。バンド(幅40mm)は付属しておりません。種別電撃殺虫器定格二次電圧(V)6700/7000(50Hz時/60Hz時)コンデンサ内蔵
luics-H専用壁掛ユニット
Luics¥5,698税込¥6,2681個5日以内出荷吊り下げ/壁掛け。アルミ製の軽量タイプで、天井からの吊り下げや壁掛けが可能な業務用捕虫器です。アルミ素材で目立たずに設置できます。捕虫用LED。捕虫用LEDは、長寿命と省電力を維持しながら、ムシの好む波長を組み込んだ独自の捕虫用LEDランプです。捕獲力ばつぐん。粘着シートには業務用にも採用されている粘着剤を使用しています。ムシをしっかり捕獲し、逃しません。薬剤を一切使用していないので、殺虫剤の使えないお子様やペットのいるご家庭でも安心して使用できる「ノンケミカル製品」です。捕獲可能な害虫(一例)。飛翔昆虫類(イエバエ・ショウジョウバエ・ユスリカ 等)。捕獲能力は設置環境によって変動する場合があります。付属品本体 ・専用UV-LED ロング ・専用粘着シート2枚・吊り下げ用チェーン2本(全長 565mm)・ACアダプター(コード長1.8m)*オプション品:壁掛け用金具質量(kg)約1.3色シルバー(アルミ)電圧(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)10交換目安【ランプ】約20000時間寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)620×132×74適合ランプ専用UV-LED ロング
『捕虫器・電撃殺虫器』には他にこんなカテゴリがあります
- 捕虫器・電撃殺虫器本体
- 捕虫器・電撃殺虫器消耗品・交換部品