絞り込み
消費電力(W)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
152件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有効面積(m2)から絞り込む
  • 「ムシポン」用捕虫紙 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    「ムシポン」用捕虫紙

    朝日産業(捕虫器・包装機器)(32件のレビュー)
    1,189税込1,308
    1箱(5個)ほか
    当日出荷
    有害物質を使用しておらず、安全・安心なムシポン専用の捕虫紙です。捕虫力も抜群。乾きにくく、液たれしない特殊仕様。他社にない長寿命を発揮します!!。粘着テープの主成分にポリブテンと松脂を使用の為、強力な粘着力と5年間という長寿命を実現!。また、カートリッジ式なので取扱いが簡単で保管場所もとらないです。カートリッジは焼却しても有害物質の出ない材質(PP、PE)を使用。環境にやさしい商品です。ムシポン捕虫テープは5cm間隔に線を入れてあるので虫の同定調査(生態調査)に役立ちます。
  • 捕虫ランプ 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    捕虫ランプ

    朝日産業(捕虫器・包装機器)(4件のレビュー)
    3,090税込3,399
    1本
    3日以内出荷
    虫の好む波長の紫外線を効率よく放射するランプです。
    用途捕虫器用ランプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 乾電池式電撃殺虫ラケット ヒロ・コーポレーション

    乾電池式電撃殺虫ラケット

    ヒロ・コーポレーション(3件のレビュー)
    539税込593
    1個
    4日以内出荷
    グリップ横のボタンを押すと背面のランプが光り、三層構造の中央ネットに静電気が発生し、ハエや蚊などの害虫に当てると、静電気で害虫を駆除できます。両サイドのネットは保護ネットになっており、また発生する電圧も日常生活においても発生する静電気の数分の1であるため、うっかり手が触れても火傷やケガの心配がありません。薬剤を使わないので小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心◎。殺虫剤を使いにくい飲食店などもおすすめです。
    幅(cm)18本体質量(g)150高さ(cm)46
  • 電撃殺虫器ムシコロ DAISHIN(大進)

    電撃殺虫器ムシコロ

    DAISHIN(大進)(7件のレビュー)
    4,400税込4,840
    1台
    当日出荷
    用途部屋を飛び回っている虫に、調理場に、玄関先にセット内容吊り下げチェーン、掃除用ブラシ電源コード(m)約1.8
  • ecoムシ殺虫器 PROMOTE(プロモート)

    ecoムシ殺虫器

    PROMOTE(プロモート)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    光で誘って高電圧で害虫を駆除。薬剤不使用で子供やペットにも安心安全。LED採用で省エネ・高寿命。
    用途光に寄ってくる虫に。調理場、玄関先、工場に付属品ハケ、つり用チエ-ン、清掃用ブラシ電源(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)電源:1.8
  • 「ムシポンmini」用捕虫紙 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    「ムシポンmini」用捕虫紙

    朝日産業(捕虫器・包装機器)(11件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1箱(5個)
    当日出荷
    適合捕虫器ムシポリス、クロコップ、ムシポンミニトラスコ品番326-6362適合機種MO-600、MP061用種別替えカートリッジ質量(g)100交換目安4~10月:1ヶ月に1回交換11~3月※虫の少ない時期:捕虫テープを交換しなくても粘着力は落ちません。環境や虫の発生状況により、虫がとれすぎる場合は、台数を増やすか捕虫紙の交換をお早めに行ってください。質量(1箱あたり)(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用電撃!蚊チッと ハタヤリミテッド

    業務用電撃!蚊チッと

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    9,990税込10,989
    1台
    当日出荷
    光で誘引、内部の電撃格子に触れると高電圧でいやな蚊や虫を駆除します。 誘虫効果が高い大型業務用タイプ。(吊り下げ設置専用) 紫外線に近い波長域の省エネ長寿命LED採用!
    用途各種工場や開放された作業場に。仕様参考有効範囲(m2):約80付属品吊下用チェーン、ブラシ(清掃用)適合捕虫用ランプ:専用LED管トラスコ品番207-7651質量(kg)2.7消費電力(W)16定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100V電源コード(m)3定格二次電圧(V)DC1500短絡電流(mA)定格二次:10以下
  • 捕虫器(集虫攻撃)用 オプション 東京エレクトロン

    捕虫器(集虫攻撃)用 オプション

    東京エレクトロン(3件のレビュー)
    279税込307
    1個ほか
    当日出荷
  • 折りたたみ式電撃殺虫ラケット USB充電タイプ トライメイト

    折りたたみ式電撃殺虫ラケット USB充電タイプ

    トライメイト(3件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷
    充電式の電撃殺虫ラケットです。 軽量で折り畳みが可能な為、持ち運びに便利です。 手でもって使用、フックで壁にかけて使用、置いて使用が可能です。
    仕様モード2段階付属品USBケーブル、取扱い説明書寸法(mm)230×470×45質量(g)250充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)1200連続点灯時間(分)90
  • 電撃殺虫器 スイッチ付き 室内用 吊り下げ型 オーム電機

    電撃殺虫器 スイッチ付き 室内用 吊り下げ型

    オーム電機
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    誘虫効果の高い光で虫を誘い高電圧で撃破。電源スイッチ付き。屋内専用。吊り下げ用チェーン付き。専用ブラシ付き。本体カラーはブラック
    付属品吊り下げ用チェーン、ブラシ質量(kg)約0.6(本体のみ)コード長さ(m)約1.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)130×300×130 ※吊り下げ用リング除く誘虫ランプ6(FL6BL)定格二次電圧(V)DC800短絡電流(mA)(定格2次)約5定格入力100V・50/60Hz・4.5W
  • オプトクリン捕虫紙 イカリ消毒

    オプトクリン捕虫紙

    イカリ消毒(1件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1組(5個)
    当日出荷
    オプトクリンVI用の専用捕虫紙です。 捕虫紙はケースの中に入ってるのでべたつかず、コンパクトで保管が便利です。
  • ウルトラベープPRO1.8 カートリッジ フマキラー

    ウルトラベープPRO1.8 カートリッジ

    フマキラー
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    優れた害虫駆除効果により衛生活動管理を促進します。電池式なのでコンセントのない場所でも設置することができます。ニオイや煙が出ないため不快感を与えません。新カートリッジ採用で効力1.8倍を実現しました。
    用途電池式での害虫忌避に。適合害虫ユスリカ、チョウバエ、アリ、クモなど質量(kg)0.18仕様屋外有効面積:半径3m室内有効面積:30~60畳トラスコ品番412-8737材質有効成分:ピレスロイド系殺虫剤RoHS指令(10物質対応)対応
  • 捕虫器「ムシポンmini」 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    捕虫器「ムシポンmini」

    朝日産業(捕虫器・包装機器)(4件のレビュー)
    9,990税込10,989
    1台
    当日出荷
    どんな場所にも設置しやすい小型捕虫器。ムシポン専用捕虫テープが小さな虫もしっかり捕獲します。壁付けもできます。
    用途飲食店、小売店舗などの防虫対策に。有効面積(m2)15~30消費電力(W)9適合ランプ:FL6BL(6W)パステルアイボリー質量(g)880電圧(V)100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×92×296捕虫紙AS-6 1個アズワン品番64-4206-68RoHS指令(10物質対応)対応
  • オプトクリン専用捕虫ランプ EBM(江部松商事)

    オプトクリン専用捕虫ランプ

    EBM(江部松商事)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    EBM品番133900
  • 捕虫器 「ムシポン」 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    捕虫器 「ムシポン」

    朝日産業(捕虫器・包装機器)(4件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    虫の好む365ナノメータの紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。保護格子・ビス・チェーンに至るまで、全てステンレス(SUS304)で錆びることなくいつまでも美しく輝きます。殺虫剤を使用することが難しくなった現在、安全に虫を退治するために最も効果的な機器です。なお、本機誘虫等から発生する紫外線は、人体に無害なレベルです。いやなニオイや煙を出したり、虫の死骸が部屋に散ったりしませんから、不快感が全くなく衛生的です。面倒な操作は無用。奥様やお子様にも簡単にセットできる、手軽で使いやすい構造。片面目隠し型(品番末尾DXA)は、人目につきやすい面の捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。
    用途各種工場・バックヤード・厨房等、様々な場所での補虫に。1.5~2mの適切な高さに設置します。24時間点灯させます。誘虫灯の光が外にもれないようにします。補虫紙は1ヶ月に1度、定期的に交換します。ランプは約半年に一度交換します。材質オールステンレス(SUS304)誘虫ランプFL20SBL×1灯(20W)捕虫紙S-20(2個使用)付属品ムシポン捕虫紙×5個吊り下げ用ヒートン×2本吊り下げ用クサリ×2本使用方法1.出入り口や窓のそば、また水周りやゴミの近くなど、虫が侵入・発生しやすい場所に設置します。2.余計な虫を呼び寄せないよう、ムシポンの光が外に漏れないようにする。3.小さな虫の多くは2m以上高くは飛びません。1.8~1.5mの低い位置に設置していただいたほうが虫も良く捕れ、捕虫紙の交換もしやすくなります。なお、ムシポンは取り付け高さに法的規制はありません。4.夜間も稼動させる。5.捕虫紙は定期的に交換する。定期的に交換された捕虫紙の捕獲状態は、そのままそのお店(工場)の「虫レベル」を表し、現在の対策が充分であるか判断する貴重な資料となります。ムシポンは専門家のためのツールとしても非常に有効です。定格(50-60Hz)100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230有効面積(m2)30~50
  • 電撃殺虫器 屋内用 吊り下げ設置可 誘虫灯FL10BL×2 高電圧駆除 オーム電機

    電撃殺虫器 屋内用 吊り下げ設置可 誘虫灯FL10BL×2 高電圧駆除

    オーム電機(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    誘虫効果の高い光で虫を誘い高電圧で撃破。電源スイッチ付き。屋内専用。吊り下げ設置
    仕様使用誘虫灯:FL10BL×2本付属品吊り下げ用チェーン、ブラシ質量(kg)約1.3(本体のみ)コード長さ(m)約1.8本体寸法(mm)(約)幅410×高さ240×奥行65定格二次電圧(V)約DC1200短路二次電流(mA)約6.0定格入力AC100V 50/60Hz 14.5W
  • 飛来昆虫補虫器 虫ピタ虫用粘着シート セハージャパン

    飛来昆虫補虫器 虫ピタ虫用粘着シート

    セハージャパン(2件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷
    仕様虫ピタ虫用材質台紙:紙 接着剤:ポリブデン寸法(mm)約410×91入数(枚)5TKG品番9-2614-0801TKG品番(2017)6-2402-0601
  • 業務用出ちゃい缶 ハタヤリミテッド

    業務用出ちゃい缶

    ハタヤリミテッド(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
    水を入れて置いておくだけで、蚊やボウフラを閉じ込めて駆除できる。 補水作業が少ない業務用大型タイプ。
    用途各種工場や開放された作業場に。トラスコ品番207-7652幅(mm)280高さ(mm)151質量(g)300奥行(mm)230アズワン品番64-8421-07
  • 電撃殺虫ラケット USB充電タイプ 折りたたみ式 ZATTA

    電撃殺虫ラケット USB充電タイプ 折りたたみ式

    ZATTA
    1,879税込2,067
    1個
    当日出荷
    充電式の電撃殺虫ラケットです。軽量で折りたたみが可能で持ち運びや収納に便利です。手でもってラケットのように使用、壁にかけて使用、置いて使用が可能です。
    用途害虫駆除用として仕様モード2段階付属品USBケーブル寸法(mm)230×470×45質量(g)250充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)約1200連続点灯時間(分)90
  • ニューセリコ (タバコシバンムシ) 富士フレーバー

    ニューセリコ (タバコシバンムシ)

    富士フレーバー(1件のレビュー)
    9,590税込10,549
    1箱(10枚)
    当日出荷
    1つのルアーに性フェロモンと食物誘引物質を添加しました。 トラップ台紙の変更/耐水性付与で湿気の多い場所でもそりが少なくなり使いやすくなりました。 トラップ台紙に印字された二次元バーコードから取扱方法を確認できます。
  • 捕虫器集虫攻撃SKB-001 東京エレクトロン

    捕虫器集虫攻撃SKB-001

    東京エレクトロン(3件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    丸洗い可能で衛生的です。 電撃殺虫器のような嫌な音がしません。
    用途害虫の捕獲に有効面積(m2)20トラスコ品番817-3856セット内容捕虫シート3本、木ネジ2本質量(kg)0.8材質(本体)PP樹脂電源(V)100誘虫ランプFL6BL
  • 電撃殺虫ラケット USB充電タイプ 折りたたみ式 ZATTA

    電撃殺虫ラケット USB充電タイプ 折りたたみ式

    ZATTA
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    充電式の電撃殺虫ラケットです。軽量で折りたたみが可能で持ち運びや収納に便利です。手でもってラケットのように使用、壁にかけて使用、置いて使用が可能です。
    用途害虫駆除用として仕様モード2段階付属品USBケーブル寸法(mm)230×470×45ブラック質量(g)250充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)約1200連続点灯時間(分)90
  • 吸引捕虫器 PROMOTE(プロモート)

    吸引捕虫器

    PROMOTE(プロモート)(3件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1台
    当日出荷
    光で集めて吸引力で捕獲。
    用途電撃音がなく、薬も使わないので、室内などに最適です。有効面積(m2)20~50(参考)消費電力(W)11質量(kg)0.9電源100V 50/61Hz電源コード(m)約1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×280
  • ソーラー2WAY電撃殺虫ライト インターベース

    ソーラー2WAY電撃殺虫ライト

    インターベース
    798税込878
    1個
    翌日出荷
    ブルーライトで誘引してバチっと撃退!LEDライトとしてもご使用いただける屋外設置用ライトです。ボタンひとつで簡単に殺虫モードとLEDライトモードに切り替えが可能。日中は太陽光で自動充電、夜間自動点灯で効果を発揮します。挿すだけで簡単に設置可能。防塵防水等級IP44相当で屋外でも安心してご使用いただけます。
    用途屋外の虫が気になる場所に付属品支柱1、支柱2材質PP高さ(mm)350質量(g)100電源ソーラー充電式縦(mm)90横(mm)90防塵防水性能IP44充電時間(時間)6~8内蔵電池ニッケル水素電池600mAh連続点灯時間(時間)(LED)4~6 / (殺虫ライト)2~4
  • 捕虫灯 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    捕虫灯

    朝日産業(捕虫器・包装機器)(2件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1本
    当日出荷
    水産加工工場、食品工場、レストラン、ホテルなど他外食産業に
    トラスコ品番121-8162適合機種MP-P3材質(本体)ガラス質量(g)98光源色ブルー
  • 電撃殺虫ラケット 3WAY USB充電タイプ HMD WORKS

    電撃殺虫ラケット 3WAY USB充電タイプ

    HMD WORKS(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    充電式の電撃殺虫ラケットです。折りたたみが可能で持ち運びや収納に便利です。ラケットのように振って使用するほか、壁掛けや置き型としてもご利用いただけます。
    用途害虫駆除用として仕様モード2段階付属品USBケーブル寸法(mm)230×470×45質量(g)250充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)1200連続点灯時間(分)90
  • ウルトラベープPRO1.8セット フマキラー

    ウルトラベープPRO1.8セット

    フマキラー(2件のレビュー)
    29,900税込32,890
    1セット
    5日以内出荷
    優れた害虫駆除効果により衛生活動管理を促進します。電池式なのでコンセントのない場所でも設置することができます。ニオイや煙が出ないため不快感を与えません。新カートリッジ採用で効力1.8倍を実現しました。タイマーなしです。
    用途電池式での害虫忌避に。仕様屋外有効面積:半径3m室内有効面積:30~60畳適合害虫ユスリカ、チョウバエ、アリ、クモなど質量(kg)1.8トラスコ品番412-8711電源アルカリ単一乾電池4本(付属)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電撃殺虫器 屋内用 吊り下げ設置可 誘虫灯FL15BL×2 高電圧駆除 オーム電機

    電撃殺虫器 屋内用 吊り下げ設置可 誘虫灯FL15BL×2 高電圧駆除

    オーム電機
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷
    誘虫効果の高い光で虫を誘い高電圧で撃破。電源スイッチ付き。屋内専用。吊り下げ設置
    仕様使用誘虫灯:FL15BL×2本付属品吊り下げ用チェーン、ブラシ質量(kg)約1.6(本体のみ)コード長さ(m)約1.8本体寸法(mm)(約)幅515×高さ240×奥行65定格二次電圧(V)約DC1200短路二次電流(mA)約6.0定格入力AC100V 50/60Hz 22W
  • 飛散防止形捕虫灯 飛散防止形 朝日産業

    飛散防止形捕虫灯 飛散防止形

    朝日産業
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    虫の好む紫外線で効果的に誘引します。誤ってランプを破損させてしまった際、ガラス片の飛散を防ぎ安全です。ムシポン専用の捕虫灯です。
    用途捕虫器用誘虫ランプ。トラスコ品番828-0192適合機種MPX-2000・2000IPシリーズ、MPX-7000シリーズ、MP-2300シリーズ、MP-8000光源色ブルー
  • 吸引式捕虫器 NMT-15A1JG nedius(スイデン)

    吸引式捕虫器 NMT-15A1JG

    nedius(スイデン)
    7,890税込8,679
    1台
    当日出荷
  • 両面捕虫シート TRUSCO

    両面捕虫シート

    TRUSCO(1件のレビュー)
    519税込571
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷
    ガーデニングや畑の作業周辺、温室などに最適です。両面粘着で強力な捕獲力で、各種害虫を捕獲します。
    用途農作物への害虫防止に。仕様捕虫方法:粘着シート長さ(mm)250幅(mm)100イエロー高さ(mm)250誘引方式色、紫外線反射
  • スタンド式補虫器 Luics-S 交換シート SHIMADA

    スタンド式補虫器 Luics-S 交換シート

    SHIMADA
    4,840税込5,324
    1セット(10枚)
    当日出荷
    LuicsS交換用シート
    用途虫による異物混入対策として、幅広い業種に。適合LuicsSトラスコ品番819-4089シートサイズ(mm)570×145
  • 屋内用捕虫器 SURE(石崎電機製作所)

    屋内用捕虫器

    SURE(石崎電機製作所)
    27,900税込30,690
    1台
    当日出荷
    誘虫ランプで誘引しモーターファンで捕獲します。カラビナ付なので取付け取り外しが容易です。 胴体と傘の脱着が手軽にできるので誘虫ランプの交換も簡単にできます。モーターは静音仕様です。 本体、傘、捕虫袋は抗菌仕様なので衛生的です。
    用途蔬菜栽培、花き栽培、きの栽培、遊戯施設に有効面積(m2)60~120消費電力(W)56仕様傘、胴体、補注袋:抗菌仕様トラスコ品番122-2987材質傘・胴体:ABS樹脂、捕虫袋:ナイロン糸、羽根組:アルミニウム質量(kg)2.5周波数(Hz)50/60電源(V)単相100寸法(幅W×高さH)(mm)305×250方式網袋方式電源コード(m)1.8誘虫ランプFCL30BL点灯方式グロー方式標準消費電力料金(50Hz)1.511円/h
  • ボウフラストッパー出ちゃい缶 ハタヤリミテッド

    ボウフラストッパー出ちゃい缶

    ハタヤリミテッド
    1,490税込1,639
    1セット(2個)
    当日出荷
    2個セットで多くの蚊を元から根絶できます。環境に優しく、二次的な被害も起こらず蚊を駆除できます。
    用途ボウフラ・蚊の駆除セット内容上カバー(網付)+鋼製専用缶×2個質量(kg)0.3
  • 電撃!ちょこっと ハタヤリミテッド

    電撃!ちょこっと

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    3,149税込3,464
    1台
    当日出荷
    どこでも使える充電式殺虫器。 内部の電撃格子に触れると高電圧でいやな蚊や虫を駆除します。 USB充電式・指が入りにくい安全設計・薬剤不使用。 使い方3ウェイ!殺虫灯、トーチ、ランタンにもなる! 充電式なのでどこでも使えます! トーチ時の全光束は60Lm。夜間や暗所での移動時に役立ちます。 ランタン時の全光束は40Lm。優しい光で周囲を照らします。 ランタンとして使用する時に便利な収納式持ち手&フック付き。 充電時は本体側面の光の色で充電状態が確認できます。
    用途アウトドアに・屋外作業に・屋外のスポーツ観戦に・乳幼児との外出に。付属品USBケーブル、ブラシ、取扱説明書質量(g)260電圧(V)(格子)500範囲(参考有効)20m2使用電池リチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)1.8防塵防水性能IP44充電時間(時間)約5.5サイズ(mm)70×70×200充電可能回数約500回アズワン品番64-3183-52点灯時間(時間)(殺虫灯)約11、(トーチのみ)約13、(ランタンのみ)約8、(殺虫灯・トーチ)約5、(殺虫灯・ランタン)約4、(トーチ・ランタン)約4.5、(全点灯)約3
  • 捕虫器 MC-8300交換用捕虫袋 SURE(石崎電機製作所)

    捕虫器 MC-8300交換用捕虫袋

    SURE(石崎電機製作所)
    1,490税込1,639
    1袋
    当日出荷
    トラスコ品番134-8918適合本体MC-8300材質ナイロン質量(g)8アズワン品番65-0505-48
  • 飛来昆虫捕虫器(屋内用)虫ピタ虫V EBM(江部松商事)

    飛来昆虫捕虫器(屋内用)虫ピタ虫V

    EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
    13,900税込15,290
    1個
    当日出荷
    ブラックライト(誘虫灯)で虫を寄せ、専用シートで確実に捕獲します。電撃捕虫機のような不快な音がしません。軽量・コンパクトサイズですので、壁掛け・据置の両タイプでご使用できます。
    有効面積(m2)約20付属品蛍光粘着シート5枚寸法(mm)300×100×H170質量(g)500電源(V)単相100(50/60Hz)誘虫ランプTL-6BL(6W)捕虫紙蛍光粘着シートEBM品番5494320
  • 捕虫器用 オプション SURE(石崎電機製作所)

    捕虫器用 オプション

    SURE(石崎電機製作所)
    2,090税込2,299
    1ケース(4個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • NEWフライマグネット用誘引剤 dorian

    NEWフライマグネット用誘引剤

    dorian
    10,900税込11,990
    1パック(6g×20個)
    当日出荷
    ボトル内に入れた誘引剤(専用ベイト剤)をぬるま湯で溶かして、イエバエやクロバエなどニオイに誘引されるハエ類を効果的に誘引、捕獲します。
  • イーボード(防水タイプ)(粘着板) SHIMADA

    イーボード(防水タイプ)(粘着板)

    SHIMADA
    9,998税込10,998
    1ケース(100枚)
    3日以内出荷
    『イーボード 防水タイプ』は、ブックタイプの粘着トラップです。 簡単に設置することができ、また、再び閉じての保管も可能です。
    寸法(縦×横)(mm)214×336(ブック型を開いた状態)

捕虫器・電撃殺虫器』には他にこんなカテゴリがあります

捕虫器・電撃殺虫器本体