絞り込み
エコロジープロダクト

捕虫器用蛍光灯
Panasonic(パナソニック)¥21,900税込¥24,0901箱(25本)欠品中虫の集まりやすい近紫外線と青色光を発生します。昆虫のすう光性を利用した捕虫器用の光源です。長さ(mm)580質量(g)129口金G13定格消費電力(W)20定格寿命(時間)5000バルブ径(Φmm)32.5適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E
アザミン薬液 アザミウマ捕虫器専用
みのる産業(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581箱(10本)5日以内出荷アザミウマ捕虫器専用です。匂い成分でアザミウマ類を誘引!。約3か月間匂いが拡散します。原料は食品由来の芳香成分を使用しており、農薬成分は含まれていません。赤色は食用色素によるものです。用途害虫をおびき寄せる仕様設置高さ:地上0.5~1mが目安、使用形態:吊り下げ型、交換品:市販の粘着シート(青・黄)・アザミンセット質量(g)100(本体のみ)寸法(cm)全幅Φ17×全高15.5設置方法約100m2(10m×10m)に1台
コナジー薬液 コナジラミ捕虫器専用
みのる産業¥8,898税込¥9,7881箱(10本)5日以内出荷コナジラミ捕虫器専用です。匂い成分でコナジラミ類を誘引!。約3か月間匂いが拡散します。原料は食品由来の芳香成分を使用しており、農薬成分は含まれていません。黄色は食用色素によるものです。用途害虫をおびき寄せる仕様設置高さ:地上0.5~1mが目安、使用形態:吊り下げ型、交換品:市販の粘着シート(黄)・コナジーセット質量(g)100(本体のみ)寸法(cm)全幅Φ17×全高15.5設置方法約100m2(10m×10m)に1台
捕虫器用蛍光灯
Panasonic(パナソニック)¥55,900税込¥61,4901箱(25本)3日以内出荷虫の集まりやすい近紫外線と青色光を発生します。昆虫のすう光性を利用した捕虫器用の光源です。長さ(mm)1198質量(g)253口金G13定格消費電力(W)40定格寿命(時間)5000バルブ径(Φmm)32.5適合点灯管FG-4PL、電子点灯管:FE4P
BLランプ
プリンス電機¥529~税込¥582~1個7日以内出荷捕虫効果、光化学反応効果のある紫外線を放射。虫が好む波長域の光を放射し、捕虫効果を促進。光化学反応を利用した検査機器などにご使用いただけます。
捕虫器用粘着シート(10枚入り)
ノウキナビプラス¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷本製品は、ノウキナビプラスLED誘引捕虫器FH6803専用の交換用粘着シートです。紫外線に強い接着剤と高耐久な基材を使用し、飛翔昆虫を効率よく捕獲します。・無毒で安全性の高い素材を使用。・最大約3ヶ月間持続する強力な粘着力。・交換時に虫が飛散しにくい構造用途シートの交換は簡単に行えます。1. 捕虫器の電源を切り、安全を確認します。2. カバーを開け、古い捕虫紙を取り外します。3. 新しい捕虫紙の剥離紙を剥がし、指定の位置にセットします。4. カバーを元に戻し、電源を入れてください。材質粘着剤および二重段ボール質量(g)93入数(枚)10寸法(cm)42.5×24.5
LED捕虫灯
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥13,480税込¥14,8281個3日以内出荷従来ランプより消費電力1/4と長寿命でムシキャパMSC-001にも使用可能。用途羽虫、蠅の誘虫灯適合MSC-002RoHS指令(10物質対応)対応
『捕虫器・電撃殺虫器』には他にこんなカテゴリがあります
- 捕虫器・電撃殺虫器本体
- 捕虫器・電撃殺虫器消耗品・交換部品