絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リフトライザー Dr.AIR(ドクターエアー)

    リフトライザー

    Dr.AIR(ドクターエアー)
    22,700税込24,970
    1個
    7日以内出荷
    顔の筋肉にアプローチするEMS美顔器で、表情筋を刺激しながらフェイスラインを引き締めることを目的としたアイテムです。EMS+温感+赤色LEDの3つの機能を搭載。EMSは微弱な電気刺激で筋肉を動かし、ハリや弾力をサポート。温感機能は血行を促進し、肌の代謝を整えます。さらに、赤色LEDは美容サロンでも注目される光ケアで、健やかな肌環境へ導きます。本体は軽量・コードレス設計で、片手で簡単に操作可能。複数のモードを搭載し、EMS強度や温度を切り替えて、自分の肌状態や目的に合わせたケアができます。10分程度の短時間ケアでOKなので、忙しい方でも続けやすいのが魅力です。見た目ケア!第一印象改革へ。
    付属品充電台、コットンリング、USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書付)適合【ACアダプタ】定格出力:DC5.0V 2.0A以上。※ ACアダプタは付属しておりません。材質PC+ABS、PC、シリコン、ステンレス寸法(mm)本体:約W52×D84×H66(コットンリング付き)、充電台:約W52×D93×H50質量(g)本体:約192(コットンリング付き)、充電台:約54電源リチウムイオン電池(7.4V、560mAh)充電時間約1時間30分 ※実際の時間および回数は、使用状況・使用環境により異なります。使用温湿度範囲10℃~40℃、85% R.H.以下保存温湿度範囲ー10℃~60℃、85% R.H.以下タイマー約3分(アクティブモード、スキンケアモード、リリースモード)、約6分(コアバランスモード)
  • 美容ローラー ブリリアントV カトレ

    美容ローラー ブリリアントV

    カトレ(1件のレビュー)
    4,590税込5,049
    1個
    4日以内出荷
    3段階の振動とV字ローラーがフェイシャルとボディの気になるたるみ部位をつまみあげるようにトリートメント。3D設計のV字ローラーが各部位の曲線にフィット。ローラーヘッドの特殊なウェーブ形状が肌を密着キャッチ。転がすだけでエステ手技で摘まみ上げるようにトリートメントを体感できます。バイブレーションと組み合わせることで固くなった脂肪に対して効果的にアプローチ。心地よいタッピングがハリのある柔らかな肌を作ります。
    付属品単4形アルカリ乾電池×2本、取扱説明書(保証書付)電源乾電池式(単4形アルカリ乾電池×2本)本体質量(g)106寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×42×160保証期間1年
  • Cellshかっさローラー ニーズ

    Cellshかっさローラー

    ニーズ
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    自宅でできるサロンケア♪カッサ&ローラーを肌にすべらせて流す美顔ケア。カッサ部は独自の3Dカーブ設計でフェイスラインや頬骨部分にピッタリフィット。ローラー部は360°転がる形状で目元や口元などのポイントケアにピッタリ。軽く押し当てるようにコロコロ転がすだけで心地よい刺激を与え、ピンポイントで快適にケアできます。ポイントヘッドはクリームやジェルをすくうスパチュラとしてもご使用いただけます。衛生的にムダなく使え、毎日のスキンケアを清潔に。
    材質亜鉛合金質量(g)85寸法(縦×横×高さH)(cm)1.3×4.1×12.4使用上の注意※指圧代用機の効果はポイントヘッド部分を肌に押し当てているときに限ります。顔以外にも頭皮、首すじ、デコルテ、手のひらなど気になる部分にご使用いただけます。※入浴中は使用しないでください。使用後の手入方法汚れた場合は固く絞ったタオルなどで拭いてください
  • Dr.Beau Mask de kirei マスクデキレイ マスク型美顔器 カロスビューティ

    Dr.Beau Mask de kirei マスクデキレイ マスク型美顔器

    カロスビューティ
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    特許技術を応用した独自の「7wave-EMS」を搭載。7種類の特別な電流が、ゆるんだり凝り固まったりした表情筋の奥まで刺激します。7wave-EMSはフェイスラインを含めた筋肉にしっかり届くため、一般的なEMS特有の肌表面のピリピリ感やチクチク感がありません。まるでエステのような、心地よい筋肉への刺激で気持ちよくケアが可能です。たるみやシワ、シミ、ほうれい線が気になる方に最適です。1回12分の簡単ケア。マスクを耳にかけるだけの完全ハンズフリーなので、髪を乾かしながら、家事をしながら、。スマホを見ながらのながらケアはもちろん、ジムやスパ、お出かけ先など、いつでもどこでも場所を選ばずにお使いいただけます。
    付属品コントローラー×2、リモコン、リモコン用ヒモ、kirei de white&wrinkle専用美容ジェル25g、アウターマスク、充電用ケーブル、洗濯ネット、サイズ調節ベルト、リモコン用ボタン電池その他【EMSレベル】10段階電源コントローラー:充電式(充電時間:1時間)、リモコン:ボタン電池
  • ウォーターピーリング オムニ[家電]

    ウォーターピーリング

    オムニ[家電]
    2,698税込2,968
    1台
    5日以内出荷
    エステで人気のウォーターピーリングがお家でできる♪毎秒35kHzの超音波振動で毛穴の汚れや古い角質をオフ。透明感のあるなめらかな素肌へ導きます。おでこ・頬から小鼻のキワまで、お顔全体をまんべんなくケアしやすい緩やかなカーブのついたヘッド。クレンジングモード、スプラッシュモード、リフティングモードと用途や好みに合わせて選べる3モードを搭載。USB充電式で使いやすいコードレスです。
    セット内容本体、USB-Cケーブル材質ABS樹脂、ステンレス質量(g)約70定格電圧DC5V1A周波数(kHz)超音波:24寸法(cm)約4.3×17.3×1.8充電時間90分充電方式Type-C
  • フェイススチーマー アイリスオーヤマ

    フェイススチーマー

    アイリスオーヤマ
    13,900税込15,290
    1台
    翌々日出荷
    1回の使用で、水分量・浸透量20%UP!※1 3モード搭載(モイスト・クレンジング・メイクアップ)で、用途に合わせてモードを選ぶことができます。調色可能(昼白色・昼光色・電球色)なLED付きミラー搭載。ケア時に肌の状態を確認したり、その日の予定に合わせたメイクができます。150mLの大容量給水タンクなので、朝から夜まで補給なしでご使用いただけます。タンク窓目盛り搭載で、使用可能時間を一目で確認できます。タンク下の水残りの排水もボタンを押すだけで排水できるため、楽なお手入れで清潔にお使えいただけます。※1【水分量試験方法】20~50代女性23名で実施。一般化粧品のみ、本品+一般化粧品をそれぞれ半顔に使用した場合の角層水分量を比較(メーカー調べ)。【浸透量試験方法】20~40代女性16名で実施。一般化粧品のみ、本品+一般化粧品をそれぞれ前腕に使用した場合の角層浸透量を比較(メーカー調べ)。※効果には個人差があります。
    ホワイト質量(g)1300定格消費電力(W)スチーマー:260、LEDライト:3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×158×215電源コード(m)2使用時間(分)スチーム(給水タンク満水時)合計約25分モード切替LEDライト切り替え:昼白色・昼光色・電球色、スチームボタン:モイスト(15分)・クレンジング(5分)・メイクアップ(3分)スチーム温度(℃)(25cm距離)約40定格電源AC100V、50/60Hz待機時間スチーム発生まで約40秒水タンク容量(mL)約150スチーム量(mL/min)約6
  • Noelus ノエルズ スキンチェッカー macros(マクロス)

    Noelus ノエルズ スキンチェッカー

    macros(マクロス)
    1,980税込2,178
    1個
    5日以内出荷
    お肌の状態を知って正しくスキンケア、もっと理想の美肌に。わかりやすい表示で簡単チェック。お肌に数秒あてるだけの簡単測定。持ちやすいコンパクトサイズ。
    材質ABS、PC、PMMA質量(g)約30使用温度範囲(℃)約10~40電源リチウムコイン電池 CR2032型×1個(別売)測定方式BIA(生体電気インビ―ダンス法)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×25×125保管温度範囲(℃)約-20~60
  • オムニ ウォーターピーリング バニシング 超音波美顔器 角栓黒ずみ角質取り除く オムニ[家電]

    オムニ ウォーターピーリング バニシング 超音波美顔器 角栓黒ずみ角質取り除く

    オムニ[家電]
    8,098税込8,908
    1台
    6日以内出荷
    『オムニ ウォーターピーリング バニシング 超音波美顔器 角栓黒ずみ角質取り除く』は、水でお肌の汚れを落とす、1台3役のピーリングマシンです。エステで人気のウォーターピーリング美顔器となっています。小鼻の角栓や毛穴の黒ずみ汚れが気になる方におすすめです。超音波の細かい振動で塗布した水をミスト状にし、細かなミスト粒子が毛穴に入り込んで、汚れを取り除いたり、余分な角質を浮かび上がらせて吹き飛ばします。「ピーリングモード」をはじめ、美容液の浸透を促す「イオン導入モード」、イキイキとした顔印象へ導く「リフティングモード」の3種類のモードを搭載した美顔器です。
    用途お顔の角栓、黒ずみが気になる方、お顔の乾燥、毛穴が気になる方、お使いの化粧水の効果を上げたい方、お顔のたるみ、ほうれい線などが気になる方に。セット内容本体、ACアダプターシャンパンピンクシリーズオムニ使用時間(分)60寸法(cm)6×3.5×16充電時間(分)90
  • 充電式フェイス&アイブロウ2WAYシェーバー ピーナッツクラブ

    充電式フェイス&アイブロウ2WAYシェーバー

    ピーナッツクラブ
    2,390税込2,629
    1本
    5日以内出荷
    フェイスにもマユにも使える2Way電動シェーバー。刃が直接肌に触れず肌に優しい仕様です。肌のうぶ毛を処理することで肌色がワントーンアップ。USB充電式だからどこでも使えます。
    材質本体:ABS、刃:ステンレス質量(g)50電源USB充電式連続使用時間(分)約40充電時間(時間)約1直径×高さ(cm)2.1×14.6入力電圧150mAh/3.7A
  • 熱伝導カッサ スカルプ アルファックス

    熱伝導カッサ スカルプ

    アルファックス
    1,890税込2,079
    1個
    8日以内出荷
    体温がほのかに伝わる熱伝導素材で頭皮・耳まわりを優しくほぐす。頭皮・耳まわりを集中ケア。6つの突起と波型プレートがやさしい刺激でほぐして血行促進。健やかな頭皮環境を目指します。ほんのり温かさが伝わる。かたい氷も優しく溶かす熱伝導率の高いアルミ製。使用していると徐々に温かみを感じる事が出来ます。持ちやすいホール付き。耳まわりをピンポイント押し
    材質アルミニウム合金(クロムメッキ加工)質量(g)115寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.1×2.1×11
  • カッサプレート 振動 温熱モード フェイス ボディケア 美顔器 macros(マクロス)

    カッサプレート 振動 温熱モード フェイス ボディケア 美顔器

    macros(マクロス)(1件のレビュー)
    2,271税込2,498
    1個
    3日以内出荷
    2つのモードでフェイス・ボディをトリートメント 振動モード/振動+温熱モード
    仕様●使用電池:リチウム電池3.5v350mAh●電源:充電式(USB5V1A)アズワン品番65-1332-68
  • ウルモア  美顔器 macros(マクロス)

    ウルモア 美顔器

    macros(マクロス)
    2,745税込3,020
    1個
    3日以内出荷
    ピーリング超音波振動25,000Hzでしっかり汚れを浮かす EMS機能付でお肌を活性化しコラーゲンの再生を促す イオン導入で汚れを吸着
    仕様●電源:USB充電式(5V 1A)●使用電池:リチウムイオン電池(3.7V 400mAh)●タイマー:自動オフタイマー付 約5分アズワン品番65-1332-93
  • 熱伝導カッサ FACE & BODY アルファックス

    熱伝導カッサ FACE & BODY

    アルファックス
    1,990税込2,189
    1個
    4日以内出荷
    熱伝導で体温がほのかに伝わり、表情筋を優しく流すアルミ製カッサ。 かたい氷をも優しく溶かす熱伝導率の高いアルミ製。 使用していると徐々に温かみを感じることができます。 お風呂でも使えます。 【FACE&BODY】 グリップホール 握りやすく、力が入りやすい 2つのボール フェイスラインやネックをつまむように優しく流す アールライン 二の腕、ふくらはぎにフィット
    材質アルミニウム合金シルバー質量(g)82寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)9.5×1.4×11
  • リフトレージュ遠赤外線ローラー・ポイント用 ベス工業

    リフトレージュ遠赤外線ローラー・ポイント用

    ベス工業
    719税込791
    1個
    6日以内出荷
    天然鉱石配合の「なめらかリング」がお肌をやさしくキャッチ。ローラー部分に遠赤外線を放射する天然鉱石を配合。お風呂で使えるながら美容。気になる細かな部分をケア。気になる細かな部分をマッサージ。お肌の状態に合わせてご使用ください。
    用途目もと・口もと・ほうれい線などの細かな部分のケアに。材質(ローラー)オレフィン系エラストマー、(中具)AS樹脂、(キャップ)ポリアセタール、(ハンドル)ポリプロピレンレッド質量(g)39サイズ(mm)55×33×126
  • カッサ型美顔器 MEGURiS NIPLUX

    カッサ型美顔器 MEGURiS

    NIPLUX
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    温だけでは終わらない、水冷のチカラで引き上げる新リフトケア。EMS水冷かっさ。約30秒で約13℃急速クールダウン。MEGURiSの「EMSの電気刺激」と「温冷の温度ケア」の組み合わせが従来の「カッサで、なでるだけ」では届かなかった「表情筋ケア」から「肌ケア」までの効率的なトータルケアを実現。
  • REFINE EYE NIPLUX

    REFINE EYE

    NIPLUX
    16,182税込17,800
    1個
    6日以内出荷
    年齢を重ねても自信のある目元に。普段あまり動かすことがない筋肉のトレーニングが可能です。振動と温熱により負担をかけずに優しく素肌ケアができます。独自波形EMS DBNテクノロジー。高出力光LED(赤・青・紫)搭載。高速振動×急速温熱。360°回転ヘッドで広範囲をケア。サッと使えて便利な充電台付き。
  • bloom me マグネットエナジー アルファックス

    bloom me マグネットエナジー

    アルファックス
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    マグネットバーでデコルテまわりを摩擦ケア
    材質ABS樹脂、セリウム系磁石、ステンレススチールサイズ(mm)幅58×奥行31×縦155
  • bloom me セラミックエナジービッグ アルファックス

    bloom me セラミックエナジービッグ

    アルファックス
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    力の入りやすい、大き目カッサで全身ケア
    材質陶磁器(セラミック)サイズ(mm)縦105×横100×厚み8
  • bloom me セラミックエナジーダブル アルファックス

    bloom me セラミックエナジーダブル

    アルファックス
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    2個使いで左右均等にほぐすフェイスケア
    材質陶磁器(セラミック)サイズ(mm)縦68×横68×厚み12
  • bloom me スプリングエナジー アルファックス

    bloom me スプリングエナジー

    アルファックス
    3,498税込3,848
    1個
    5日以内出荷
    スプリング押圧せ簡単フェイスケア
    材質ABS樹脂、ステンレススチール、真鍮、内容物:水、エタノールサイズ(mm)幅30×奥行25×縦160
  • スカルプブラシ(LED光+液体タンク搭載) TAIGASHOJI(大河商事)

    スカルプブラシ(LED光+液体タンク搭載)

    TAIGASHOJI(大河商事)
    7,198税込7,918
    1個
    翌々日出荷
    頭皮をぎゅっと掴んで、やさしく解きほぐす” 開閉構造”。LED 光ケアとあわせて美しい髪のための頭皮環境を整えます。1. 最大165 回/ 1min の開閉動作。2.72 本の極細ブラシ(0.2mm)。3. 美容液タンク& 3 色LED 搭載。6 つの噴射口から美容液を微量噴出しながらケアが可能。赤/青/ MIX のLED で時間帯に合わせたスカルプケアを選べます。頭皮にやさしく密着する極細ブラシで、摩擦を抑えたスムーズなブラッシングが可能。本体上部から美容液を注入し、開閉動作と連動して頭皮へ均一にアプローチ。
    セット内容本体×1、充電用USB Type-Cケーブル×1、取扱説明書×1、保証書×1、保護キャップ×1材質ABS樹脂/ブラシ部:シリコン/金属ボール部:ステンレスガンメタル質量(g)約281消費電力(W)3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×52×210入力DC5V/1A(USB)連続使用時間(時間)約4(モードにより変動)使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V/1500mAh使用推奨温度範囲(℃)15~35充電時間(時間)約2
  • ハンディアップローラー リナージュ macros(マクロス)

    ハンディアップローラー リナージュ

    macros(マクロス)
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    全身に使える、転がすだけの簡単ボディエステ。ダブル3Dローラーでお肉をつまみ上げ、フェイス・ボディラインにアプローチ。軽くて持ちやすい軽量デザイン。テレビを見ながら、気になるところを手軽にケアできます。
    材質ABS,鉄、PC質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×55×155
  • 鼻専用EMS美顔器 Qnose NIPLUX

    鼻専用EMS美顔器 Qnose

    NIPLUX
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    鼻にも安心して使えるNIPLUX独自のEMS波長「DBN Technology」を採用。様々な周波数を組み合わせることでリズム感のある心地よさを備えました。鼻に必要なケアを効率的にサポート。手軽で美しい鼻ラインを目指せます。また、数ある光LEDの中から鼻の輝きを引き出す青色LEDを厳選。ざらつきや見た目が気になる鼻回りを引き締めてケアすることでお肌を健やかな状態へ。
    セット内容本体×1、収納ポーチ×1、USB充電コード×1、取扱説明書兼保証書×1材質ABS、PC、TPU、シリコーン質量(g)約13消費電力(W)約0.3(充電時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×37×18使用環境温度(℃)-10~45バッテリー容量(mAh)50定格電源DC5V2A防水仕様IPX4(本体)
  • Cellshトリプルスティック ニーズ

    Cellshトリプルスティック

    ニーズ
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    毎日のセルフケアをサロン級の心地よさに。3本のトリプルスティックで広範囲&細かな筋肉のコリをほぐしてスッキリさせます。肌に押し当てると内部のバネの動きによりスティックが上下に伸縮し、程よい強さで筋肉のコリをほぐします。点の刺激で顔周りの細かな筋肉を押しほぐし気持ちいい!。ポイント・アーチの2種類のかっさラインは複雑な肌の曲線にフィットし効果的にケア。細部まで肌を優しく流し美顔を目指します。
    仕様【お手入れ】汚れた場合は硬く絞ったタオルなどで拭いてください。洗濯はできません材質本体:亜鉛合金、先端・バネ部:ステンレス質量(g)約105縦(cm)9.4厚さ(cm)1横(cm)4.7
  • リフトガン NIPLUX

    リフトガン

    NIPLUX
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷
    美しさを追求した筋膜ガンで、美顔に。選べる4段階の振動レベル。あなたの美しさにいつも寄り添える存在としてBEGUNは日々の美顔ケアをサポートします。気になるデコルテや手足にも。
    用途おうちや仕事中、大事な予定の前に。セット内容本体×1、ドーム型アタッチメント×1、1本型アタッチメント×1、3本型アタッチメント×1、ポーチ×1、アタッチメント用収納袋×1、USB充電コード×1、取扱説明書兼保証書×1質量(g)約226(ストラップは除く)消費電力(W)約8.6(充電時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×73.8×45使用環境環境温度:0~40℃ / 相対湿度30~80%RHバッテリー容量(mAh)600定格電源DC 5V 2A素材ABS、ステンレス鋼(SUS304)、シリコーン、ナイロン
  • リセットローラーSTICK NH3712 羽立工業

    リセットローラーSTICK NH3712

    羽立工業
    2,698税込2,968
    1個
    8日以内出荷
    首/鎖骨まわり/肩リラックス用品。持ち手つきで転がしやすい、電気を使わない、冷温機能2wayの使い方。保温を手助けするジェル内蔵ステンレス製ボールのスティック付きボールローラー。デリケートな部分もやさしくタッチ。温度が持続するジェル内蔵。まっすぐ転がしやすい持ち手付き
  • マスク型イオン美顔器 イオンブースト (ゴールド調) Panasonic(パナソニック)

    マスク型イオン美顔器 イオンブースト (ゴールド調)

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1台
    5日以内出荷
    美容クリニックの技術に着目。ヒアルロン酸などの大きい分子の美容成分も角質層まで浸透する「高分子浸透技術」。組み合わせる化粧品に合わせて選べる3つのモードと温感。ウェアラブルだからできる「ながら美容」
    付属品クリップゴールド調質量(g)コントローラー・パッドユニット:140、シリコンマスク:150消費電力(W)6(充電時)電源充電式電源電圧AC100~240V(自動電圧切替付)50-60Hzコード長さ(m)1.8(ACアダプター)連続使用時間フル充電で3回使用可能(シートマスクモード<10分>の場合)充電時間1.5時間(室温15~35℃)使用電池リチウムイオン電池モードシートマスクモード・デイリーケアモード・クイックケアモード本体寸法(cm)シリコンマスク:幅63×奥行20、コントローラー:高さ13×幅3.3×奥行2.8、パッドユニット:高さ6.5×幅8×奥行2.2(ケーブル長さ:35
  • EMSスカルプスパ Dr.AIR(ドクターエアー)

    EMSスカルプスパ

    Dr.AIR(ドクターエアー)
    12,500税込13,750
    1個
    7日以内出荷
    EMSスカルプスパは、ドクターエアが「もみ」にこだわって開発した頭皮ケア専用アイテム。現代人の硬くなりがちな頭皮を、深く狭い内回転のもみ動作でしっかりほぐし、緊張をリセットします。さらに、EMS(電気刺激)で頭皮の奥の筋肉までアプローチし、血行促進やリフトケアをサポート。頭皮と顔は一枚の皮でつながっているため、ケアすることで髪のハリ・コシやフェイスラインの印象改善にもつながります。3つのモード(低速・高速・ストレッチ)を搭載し、コンディションや時間に合わせて選べます。低速は朝の目覚めや準備運動に、高速は夜のリラックスケアに、ストレッチはランダム動作で左右差を整えるのに最適です。赤色LED搭載で、光ケアによる代謝・めぐりサポートもプラス。美容サロンでも注目される赤色LEDを取り入れ、健やかな頭皮環境へ導きます。自宅でサロンのようなスカルプ体験を。アタッチメントは3種類(スタンダード・ソフト・ニードル)で、心地よいもみから強めの刺激まで好みに合わせて選択可能。IPX7の防水仕様で、入浴中やシャンプー時にも使えます。女性の手のひらに収まるコンパクトサイズで、ペットボトルより軽量。置くだけ簡単充電&10分自動オフ機能付きで、毎日安心して使えます。
    付属品スタンダードアタッチメント×4(本体に取り付け済)、ソフトアタッチメント×4、ニードルアタッチメント×4、充電台、USBコード(TYPE-C(AtoC))、取扱説明書(保証書別紙)適合【ACアダプタ】定格出力:DC5.0V 2.0A以上。※ ACアダプタは付属しておりません。材質本体:ABS、PC、充電台:ABS、PC、シリコン、アタッチメント:シリコン寸法(mm)W81.5×D81.5×H100(アタッチメント装着時)、W81.5×D81.5×H111.5(充電時)質量(g)約230(本体のみ)、約60(充電台のみ)電源充電式(リチウムイオン充電池内臓3.7V、650mAh)充電時間約2時間 ※実際の時間は、使用状況・使用環境により異なります。使用環境温度(℃)10~40タイマー約10分
  • Resca(レスカ) クアトロスカルプブラシ カトレ

    Resca(レスカ) クアトロスカルプブラシ

    カトレ
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    頭皮にサロンテクノロジー。掴み・揉みとEMSと近赤外線(NIR)+赤色LED、さらに美容液抽出ブラシで頭皮とファイスをケア。72本の運動ブラシ、7本の美容液導入ピンと6本の電極を密集させたブラシで頭筋を効率的にとらえます。独自のウェーブ運動プログラムにより、360°掴みで頭皮を落ち着かせ、リラックスをサポート。頭皮に使用できる育毛液やフェイス用美容液を液体タンクに入れて頭皮やフェイスをリラックスしながら塗布し、頭皮&フェイスケアを促進します。
    付属品USBケーブル、電源アダプター、取扱説明書(保証書付)電源USB充電式 Type-C本体質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×50×230充電時間約150分・約60分稼働使用電池リチウムイオン 900mAh入力電源(V)AC100-240 50-60Hz
  • フェイススチーマー ツインバード

    フェイススチーマー

    ツインバード
    8,198税込9,018
    1個
    5日以内出荷
    フェイススチーマーSH-2786は、イオン化された微細スチームが肌の角質層までしっかりなじみます。ノズルが可動式なので、胸元から額までらくな姿勢で広範囲をケアできます。その場で確認できる、大型ミラー付。
    付属品給水カップ、距離の目安ガイド仕様●スチーム発生時間:約 15 分●スチーム発生待ち時間:約 1 分質量(kg)約 1.4電源(V)AC 100 50 / 60 Hz消費電力(W)360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 165 × 170 × 170電源コード(m)約 1.5スチーム温度(℃)約 40 ( 吹出口より 約 25 cm の距離 )スチーム量(mL/min)約 7
  • フェイススチーマー ツインバード

    フェイススチーマー

    ツインバード
    9,098税込10,008
    1個
    5日以内出荷
    イオン化された微細スチームが、肌の角質層までしっかり潤し、ダブルスチームが顔全体を包み込みます。ノズルが可動式なので、胸元から額まで広範囲をケアできます。
    付属品給水カップ、距離の目安ガイド仕様●スチーム発生時間:約 15 分●スチーム発生待ち時間:約 1 分質量(kg)約 1.4電源(V)AC 100 50 / 60 Hz消費電力(W)360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 165 × 170 × 170電源コード(m)約 1.5スチーム温度(℃)約 40 ( 吹出口より 約 25 cm の距離 )スチーム量(mL/min)約 7
  • Multi Skin Cleaner マルチスキンクリーナー NIPLUX

    Multi Skin Cleaner マルチスキンクリーナー

    NIPLUX
    17,980税込19,778
    1台
    6日以内出荷
    水流と吸引の力で汚れを浮かせて落とす Multi Skin Cleaner。水流 × 吸引でこすらず、スッキリ。透明感のあるクリアな肌へ。新発想のスキンクリーナーで、自宅でサロン級のスペシャルケアを。
    セット内容本体、分離型水タンク、一体型水タンク、スポンジフィルター×20、交換用ピン、シリコーンリング×2、丸型ヘッド、楕円型ヘッド、清掃用キャップ、掃除用ブラシ、USB充電コード、取扱説明書兼保証書消費電力(W)約8(充電時)本体質量(g)約275(ヘッド・水タンク装着状態)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×40×205バッテリー容量(mAh)1500定格電源DC5V 2A
  • EMS&RF リフトブラシボーテ オムニ[家電]

    EMS&RF リフトブラシボーテ

    オムニ[家電]
    7,198税込7,918
    1台
    5日以内出荷
    頭筋や表情金を刺激し、コリをケアするリフトブラシボーテ。ヘッドケア、フェイスケア、ボディケアとこれ1本で全身のケアが可能です。美容クリニックなどで使われているRFやEMS、振動、赤色LEDの4つの機能がたるみの原因となる頭筋や頭皮をブラッシングで刺激しコリをほぐします。お肌をきゅっとリフトケアして美しさをぐっと引き上げます。
    セット内容本体、USBケーブル(Type-C)材質ABS樹脂、ポリカーボネート、シリコン、ステンレス質量(g)約130電源DC5V1A寸法(cm)約13×5.5×2.6機能EMS・RF(交互出力)・振動・赤色LED充電時間約2時間保証期間1年間充電方式USB Type-C防水保護等級IPX5
  • 目元にフィットするコンパクト美顔器「アイケア」 パステルピンク ナガオカトレーディング

    目元にフィットするコンパクト美顔器「アイケア」 パステルピンク

    ナガオカトレーディング
    4,528税込4,981
    1台
    4日以内出荷
    どこへでも持ち運べる軽量コンパクトな美顔器。43~47℃の温熱効果で緊張を緩め疲労感を軽減する「ヒートケアモード」、630nmの波長の赤色LEDがコラーゲンを活性化し年齢やたるみにアプローチする「LEDモード」、毎分13,500回のマイクロ磁気振動で美容成分をお肌の内部まで浸透させる超音波振動モードの3つの機能を備え、ハリのあるなめらかで美しい素肌作りをサポートします。輪郭工学に基づくゆるくカーブするデザインで頬や目元にしっかりフィットします。
    付属品充電ケーブル、キャップ、取扱説明書兼保証書材質ABS質量(g)32最大出力(W)3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×36×22入力5V1Aまで周波数13500Hz充電時間2時間動作時間最大40分※2分間使用すると自動オフとなりますモード超音波振動モード・ヒートモード・LEDモード容量(A)3.7(500mA)アズワン品番69-8267-20充電端子Type-C
  • 目元にフィットするコンパクト美顔器「アイケア」 ダークグレー ナガオカトレーディング

    目元にフィットするコンパクト美顔器「アイケア」 ダークグレー

    ナガオカトレーディング
    4,528税込4,981
    1台
    4日以内出荷
    どこへでも持ち運べる軽量コンパクトな美顔器。43~47℃の温熱効果で緊張を緩め疲労感を軽減する「ヒートケアモード」、630nmの波長の赤色LEDがコラーゲンを活性化し年齢やたるみにアプローチする「LEDモード」、毎分13,500回のマイクロ磁気振動で美容成分をお肌の内部まで浸透させる超音波振動モードの3つの機能を備え、ハリのあるなめらかで美しい素肌作りをサポートします。輪郭工学に基づくゆるくカーブするデザインで頬や目元にしっかりフィットします。
    付属品充電ケーブル、キャップ、取扱説明書兼保証書材質ABS質量(g)32最大出力(W)3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×36×22入力5V1Aまで周波数13500Hz充電時間2時間動作時間最大40分※2分間使用すると自動オフとなりますモード超音波振動モード・ヒートモード・LEDモード容量(A)3.7(500mA)アズワン品番69-8267-18充電端子Type-C
  • 目元にフィットするコンパクト美顔器「アイケア」 スノーホワイト ナガオカトレーディング

    目元にフィットするコンパクト美顔器「アイケア」 スノーホワイト

    ナガオカトレーディング
    4,528税込4,981
    1台
    4日以内出荷
    どこへでも持ち運べる軽量コンパクトな美顔器。43~47℃の温熱効果で緊張を緩め疲労感を軽減する「ヒートケアモード」、630nmの波長の赤色LEDがコラーゲンを活性化し年齢やたるみにアプローチする「LEDモード」、毎分13,500回のマイクロ磁気振動で美容成分をお肌の内部まで浸透させる超音波振動モードの3つの機能を備え、ハリのあるなめらかで美しい素肌作りをサポートします。輪郭工学に基づくゆるくカーブするデザインで頬や目元にしっかりフィットします。
    付属品充電ケーブル、キャップ、取扱説明書兼保証書材質ABS質量(g)32周波数(Hz)13500最大出力(W)3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×36×22入力5V1Aまで充電時間2時間動作時間最大40分※2分間使用すると自動オフとなりますモード超音波振動モード・ヒートモード・LEDモード容量(A)3.7(500mA)アズワン品番69-8267-21充電端子Type-C
  • 目元にフィットするコンパクト美顔器「アイケア」 ミントブルー ナガオカトレーディング

    目元にフィットするコンパクト美顔器「アイケア」 ミントブルー

    ナガオカトレーディング
    4,528税込4,981
    1台
    4日以内出荷
    どこへでも持ち運べる軽量コンパクトな美顔器。43~47℃の温熱効果で緊張を緩め疲労感を軽減する「ヒートケアモード」、630nmの波長の赤色LEDがコラーゲンを活性化し年齢やたるみにアプローチする「LEDモード」、毎分13,500回のマイクロ磁気振動で美容成分をお肌の内部まで浸透させる超音波振動モードの3つの機能を備え、ハリのあるなめらかで美しい素肌作りをサポートします。輪郭工学に基づくゆるくカーブするデザインで頬や目元にしっかりフィットします。
    付属品充電ケーブル、キャップ、取扱説明書兼保証書材質ABS質量(g)32最大出力(W)3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×36×22入力5V1Aまで周波数13500Hz充電時間2時間動作時間最大40分※2分間使用すると自動オフとなりますモード超音波振動モード・ヒートモード・LEDモード容量(A)3.7(500mA)アズワン品番69-8267-19充電端子Type-C
  • 毛穴吸引 スポットクリア Panasonic(パナソニック)

    毛穴吸引 スポットクリア

    Panasonic(パナソニック)
    4,668税込5,135
    1個
    当日出荷
    小鼻まわりの皮脂除去に。毛穴の目立ちにくいなめらか肌へ。毛穴吸引 スポットクリア EH-SC10の3つのおすすめポイント。1毛穴の皮脂よごれにしっかりアプローチ。2肌あたりに配慮し、しっかりケア。3用途にあわせて顔全体をケア
    質量(g)85電源乾電池式連続使用時間パナソニック単3形アルカリ乾電池1本で2ヶ月使用可能(1回5分、週2~3回使用/室温20℃の場合)電池単3形アルカリ乾電池1本(別売)、または単3形充電式ニッケル水素電池1本(別売)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)14.2×3.3×6アズワン品番69-5523-30電源仕様【乾電池式】DC1.5V
  • スチーマーCML100 60Hz CML

    スチーマーCML100 60Hz

    CML
    30,980税込34,078
    1個
    3日以内出荷
    オゾンランプ(短波長殺菌ランプ)付きイオンスチーマーで殺菌&リフレッシュ!!。ビーカー式で、メンテナンスも楽々です。毛穴の老廃物を除去し、皮膚に水分を与え、血液循環を促進、肌リズムを整えます。オゾン灯が付いており、洗浄等に効果が期待できます。
    質量(kg)10最大消費電力(W)680寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】70×25×45【スタンド】60×60×80~90アズワン品番68-5102-09ビーカー容量(mL)650
  • スチーマーCML100 50Hz CML

    スチーマーCML100 50Hz

    CML
    30,980税込34,078
    1個
    6日以内出荷
    オゾンランプ(短波長殺菌ランプ)付きイオンスチーマーで殺菌&リフレッシュ!!。ビーカー式で、メンテナンスも楽々です。毛穴の老廃物を除去し、皮膚に水分を与え、血液循環を促進、肌リズムを整えます。オゾン灯が付いており、洗浄等に効果が期待できます。
    質量(kg)10最大消費電力(W)680寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】70×25×45【スタンド】60×60×80~90アズワン品番68-5102-08ビーカー容量(mL)650

シェーバー/スキンケア用品』には他にこんなカテゴリがあります

美顔水特集
おすすめ人気ランキング
美顔器/フェイススチーマー