絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リフトライザー Dr.AIR(ドクターエアー)リフトライザーDr.AIR(ドクターエアー)
22,700税込24,970
1個
7日以内出荷
顔の筋肉にアプローチするEMS美顔器で、表情筋を刺激しながらフェイスラインを引き締めることを目的としたアイテムです。EMS+温感+赤色LEDの3つの機能を搭載。EMSは微弱な電気刺激で筋肉を動かし、ハリや弾力をサポート。温感機能は血行を促進し、肌の代謝を整えます。さらに、赤色LEDは美容サロンでも注目される光ケアで、健やかな肌環境へ導きます。本体は軽量・コードレス設計で、片手で簡単に操作可能。複数のモードを搭載し、EMS強度や温度を切り替えて、自分の肌状態や目的に合わせたケアができます。10分程度の短時間ケアでOKなので、忙しい方でも続けやすいのが魅力です。見た目ケア!第一印象改革へ。
付属品充電台、コットンリング、USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書付)適合【ACアダプタ】定格出力:DC5.0V 2.0A以上。※ ACアダプタは付属しておりません。材質PC+ABS、PC、シリコン、ステンレス寸法(mm)本体:約W52×D84×H66(コットンリング付き)、充電台:約W52×D93×H50質量(g)本体:約192(コットンリング付き)、充電台:約54電源リチウムイオン電池(7.4V、560mAh)充電時間約1時間30分 ※実際の時間および回数は、使用状況・使用環境により異なります。使用温湿度範囲10℃~40℃、85% R.H.以下保存温湿度範囲ー10℃~60℃、85% R.H.以下タイマー約3分(アクティブモード、スキンケアモード、リリースモード)、約6分(コアバランスモード)
EMS&RF リフトブラシボーテ オムニ[家電]EMS&RF リフトブラシボーテオムニ[家電]
7,198税込7,918
1台
4日以内出荷
頭筋や表情金を刺激し、コリをケアするリフトブラシボーテ。ヘッドケア、フェイスケア、ボディケアとこれ1本で全身のケアが可能です。美容クリニックなどで使われているRFやEMS、振動、赤色LEDの4つの機能がたるみの原因となる頭筋や頭皮をブラッシングで刺激しコリをほぐします。お肌をきゅっとリフトケアして美しさをぐっと引き上げます。
セット内容本体、USBケーブル(Type-C)材質ABS樹脂、ポリカーボネート、シリコン、ステンレス質量(g)約130電源DC5V1A寸法(cm)約13×5.5×2.6機能EMS・RF(交互出力)・振動・赤色LED充電時間約2時間保証期間1年間充電方式USB Type-C防水保護等級IPX5
美容ローラー ブリリアントV カトレ美容ローラー ブリリアントVカトレ(1件のレビュー)
4,590税込5,049
1個
4日以内出荷
3段階の振動とV字ローラーがフェイシャルとボディの気になるたるみ部位をつまみあげるようにトリートメント。3D設計のV字ローラーが各部位の曲線にフィット。ローラーヘッドの特殊なウェーブ形状が肌を密着キャッチ。転がすだけでエステ手技で摘まみ上げるようにトリートメントを体感できます。バイブレーションと組み合わせることで固くなった脂肪に対して効果的にアプローチ。心地よいタッピングがハリのある柔らかな肌を作ります。
付属品単4形アルカリ乾電池×2本、取扱説明書(保証書付)電源乾電池式(単4形アルカリ乾電池×2本)本体質量(g)106寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×42×160保証期間1年
EMSスカルプスパ Dr.AIR(ドクターエアー)EMSスカルプスパDr.AIR(ドクターエアー)
12,500税込13,750
1個
7日以内出荷
EMSスカルプスパは、ドクターエアが「もみ」にこだわって開発した頭皮ケア専用アイテム。現代人の硬くなりがちな頭皮を、深く狭い内回転のもみ動作でしっかりほぐし、緊張をリセットします。さらに、EMS(電気刺激)で頭皮の奥の筋肉までアプローチし、血行促進やリフトケアをサポート。頭皮と顔は一枚の皮でつながっているため、ケアすることで髪のハリ・コシやフェイスラインの印象改善にもつながります。3つのモード(低速・高速・ストレッチ)を搭載し、コンディションや時間に合わせて選べます。低速は朝の目覚めや準備運動に、高速は夜のリラックスケアに、ストレッチはランダム動作で左右差を整えるのに最適です。赤色LED搭載で、光ケアによる代謝・めぐりサポートもプラス。美容サロンでも注目される赤色LEDを取り入れ、健やかな頭皮環境へ導きます。自宅でサロンのようなスカルプ体験を。アタッチメントは3種類(スタンダード・ソフト・ニードル)で、心地よいもみから強めの刺激まで好みに合わせて選択可能。IPX7の防水仕様で、入浴中やシャンプー時にも使えます。女性の手のひらに収まるコンパクトサイズで、ペットボトルより軽量。置くだけ簡単充電&10分自動オフ機能付きで、毎日安心して使えます。
付属品スタンダードアタッチメント×4(本体に取り付け済)、ソフトアタッチメント×4、ニードルアタッチメント×4、充電台、USBコード(TYPE-C(AtoC))、取扱説明書(保証書別紙)適合【ACアダプタ】定格出力:DC5.0V 2.0A以上。※ ACアダプタは付属しておりません。材質本体:ABS、PC、充電台:ABS、PC、シリコン、アタッチメント:シリコン寸法(mm)W81.5×D81.5×H100(アタッチメント装着時)、W81.5×D81.5×H111.5(充電時)質量(g)約230(本体のみ)、約60(充電台のみ)電源充電式(リチウムイオン充電池内臓3.7V、650mAh)充電時間約2時間 ※実際の時間は、使用状況・使用環境により異なります。使用環境温度(℃)10~40タイマー約10分
Dr.Beau Mask de kirei マスクデキレイ マスク型美顔器 カロスビューティDr.Beau Mask de kirei マスクデキレイ マスク型美顔器カロスビューティ
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
特許技術を応用した独自の「7wave-EMS」を搭載。7種類の特別な電流が、ゆるんだり凝り固まったりした表情筋の奥まで刺激します。7wave-EMSはフェイスラインを含めた筋肉にしっかり届くため、一般的なEMS特有の肌表面のピリピリ感やチクチク感がありません。まるでエステのような、心地よい筋肉への刺激で気持ちよくケアが可能です。たるみやシワ、シミ、ほうれい線が気になる方に最適です。1回12分の簡単ケア。マスクを耳にかけるだけの完全ハンズフリーなので、髪を乾かしながら、家事をしながら、。スマホを見ながらのながらケアはもちろん、ジムやスパ、お出かけ先など、いつでもどこでも場所を選ばずにお使いいただけます。
その他【EMSレベル】10段階付属品コントローラー×2、リモコン、リモコン用ヒモ、kirei de white&wrinkle専用美容ジェル25g、アウターマスク、充電用ケーブル、洗濯ネット、サイズ調節ベルト、リモコン用ボタン電池電源コントローラー:充電式(充電時間:1時間)、リモコン:ボタン電池
フェイススチーマー アイリスオーヤマフェイススチーマーアイリスオーヤマ
13,900税込15,290
1台
翌々日出荷
1回の使用で、水分量・浸透量20%UP!※1 3モード搭載(モイスト・クレンジング・メイクアップ)で、用途に合わせてモードを選ぶことができます。調色可能(昼白色・昼光色・電球色)なLED付きミラー搭載。ケア時に肌の状態を確認したり、その日の予定に合わせたメイクができます。150mLの大容量給水タンクなので、朝から夜まで補給なしでご使用いただけます。タンク窓目盛り搭載で、使用可能時間を一目で確認できます。タンク下の水残りの排水もボタンを押すだけで排水できるため、楽なお手入れで清潔にお使えいただけます。※1【水分量試験方法】20~50代女性23名で実施。一般化粧品のみ、本品+一般化粧品をそれぞれ半顔に使用した場合の角層水分量を比較(メーカー調べ)。【浸透量試験方法】20~40代女性16名で実施。一般化粧品のみ、本品+一般化粧品をそれぞれ前腕に使用した場合の角層浸透量を比較(メーカー調べ)。※効果には個人差があります。
ホワイト質量(g)1300定格消費電力(W)スチーマー:260、LEDライト:3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×158×215電源コード(m)2使用時間(分)スチーム(給水タンク満水時)合計約25分モード切替LEDライト切り替え:昼白色・昼光色・電球色、スチームボタン:モイスト(15分)・クレンジング(5分)・メイクアップ(3分)スチーム温度(℃)(25cm距離)約40定格電源AC100V、50/60Hz待機時間スチーム発生まで約40秒水タンク容量(mL)約150スチーム量(mL/min)約6
Noelus ノエルズ スキンチェッカー macros(マクロス)Noelus ノエルズ スキンチェッカーmacros(マクロス)
1,980税込2,178
1個
5日以内出荷
お肌の状態を知って正しくスキンケア、もっと理想の美肌に。わかりやすい表示で簡単チェック。お肌に数秒あてるだけの簡単測定。持ちやすいコンパクトサイズ。
材質ABS、PC、PMMA質量(g)約30使用温度範囲(℃)約10~40電源リチウムコイン電池 CR2032型×1個(別売)測定方式BIA(生体電気インビ―ダンス法)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×25×125保管温度範囲(℃)約-20~60
充電式フェイス&アイブロウ2WAYシェーバー ピーナッツクラブ充電式フェイス&アイブロウ2WAYシェーバーピーナッツクラブ
2,390税込2,629
1本
4日以内出荷
フェイスにもマユにも使える2Way電動シェーバー。刃が直接肌に触れず肌に優しい仕様です。肌のうぶ毛を処理することで肌色がワントーンアップ。USB充電式だからどこでも使えます。
材質本体:ABS、刃:ステンレス質量(g)50電源USB充電式連続使用時間(分)約40充電時間(時間)約1直径×高さ(cm)2.1×14.6入力電圧150mAh/3.7A
ラシィル ヘッドスパブラシ 頭皮マッサージ器 ヘッドマッサージャー  防水 macros(マクロス)ラシィル ヘッドスパブラシ 頭皮マッサージ器 ヘッドマッサージャー 防水macros(マクロス)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
4つのブラシが360°回転して頭皮の皮脂や汚れを洗浄し、頭皮をやわらかくするヘッドスパブラシ ボディケアとして体にも使用可能
材質ABS、シリコン、PC質量(g)約315電源USB充電式(5V 1A)最大回転数(min-1[r.p.m])約110保護等級IPX7バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.2バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-10~45充電時間(時間)約2.5(満充電)バッテリー容量(mAh)1200RoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)約3(満充電/無負荷時)寸法(Φ×高さH)(cm)約10.5×9
カッサプレート 振動 温熱モード フェイス ボディケア 美顔器 macros(マクロス)カッサプレート 振動 温熱モード フェイス ボディケア 美顔器macros(マクロス)(1件のレビュー)
2,271税込2,498
1個
3日以内出荷
2つのモードでフェイス・ボディをトリートメント 振動モード/振動+温熱モード
仕様●使用電池:リチウム電池3.5v350mAh●電源:充電式(USB5V1A)アズワン品番65-1332-68
熱伝導カッサ FACE & BODY アルファックス熱伝導カッサ FACE & BODYアルファックス
1,990税込2,189
1個
4日以内出荷
熱伝導で体温がほのかに伝わり、表情筋を優しく流すアルミ製カッサ。 かたい氷をも優しく溶かす熱伝導率の高いアルミ製。 使用していると徐々に温かみを感じることができます。 お風呂でも使えます。 【FACE&BODY】 グリップホール 握りやすく、力が入りやすい 2つのボール フェイスラインやネックをつまむように優しく流す アールライン 二の腕、ふくらはぎにフィット
シルバー寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)9.5×1.4×11質量(g)82材質アルミニウム合金
熱伝導スカルプローラー アルファックス熱伝導スカルプローラーアルファックス
3,190税込3,509
1個
4日以内出荷
とにかくスッキリしたい、そんな貴方に!新感覚スカルプケア 192本の刺さない鍼とダブルボールで頭皮を直刺激 気になる生え際から頭頂にかけてコロコロするだけ。 コリをほぐし、頭筋の血行を良くする。 ビッグトルネードローラー 螺旋状に配置された192個の突起で生え際から頭頂に向かってコロコロ。 ダブルボール 生え際から頭頂にかけて引き上げるように流す。 高い熱伝導 ハンドルはアルミ。その他はネジにいたるまで銅で構成。 非常に熱伝導率が高く、ほんのり温めながら刺激することができる。 ウェーブフォルム 軽い力で効率よくほぐせる!
シルバー寸法(cm)2.5×3.3×14.2質量(g)100材質ローラー:銅合金ハンドル:アルミニウム合金(ガンメタメッキ加工)
ハンディアップローラー リナージュ macros(マクロス)ハンディアップローラー リナージュmacros(マクロス)
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
全身に使える、転がすだけの簡単ボディエステ。ダブル3Dローラーでお肉をつまみ上げ、フェイス・ボディラインにアプローチ。軽くて持ちやすい軽量デザイン。テレビを見ながら、気になるところを手軽にケアできます。
材質ABS,鉄、PC質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×55×155
鼻専用EMS美顔器 Qnose NIPLUX鼻専用EMS美顔器 QnoseNIPLUX
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
鼻にも安心して使えるNIPLUX独自のEMS波長「DBN Technology」を採用。様々な周波数を組み合わせることでリズム感のある心地よさを備えました。鼻に必要なケアを効率的にサポート。手軽で美しい鼻ラインを目指せます。また、数ある光LEDの中から鼻の輝きを引き出す青色LEDを厳選。ざらつきや見た目が気になる鼻回りを引き締めてケアすることでお肌を健やかな状態へ。
セット内容本体×1、収納ポーチ×1、USB充電コード×1、取扱説明書兼保証書×1材質ABS、PC、TPU、シリコーン質量(g)約13消費電力(W)約0.3(充電時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×37×18使用環境温度(℃)-10~45バッテリー容量(mAh)50定格電源DC5V2A防水仕様IPX4(本体)
Cellshトリプルスティック ニーズCellshトリプルスティックニーズ
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
毎日のセルフケアをサロン級の心地よさに。3本のトリプルスティックで広範囲&細かな筋肉のコリをほぐしてスッキリさせます。肌に押し当てると内部のバネの動きによりスティックが上下に伸縮し、程よい強さで筋肉のコリをほぐします。点の刺激で顔周りの細かな筋肉を押しほぐし気持ちいい!。ポイント・アーチの2種類のかっさラインは複雑な肌の曲線にフィットし効果的にケア。細部まで肌を優しく流し美顔を目指します。
仕様【お手入れ】汚れた場合は硬く絞ったタオルなどで拭いてください。洗濯はできません材質本体:亜鉛合金、先端・バネ部:ステンレス質量(g)約105縦(cm)9.4厚さ(cm)1横(cm)4.7
ハンディアップローラー リナージュ macros(マクロス)ハンディアップローラー リナージュmacros(マクロス)
999税込1,099
1個
6日以内出荷
ダブル3Dローラーで気になる箇所を集中ケア!。片手で持てるのでスマホやテレビを見ながら簡単セルフケアできます!。顔、二の腕、お腹まわり、太ももやふくらはぎ等、全身の気になる部分にアプローチします。
材質ABS、鉄、PC質量(g)約150本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×55×155
リフトガン NIPLUXリフトガンNIPLUX
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
美しさを追求した筋膜ガンで、美顔に。選べる4段階の振動レベル。あなたの美しさにいつも寄り添える存在としてBEGUNは日々の美顔ケアをサポートします。気になるデコルテや手足にも。
用途おうちや仕事中、大事な予定の前に。セット内容本体×1、ドーム型アタッチメント×1、1本型アタッチメント×1、3本型アタッチメント×1、ポーチ×1、アタッチメント用収納袋×1、USB充電コード×1、取扱説明書兼保証書×1質量(g)約226(ストラップは除く)消費電力(W)約8.6(充電時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×73.8×45使用環境環境温度:0~40℃ / 相対湿度30~80%RHバッテリー容量(mAh)600定格電源DC 5V 2A素材ABS、ステンレス鋼(SUS304)、シリコーン、ナイロン
マスク型イオン美顔器 イオンブースト (ゴールド調) Panasonic(パナソニック)マスク型イオン美顔器 イオンブースト (ゴールド調)Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
美容クリニックの技術に着目。ヒアルロン酸などの大きい分子の美容成分も角質層まで浸透する「高分子浸透技術」。組み合わせる化粧品に合わせて選べる3つのモードと温感。ウェアラブルだからできる「ながら美容」
付属品クリップゴールド調質量(g)コントローラー・パッドユニット:140、シリコンマスク:150消費電力(W)6(充電時)電源充電式電源電圧AC100~240V(自動電圧切替付)50-60Hzコード長さ(m)1.8(ACアダプター)連続使用時間フル充電で3回使用可能(シートマスクモード<10分>の場合)充電時間1.5時間(室温15~35℃)使用電池リチウムイオン電池モードシートマスクモード・デイリーケアモード・クイックケアモード本体寸法(cm)シリコンマスク:幅63×奥行20、コントローラー:高さ13×幅3.3×奥行2.8、パッドユニット:高さ6.5×幅8×奥行2.2(ケーブル長さ:35
Cellshかっさローラー ニーズCellshかっさローラーニーズ
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
自宅でできるサロンケア♪カッサ&ローラーを肌にすべらせて流す美顔ケア。カッサ部は独自の3Dカーブ設計でフェイスラインや頬骨部分にピッタリフィット。ローラー部は360°転がる形状で目元や口元などのポイントケアにピッタリ。軽く押し当てるようにコロコロ転がすだけで心地よい刺激を与え、ピンポイントで快適にケアできます。ポイントヘッドはクリームやジェルをすくうスパチュラとしてもご使用いただけます。衛生的にムダなく使え、毎日のスキンケアを清潔に。
材質亜鉛合金質量(g)85寸法(縦×横×高さH)(cm)1.3×4.1×12.4使用上の注意※指圧代用機の効果はポイントヘッド部分を肌に押し当てているときに限ります。顔以外にも頭皮、首すじ、デコルテ、手のひらなど気になる部分にご使用いただけます。※入浴中は使用しないでください。使用後の手入方法汚れた場合は固く絞ったタオルなどで拭いてください
Resca(レスカ) クアトロスカルプブラシ カトレResca(レスカ) クアトロスカルプブラシカトレ
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
頭皮にサロンテクノロジー。掴み・揉みとEMSと近赤外線(NIR)+赤色LED、さらに美容液抽出ブラシで頭皮とファイスをケア。72本の運動ブラシ、7本の美容液導入ピンと6本の電極を密集させたブラシで頭筋を効率的にとらえます。独自のウェーブ運動プログラムにより、360°掴みで頭皮を落ち着かせ、リラックスをサポート。頭皮に使用できる育毛液やフェイス用美容液を液体タンクに入れて頭皮やフェイスをリラックスしながら塗布し、頭皮&フェイスケアを促進します。
付属品USBケーブル、電源アダプター、取扱説明書(保証書付)電源USB充電式 Type-C本体質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×50×230充電時間約150分・約60分稼働使用電池リチウムイオン 900mAh入力電源(V)AC100-240 50-60Hz
フェイススチーマー ツインバードフェイススチーマーツインバード
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
フェイススチーマーSH-2786は、イオン化された微細スチームが肌の角質層までしっかりなじみます。ノズルが可動式なので、胸元から額までらくな姿勢で広範囲をケアできます。その場で確認できる、大型ミラー付。
仕様●スチーム発生時間:約 15 分●スチーム発生待ち時間:約 1 分付属品給水カップ、距離の目安ガイド質量(kg)約 1.4電源(V)AC 100 50 / 60 Hz消費電力(W)360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 165 × 170 × 170電源コード(m)約 1.5スチーム温度(℃)約 40 ( 吹出口より 約 25 cm の距離 )スチーム量(mL/min)約 7
フェイススチーマー ツインバードフェイススチーマーツインバード
9,098税込10,008
1個
5日以内出荷
イオン化された微細スチームが、肌の角質層までしっかり潤し、ダブルスチームが顔全体を包み込みます。ノズルが可動式なので、胸元から額まで広範囲をケアできます。
仕様●スチーム発生時間:約 15 分●スチーム発生待ち時間:約 1 分付属品給水カップ、距離の目安ガイド質量(kg)約 1.4電源(V)AC 100 50 / 60 Hz消費電力(W)360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 165 × 170 × 170電源コード(m)約 1.5スチーム温度(℃)約 40 ( 吹出口より 約 25 cm の距離 )スチーム量(mL/min)約 7
Multi Skin Cleaner マルチスキンクリーナー NIPLUXMulti Skin Cleaner マルチスキンクリーナーNIPLUX
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
水流と吸引の力で汚れを浮かせて落とす Multi Skin Cleaner。水流 × 吸引でこすらず、スッキリ。透明感のあるクリアな肌へ。新発想のスキンクリーナーで、自宅でサロン級のスペシャルケアを。
セット内容本体、分離型水タンク、一体型水タンク、スポンジフィルター×20、交換用ピン、シリコーンリング×2、丸型ヘッド、楕円型ヘッド、清掃用キャップ、掃除用ブラシ、USB充電コード、取扱説明書兼保証書消費電力(W)約8(充電時)本体質量(g)約275(ヘッド・水タンク装着状態)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×40×205バッテリー容量(mAh)1500定格電源DC5V 2A
ウォーターピーリング オムニ[家電]ウォーターピーリングオムニ[家電]
2,698税込2,968
1台
5日以内出荷
エステで人気のウォーターピーリングがお家でできる♪毎秒35kHzの超音波振動で毛穴の汚れや古い角質をオフ。透明感のあるなめらかな素肌へ導きます。おでこ・頬から小鼻のキワまで、お顔全体をまんべんなくケアしやすい緩やかなカーブのついたヘッド。クレンジングモード、スプラッシュモード、リフティングモードと用途や好みに合わせて選べる3モードを搭載。USB充電式で使いやすいコードレスです。
セット内容本体、USB-Cケーブル材質ABS樹脂、ステンレス質量(g)約70定格電圧DC5V1A周波数(kHz)超音波:24寸法(cm)約4.3×17.3×1.8充電時間90分充電方式Type-C
リフトレージュ遠赤外線ローラー・フェイス用 ベス工業リフトレージュ遠赤外線ローラー・フェイス用ベス工業
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
頬・フェイスラインに…エイジングエステ!お風呂で使えるながら美容!ローラー部分に遠赤外線を放射する天然鉱石を配合。挟んで引き揚げ。リフトアップ!いつでもどこでもながら美容。
材質ローラー/オレフィン系エラストマー、中具/AS樹脂、キャップ/ポリアセタール、ハンドル/ポリプロピレン質量(g)約83寸法(cm)約9.5×5×約23.1
Cellshウェーブフェイシャルローラー ニーズCellshウェーブフェイシャルローラーニーズ
2,489税込2,738
1個
7日以内出荷
ウェーブローラーの美しい軌跡がピンポイントに肌を押し流す。ウェーブ状のたる型ヘッドがお肌にフィット。
材質【ローラー素地部】ポリプロピレン樹脂、【ローラー側面部】ポリアセタール樹脂、【持ち手】ABS樹脂質量(g)約55寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約69×78×225、(折りたたみ時)34×56×183
Cellshウェーブほほあごローラー ニーズCellshウェーブほほあごローラーニーズ
2,989税込3,288
1個
4日以内出荷
ウェーブローラーの美しい軌跡がフェイスラインを挟み上げる。ウェーブ状のヘッドが肌に密着。
材質【ローラー素地部・アーム素地部】ポリプロピレン樹脂、【ローラー側面部】ポリアセタール樹脂、【持ち手】ABS樹脂寸法(mm)約奥行50×幅94×高さ39.5質量(g)約85
LEDスワロフスキー美顔器 SIVERS DIVA SIVERSLEDスワロフスキー美顔器 SIVERS DIVASIVERS
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
LEDスワロフスキー美顔器 SIVERS DIVA
用途セット内容:本体、ケース、充電用ケーブル、取扱説明書 兼 保証書 。サイズ(約):95x95x60mm 。重量(約):500g 。材質:PC、ABS、水晶石 。仕様:電源-リチウムバッテリー 3.7v 500mAhバッテリー容量(mAh)2500
TILLET W-GEAR イオン導入器 電気バリブラシ TILLETTILLET W-GEAR イオン導入器 電気バリブラシTILLET
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
TILLET W-GEAR ホワイト
用途サイズ(約):60x140x67mm 。重量(約):140g。材質:ABS樹脂 。仕様:電源-充電式リチウム電池7.4V/430mA/照射LED-可視光線:620~632nm/振動数-8,000回/分以上/充電時間(充電稼働時間)-約10時間(約5時間)/出力:5KHZ 。セット内容:充電用ACアダプター、USBケーブル、(100~220V対応)、フェイス用アタッチメント、取扱説明書ホワイトバッテリー容量(mAh)2500
TILLET W-GEAR イオン導入器 電気バリブラシ TILLETTILLET W-GEAR イオン導入器 電気バリブラシTILLET
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
TILLET W-GEAR ブラック
用途サイズ(約):60x140x67mm 。重量(約):140g。材質:ABS樹脂 。仕様:電源-充電式リチウム電池7.4V/430mA/照射LED-可視光線:620~632nm/振動数-8,000回/分以上/充電時間(充電稼働時間)-約10時間(約5時間)/出力:5KHZ 。セット内容:充電用ACアダプター、USBケーブル、(100~220V対応)、フェイス用アタッチメント、取扱説明書ブラックバッテリー容量(mAh)2500
TILLET I-UP イオン導入器 TILLETTILLET I-UP イオン導入器TILLET
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
TILLET I-UP ブラック
用途サイズ:H/167.4mm、W/44mm、Φ18 。重量:120g 。電源:単4アルカリ電池2本 。耐水性 : IPX4 (お風呂での使用は不可) 。材質 : 黄銅(プラチナメッキ加工)、アルミA6063TD、ポリアセタール 。付属品:専用ポーチ、取扱説明書ブラック
TILLET I-UP イオン導入器 TILLETTILLET I-UP イオン導入器TILLET
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
TILLET I-UP ホワイト
用途サイズ:H/167.4mm、W/44mm、Φ18 。重量:120g 。電源:単4アルカリ電池2本 。耐水性 : IPX4 (お風呂での使用は不可) 。材質 : 黄銅(プラチナメッキ加工)、アルミA6063TD、ポリアセタール 。付属品:専用ポーチ、取扱説明書ホワイト
かっさリフトプレート 水晶 コジットかっさリフトプレート 水晶コジット
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
岐阜土岐の窯で作った磁器製のかっさプレートで顔筋に沿ってフェイスリフト。 。かっさとは? 「かっさ」とは水牛の角や天然石のプレートを使って皮膚を擦るように刺激する、古来より中国に伝わる美容法のひとつです。冷んやりと滑りがよく、肌にフィット!。週1~2回、朝または夜の洗顔後、化粧水で肌を整えたあとに市販のマッサージクリームをなじませ、かっさリフトプレートで3つの曲線でマッサージします。お風呂上がりに行うのがおすすめ!です。エナジー水晶配合
材質磁器(水晶配合)水晶高さ(mm)10質量(g)50縦(mm)78横(mm)58
ビューティーフェイスケアクリーナー macros(マクロス)ビューティーフェイスケアクリーナーmacros(マクロス)
1,180税込1,298
1個
5日以内出荷
毎日ケアして輝く美肌に。手洗いでは落としきれない毛穴の汚れをしっかり落とす。部位や用途ごとに使い分ける5種のヘッドを付属。お肌の状態や使用する用途に合わせて回転速度を2段階に変えられます。
材質ABS、ステンレス鉄、シリコン、PBT質量(g)約75電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売)回転数約320回/分 ※無負荷時本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×45×135
EMS ブラシエアー WAVEWAVEEMS ブラシエアーWAVEWAVE
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
付属品充電コード、取扱説明書および保証書材質ABS、ステンレス、TPE質量(g)約138本体サイズ(mm)227×82×48充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)300定格電源DC5V/1A
毛穴クリーナー ピーナッツクラブ毛穴クリーナーピーナッツクラブ
2,390税込2,629
1本
4日以内出荷
気になる毛穴に滑らせるだけで、毛穴の黒ずみや角栓を吸引します。お好みで付け替えられる6種の多機能ヘッド付き。コードレスUSB充電式で電源がない場所でも使用でき便利。
質量(g)130電源USB充電式定格消費電力(W)5吸引圧(kPa)≦65寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)17.5×4.5×4.2充電時間(時間)2入力電圧5V1A
ライト電動フェイス&ボディシェーバー ピーナッツクラブライト電動フェイス&ボディシェーバーピーナッツクラブ
1,390税込1,529
1本
4日以内出荷
これ1本でいつでもどこでもツルスベ肌!簡単お手入れで肌の透明度がアップします。うぶ毛やムダ毛処理に腕や足にも使えます。
材質本体:ABS、刃:ステンレス質量(g)61電源単3乾電池×1(別売り)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)10.8×2.3×2.4
ソニック フェイシャルブラシ GESKEソニック フェイシャルブラシGESKE
5,000税込5,500
1個
8日以内出荷
GESKE(ゲスケ)はドイツ初のビューティックブランド。AI搭載アプリによるスキンスキャンでお肌の状態を分析し、あなたに最適な美容プランを提供します。表面で微振動洗顔+裏面で微振動フェイスケアの1台2役。こすらず優しく、正しい洗顔を。きめ細やかなシリコンブラシと微振動によって洗顔フォームの泡を優しく振動させることで、手洗顔よりも優しく丁寧に汚れをかきだすことができます。IPX7の防水仕様で水に濡れても壊れにくく、洗面所や浴室でも安心して使用できます。本体の水洗いも可能で清潔に保てます。
仕様最大充電電流:350mA付属品マグネット式USBケーブル、GESKE説明書材質ABS、シリコン寸法(mm)65×87×36(本体のみ)質量(g)約75(本体のみ)機能振動:14段階の強度バッテリーリチウムイオン3.7V充電電圧(V)5充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)380保管温度(℃)-5~60ケーブル長(cm)充電:100RoHS指令(10物質対応)対応
ソニック サーモ フェイシャルブラシ & フェイスリフター GESKEソニック サーモ フェイシャルブラシ & フェイスリフターGESKE
9,000税込9,900
1個
7日以内出荷
GESKE(ゲスケ)はドイツ初のビューティックブランド。AI搭載アプリによるスキンスキャンでお肌の状態を分析し、あなたに最適な美容プランを提供します。表面で微振動+温感の電動洗顔ブラシ、裏面で微振動+マイクロカレントによるエイジングケアの1台2役。きめ細やかなシリコンブラシと微振動によって洗顔フォームの泡を優しく振動させることで、手洗顔よりも優しく丁寧に汚れをかきだすことができます。ブラシの間に配置された13個のウォーミングパールで皮脂や汚れをなじませながら洗顔。裏側のマイクロカレント(微弱電流)で肌を優しく刺激し環境を整え、お顔を上向き印象に導くエイジングケアができます。IPX7の防水仕様で水に濡れても壊れにくく、洗面所や浴室でも安心して使用できます。本体の水洗いも可能で清潔に保てます。
仕様最大充電電流:440mA付属品マグネット式USBケーブル、GESKE説明書材質アルミ合金、黄銅、シリコン、ABS寸法(mm)64×120×42(本体のみ)質量(g)約133(本体のみ)機能振動:18段階の強度、加熱、MicroCurrent:5段階の強度バッテリーリチウムイオン3.7V充電電圧(V)5充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)1200保管温度(℃)-5~60ケーブル長(cm)充電:100RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロカレント スキンスクライバー & ブラックヘッドリムーバー GESKEマイクロカレント スキンスクライバー & ブラックヘッドリムーバーGESKE
8,500税込9,350
1個
7日以内出荷
GESKE(ゲスケ)はドイツ初のビューティックブランド。AI搭載アプリによるスキンスキャンでお肌の状態を分析し、あなたに最適な美容プランを提供します。1台で毛穴ケアからイオン導入、エイジングケアまで!多機能ウォーターピーリング美顔器。微振動でミスト状になった水とプラスイオンの力でイオン導入し毛穴汚れをケア。さらに温めながらのケアが可能。微振動とマイナスイオンの力でイオン導入し、化粧水などでうるおいケア。温感をプラスすることで温めながらケアできます。マイクロカレント(微弱電流)で、肌を刺激し環境を整え、お顔を上向き印象へ導くエイジングケアが期待できます。赤色LEDがすべてのモードで点灯するので、ピーリングや保湿、リフトケアしながら光ケアが可能。IPX5の防水仕様で水に濡れても壊れにくく、洗面所や浴室でも安心して使用できます。本体の水洗いも可能で清潔に保てます。※水中に沈めないようにしてください。
仕様最大充電電流:450mA付属品マグネット式USBケーブル、GESKE説明書材質PC、ステンレス鋼、シリコン、ABS、銅寸法(mm)44×155×32(本体のみ)質量(g)約111(本体のみ)機能振動:1強度、IONテクノロジー、MicroCurrent:1強度、LEDライトテクノロジー:1色バッテリーリチウムイオン3.7V充電電圧(V)5充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)700保管温度(℃)-5~60ケーブル長(cm)充電:100RoHS指令(10物質対応)対応

シェーバー/スキンケア用品』には他にこんなカテゴリがあります

美顔水特集
おすすめ人気ランキング
美顔器/フェイススチーマー