絞り込み
種類
  • 種類その他(4)
  • 種類エルボ(35)
  • 種類キャップ(8)
  • 種類クロス(16)
  • 種類ストリートエルボ(6)
  • 種類ソケット(19)
  • 種類チーズ(32)
  • 種類ニップル(11)
  • 種類フランジ(6)
  • 種類ブッシング(9)
  • 種類プラグ(6)
  • 種類ユニオン(10)
呼び径(B)
  • 1
  • 1/8(75)
  • 1/4(95)
  • 3/8(101)
  • 1/2(141)
  • 3/4(153)
  • 1-1/4(143)
  • 1-1/2(160)
  • 1-3/4(2)
  • 2(166)
  • 2-1/2(141)
  • 3(135)
  • 4(122)
  • 5(82)
  • 6(56)
  • 20(1)
呼び径(A)
  • 6(4)
  • 8(12)
  • 10(27)
  • 15(44)
  • 20(50)
  • 25(163)
  • 32(48)
  • 40(51)
  • 50(47)
  • 65(40)
  • 80(26)
  • 100(23)
  • 125(6)
  • 150(5)
材質
  • スチール(1)
  • 鋳鉄(137)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(94)
  • その他(1)
ブランド
  • モノタロウ(14)
  • リケン(51)
  • シーケー金属(32)
  • 桑名金属工業(25)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(22)
  • 吉年(19)
モノタロウ・リケン・シーケー金属・桑名金属工業・日本継手(旧:JFE継手)・吉年
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(109)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
163件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
エルボ
エルボ(35)
キャップ
キャップ(8)
クロス
クロス(16)
ソケット
ソケット(19)
チーズ
チーズ(32)
ニップル
ニップル(11)
ブッシング
ブッシング(9)
プラグ
プラグ(6)
フランジ
フランジ(6)
ユニオン
ユニオン(10)
  • エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(61件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(41件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ブッシング規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(53件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状チーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • 角ニップル 白 モノタロウ

    角ニップル 白

    モノタロウ(14件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    JIS B2301適合商品です。
    用途配管用材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ニップル規格JIS B2301ねじの種類テーパーネジ表面処理溶融亜鉛めっき
  • ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(36件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ソケット規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(41件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状プラグ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(24件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。付属品ガスケット材質可鍛鋳鉄形状ユニオン規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(23件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状径違いソケット規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年

    ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    吉年(41件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄形状ブッシングねじの種類PTネジ
  • エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年

    エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    吉年(20件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    材質可鍛鋳鉄形状エルボねじの種類PTネジ
  • ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(25件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ストリートエルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(22件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状径違いチーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(15件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状キャップ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(14件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状径違いエルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • 角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年

    角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    吉年(34件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄形状ニップル規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :1.0ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年

    プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    吉年(9件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄形状プラグ規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年

    ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    吉年(20件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄形状ユニオンねじの種類PTネジ
  • チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業

    チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    桑名金属工業(7件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状チーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
  • ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年

    ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    吉年(16件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄形状ソケット規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン

    六角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    リケン(4件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質可鍛鋳鉄形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年

    チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    吉年(23件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄形状チーズねじの種類PTネジ
  • 径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属

    径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    シーケー金属(4件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    形状径違いニップル規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業

    ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    桑名金属工業(6件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    形状ブッシング規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
  • 45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(7件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状45°エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • クロス 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    クロス 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状クロス規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年

    径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    吉年(23件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄形状径違いソケット規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ
  • プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業

    プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    桑名金属工業(7件のレビュー)
    278税込306
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状プラグ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
  • ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業

    ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    桑名金属工業(5件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様バンド付材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状ストリートエルボ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
  • エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業

    エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    桑名金属工業(11件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状エルボ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
  • 径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年

    径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    吉年(12件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    材質可鍛鋳鉄形状径違いニップル規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属

    エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    シーケー金属(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状エルボ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業

    径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    桑名金属工業(13件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いソケット規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
  • 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手)

    径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    日本継手(旧:JFE継手)(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ソケット種類ねじ込み継手
  • ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業

    ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    桑名金属工業(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ユニオン規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
  • 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業

    径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    桑名金属工業(2件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いチーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
  • 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業

    径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    桑名金属工業(3件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いエルボねじの種類PTネジ適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
  • ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業

    ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    桑名金属工業(6件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状ソケット規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
  • 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン

    径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    リケン
    399税込439
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄形状径違いソケット種類ねじ込み継手表面処理溶融亜鉛メッキ
  • エルボ可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン

    エルボ可鍛鋳鉄製管継手(白)

    リケン(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質可鍛鋳鉄形状エルボ種類ねじ込み継手規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油JIS規格JIS B 2301適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年

    径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    吉年(8件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄形状径違いエルボねじの種類PTネジ

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手』には他にこんなカテゴリがあります

白継手特集
おすすめ人気ランキング
白継手