絞り込み
種類
エルボ(6)
キャップ(1)
クロス(2)
ストリートエルボ(1)
ソケット(3)
チーズ(5)
ニップル(2)
ブッシング(2)
プラグ(2)
ユニオン(2)
呼び径(B)
- 1/8(11)
- 1/4(12)
- 3/8(14)
- 1/2(19)
- 3/4(20)
- 1(18)
- 1-1/4(18)
- 1-1/2(18)
- 2(18)
- 2-1/2(17)
- 3(15)
- 4(13)
- 5(9)
- 6(5)
呼び径(A)
- 6(11)
- 8(13)
- 10(14)
- 15(19)
- 20(20)
- 25(18)
- 32(18)
- 40(18)
- 50(17)
- 65(16)
- 80(14)
- 100(12)
- 125(8)
- 150(5)
材質
- スチール(1)
- 鋳鉄(26)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(22)
ブランド
- 吉年
- モノタロウ(15)
- エスコ(110)
- リケン(66)
- 藤井高圧(40)
- シーケー金属(37)
- 桑名金属工業(31)
- 日本継手(旧:JFE継手)(28)
- カクダイ(10)
- 東和高圧(7)
- ONK(オーエヌ工業)(5)
- TRUSCO(1)
- FSC藤原産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
RoHS10物質対応
「種類」から絞り込む

エルボ(6)

キャップ(1)

クロス(2)

ストリートエルボ(1)

ソケット(3)

チーズ(5)

ニップル(2)

ブッシング(2)

プラグ(2)

ユニオン(2)

角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
吉年(34件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から6日以内出荷材質可鍛鋳鉄形状ニップル規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :1.0ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
吉年(9件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から5日以内出荷材質可鍛鋳鉄形状プラグ規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
吉年(16件のレビュー)¥289~税込¥318~1個ほか当日出荷から4日以内出荷材質可鍛鋳鉄形状ソケット規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白)
吉年(12件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷材質可鍛鋳鉄形状径違いニップル規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
吉年(9件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から6日以内出荷材質可鍛鋳鉄形状ストリートエルボ規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
プラグ 鉄製管継手 (白)
吉年(5件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷材質鉄形状プラグ規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体水、油、空気、ガス最高使用温度(℃)静流水:120以下/空気、ガス、油:300以下適合管配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
吉年(12件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から5日以内出荷材質可鍛鋳鉄形状キャップ規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
特殊エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
吉年(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷材質可鍛鋳鉄形状エルボ最高使用圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応