絞り込み
ブランド
モノタロウ・エスコ・リケン・藤井高圧・シーケー金属・桑名金属工業・日本継手(旧:JFE継手)・吉年・カクダイ・RS PRO・東和高圧・ONK(オーエヌ工業)・TRUSCO・FSC藤原産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 白継手

394件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
  • ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)

    ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    日本継手(旧:JFE継手)
    379税込417
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ストリートエルボ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
  • サービスチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年

    サービスチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    吉年(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    形状チーズ最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類PTネジ
  • ネジ込み型クロス PT.CROSS 東和高圧

    ネジ込み型クロス PT.CROSS

    東和高圧
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
    用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼S25CスケジュールS/80
  • 横口エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属

    横口エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    シーケー金属
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状横口エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン

    プラグ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    リケン(3件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質可鍛鋳鉄形状プラグ種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン

    ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    リケン(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質可鍛鋳鉄形状ストリートエルボ種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油JIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジ 20K 継手 リケン

    フランジ 20K 継手

    リケン
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
    用途設備配管・消火配管形状フランジ表面処理溶融亜鉛めっきボルト穴数8寸法f(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Rc 3/4”xR 3/4” ストリート エルボ エスコ

    Rc 3/4”xR 3/4” ストリート エルボ

    エスコ
    780税込858
    1個
    5日以内出荷
    形状ストリートエルボエスコ品番EA469BC-206
  • クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)

    クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    日本継手(旧:JFE継手)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)使用流体給水以外の水、油、空気、ガス形状クロス種類ねじ込み継手規格JIS B 2301適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)

    45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    日本継手(旧:JFE継手)
    449税込494
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)使用流体給水以外の水、油、空気、ガス形状エルボ45°種類ねじ込み継手規格JIS B 2301適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)

    ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    日本継手(旧:JFE継手)(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)使用流体給水以外の水、油、空気、ガス形状ソケット種類ねじ込み継手規格JIS B 2301適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業

    クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    桑名金属工業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様バンド付材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状クロス規格JIS B2301ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
  • 鍛鋼製差込×ねじ込み式管継手 No.154 ソケット 藤井高圧

    鍛鋼製差込×ねじ込み式管継手 No.154 ソケット

    藤井高圧
    889税込978
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • R 3/4”  プラグ エスコ

    R 3/4” プラグ

    エスコ
    475税込523
    1個
    欠品中
    形状プラグエスコ品番EA469BJ-106
  • プレシールe白継手 チーズ シーケー金属

    プレシールe白継手 チーズ

    シーケー金属
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
    均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。 シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。 転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。 シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
    材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂形状チーズ種類ねじ込み継手ねじJIS B 0203管用テーパねじ適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)適合温度(℃)0~80
  • 三方径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年

    三方径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    吉年(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    形状三方径違いチーズ
  • 3/4インチx1/2インチ PT異径ソケット エスコ

    3/4インチx1/2インチ PT異径ソケット

    エスコ
    790税込869
    1個
    当日出荷
    形状ソケットエスコ品番EA469BB-1ねじサイズPT3/4×PT1/2
  • 鍛鋼製ねじ込み式管継手 白 丸ソケット 藤井高圧

    鍛鋼製ねじ込み式管継手 白 丸ソケット

    藤井高圧
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込み式管継手 白 沈みプラグ 藤井高圧

    ねじ込み式管継手 白 沈みプラグ

    藤井高圧
    169税込186
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.157R 異径オスメスソケット(逆ブッシング) 藤井高圧

    鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.157R 異径オスメスソケット(逆ブッシング)

    藤井高圧
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.123 六角キャップ 藤井高圧

    鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.123 六角キャップ

    藤井高圧
    539税込593
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.113 ブッシング 藤井高圧

    鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.113 ブッシング

    藤井高圧
    439税込483
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.116 ハーフカップリング 藤井高圧

    鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.116 ハーフカップリング

    藤井高圧
    719税込791
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NJX 径違いチー ONK(オーエヌ工業)

    NJX 径違いチー

    ONK(オーエヌ工業)
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。形状径違いチーRoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプニップル 20K 継手 リケン

    パイプニップル 20K 継手

    リケン
    889税込978
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    材質STPG・白管形状パイプニップル適合規格JIS B 2302準拠RoHS指令(10物質対応)対応
  • エルボ 20K ZD継(シール材付) リケン

    エルボ 20K ZD継(シール材付)

    リケン
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
    用途設備配管・消火配管形状エルボ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 白 サービスチーズ バンド付 桑名金属工業

    白 サービスチーズ バンド付

    桑名金属工業(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鋳鉄形状チーズJIS規格JIS B 2301
  • R 1/2”  プラグ エスコ

    R 1/2” プラグ

    エスコ
    375税込413
    1個
    当日出荷
    形状プラグエスコ品番EA469BJ-104
  • Rc 1/4”xR 3/8” ブッシング エスコ

    Rc 1/4”xR 3/8” ブッシング

    エスコ
    770税込847
    1個
    当日出荷
    形状ブッシングエスコ品番EA469BH-103B
  • Rc 1/4”xR 1/4” ストリート エルボ エスコ

    Rc 1/4”xR 1/4” ストリート エルボ

    エスコ
    860税込946
    1個
    当日出荷
    形状ストリートエルボエスコ品番EA469BC-202
  • プレシールe白継手 エルボ シーケー金属

    プレシールe白継手 エルボ

    シーケー金属
    229税込252
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。 シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。 転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。 シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
    材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂形状エルボ種類ねじ込み継手ねじJIS B 0203管用テーパねじ適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)適合温度(℃)0~80
  • ロックナット 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年

    ロックナット 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    吉年(3件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    形状ロックナット
  • 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン

    径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    リケン
    269税込296
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄形状径違いエルボ種類ねじ込み継手使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油
  • キャップ 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン

    キャップ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    リケン
    409税込450
    1個
    翌々日出荷
    材質可鍛鋳鉄形状キャップ種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油JIS規格JIS B 2301
  • ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン

    ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    リケン(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ノンアスベストタイプのガスケット
    材質可鍛鋳鉄形状ユニオン種類ねじ込み継手規格JIS B2301ねじの種類PTネジ使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油JIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン

    ソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    リケン
    259税込285
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質可鍛鋳鉄形状ソケット種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油JIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1インチ PTユニオン エスコ

    1インチ PTユニオン

    エスコ
    2,590税込2,849
    1個
    当日出荷
    形状ユニオンエスコ品番EA469BG-10
  • 2インチ PTソケット エスコ

    2インチ PTソケット

    エスコ
    1,940税込2,134
    1個
    当日出荷
    形状ソケットエスコ品番EA469B-20
  • 3/4インチPT エンドキャップ エスコ

    3/4インチPT エンドキャップ

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    形状キャップエスコ品番EA469BJ-6
  • 1・1/2インチPT エンドキャップ エスコ

    1・1/2インチPT エンドキャップ

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個
    翌日出荷
    形状キャップエスコ品番EA469BJ-15

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手』には他にこんなカテゴリがあります

白継手