絞り込み
種類
その他(2)
ニップル(2)
ブッシング(1)
呼び径(A)
- 6(5)
- 8(4)
呼び径(B)
- 1/8
- 1/4(10)
- 3/8(10)
- 1/2(38)
- 3/4(34)
- 1(34)
- 1-1/4(33)
- 1-1/2(33)
- 2(33)
- 2-1/2(28)
- 3(30)
- 4(29)
- 5(25)
- 6(22)
ねじの種類
- PF(管用平行)(1)
- PT(管用テーパ)(5)
材質
- スチール(1)
- ステンレス(1)
- 黄銅(真鍮)(3)
ブランド
- SK11(3)
- 東和高圧(2)
SK11・東和高圧
「種類」から絞り込む

その他(2)

ニップル(2)

ブッシング(1)

ニップルソケット 1M×2F
SK11¥649税込¥7141個当日出荷エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット呼び径(B)1/8×1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじRc(PT)1/4呼び径(A)6×8適合流体空気
ネジ込み型異径ニップル R・NI
東和高圧¥338税込¥3721個6日以内出荷接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼SS400形状異径ニップル最高使用圧力(MPa)21(ブッシングのみ:14)ねじの種類PTスケジュールS/80
ネジ込み型異径ニップル R・NI
東和高圧¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質ステンレス鋼SUS304形状異径ニップル最高使用圧力(MPa)21(ブッシングのみ:14)ねじの種類PTスケジュールS/80
ニップルソケット1M×1FF
SK11¥719税込¥7911個当日出荷エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット呼び径(B)1/8×1/8最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじG(PF)1/8呼び径(A)6×6適合流体空気
ブッシング 2M×1F
SK11¥439~税込¥483~1個当日出荷エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。用途エアー配管継手(異径ブッシング)。材質真鍮形状異径ブッシング呼び径(B)1/4×1/8最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/8呼び径(A)8×6適合流体空気