絞り込み
ブランド
呼び径(A)
ねじの種類
PF(管用平行)・PS(管用テーパ)・PT(管用テーパ)・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
767件中 561~600件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
  • IVL-PLZ-SF SCS13エルボ シールフィット継手 I-VALUE

    IVL-PLZ-SF SCS13エルボ シールフィット継手

    I-VALUE
    ¥779~税込¥857~
    1個
    翌々日出荷
    ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
    材質SCS13A
  • IVL-304NI-SF SUS304 丸ニップル シールフィット継手 I-VALUE

    IVL-304NI-SF SUS304 丸ニップル シールフィット継手

    I-VALUE
    ¥269~税込¥296~
    1個
    翌々日出荷
    ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
    材質SUS304
  • IVL-PP-SF SCS13プラグ【6A-20A:SUS304】 シールフィット継手 I-VALUE

    IVL-PP-SF SCS13プラグ【6A-20A:SUS304】 シールフィット継手

    I-VALUE
    ¥339~税込¥373~
    1個
    翌々日出荷
    ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
    材質SUS304
  • IVL-PRS-SF SCS13異径ソケット シールフィット継手 I-VALUE

    IVL-PRS-SF SCS13異径ソケット シールフィット継手

    I-VALUE
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    翌々日出荷
    ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
    材質SCS13A
  • IVL-PC-SF SCS13キャップ シールフィット継手 I-VALUE

    IVL-PC-SF SCS13キャップ シールフィット継手

    I-VALUE
    ¥579~税込¥637~
    1個
    翌々日出荷
    ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
    材質SCS13A
  • IVL-PX-SF SCS13クロス シールフィット継手 I-VALUE

    IVL-PX-SF SCS13クロス シールフィット継手

    I-VALUE
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    翌々日出荷
    ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
    材質SCS13A
  • IVL-PRL-SF SCS13異径エルボ シールフィット継手 I-VALUE

    IVL-PRL-SF SCS13異径エルボ シールフィット継手

    I-VALUE
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    翌々日出荷
    ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
    材質SCS13A
  • IVL-304S-SF SUS304 低圧 ネジ込み ストレートソケット シールフィット継手 I-VALUE

    IVL-304S-SF SUS304 低圧 ネジ込み ストレートソケット シールフィット継手

    I-VALUE
    ¥439~税込¥483~
    1個
    翌々日出荷
    ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
    材質SUS304
  • IVL-PU-SF SCS13ユニオン シールフィット継手 I-VALUE

    IVL-PU-SF SCS13ユニオン シールフィット継手

    I-VALUE
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    翌々日出荷
    ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
    材質SCS13A
  • SMRT型 ステンレス異径チーズ SUS316 オンダ製作所

    SMRT型 ステンレス異径チーズ SUS316

    オンダ製作所
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    ・テーパめねじ(Rcねじ)。・ねじサイズが異なる分岐配管に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)呼び径(B)Rc3/4×Rc3/8×Rc3/4寸法L1(mm)56寸法L2(mm)28呼び径(A)20×10×20最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • SMX型 ステンレス クロス SUS316 オンダ製作所

    SMX型 ステンレス クロス SUS316

    オンダ製作所
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ・テーパめねじ(Rcねじ)。・三方分岐配管に使用可能。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • SMUL型 ステンレスユニオンエルボ SUS316 オンダ製作所

    SMUL型 ステンレスユニオンエルボ SUS316

    オンダ製作所
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    5日以内出荷
    ・テーパめねじ(Rcねじ)。・ユニオンナットで取付け取外しが可能で、他方の管を回す必要なし。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.0(-20℃~220℃ 冷温水・蒸気)、1.3(-20℃~180℃ 油)
  • ニップル(ステンレス) TRUSCO

    ニップル(ステンレス)

    TRUSCO
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。トラスコ品番700-6532材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)24使用温度範囲-20~220℃呼び径(B)1/8呼び径(A)6最高許容圧力(MPa)常温1.0
  • 径違いソケット イチネンTASCO

    径違いソケット

    イチネンTASCO
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    翌々日出荷
    ※径違いソケットは専用の保温材とセット価格です。
    形状径違いソケット寸法(Φmm)19.05×15.88
  • TBC ステンレス ブッシング TBC(タブチ)

    TBC ステンレス ブッシング

    TBC(タブチ)
    ¥339税込¥373
    1個(1個)
    5日以内出荷
    トラスコ品番812-8009材質ステンレス(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)300以下の蒸気・空気・ガス・油寸法L(mm)18寸法H(mm)21呼び径(B)3/8×1/8JIS規格JIS G-5121呼び径(A)10×6最高許容圧力(MPa)1.0MPa適合流体水・油・ガス
  • TBC ステンレス ソケット TBC(タブチ)

    TBC ステンレス ソケット

    TBC(タブチ)
    ¥909~税込¥1,000~
    1個(1個)
    5日以内出荷
    材質ステンレス(SCS13A)形状ソケット使用温度範囲(℃)300以下の蒸気・空気・ガス・油JIS規格JIS G-4303最高許容圧力(MPa)1.0MPa適合流体水・油・ガス
  • TBC ステンレス キャップ TBC(タブチ)

    TBC ステンレス キャップ

    TBC(タブチ)
    ¥469税込¥516
    1個(1個)
    5日以内出荷
    トラスコ品番812-8017材質ステンレス(SCS13A)形状キャップ使用温度範囲(℃)300以下の蒸気・空気・ガス・油呼び径(B)1/2高さH(mm)20寸法D(mm)26呼び径(A)15最高許容圧力(MPa)1.0MPa適合流体水・油・ガス
  • 316L 六角ホースニップル 井筒製作所

    316L 六角ホースニップル

    井筒製作所
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS316L形状ニップルねじの種類PT
  • 水栓ソケット カクダイ

    水栓ソケット

    カクダイ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    材質SUS304、SCS13(SUS304相当)、EPDM形状ソケット
  • 内ネジアダプター カクダイ

    内ネジアダプター

    カクダイ
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    3日以内出荷
    材質SUS304、SCS13(SUS304相当)、EPDM形状アダプタ
  • 外ネジアダプター カクダイ

    外ネジアダプター

    カクダイ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    3日以内出荷
    材質SUS304、SCS13(SUS304相当)、EPDM形状アダプタ
  • 座付水栓エルボ カクダイ

    座付水栓エルボ

    カクダイ
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    3日以内出荷
    材質SCS13(SUS304相当)、EPDM形状エルボ
  • NJX ブッシュ ONK(オーエヌ工業)

    NJX ブッシュ

    ONK(オーエヌ工業)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    4日以内出荷
    用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。形状ブッシュRoHS指令(10物質対応)対応
  • NJX 絶縁ユニオン(H) ONK(オーエヌ工業)

    NJX 絶縁ユニオン(H)

    ONK(オーエヌ工業)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    4日以内出荷
    用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。形状絶縁ユニオン(H)
  • NJX 径違いサービスチー ONK(オーエヌ工業)

    NJX 径違いサービスチー

    ONK(オーエヌ工業)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    4日以内出荷
    用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。形状径違いサービスチーサイズ20Su×3/4B×1/2BRoHS指令(10物質対応)対応
  • NJX 絶縁ユニオン(S) ONK(オーエヌ工業)

    NJX 絶縁ユニオン(S)

    ONK(オーエヌ工業)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    4日以内出荷
    用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。形状絶縁ユニオン(S)
  • NJX 絶縁ユニオン(V) ONK(オーエヌ工業)

    NJX 絶縁ユニオン(V)

    ONK(オーエヌ工業)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    4日以内出荷
    用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。形状絶縁ユニオン(V)
  • ネジ込み型ボス PT BOSS 東和高圧

    ネジ込み型ボス PT BOSS

    東和高圧
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    6日以内出荷
    JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
    用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質ステンレス鋼SUS304スケジュールS/80
  • ネジ込み型ユニオン PT-U(O) 東和高圧

    ネジ込み型ユニオン PT-U(O)

    東和高圧
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    6日以内出荷
    JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
    用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質ステンレス鋼SUS304スケジュールS/80
  • ネジ込み型ブッシング Bu 東和高圧

    ネジ込み型ブッシング Bu

    東和高圧
    ¥838~税込¥922~
    1個
    6日以内出荷
    JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
    用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質ステンレス鋼SUS304スケジュールS/80
  • ネジ込み型ユニオン PT-U(O) 東和高圧

    ネジ込み型ユニオン PT-U(O)

    東和高圧
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    6日以内出荷
    接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
    用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼S25CスケジュールS/80
  • ネジ込み型ストエル STL 東和高圧

    ネジ込み型ストエル STL

    東和高圧
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    6日以内出荷
    接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
    用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼S25CスケジュールS/80
  • ネジ込み型ボス PT BOSS 東和高圧

    ネジ込み型ボス PT BOSS

    東和高圧
    ¥479~税込¥527~
    1個
    6日以内出荷
    接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
    用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼S25CスケジュールS/80
  • ネジ込み型ブッシング Bu 東和高圧

    ネジ込み型ブッシング Bu

    東和高圧
    ¥309~税込¥340~
    1個
    6日以内出荷
    接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
    用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼SS400スケジュールS/80
  • ネジ込み型ストエル STL 東和高圧

    ネジ込み型ストエル STL

    東和高圧
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1個
    6日以内出荷
    JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
    用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質ステンレス鋼SUS304スケジュールS/80
  • ネジ込み型同径ブッシング E・D・Bu 東和高圧

    ネジ込み型同径ブッシング E・D・Bu

    東和高圧
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    6日以内出荷
    JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
    用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質ステンレス鋼SUS304スケジュールS/80
  • ネジ込み型6角キャップ PT6cap 東和高圧

    ネジ込み型6角キャップ PT6cap

    東和高圧
    ¥739~税込¥813~
    1個
    6日以内出荷
    接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
    用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼SS400スケジュールS/80
  • 差し込み熔接型丸キャップ SW cap 東和高圧

    差し込み熔接型丸キャップ SW cap

    東和高圧
    ¥479~税込¥527~
    1個
    6日以内出荷
    JIS G3454の圧力配管用、JIS G3455の高圧配管用、JIS G3456の高温配管用の炭素鋼鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
    用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。材質炭素鋼S25CスケジュールS/80
  • 差し込み熔接型ユニオン SW-U(O) 東和高圧

    差し込み熔接型ユニオン SW-U(O)

    東和高圧
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    6日以内出荷
    JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
    用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。材質ステンレス鋼SUS304スケジュールS/80
  • 差し込み熔接型ユニオン SW-U(O) 東和高圧

    差し込み熔接型ユニオン SW-U(O)

    東和高圧
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    6日以内出荷
    JIS G3454の圧力配管用、JIS G3455の高圧配管用、JIS G3456の高温配管用の炭素鋼鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
    用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。材質炭素鋼S25CスケジュールS/80
ステンレス製ねじ込み継手