絞り込み
種類
ブランド
- モノタロウ(13)
- I-VALUE(20)
- KITZ(キッツ)(30)
- MIEテクノ(12)
- ONK(オーエヌ工業)(27)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(49)
- TBC(タブチ)(15)
- TRUSCO(14)
- アイグネップ(14)
- イノック(48)
- エスコ(31)
- オンダ製作所(47)
- カクダイ(15)
- シーケー金属(14)
- ナゴヤ(19)
- フジトク(21)
- リケン(30)
- 井筒製作所(254)
- 吉年(39)
- 東和高圧(18)
- ブランドをもっと見る
呼び径(B)
- 1/8(219)
- 1/4(258)
- 3/8(268)
- 1/2(316)
- 3/4(311)
- 1(293)
- 1-1/4(220)
- 1-1/2(227)
- 2(221)
- 2-1/2(111)
- 3(103)
- 4(90)
- 5(8)
- 6(8)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(2)
呼び径(A)
「種類」から絞り込む

304 四角P PF
井筒製作所¥1,688~税込¥1,857~1個6日以内出荷SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
304 四角P NPT
井筒製作所¥2,498~税込¥2,748~1個6日以内出荷SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
304 厚口ソケット PF
井筒製作所¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から6日以内出荷SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304流体水・空気・油・溶液
304 六角ホースジョイント(メス型)
井筒製作所¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷袋ナット、ホース、ニップルと3パーツに分解できメンテナンス性に非常に優れた製品です。食品や薬品関係等を扱う工場等に適し、衛生面での効果を発揮します。材質SUS304長さ(mm)78流体水・空気・油・溶液使用圧力(MPa)1(常温)ホース長さ(m)30ホース径(Φmm)12.7
304 六角ホースジョイント(オス型)
井筒製作所¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷袋ナット、ホース、ニップルと3パーツに分解できメンテナンス性に非常に優れた製品です。食品や薬品関係等を扱う工場等に適し、衛生面での効果を発揮します。材質SUS304長さ(mm)78流体水・空気・油・溶液使用圧力(MPa)1(常温)ホース長さ(m)30ホース径(Φmm)12.7
304 六角P 左ネジ
井筒製作所¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から6日以内出荷SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
304 六角P PF
井筒製作所¥24,980~税込¥27,478~1個6日以内出荷SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
304 メス型 六角ホースニップル
井筒製作所¥15,980~税込¥17,578~1個6日以内出荷SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304流体水・空気・油・溶液使用圧力(MPa)1(常温)
304 メスオスソケット PT*PT
井筒製作所¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷から6日以内出荷SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
304 メスオスソケット PT×NPT
井筒製作所¥69,980税込¥76,9781個6日以内出荷SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304長さ(mm)81流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当平径(mm)95(八角)
304 メスオスソケット NPT×PT
井筒製作所¥69,980税込¥76,9781個6日以内出荷SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304長さ(mm)81形状メスオスソケット流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当平径(mm)95(八角)
304 メスオスS(C型) PT×PF
井筒製作所¥59,980税込¥65,9781個6日以内出荷メスオスソケットC型(PT×PF)は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304長さ(mm)80流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当平径(mm)95(八角)
304 ブッシング PTXMネジ
井筒製作所¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304長さ(mm)18平径(mm)14
304 ドットソケット90°型
井筒製作所¥6,398税込¥7,0381個6日以内出荷ドットソケット90°型は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304長さ(mm)25平径(mm)12
304 ドットソケット45°型
井筒製作所¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷ドットソケット45°型は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304長さ(mm)25平径(mm)12
304 ソケット PT×PF
井筒製作所¥19,980~税込¥21,978~1個6日以内出荷変換ソケットは、SUS304材料を使用しております。管用平行ねじと管用テーパーねじとの継手としての役割を果たします。材質SUS304流体水・空気・油・溶液
ステンレス プラグ
TBC(タブチ)¥799税込¥8791個当日出荷用途水・油・ガス用。トラスコ品番812-8047材質ステンレス(SCS13A)寸法L(mm)21寸法H(mm)26JIS規格JIS G-5121
ステンレス製四角プラグ RoHS指令相当品
アソー¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。材質SUS304形状四角プラグねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
止め栓シール工具
HASCO¥219,800税込¥241,7801個当日出荷シーリングプラグΦ6、Φ8、Φ10用の専用取り付け工具セット品です。トラスコ品番452-5544材質外ゴマ:ステンレス、内ゴマ:真鍮使用温度範囲(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ねじ込み式管継手 ハーフソケット(ストレート)
イノック¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷材質304(SUS 304 TP)形状ハーフソケット(ストレート)種類ステンレス製ねじ込み式管継手寸法L(mm)50寸法D(mm)121RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径d1Rp4
ステンレス製ねじ込み式管継手 キャップ
イノック¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷材質304(SUS 304 または SCS 13A)形状キャップ質量(kg)1.52種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220寸法L(mm)48最高使用圧力(MPa)常温2.0寸法D(mm)129使用流体水・油・ガス用取付ねじ(d1)Rc4RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ねじ込み式管継手 四角プラグ
イノック¥7,598税込¥8,3581個5日以内出荷材質304(SUS 304 または SCS 13A)形状四角プラグ質量(kg)1.259種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220寸法L(mm)60寸法H(mm)20最高使用圧力(MPa)常温2.0寸法W(mm)58使用流体水・油・ガスRoHS指令(10物質対応)対応ねじ径d1R4
S4P 304 四角P PT 高圧タイプ
井筒製作所¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
S4P チタン 四角P PT
井筒製作所¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から5日以内出荷材質チタンTB340流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
S4PN 316L 四角P NPT
井筒製作所¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷材質SUS316L流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
SPN 316L 沈みP NPT
井筒製作所¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質SUS316L流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応