絞り込み
種類
その他(1)
ニップル(1)
ねじ径
- PT1/8(1)
- PT1/4(1)
- R1/8(1)
- R1/4(1)
- Rc1/8(1)
- Rc1/4(1)
材質
- 黄銅(真鍮)(9)
使用流体
- 水(7)
- 油(7)
- 空気(8)
最高使用圧力(MPa)
- 1
- 1.5(17)
- 1.75(4)
- 3.5(6)
- 6.9(54)
- 14(6)
ブランド
- 日機(7)
- エスコ(2)
- SK11(1)
日機・エスコ・SK11
「種類」から絞り込む

その他(1)

ニップル(1)

黄銅製プラグ
日機¥2,198~税込¥2,418~1袋(10個)5日以内出荷燃料、水、石油およびガス、冷凍および油圧システムにおける低圧配管用途または配管接続に適しています。材質黄銅最高使用圧力(MPa)1使用流体水、空気、油
黄銅製ブッシング
日機¥3,198~税込¥3,518~1袋(10個)5日以内出荷燃料、水、石油およびガス、冷凍および油圧システムにおける低圧配管用途または配管接続に適しています。材質黄銅最高使用圧力(MPa)1使用流体水、空気、油
黄銅製ニップル
日機¥2,698~税込¥2,968~1袋(10個)5日以内出荷燃料、水、石油およびガス、冷凍および油圧システムにおける低圧配管用途または配管接続に適しています。材質黄銅最高使用圧力(MPa)1使用流体水、空気、油
黄銅製ストリートエルボ
日機¥7,498~税込¥8,248~1袋(10個)5日以内出荷燃料、水、石油およびガス、冷凍および油圧システムにおける低圧配管用途または配管接続に適しています。材質黄銅最高使用圧力(MPa)1使用流体水、空気、油
黄銅製アダプター
日機¥3,198~税込¥3,518~1袋(10個)5日以内出荷燃料、水、石油およびガス、冷凍および油圧システムにおける低圧配管用途または配管接続に適しています。材質黄銅最高使用圧力(MPa)1使用流体水、空気、油
黄銅製おねじエルボ
日機¥6,298~税込¥6,928~1袋(10個)5日以内出荷燃料、水、石油およびガス、冷凍および油圧システムにおける低圧配管用途または配管接続に適しています。材質黄銅最高使用圧力(MPa)1使用流体水、空気、油
黄銅製ブッシング
日機¥7,298税込¥8,0281袋(10個)4日以内出荷燃料、水、石油およびガス、冷凍および油圧システムにおける低圧配管用途または配管接続に適しています。トラスコ品番709-1951材質黄銅全長(mm)21六角対辺(mm)21最高使用圧力(MPa)1使用流体水、空気、油接続口径D11/2接続口径D21/4
Lソケット N65
SK11¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷プロユースに使いやすく高品質な商品です。安全スリーブにより不意の脱落を回避します。ホースのねじれを解消します。ワンタッチ脱着で作業効率がアップします。用途エアーカプラ。形状エアーカプラ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気外径(mm)10内径(mm)6.5~7.0





![中間ニップルソケット[R×Rc] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48150779-231025-02.jpg)