絞り込み
種類
その他(1)
ソケット(2)
ねじ径
- NPT3/8
- NPT1/4(3)
- NPT1/2(3)
- NPT3/4(3)
- NPT1(3)
- PF1/2(4)
- PF3/4(4)
- PT1/8(37)
- PT1/4(37)
- PT3/8(31)
- PT1/2(31)
- PT3/4(19)
- PT1(9)
- R1/8(7)
- R1/4(14)
- R3/8(13)
- R1/2(5)
- Rc1/8(10)
- Rc1/4(10)
- Rc3/8(8)
- ねじ径をもっと見る
材質
- 黄銅(真鍮)(3)
最高使用圧力(MPa)
- 6.9(3)
使用温度範囲(℃)
- -50~150(3)
ブランド
- アソー(3)
アソー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「種類」から絞り込む

ソケット(2)

その他(1)

NPT×PT 変換ブッシング C3604 RoHS指令相当品
アソー(2件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷配管と配管を接続する黄銅製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)。材質黄銅(カドミレス材)形状ネジ継手使用温度範囲(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】
アソー(1件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷から4日以内出荷PTネジとNPTネジの変換する内・外ソケットとなります。材質C3604BD形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応