絞り込み
種類
プラグ(1)
ねじ径
- R1/4(1)
- R3/8(1)
- R1/2(1)
- R3/4(1)
- R1(1)
- R1-1/4(1)
材質
- 黄銅(真鍮)(4)
使用流体
- 水(4)
- 油(4)
- 空気(4)
最高使用圧力(MPa)
- 1.75(4)
使用温度範囲(℃)
- -20~120(4)
-20~120
ブランド
- オンダ製作所
- モノタロウ(13)
- アソー(51)
- SK11(18)
- シンコー[継手](18)
- TRUSCO(13)
- 日機(7)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(6)
- エスコ(2)
- 東和高圧(2)
- CKD(1)
- 栗田製作所(1)
- FSC藤原産業(1)
特価
「種類」から絞り込む

プラグ(1)

プラグ
オンダ製作所¥189~税込¥208~1個当日出荷から4日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。配管を塞ぎます。材質黄銅形状プラグ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
配管アダプター テーパおねじ×平行めねじ
オンダ製作所¥899~税込¥989~1個4日以内出荷から5日以内出荷テーパおねじ、平行めねじ(R1/2×Rp1/2)。 床立上げ用の継手です。 OS-178M-Sは、日本水道協会認証登録品。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
配管アダプター テーパめねじ×平行めねじ
オンダ製作所¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷から5日以内出荷テーパめねじ、平行めねじ(Rc1/2×Rp1/2) 床立上げ用の継手です。 OS-179M-Sは、日本水道協会認証登録品。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
配管アダプター Φ15.88×平行めねじ
オンダ製作所¥869~税込¥956~1個5日以内出荷Φ15.88、平行めねじ(銅管Φ15.88×Rp1/2)。床立上げ用の継手です。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75