絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- セキスイ(132)
- エスコ(43)
- 東栄管機(38)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(28)
- Aron(アロン化成)(16)
- アサヒAV(11)
- 前澤化成工業(6)
- エスロン(5)
- ONK(オーエヌ工業)(3)
- HSバルブ(3)
- ショウエイ(3)
- I-VALUE(3)
- ミヤコ(1)
モノタロウ・セキスイ・エスコ・東栄管機・クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)・Aron(アロン化成)・アサヒAV・前澤化成工業・エスロン・ONK(オーエヌ工業)・HSバルブ・ショウエイ・I-VALUE・ミヤコ
「種類」から絞り込む

排水特殊継手 取付チーズ TTS
前澤化成工業¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷排水器具増設時に既設管(VU100)からVU75を分岐させるのに便利です。95mmホルソーにて穿孔、高粘度遅乾性接着剤をご使用ください。用途屋外排水用形状チーズ型番70995アズワン品番64-5112-50
エスロン TS継手径違いチーズ40×25
セキスイ¥529税込¥5821個3日以内出荷トラスコ品番850-6595材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、JIS K 6743形状チーズJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手水栓エルボ20
セキスイ¥269税込¥2961個当日出荷耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番850-6365材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、ネジ部分:樹脂形状エルボ寸法H(mm)51寸法D(mm)33寸法H1(mm)36最高使用温度(℃)40
エスロン HI-TS継手径違いチーズ75×25
セキスイ¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷トラスコ品番850-6336材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状チーズJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手径違いソケット40×30
セキスイ¥459税込¥5051個3日以内出荷トラスコ品番850-6297材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状ソケットJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手異径ソケット16×13
セキスイ¥119税込¥1311個当日出荷トラスコ品番850-6289材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状ソケット質量(g)24JIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手バルブソケット25
セキスイ¥169税込¥1861個当日出荷トラスコ品番850-6359材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743、ネジ部分は樹脂製です。形状ソケットJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手バルブソケット13
セキスイ¥99税込¥1091個当日出荷トラスコ品番850-6356材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743、ネジ部分は樹脂製です。形状ソケット質量(g)16JIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手S(ソケット)75A
セキスイ¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷トラスコ品番850-6299材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状ソケットJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手 キャップ 25
セキスイ¥159税込¥1751個3日以内出荷トラスコ品番850-6279材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状キャップJIS規格JIS K 6743
IVL-TS*WL TSインサート 水栓エルボ
I-VALUE¥669~税込¥736~1個翌々日出荷黄銅インサート付水栓エルボ。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーめねじに準じます。材質(本体)PVC材質(インサート)黄銅
IVL-TS*VS TSインサート バルブソケット
I-VALUE¥619~税込¥681~1個翌々日出荷黄銅インサート付バルブソケット。内径が大きく管端防食コアに干渉しないので、スムーズな施工が可能です。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーおねじに準じます。材質(本体)PVC材質(インサート)黄銅
透明 DV エルボ 透明
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥159税込¥1751個3日以内出荷差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管用。特に接着施工管理を重視する現場。トラスコ品番850-5823材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~60
水道用エスロンTS継ぎ手16Aエルボ
エスロン¥88税込¥971個当日出荷トラスコ品番254-3524材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法H(mm)43寸法D(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応
二重管継手エンドキャップ グレー
東栄管機¥3,198~税込¥3,518~1個5日以内出荷一体成型なので従来の組み合わせ品よりコンパクトに配管が可能です。内管・外管のストッパー位置が同じなので、パイプの長さ合わせが不要です。内管は受口・外管は差し口設計で接着作業が容易です。外管に透明パイプを使用する事で、目視にて液漏れが早期に発見出来ます。(屋外使用の場合はグレー品をご使用下さい。)二重構造により直接内管に衝撃が加わらないので破損防止になります。用途有害物質の流出を防止。結露防止。材質PVC形状キャップ色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
二重管継手エンドキャップ 透明
東栄管機¥3,598~税込¥3,958~1個5日以内出荷一体成型なので従来の組み合わせ品よりコンパクトに配管が可能です。内管・外管のストッパー位置が同じなので、パイプの長さ合わせが不要です。内管は受口・外管は差し口設計で接着作業が容易です。外管に透明パイプを使用する事で、目視にて液漏れが早期に発見出来ます。(屋外使用の場合はグレー品をご使用下さい。)二重構造により直接内管に衝撃が加わらないので破損防止になります。用途有害物質の流出を防止。結露防止。材質PVC形状キャップ色透明RoHS指令(10物質対応)対応
ウォールミストセット用丸型ヘッド
東栄管機¥559税込¥6151個当日出荷塩ビ樹脂のみで製品化したミストなので、安価で施工が簡単です。(VPパイプ13用) 打ち水効果で猛暑、熱中症対策に最適です。 屋外環境において暑さを和らげ、ひと時の涼感を演出します。用途屋外→熱中症対策 エアコンの室外機→省エネ対策 農業→作物への散水、ビニルハウス内の高温対策 畜産→畜舎の高温対策材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状丸型ヘッド色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ウォールミストセット用エンドキャップ
東栄管機¥349税込¥3841個当日出荷塩ビ樹脂のみで製品化したミストなので、安価で施工が簡単です。(VPパイプ13用) 打ち水効果で猛暑、熱中症対策に最適です。 屋外環境において暑さを和らげ、ひと時の涼感を演出します。用途屋外→熱中症対策 エアコンの室外機→省エネ対策 農業→作物への散水、ビニルハウス内の高温対策 畜産→畜舎の高温対策材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エンドキャップ色ホワイトホース寸法(内径×外径)(mm)13×18RoHS指令(10物質対応)対応
TS継手 TSKウォールミスト ヒラガタヘッド
東栄管機¥299税込¥3291個当日出荷仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7609材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)7寸法l(mm)20.35使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)28.94RoHS指令(10物質対応)対応
透明TS メタル給水栓エルボ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥969~税込¥1,066~1個7日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格接続ねじ種類Rp
エスロン TS継手径違いソケット75×65
セキスイ¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷トラスコ品番850-6568材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS 21形状ソケットJIS規格JIS K 6743
エスロン TS継手径違いソケット16×13
セキスイ¥89税込¥981個3日以内出荷トラスコ品番850-6553材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、JIS K 6743形状ソケットJIS規格JIS K 6743