絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- セキスイ(132)
- エスコ(43)
- 東栄管機(38)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(28)
- Aron(アロン化成)(16)
- アサヒAV(11)
- 前澤化成工業(6)
- エスロン(5)
- ONK(オーエヌ工業)(3)
- HSバルブ(3)
- ショウエイ(3)
- I-VALUE(3)
- ミヤコ(1)
モノタロウ・セキスイ・エスコ・東栄管機・クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)・Aron(アロン化成)・アサヒAV・前澤化成工業・エスロン・ONK(オーエヌ工業)・HSバルブ・ショウエイ・I-VALUE・ミヤコ
「種類」から絞り込む

透明TS メタルバルブソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格接続ねじ種類R
VP製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A
ショウエイ¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質VPねじ口径20A
TS継手 TSKウォールミスト ヒラガタ
東栄管機(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7613材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)65使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)24寸法H1(mm)42寸法h(mm)51.3RoHS指令(10物質対応)対応
TS継手 TSKウォールミスト ヘッドキャップ
東栄管機¥219税込¥2411個当日出荷仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7610材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ヘッドキャップ質量(g)7寸法l(mm)20.35使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)28.94RoHS指令(10物質対応)対応
透明TS メタル給水栓ソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥839~税込¥923~1個当日出荷から6日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格接続ねじ種類Rp
透明TS 異径チーズ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥219~税込¥241~1個当日出荷から7日以内出荷差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格メーカー規格
ウォールミストセット
東栄管機¥12,980税込¥14,2781セット6日以内出荷塩ビ樹脂のみで製品化したミストなので、安価で施工が簡単です。(VPパイプ13用) 打ち水効果で猛暑、熱中症対策に最適です。 屋外環境において暑さを和らげ、ひと時の涼感を演出します。 ノズルのヘッドが取り外せますので、メンテナンスが容易です。用途屋外→熱中症対策 エアコンの室外機→省エネ対策 農業→作物への散水、ビニルハウス内の高温対策 畜産→畜舎の高温対策仕様噴霧流量(1ヶあたり):9L/h材質ウォールミスト部品:PVC、ホース:PVC(耐圧・防藻)、ホースコネクタ:PP、結束バンド:PP長さ(mm)VP13:570色ホワイトホース寸法(内径×外径)(mm)15×20ホース長さ(m)約2.5水圧0.2~0.5MPaRoHS指令(10物質対応)対応
TS継手 TSKウォールミスト マルガタヘッド
東栄管機¥379税込¥4171個当日出荷仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7611材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)8寸法l(mm)26使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)28.94RoHS指令(10物質対応)対応
エスロン HI-TS継手バルブソケット50
セキスイ¥559税込¥6151個当日出荷トラスコ品番850-6361材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743、ネジ部分は樹脂製です。形状ソケット質量(g)168JIS規格JIS K 6743
エスロン TS継手
エスロン¥119税込¥1311個当日出荷内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。給水配管に使用できます。接着接合のため施工がスピーディーに行えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニルパイプ)専用継手。その他JISB0203 準許材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー材質(ねじ部)樹脂
エスロン TS継手
エスロン¥72~税込¥79~1個当日出荷内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。給水配管に使用できます。接着接合のため施工がスピーディーに行えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニルパイプ)専用継手。セット内容ネジ部は樹脂製です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー
ウォールミストセット用丸型可動散水ノズル
東栄管機¥1,898税込¥2,0881個当日出荷塩ビ樹脂のみで製品化したミストなので、安価で施工が簡単です。(VPパイプ13用) 打ち水効果で猛暑、熱中症対策に最適です。 屋外環境において暑さを和らげ、ひと時の涼感を演出します。 ノズルのヘッドが取り外せますので、メンテナンスが容易です。用途屋外→熱中症対策 エアコンの室外機→省エネ対策 農業→作物への散水、ビニルハウス内の高温対策 畜産→畜舎の高温対策仕様噴霧範囲:直径0.5~1.5m(円形)、噴霧流量:9L/h/個(推奨圧力:0.3MPa)材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状丸型色ホワイトサイズ13使用圧力(MPa)0.2~0.5本体質量(g)65流体温度(℃)常温寸法(縦×横×高さ)(mm)約30×60×50RoHS指令(10物質対応)対応
U-PVCユニオン継手 VP240(TS式)
HSバルブ¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から6日以内出荷ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる。軽量コンパクト。高い止水性能が得られる形状ユニオン接手材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98(常温)使用温度(℃)常温接続方式TS式材質(シート)EPDM
TS継手 キャップ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥929税込¥1,0221個当日出荷耐食性、耐薬品性に優れた継手です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。トラスコ品番850-6537材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)JIS規格JIS K6743
TSメタル給水栓エルボ TS-MWL
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥699~税込¥769~1個当日出荷から7日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状90°エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6743JIS規格JIS K6743接続ねじ種類Rp
エスロン TS継手径違いチーズ50×16
セキスイ¥779税込¥8571個翌々日出荷トラスコ品番850-6603材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、JIS K 6743形状チーズJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手バルブソケット40
セキスイ¥369税込¥4061個当日出荷トラスコ品番850-6360材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743、ネジ部分は樹脂製です。形状ソケットJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手バルブソケット20
セキスイ¥119税込¥1311個当日出荷トラスコ品番850-6358材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743、ネジ部分は樹脂製です。形状ソケットJIS規格JIS K 6743
IVL-TS*WS TSインサート 水栓ソケット
I-VALUE¥629~税込¥692~1個翌々日出荷黄銅インサート付水栓エルボ。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーめねじに準じます。材質(本体)PVC材質(インサート)黄銅
給水用塩ビTS継手水栓ソケット
東栄管機¥43税込¥471個当日出荷普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。トラスコ品番825-3020材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケット寸法D1(mm)30寸法D2(mm)34.5呼び径(A)25RoHS指令(10物質対応)対応
ウォールミストセット用塩ビ単管
東栄管機¥999税込¥1,0991個4日以内出荷塩ビ樹脂のみで製品化したミストなので、安価で施工が簡単です。(VPパイプ13用) 打ち水効果で猛暑、熱中症対策に最適です。 屋外環境において暑さを和らげ、ひと時の涼感を演出します。用途屋外→熱中症対策 エアコンの室外機→省エネ対策 農業→作物への散水、ビニルハウス内の高温対策 畜産→畜舎の高温対策材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)570形状単管色ホワイトホース寸法(内径×外径)(mm)13×18RoHS指令(10物質対応)対応