絞り込み
ねじの種類
ブランド
モノタロウ・東栄管機・セキスイ・前澤化成工業・クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)・Aron(アロン化成)・カクダイ・エスロン
「種類」から絞り込む

DVバルブ用ソケット
(4件のレビュー)¥71~税込¥78~1個当日出荷排水金具や鋼管、鋼管継手と塩ビ管の接続に使用できます。用途排水通気設備用材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプDV山数ネジ部/11(25.4mm)につき使用流体排水用
DV継手インクリーザー
東栄管機(2件のレビュー)¥51~税込¥56~1個当日出荷から4日以内出荷排水無圧配管用継手です。用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザータイプDV使用温度範囲(℃)0~40
透明 DV 90°エルボ
セキスイ(1件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボ90°色透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739使用流体排水JIS規格JIS K 6739
DV90°エルボ
Aron(アロン化成)(15件のレビュー)¥59~税込¥65~1個当日出荷から14日以内出荷形状エルボ90°タイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)
DVバルブ用ソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格山数ネジ部/11(25.4mmにつき)使用流体排水用接続ねじ種類R
DV継手持出しソケット
東栄管機(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷片側がVPパイプの内側に入るのでコンパクトに配管出来ます。切断されたVPパイプの配管に使用出来ます。排水無圧配管用継手です。用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプDV寸法l'(mm)20
DV継手90°片受片差しエルボ
東栄管機(1件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷片側がVPパイプの内側に入るのでコンパクトに配管出来ます。排水無圧配管用継手です。用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボタイプDV
透明 DV 45°エルボ
セキスイ(2件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷から3日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボ色透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739
DV継手バルブソケット
東栄管機(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から4日以内出荷片側がテーパーオスネジになった継手です。排水無圧配管用継手です。用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状バルブソケットタイプDV接続ねじ種類R
DV90°大曲りチーズ
Aron(アロン化成)(4件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から6日以内出荷形状チーズタイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
DV継手 排水バルブエルボ
前澤化成工業(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷排水金具や鋼管、鋼管継手と塩ビ管の接続に使用します。仕様排水金具・鋼管・鋼管継手などと塩ビ管をつなぎたいとき形状エルボタイプDV接続ねじ種類管用テーパねじ
透明 DV インクリーザ(異径ソケット)
セキスイ¥139~税込¥153~1個当日出荷から3日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニル管形状インクリーザー色透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739使用流体排水JIS規格JIS K 6739
DV継手 ネジ式水閘 クサリ式
東栄管機(13件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷田んぼの水の引き込み口に取り付ける継手です。 フタが無くならないようクサリが付いています。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)タイプDV使用温度範囲(℃)0~45
DV継手 やりとりソケット 排水用硬質塩化ビニル管継手
セキスイ(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケット色グレータイプDV使用温度範囲(℃)45未満使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下使用流体排水最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
チーズ 大曲り DV 90°
(2件のレビュー)¥121税込¥1331個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニル寸法L1(mm)74寸法L2(mm)45寸法L3(mm)74寸法Z1(mm)52寸法Z2(mm)23寸法Z3(mm)52
DV透明継手 ソケット
東栄管機(1件のレビュー)¥98~税込¥108~1個当日出荷から4日以内出荷クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケット色透明ブルータイプDV規格JIS K6739規格品RoHS指令(10物質対応)対応
DVカラー継手90°エルボ
東栄管機¥219~税込¥241~1個当日出荷建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ90°色ホワイトタイプDV種類塩ビ管用継手規格JISK6739