絞り込み
エコロジープロダクト

ワールドダクター(ケーブル間隔保持具)
ネグロス電工¥479~税込¥527~1箱(10個)ほか3日以内出荷から16日以内出荷ケーブルどうしの接触を防ぎ、一定の間隔を保持できます。 ハロゲンフリー仕様です。材質66ナイロン適合バンド幅(mm)6以下
デーワンブロック(ブロック用ゴムベース)
ネグロス電工¥129税込¥1421個当日出荷ブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 片面に粘着テープ付きですので、ブロック底面へ離型紙を剥がして簡単に貼り付けができます。適合MKB□、MKBH□NMKBA1材質クロロプレンゴム色黒板厚(mm)3
デーワンブロック(デーワンブロック用プルボックス固定金具)
ネグロス電工¥599税込¥6591個16日以内出荷デーワンブロックに使用して、プルボックスの設置固定が容易に行えます。 プルボックスから電線管をストレートに配管できます。 配管位置に合わせ、プルボックスの上下レベル調整もできます。適合MKB□07MKB□10MKB□13表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ六角M8×20:ステンレス鋼製
デーワンブロック(デーワンブロック用機器設置部材)
ネグロス電工¥499税込¥5491個当日出荷デーワンブロックを設置架台として、各種機器の取り付けが可能です。 エアコン室外機等の据付けをデーワンブロックに行う際に使用してください。適合MKB□表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ全ねじボルト・ナット類:ステンレス鋼製
デーワンブロック(基礎ブロック用ゴムベース)
ネグロス電工¥479~税込¥527~1個翌々日出荷から4日以内出荷基礎ブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 基礎ブロックがずれない様に凹状になっています。材質エチレンプロピレンゴム色黒
配管支持架台 ステンレス
ネグロス電工¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷壁面への横引き施工の場合、金具側面の切り起こしによって、配管支持金具が外れにくい構造となっています。 。アンカーボルトの附属品(座金・ナット)にて、二重落下防止対策を施しています。 。NAS3350及び3354に準じた試験に適合しているゆるみ止めナットを使用しています。用途アンカーボルトは、附属のものを使用してください。外れ、落下の恐れがあります。適合支持金具:S-DC16~S-DC75DC70 S-DC16DS~S-DC75DC70DS深さ(mm)適合コンクリート部穿孔:40表面処理ステンレス鋼
中空壁用丸形鋼製スリーブ
ネグロス電工¥7,998~税込¥8,798~1箱(10組)4日以内出荷先行施工・後施工のどちらでも使えます。 スリーブ部分が半割になっているので後施工も簡単です。用途電気空調関連用部材材質溶融亜鉛めっき鋼板板厚(mm)0.4
配管支持架台(道路壁面用)
ネグロス電工¥879~税込¥967~1個4日以内出荷壁面への横引き施工の場合、金具側面の切り起こしによって、配管支持金具が外れにくい構造となっています。 二重落下防止の対策が施されたボルト・ナットを使用しています。 NAS3350及び3354に準じた試験に適合しているゆるみ止めナットを使用しています。用途トンネル・壁面用配線部材 落下防止対策品 支持課題適合ドリル径(mm)12.5クリップダクター:S-DC16~S-DC75DC70穿孔深さ(mm)コンクリート部:40
ワールドダクター
ネグロス電工¥8,398税込¥9,2381本16日以内出荷ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。 ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。材質ステンレス鋼質量(kg)3.31タイプD2寸法L(mm)2000寸法t(mm)1.5
ダクターチャンネル架台用基礎ブロック(ゴムベース付き)
ネグロス電工¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にご使用ください。 配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。 附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。 水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。適合ダクターチャンネル/D2タイプ材質ブロック部:モルタル ※L金具、ボルト・ナットはステンレス鋼製質量(kg)約3.1
ダクターチャンネル支持金具(下段増設用)
ネグロス電工¥899税込¥9891個16日以内出荷既設のダクターチャンネルの下方に、吊りボルトを下げる支持金具です。適合ダクター/D2タイプ材質電気亜鉛めっきクロメート処理適合吊りボルトW1/2
デーワンブロック用ゴムベース
ネグロス電工¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 デーワンブロックがずれない様に凹状になっています。 デーワンブロックを直列に並べて使う場合にもご使用できます。材質エチレンプロピレンゴム色黒
架台用基礎ブロック(凍害対策品)
ネグロス電工¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷ブロック下部には、四方に墨出位置決め用切り欠きを設けてあります。 持ち運びがしやすいように、側面両側に凹部を設けてあります。 吸水性が無く凍結融解しないので凍害対策に最適です。用途寒冷地に最適な各種架台の基礎として使用頂けるブロックです。材質(ブロック部)レジンコンクリート質量(kg)約17深さ(mm)(インサート)25適合ボルト径M10
配管架台システム(D3仕様)短尺チャンネル 上段専用
ネグロス電工¥1,998~税込¥2,198~1本16日以内出荷短尺チャンネルを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。種別溶融亜鉛めっき仕上げ板厚(mm)1.6
デーワンブロック(デーワンブロック用プルボックス固定金具)
ネグロス電工¥659税込¥7251個4日以内出荷デーワンブロックに使用して、プルボックスの設置固定が容易に行えます。 プルボックスから電線管をストレートに配管できます。 配管位置に合わせ、プルボックスの上下レベル調整もできます。適合MKB□10MKB□13表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ