「種類」から絞り込む
142L電磁弁付真空ポンプエスコ翌日出荷
電源AC100V到達真空度25ミクロン仕様低騒音、ローオイルミスト設計で環境にも優しい真空ポンプ質量(kg)10.8サイズ134(W)×320(D)×232(H)mmモーター375W回転数2800rpm(50Hz)、3400rpm(60Hz)接続口UNF7/16-20(1/4”フレア)
42L電磁弁付真空ポンプエスコ翌日出荷
到達真空度25ミクロン仕様小型・軽量で排気量35/42L(分)を実現質量(kg)5.5電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])1430/1820(50/60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)35/42寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×240×200モーター(W)180接続口UNF7/16-20(1/4”フレア)
流し元灯コイズミ税込¥8,798¥7,998
ブラケットコイズミ税込¥5,718~¥5,198~