絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 0.2(1)
- 0.3(1)
- 0.4(3)
- 0.6(3)
- 0.7(2)
- 0.8(3)
- 1(12)
- 1.2(11)
- 1.3(17)
- 1.4(10)
- 1.5(10)
- 1.6(7)
- 1.8(8)
- 2(5)
- 2.5(6)
- 3(2)
パターン開き(mm)
- 120(3)
- 155(3)
- 160(3)
- 170(3)
- 175(3)
- 180(3)
- 185(3)
- 190(5)
- 210(3)
- 220(6)
- 230(3)
- 260(3)
- 265(3)
- 270(4)
- 275(3)
- 280(11)
- 290(5)
- 300(5)
- 310(3)
- 400(6)
- パターン開き(mm)をもっと見る
空気使用量(L/min)
- 50(4)
- 75(5)
- 85(3)
- 145(2)
- 150(2)
- 170(4)
- 180(2)
- 195(2)
- 200(6)
- 210(2)
- 220(2)
- 225(2)
- 230(5)
- 240(2)
- 260(2)
- 270(7)
- 280(4)
- 340(3)
- 360(5)
- 370(3)
- 空気使用量(L/min)をもっと見る
塗料噴出量(mL/min)
- 80(3)
- 110(4)
- 120(2)
- 130(3)
- 140(3)
- 150(5)
- 155(4)
- 160(3)
- 170(2)
- 175(2)
- 190(3)
- 200(6)
- 210(2)
- 240(3)
- 250(3)
- 320(2)
- 350(3)
- 440(2)
- 500(2)
- 510(2)
- 塗料噴出量(mL/min)をもっと見る
ブランド
- アネスト岩田
- モノタロウ(8)
- 近畿製作所(39)
- 恵宏製作所(36)
- 明治機械製作所(36)
- デビルビス(17)
- TRUSCO(14)
- 精和産業(13)
- エスコ(12)
- SAGOLA(10)
- RS PRO(7)
- AIRREX(アネスト岩田)(7)
- WTB(6)
- SK11(6)
- SATA(5)
- FINIXA(4)
- BeHAUS(3)
- WURTH(ウルト)(3)
- SHOW UP(3)
- H&H(2)
- ブランドをもっと見る
特価
本日8月25日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
小形スプレーガン WIDER1(重力式)
アネスト岩田¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。質量(g)290吹付空気圧力(MPa)0.24吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
大形スプレーガン WIDER2(吸上式)
アネスト岩田¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。質量(g)375吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)250塗料供給方式吸上式取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4
低圧スプレーガン 重力式
アネスト岩田(8件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷高塗着効率・低飛散のため、塗料使用量の削減が可能です。 塗料ミストの飛散や跳ね返りが少ないので、塗装環境の改善に役立ちます。用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用。空気使用量(L/min)50仕様重力式材質(本体)アルミダイカスト質量(g)220所要圧縮機(kw)0.2~0.75霧化能力高微粒取付口(カップ・エア)G1/4材質(接続部)ステンレス
小形スプレーガン WIDER1(吸上式)
アネスト岩田¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。質量(g)290吹付空気圧力(MPa)0.24吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
小形スプレーガン WIDER1(圧送式)
アネスト岩田¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。質量(g)290吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式微粒化高微粒適合空気キャップ形式E2P取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
自動車補修専用スプレーガン 重力式
アネスト岩田(4件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1丁当日出荷軽量・コンパクトなボディー設計です。 フラット&ワイドパターンです。用途自動車補修用。空気使用量(L/min)70仕様重力式材質(本体)アルミダイカスト塗料噴出量(mL/min)85所要圧縮機(kw)0.4霧化能力高微粒取付口(カップ・エア)G1/4材質(接続部)ステンレス
自動車補修専用スプレーガン KIWAMI(重力式)
アネスト岩田¥23,980~税込¥26,378~1丁当日出荷現在主流となっている環境対応型塗料(低溶剤1液ベースコート、ハイソリッドクリヤーなど)や、高難度塗色(カラークリヤー、マットクリヤーなど)に特化させたシリーズ。塗料特性を最大限に発揮させ高品質な塗面を形成するために、最適な「フラット&ワイドパタン」による「ウェットコート」の実現。用途自動車補修用。所要圧縮機(kw)1.5~2.2
小形スプレーガン W-61シリーズ (重力式)
アネスト岩田(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷重力式汎用小形スプレーガンです。 若手からベテランまで愛され続けるベストセラー品です。用途プラスチック、車両、金属、木工塗装 液体塗布質量(g)420吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
大形スプレーガン WIDER2(重力式)
アネスト岩田¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。質量(g)375吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)250塗料供給方式重力式取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4
小形スプレーガン W-71シリーズ (重力式)
アネスト岩田(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷重力式汎用小形スプレーガンです。 永年ご愛顧頂いているベーシックモデルです。用途プラスチック、車両、金属、木工塗装 液体塗布質量(g)450吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式適合塗料容器PC-4S、PC-5、PCG-6P-2、PC-51、PC-61、PC-150S-2LF、PC-400S-2LF、PC-250S-2LF取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
中形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.5
アネスト岩田¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷ロングセラーの中形スプレーガンです。用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用仕様吸上式材質本体:アルミダイカスト、接液部:真鍮質量(g)550霧化方式汎用ノズル径(Φmm)1.5エアー取込口G1/4カップ取付口G3/8
水性塗料対応小形スプレーガン kiwami RT aqua
アネスト岩田(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781丁欠品中KIWAMl-1シリーズに水性塗料専用の「KIWAMl-1-18B14」RTaqua(アクア)が新たにラインナップに加わりました。これまでKIWAMl-1サイドカップでは難しかった水性塗料を専用B14"aqua"キャップにより微粒化を維持したままの1.8mmの大口径ノズルにより塗料噴出量を60%向上(KIWAMl-1-14B8対比)させました。塗りムラ低減と塗料使用量削減を実現。基本塗装条件を手元圧力0.15MPa、吹付距離150mmにしたことにより塗着効率を飛躍的に向上させ、さらに、235mmの大パターンフラット形状にすることで、塗りムラの大幅な軽減を図りました。圧力変化に左右されにくいパターン形状。ボカシ時の低い手元圧力条件においても、フラットパターン形状を維持しやすく設計しました。センターカップでは塗装しづらい場所にスプレーガンを反転させて使用できるサイドカップの利点により、ロッカーパネルなどの低くスプレーガンが入りづらい補修箇所の塗装に最適です。用途自動車補修専用スプレーガン、水性塗料対応、水性ベースコート接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4パタン開き(mm)235吹付空気圧力(MPa)0.15吹付距離(mm)150ノズル口径(Φmm)1.8空気使用量(L/min)180質量(g)290形式空気キャップ:KIWAMI1-B14塗料噴出量(mL/min)175塗料供給方式重力式
小型スプレーガン HVLP WIDER1L (重力式)
アネスト岩田¥31,980税込¥35,1781台当日出荷から4日以内出荷種別自動車補修、金属、木工、樹脂塗装質量(g)290吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式塗料粘度20秒/NK-2微粒化高微粒適合空気キャップ形式WIDER1L-2-J2キャップ形式WIDER1L-2-J2取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4ニップル塗料G1/4、空気G1/4
中形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ2.5
アネスト岩田¥23,980税込¥26,3781個欠品中若手からベテランまで愛され続けたベストセラー用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布仕様重力式トラスコ品番805-2361質量(g)550エアー取付口G1/4ノズル径(Φmm)【汎用ハンドガン】2.5カップ取付口G3/8塗料取付口G3/8
中形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ2.0
アネスト岩田(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個欠品中用途プラスチック塗装 車両塗装 金属塗装 木工塗装 液体塗布塗料ノズル口径(Φ)2.0mm質量(g)550塗料噴出量(mL/min)390吹付空気圧力(MPa)0.34吹付距離(mm)250塗料供給方式重力
高粘度スプレーガン HW-2003 加圧コンテナセット
アネスト岩田¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷汎用スプレーガンでは塗布が難しい粘度の液剤を塗布することができます。パタン幅・空気量を調整でき、厚膜を作る塗布向きです。 加圧コンテナとスプレーガンを直結することで簡易圧送式として使用でき、スペースやコストを抑えることが可能です。 人間工学に基づいたデザインを採用し、高いグリップ性と軽量化を実現しました。 設計の見直しにより、メンテナンスがさらに容易になりました。 新開発したパタン調節装置により、直感的に調整がしやすくなりました。 空気弁シートの設計を見直すことで、操作の安定性を向上させました。 HW2マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。用途高粘度スプレーガン、一般的な塗料に比べ高粘度な特殊液剤(100mPa・s以下)塗布、ゲルコート、多彩模様塗装、厚膜塗布ノズル口径(Φmm)2空気使用量(L/min)270パタン開き(mm)300-400セット内容スプレーガン、加圧コンテナ(PC-19B)吹付空気圧力(MPa)0.29タイプ圧送式備考加圧コンテナセット仕様霧化:内部
高粘度スプレーガン HW-2001 加圧コンテナセット
アネスト岩田¥42,980~税込¥47,278~1セット3日以内出荷から4日以内出荷汎用スプレーガンでは塗布が難しい粘度の液剤を塗布することができます。一定量での塗布ができ、建築外装・内装、ゲルコート、多彩模様塗布向きです。 加圧コンテナとスプレーガンを直結することで簡易圧送式として使用でき、スペースやコストを抑えることが可能です。 人間工学に基づいたデザインを採用し、高いグリップ性と軽量化を実現しました。 設計の見直しにより、メンテナンスがさらに容易になりました。 新開発したパタン調節装置により、直感的に調整がしやすくなりました。 空気弁シートの設計を見直すことで、操作の安定性を向上させました。 HW2マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。用途高粘度スプレーガン、一般的な塗料に比べ高粘度な特殊液剤(100mPa・s以下)塗布、ゲルコート、多彩模様塗装、厚膜塗布空気使用量(L/min)25Wキャップ:170 10Wキャップ:100パタン開き(mm)25Wキャップ:250-400 10Wキャップ:100-250セット内容スプレーガン、加圧コンテナ(PC-19B)吹付空気圧力(MPa)0.29タイプ圧送式備考加圧コンテナセット仕様霧化:内部
センターカップガン WIDER4
アネスト岩田¥28,980税込¥31,8781丁当日出荷機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 鉄骨のサビ止めに最適。 木工・家具の中塗り、1000センチポイズ以下の接着剤にも。用途鉄骨、木工・家具、接着剤質量(g)365空気使用量(L/min)360パターン開き(mm)380塗料噴出量(mL/min)555吹付空気圧力(MPa)0.29ノズル口径(Φmm)2.5吹付距離(mm)250塗料供給方式重力適合空気キャップ形式WIDER4-W1ノズル形状ストレートニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
小形スプレーガン(重力式) ノズル口径 Φ1.3
アネスト岩田¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷従来より5gの軽量化を実現。各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。メンテナンスのしやすい設計。キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。用途自動車補修、木工/家具、金属、プラスチック質量(g)290空気使用量(L/min)210塗料噴出量(mL/min)155取付ねじ径(B)塗料ニップル/空気ニップル:G1/4吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200塗料ノズル径(Φmm)1.3塗料供給方式重力パタン開き(mm)205微粒化高微粒適合空気キャップ形式H4従来機形式W-101-134G
小形スプレーガン(吸上式) ノズル口径 Φ1.3
アネスト岩田¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷従来より5gの軽量化を実現。各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。メンテナンスのしやすい設計。キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。用途自動車補修、木工/家具、金属、プラスチック質量(g)290空気使用量(L/min)210塗料噴出量(mL/min)140取付ねじ径(B)塗料ニップル/空気ニップル:G1/4吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200塗料ノズル径(Φmm)1.3塗料供給方式吸上パタン開き(mm)180微粒化高微粒適合空気キャップ形式H4従来機形式W-101-134S
大形スプレーガン WIDER2(圧送式)
アネスト岩田¥24,980税込¥27,4781丁当日出荷従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。用途大物部品/車両、ライン塗装ノズル口径(Φmm)1.2空気使用量(L/min)500パタン開き(mm)400質量(g)375塗料噴出量(mL/min)500吹付空気圧力(MPa)0.29所要圧縮機(kw)2.2~3.7吹付距離(mm)250塗料供給方式圧送式微粒化高微粒適合空気キャップ形式G2P従来機形式W-200-122P取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4アズワン品番64-4998-38
小形汎用スプレーガン
アネスト岩田¥23,980税込¥26,3781丁当日出荷機能性を重視したエルゴノミクスデザインです。モデルチェンジにより容易なメンテナンスが可能になりました。リニアに反応するパターン調整装置、個体差の少ない空気弁シートセットを実現しました。吸上式としても、圧送式としてもご使用いただけるkiwamiシリーズのスプレーガンです。大容量の吸上式コンテナが使用可能なため、広い範囲の塗装作業効率をアップすることができます。また、供給ポンプなどから塗料ホースを繋ぐことで圧送式としても使用可能です。仕様霧化段階:高微粒トラスコ品番257-9905材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス空気使用量(L/min)230パターン開き(mm)275塗料噴出量(mL/min)160~180吹付空気圧力(MPa)0.2所要圧縮機(kw)1.5~2.2吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送・吸上エアー取付口G1/4ノズル径(Φmm)1.4カップ取付口G1/4
接着剤用小形スプレーガン
アネスト岩田¥33,980税込¥37,3781丁当日出荷接液部はステンレス製です。エルゴノミクスデザインを採用し、軽量化しました。粘度により吸上式でも使用可能です。メンテナンス性の向上を図りました。パタン調節装置を、急激な変化からリニアな変化となるようにしました。空気弁シートの設計を見直し、個体差を極限まで減らし、安定性を向上させました。COG1マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。用途接着剤塗布用。仕様霧化段階:汎用材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス空気使用量(L/min)395吹付空気圧力(MPa)0.29所要圧縮機(kw)3.7塗料供給方式圧送式エアー取付口G1/4カップ取付口G3/8
小形センターカップスプレーガン
アネスト岩田¥23,980税込¥26,3781丁当日出荷から5日以内出荷W-300の誕生から20年。待望のフルモデルチェンジを行いました。新たに”WIDER3”に生まれ変わり機能性とデザインを一新し、これまで以上に使いやすく、そして洗練されたデザインになりました。 ハンドリング性能の向上。”機能性を重視したエルゴノミクスデザイン”を取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させる形状を採用し、重心位置を手元側に移動させました。 容易なメンテナンスが可能に。キャップのネジピッチを変更し着脱が従来の約半分で行えます。また、ニードル弁の後方に溝を設け着脱を容易にしました。 個体によるバラツキ が少ない安定した塗装が可能に。空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく、ねじ込み位置によるバラツキを軽減しました。 パタン開きが直感的に操作しやすく。パタン調整装置の開度とパタン幅をリニアに追従する設計にしました。 洗浄性と耐食性は継承。本体は引き続きトワイライトクロムメッキを採用しました。用途自動車補修専用塗料供給方式重力式ノズル形状ストレート吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)200質量(g)315ニップルG1/4メス(塗料)、G1/4オス(空気)
高粘度スプレーガン HW-2003
アネスト岩田¥23,980税込¥26,3781丁当日出荷汎用スプレーガンでは塗布が難しい粘度の液剤を塗布することができます。パタン幅・空気量を調整でき、厚膜を作る塗布向きです。 加圧コンテナとスプレーガンを直結することで簡易圧送式として使用でき、スペースやコストを抑えることが可能です。 人間工学に基づいたデザインを採用し、高いグリップ性と軽量化を実現しました。 設計の見直しにより、メンテナンスがさらに容易になりました。 新開発したパタン調節装置により、直感的に調整がしやすくなりました。 空気弁シートの設計を見直すことで、操作の安定性を向上させました。 HW2マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。用途高粘度スプレーガン、一般的な塗料に比べ高粘度な特殊液剤(100mPa・s以下)塗布、ゲルコート、多彩模様塗装、厚膜塗布仕様圧送式空気使用量(L/min)270吹付空気圧力(MPa)0.29ノズル口径(Φmm)2パタン開き(mm)300-400
小形スプレーガン
アネスト岩田¥19,980税込¥21,9781台当日出荷若手からベテランまで愛され続けるベストセラー品です。用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用。仕様吸上式材質(本体)アルミダイカスト質量(g)420霧化能力汎用取付口(カップ・エア)G1/4材質(接続部)真鍮、ステンレス
接着剤用スプレーガン(ハンドガン・吸上式)
アネスト岩田¥49,980税込¥54,9781丁当日出荷ますます普及が進む水性接着剤に対応するため、ニードル弁をより耐食性の高い材質にアップグレードしました。空気弁シートの設計を見直し、個体差を極限まで減らし、安定性を向上させました。人間工学に基づいたデザインを採用し軽量化しました。用途自動車内装、木工、断熱材の貼り付けに。トラスコ品番382-8658最高使用圧力(MPa)0.7空気使用量(L/min)410パターン開き(mm)270塗料噴出量(mL/min)110吹付空気圧力(MPa)0.29ノズル口径(Φmm)1.8所要圧縮機(kw)5.5塗料供給方式吸上式エアー取付口G1/4カップ取付口G3/8
離型剤用スプレーガン
アネスト岩田¥21,980税込¥24,1781個当日出荷離型剤塗布において、ワイドパタンで広い範囲に塗布でき、作業効率向上に貢献できるハンドスプレーガンです。ノズル口径(Φmm)0.7空気使用量(L/min)195パターン開き(mm)280適合空気キャップ形式E2P吹付空気圧力(MPa)0.2塗料噴出量(mL/min)200霧化方式高微粒接続口径空気:G1/4、塗料:G1/4塗料供給方式圧送式質量(g)315
食液用スプレーガン FOG1 重力式
アネスト岩田¥39,980~税込¥43,978~1丁ほか当日出荷製造食品に直接触れることなく、非接触で食液を塗布することが可能な食液専用スプレーガンです。 食品衛生法に準拠し、企業コンプライアンスやSDGsを推進されるお客様、食品製造にかかわるすべての方々に、安心・安全にご使用頂けます。 人間工学に基づいたデザインを採用。メンテナンス性の向上を図りました。 外観に平滑性を持たせることで洗浄性を高めました。 食品衛生法に準拠するよう専用設計部品を採用。接液部の材質をステンレス化。 使用潤滑剤に米国NSF規格H1グリスを採用しています。 パタン調整装置を、急激な変化からリニアな変化となるようにしました。 空気弁シートの設計を見直し、個体差を極限まで減らし、安定性を向上させました。 分解時に必要な専用スパナを付属しています。用途離型油・バター・醤油・タマゴ・糖液・タレ・ソースなど食液の塗布に、製パン・製菓・米飯用食油塗布にノズル口径(Φmm)1.5空気使用量(L/min)255供給方式重力式吹付空気圧力(MPa)0.25噴出量(mL/min)310接続ねじG1/4(空気/食液)仕様手動
高粘度スプレーガン HW-2001
アネスト岩田¥34,980~税込¥38,478~1丁当日出荷から3日以内出荷汎用スプレーガンでは塗布が難しい粘度の液剤を塗布することができます。一定量での塗布ができ、建築外装・内装、ゲルコート、多彩模様塗布向きです。 加圧コンテナとスプレーガンを直結することで簡易圧送式として使用でき、スペースやコストを抑えることが可能です。 人間工学に基づいたデザインを採用し、高いグリップ性と軽量化を実現しました。 設計の見直しにより、メンテナンスがさらに容易になりました。 新開発したパタン調節装置により、直感的に調整がしやすくなりました。 空気弁シートの設計を見直すことで、操作の安定性を向上させました。 HW2マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。用途高粘度スプレーガン、一般的な塗料に比べ高粘度な特殊液剤(100mPa・s以下)塗布、ゲルコート、多彩模様塗装、厚膜塗布仕様圧送式空気使用量(L/min)25Wキャップ:170、10Wキャップ:100吹付空気圧力(MPa)0.29パタン開き(mm)25Wキャップ:250~400 10Wキャップ:100~250
中形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ2.0
アネスト岩田¥23,980税込¥26,3781個当日出荷ロングセラーの中形スプレーガンです。用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用仕様吸上式材質本体:アルミダイカスト、接液部:真鍮質量(g)550霧化方式汎用ノズル径(Φmm)2エアー取込口G1/4カップ取付口G3/8
中形スプレーガン 圧送式 ノズル口径 Φ1.2
アネスト岩田¥25,980税込¥28,5781個欠品中ロングセラーの中形スプレーガンです。 若手からベテランまで愛され続けたベストセラー品です。用途自動車(金属)、木工、家具、プラスチック塗装用空気使用量(L/min)430パターン開き(mm)480仕様圧送式トラスコ品番756-2551材質本体:アルミダイカスト、接液部:真鍮質量(g)550所要圧縮機(kw)2.2~3.7ホース取付口G3/8霧化方式汎用ノズル径(Φmm)1.2エアー取込口G1/4
離型剤塗布用ハンドガン ノズル口径Φ0.6
アネスト岩田¥39,980税込¥43,9781台当日出荷鮮やかなブルーのボディです。小型で軽量です。流体をグリップ下部から入れることでハンドリングを向上させました。用途離型剤塗布用。離型剤ノズル口径(Φmm)0.6空気使用量(L/min)50パターン開き(mm)150トラスコ品番419-4683材質本体:アルミ、ノズル:ステンレス(SUS303)、ニードル:ステンレス(SUS303)質量(g)230供給方式圧送式所要圧縮機(kw)-霧化能力高微粒取付口Φ6×4mmチューブ用
食液用ハンドスプレーガン
アネスト岩田¥39,980税込¥43,9781丁当日出荷FOG2マーキングを施し、他のスプレーガンと差別化を図りました。本商品は、食品衛生法に準拠しております。各部専用設計の部品を採用し、洗浄性も高めた仕様です。また、米国NSF規格H1グリスを採用しています。法令遵守・企業理念に基き、ご使用いただきたい商品です。用途食品(食液)塗布用。材質接液部 :材質をステンレス化ねじ径G1/4(空気)、G3/8(液材)
自動車補修専用スプレーガン(重力式)
アネスト岩田¥28,980税込¥31,8781台当日出荷昨今高粘度化が進んでいるハイソリッドクリヤーに対して、特化した性能となっています。 細かな肌も作りやすく、広いパタンにより塗り重ね回数を少なくすることができ、作業効率を飛躍的に高くすることができます。 高粘度に対応できるΦ1.6mm口径です。 大吐出量でありながら高微粒化を実現しました。 従来より低い手元空気圧力設定による高塗着効率となっています。 大パタン、フラットでワイドです。用途自動車補修用トラスコ品番228-5288材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス質量(g)290空気使用量(L/min)220パターン開き(mm)275塗料噴出量(mL/min)155吹付空気圧力(MPa)0.18ノズル口径(Φmm)1.6所要圧縮機(kw)1.5~2.2吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式エアー取付口G1/4霧化方式高微粒カップ取付口G1/4
自動車補修専用スプレーガン Kiwami4
アネスト岩田¥39,980税込¥43,9781丁当日出荷から4日以内出荷機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 薄膜フラットパタンを可能にしているので、溶剤/水性問わず高難易度塗色のムラの改善やクリヤー塗装時の垂れや溜まりを軽減。用途自動車補修専用ノズル形状Vスリット塗料供給方式重力吹付空気圧力(MPa)0.18空気使用量(L/min)390吹付距離(mm)200ニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4適合空気キャップ形式KIWAMI4-WB2質量(g)355
センターカップガン WIDER4
アネスト岩田¥28,980税込¥31,8781丁当日出荷機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 金属の上塗りに最適。 また、大型バス・トラックの中塗り・上塗り、木工・家具の上塗り、200センチポイズ以下の接着剤にも。用途金属、大型バス・トラック、木工・家具、接着剤質量(g)365空気使用量(L/min)290パターン開き(mm)280塗料噴出量(mL/min)320吹付空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.8吹付距離(mm)250塗料供給方式重力適合空気キャップ形式WIDER4-N2ノズル形状ストレートニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
センターカップガン WIDER4
アネスト岩田¥24,980税込¥27,4781丁3日以内出荷機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 金属やプラスチック(小物)の上塗りに最適。 また、自動車、ライン塗装の補修・タッチアップにも。用途金属、プラスチック(小物)、自動車、ライン塗装質量(g)365空気使用量(L/min)280パターン開き(mm)230塗料噴出量(mL/min)140吹付空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.2吹付距離(mm)250塗料供給方式重力適合空気キャップ形式WIDER4-J2ノズル形状ストレートニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4