絞り込み
材質
- アルミ(2)
- ステンレスすべて(31)
- SUS304(11)
- SUS430(11)
- 鉄すべて(160)
- SGHC(66)
- SPFH(1)
- SPHC(8)
- SS400(7)
- ZAM(13)
- スーパーダイマ(R)(9)
- 亜鉛めっき鋼板(22)
ブランド
- タナカ(44)
- 八幡ねじ(42)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(40)
- BXカネシン(27)
- カナイ(23)
- ダンドリビス(10)
- 栗山百造(9)
- 若井産業(4)
- ノーブランド(2)
- アイテック[建築金物](2)
- エスコ(1)
- アカギ(1)
- Bulls(ブルズ)(1)
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む
アルミ(2)
ステンレスすべて(31)
ステンレスSUS304(11)
ステンレスSUS430(11)
鉄すべて(160)
鉄SGHC(66)
鉄SPFH(1)
鉄SPHC(8)
鉄SS400(7)
鉄ZAM(13)
鉄スーパーダイマ(R)(9)
鉄亜鉛めっき鋼板(22)

Zマーク 山型プレート
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥15,980税込¥17,5781箱(100個)3日以内出荷引張りを受ける柱の上下の接合に。付属品Z太め釘 ZN-90 8本 /個トラスコ品番226-0786材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
DH インパクトコーナー V90 弁慶
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥19,980税込¥21,9781箱(50個)3日以内出荷金物幅30mmのスリムタイプで真壁や筋かいとの緩衝をさけることができます。 耐食性が良く環境にやさしいノンクロムラスパート処理を施しています。用途柱と横架材の接合に。付属品専用ビス DB-45 5本/組・専用ビス DB-90 2本/組仕様告示1460号「ほ」トラスコ品番225-5955材質JIS G 3101 SS400又は相当材表面処理ノンクロムラスパート(ブラック)N値中柱仕様:1.6以下 隅柱仕様:1.8以下短期基準接合耐力(kN)中柱仕様:9.0 隅柱仕様:9.7
DH ジョイントコーナー 不動
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥11,980税込¥13,1781箱(50個)3日以内出荷山形プレートVP同等以上の接合耐力があります。 厚さ30mm以下の床合板に対応します。用途柱と横架材の接合に。付属品専用ビス DBS-45 4本/組・専用ビス DBS-75 5本/組仕様告示1460号「は」トラスコ品番225-9200材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材タイプ床合板仕様表面処理溶融亜鉛めっき鋼板N値1.3以下短期基準接合耐力(kN)7.4
DH ジョイントコーナー 不動
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥9,998税込¥10,9981箱(50個)3日以内出荷山形プレートVP同等以上の接合耐力があります。用途柱と横架材の接合に。付属品専用ビス DBS-45 9本/組仕様告示1460号「は」トラスコ品番223-7136材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板N値1.2以下短期基準接合耐力(kN)6.7
DH スタープレート「は」 流星
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥11,980税込¥13,1781箱(100個)3日以内出荷合板等の耐力面材を金物の上から施工できます。 仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。用途柱と横架材の接合に。付属品専用ビス DBS-45 8本/組仕様告示1460号「は」トラスコ品番225-9180材質ZAM表面処理高耐食溶融めっき鋼板N値1.0以下短期基準接合耐力(kN)5.8
DH たる木ストッパー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥12,980税込¥14,2781箱(200個)3日以内出荷Zひねり金物(ST-12)と同等の耐力を有した商品です。 ひねり金物のように干渉しないので軒先側から施工が可能です。 仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。用途たる木金物として。付属品Z太め釘 ZN40 4本/組トラスコ品番225-9189材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板短期基準接合耐力(kN)1.46
DH エルウィング筋かい 金剛
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥17,980税込¥19,7781箱(50個)3日以内出荷厚さ30mm以下の床合板の上から施工ができ、横架材への留め付けが不要です。 金物を内使いする事もでき、ホールダウン金物の干渉を防ぎます。 金物形状が対称になっているため上下左右に対応できます。付属品専用ビス DBH-45 14本/組仕様壁倍率2倍、床合板あり・なし兼用、内使い・外使い兼用トラスコ品番223-7145材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板適合寸法(mm)45×90
DH パワーコーナー 10 武蔵
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥22,980~税込¥25,278~1箱(50個)3日以内出荷金物幅30mmのスリムタイプで真壁や筋かいとの緩衝をさけることができます。 耐食性が良く環境にやさしいノンクロムラスパート処理を施しています。用途引き寄せ金物10KNに該当する柱と横架材の接合に。仕様告示1460号「へ」材質JIS G 3101 SS400又は相当材表面処理ノンクロムラスパート(シルバー)
DH エルウィング筋かい 金剛
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥22,980税込¥25,2781箱(50個)3日以内出荷厚さ30mm以下の床合板の上から施工ができ、横架材への留め付けが不要です。 金物を内使いする事もでき、ホールダウン金物の干渉を防ぎます。 金物形状が対称になっているため上下左右に対応できます。付属品専用ビス DBH-30 8本/組・専用ビス DBH-45 8本/組仕様壁倍率1.5倍、床合板あり・なし兼用、内使い・外使い兼用トラスコ品番225-9130材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板適合寸法(mm)30×90
DH タイトコーナー 防人
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥6,598税込¥7,2581箱(50個)3日以内出荷6本のビス止めとコンパクトな設計により作業効率が向上します。用途柱と横架材の接合に。仕様告示1460号「は」材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板N値1.0以下
DH ベビーコーナー 小町
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥4,898~税込¥5,388~1箱(50個)翌々日出荷から3日以内出荷4本のビス止めとコンパクトな設計により作業効率が向上します。用途柱と横架材の接合に。仕様告示1460号「ろ」材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板N値0.8以下
シナーコーナー床枠仕様
タナカ¥389税込¥4281個6日以内出荷柱と横架材の接合に使用します。 柱側と横架材側にそれぞれ厚さ30mmの枠材と床合板(厚さ30mm以下)が存在する場所に使用します。 専用角ビットビスTBA-150で横架材にとめ付けることにより、枠材や床合板を切り欠くことなく取り付けが可能です。 金物巾が30mmとスリムなため、納まりよく施工可能です。 ハウスプラス確認検査(株)の接合部金物試験済み商品です。付属品専用角ビットビスTBA-65(4本)TBA-150(2本)材質溶融亜鉛めっき高張力鋼板寸法(mm)30×120×42×2.3(t)表面処理JIS G 3302(Z 27)相当
フラットプレート面材受け仕様
タナカ¥169税込¥1861枚7日以内出荷柱と横架材の接合に使用します。面材受け金物としてもご使用いただけます。 板厚0.6mmと薄いため、構造用合板等を金物の上から直張りができます。 ビス打ち込み部分にエンボス加工がしてあるのでビス頭が表に出ません。 金物下部に約8mmの受けがあるので、構造用合板等の面材を仮置することができ、位置決めなどがしやすくなります。 面材を固定する釘が打ち込めるよう中央にスペースを確保した設計となっています。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。付属品専用角ビットビスTBA-45(200本)材質降伏点560N/mu以上引張強さ570N/mu以上の鋼材寸法(mm)105×180.6×0.6(t)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)相当RoHS指令(10物質対応)対応
DH スターコーナー「は」 角番人 <床合板仕様>
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥23,980税込¥26,3781箱(100個)翌々日出荷かど金物CP-T、山形プレートVP同等の接合耐力です。ZAM鋼板400N、厚さ2.3mmでの安全設計です。床合板30mmまで対応。用途仕口金物付属品専用ビスDB-45:3本/組・DB-75:3本/組付き材質ZAM 400N質量(g)115使用接合具DB-45、DB-75
DH スターコーナー「は」 角番人
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥18,980税込¥20,8781箱(100個)翌々日出荷かど金物CP-T、山形プレートVP同等の接合耐力です。ZAM鋼板400N、厚さ2.3mmでの安全設計です。用途仕口金物付属品専用ビスDB-45:6本/組付き材質ZAM 400N質量(g)100使用接合具DB-45
エルウィング筋かい 金剛 1.5倍
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥569税込¥6261個翌々日出荷厚さ30mmまでの床合板の上から施工でき、横架材への留めつけが不要です。 30mm×90mmの筋かい(壁倍率1.5倍)に使用できるL形筋かい金物です。 床合板を欠き込まないので施工を簡略化できます。 金物を内使いする事もでき、ホールダウン金物の干渉を防ぎます。仕様壁倍率1.5倍、告示1460号「ハ」材質JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHCまたは相当材 t=2.3規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-12-0003表面処理溶融亜鉛メッキ Z27使用接合具DBH-45(8本/組)、DBH-30(6本/組)
DHタイトコーナー防人 床合板仕様
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥189税込¥2081個当日出荷かど金物CP-T、山形プレートVP同等の接合耐力。 床合板30mmまでの厚さに対応。 仕口金物告示1460号「は」トラスコ品番858-6114材質JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHC・SGCCまたは相当材 t=2.3質量(kg)0.083規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0064(3)表面処理溶融亜鉛メッキ Z27使用接合具DBH-45(3本/組)、DBH-75(3本/組)N値1.0以下短期基準接合耐力(kN)5.7
DHタイトコーナー防人
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥189税込¥2081個欠品中かど金物CP-T、山形プレートVP同等の接合耐力。 仕口金物告示1460号「は」材質JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHC・SGCCまたは相当材 t=2.3規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0064(4)表面処理溶融亜鉛メッキ Z27使用接合具DBH-45(6本/組)N値1.0以下短期基準接合耐力(kN)5.4
DHベビーコーナー小町 床合板仕様
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥179税込¥1971個当日出荷長ほぞ差し込み栓打ちまたはかど金物CP-L同等の接合耐力。 床合板30mmまでの厚さに対応。 仕口金物告示1460号 「ろ」トラスコ品番858-6112材質JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHC・SGCCまたは相当材 t=1.6質量(kg)0.053規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0064(1)表面処理溶融亜鉛メッキ Z27使用接合具DBH-45(4本/組)、DBH-75(2本/組)N値0.8以下短期基準接合耐力(kN)4.7
DHエルウィング筋かい金剛
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥399税込¥4391個当日出荷厚さ30mmまでの床合板の上から施工でき、横架材への留めつけが不要です。 45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)に使用できるL形筋かい金物です。 床合板を欠き込まないので施工を簡略化できます。 金物を内使いする事もでき、ホールダウン金物の干渉を防ぎます。 筋かい金物告示1460号 「ニ」壁倍率2倍用材質JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHCまたは相当材 t=2.3規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0045(1)R、ⅡJ-09-0045(2)R2、ⅡJ-09-0054(1)R、ⅡJ-09-0054(2)R表面処理溶融亜鉛メッキ Z27使用接合具DBH-45(14本/組)
DHパワープレート 銀河
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥829税込¥9121袋(4枚)翌々日出荷かど金物CP-T 山形プレートVP同等の接合耐力。 合板等の耐力面材に金物が干渉する事なく、施工できます。 高強度ステンレス鋼を使用してますので、錆に強い金物です。 仮止め爪がついており、高所作業を安全に行えます。 仕口金物告示1460号 「は」トラスコ品番821-8527材質NSS431DP-2 t=0.6(高強度複相組織ステンレス鋼)質量(kg)0.212規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-08-0033(1)R使用接合具DBS-45(6本/組)N値1.1以下短期基準接合耐力(kN)6.1
DHエルウィング筋かい 金剛
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,798税込¥1,9781袋(4個)3日以内出荷厚さ30mmまでの床合板の上から施工でき、横架材への留めつけが不要です。 45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)に使用できるL形筋かい金物です。 床合板を欠き込まないので施工を簡略化できます。 金物を内使いする事もでき、ホールダウン金物の干渉を防ぎます。 筋かい金物告示1460号 「ニ」壁倍率2倍用トラスコ品番821-8520材質JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHCまたは相当材 t=2.3質量(kg)1.218規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0045(1)R、ⅡJ-09-0045(2)R2、ⅡJ-09-0054(1)R、ⅡJ-09-0054(2)R表面処理溶融亜鉛メッキ Z27使用接合具DBH-45(14本/組)
オメガコーナー 20kN用 床合板 ECO
タナカ¥719~税込¥791~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷材質JIS G 3131 SS400寸法(mm)55×160×62.5×3.2(t)表面処理エコートWH処理RoHS指令(10物質対応)対応
オメガコーナー 20kN用 ECO
タナカ¥679~税込¥747~1個ほか5日以内出荷から8日以内出荷材質JIS G 3131 SS400寸法(mm)55×160×62.5×3.2(t)表面処理エコートWH処理RoHS指令(10物質対応)対応
ホールドコーナーG
カナイ¥469税込¥5161個3日以内出荷柱と横架材の接合に使用する金物で、特に横架材が十字に交差した場合でも一個の止め付けで耐力を有します。板厚が(1mm)薄く床合板を貼る前に横架材と柱を緊結することができます。床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用するステンレス製の金物です。付属品YD-R60×6本、YD-R90×7本種別床合板仕様材質JIS G 4305 SUS430表面処理(2B材)生地板厚(mm)1.0N値2.4以下告示1460号第2号へ建材試験センター第02A1944号短期基準接合耐力(kN)12.9
ニュー皿ビスコーナー75
カナイ¥189税込¥2081セット4日以内出荷金物を柱、横架台内部で収めるため、外壁側に金物を出さずに施工できます。 L字五角プレートの長い方(五角形)を柱側に、短い方(四角形)を横架台に使用します。 床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。用途柱と土台、柱と横架材等を接合するL型アングルの仕口金物。床合板(30mm)までの上から取り付け可能なL形アングルの仕口金物。付属品YA-S45、YA-S75材質JIS・G3302 SGHC表面処理Z27
ステン柱脚Yプレート
タナカ¥469税込¥5161個5日以内出荷高耐久・高耐食・高耐酸性のステンレス材質(SUS304)です。 板厚が薄いため(0.8mm)、耐力面材等を金物の上から直張りできます。 エンボス加工がしてあるので、ビス頭が表に出ません。 ステンレスビスを使用していますので、異種金属の接触による腐食の心配がありません。 本体のV字型のほうを柱面にすることで、背割れ柱の接合にも使用できます。 Zマーク(CP-T)と同等認定品です。用途柱と横架材の接合に使用します。付属品専用ステンレス角ビットビス(TSB-46)×8本使用方法(1)本体の矢印線の刻印を目安にして柱と横架材の側面に位置決めをし、仮どめ用のツメで固定します。(2)専用ステンレス角ビットビスTSB-46で本体を取り付けてください。※専用ステンレス角ビットビスTSB-46の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。材質JIS G 4305 SUS304(18-8)厚さ(mm)0.8寸法(mm)75×200規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(CP-T)同等認定法規制告示1460号第二号(は)RoHS指令(10物質対応)対応N値1.0以下
合板コーナー・Ⅱ
BXカネシン¥189税込¥2081個6日以内出荷板厚が薄く軽量のため、持ち運びが楽になりました。床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な合板の欠き込みが不要です。外周部に金物を出さずに接合できます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品柱側専用ビス/CPQ-45(グレー)×3本、土台(横架材)側専用ビス/CPQ-75(ブルー)×5本材質微細粒熱延鋼板 NFG700TG表面処理溶融亜鉛めっき(Z27)RoHS指令(10物質対応)対応N値(合板なし)0.9、(合板30mm)0.9告示1460号第2号は建材試験センター第06A3694号/第06C0657号短期基準接合耐力(kN)(合板なし)5.2、(合板30mm)5.1
ビルトプレート
カナイ¥93税込¥1021個当日出荷柱と土台等の平面接合に適した金物です。他の接合金物や合板の直貼りによるくぎの打ち付けにおいても、板厚が薄いので干渉がありません。仮止め爪が付いていますので、高所作業の安全性が向上します。付属品YA-S45×4本材質JIS G 4305 SUS430表面処理2B材(生地)板厚(mm)0.7使用接合具皿ビスN値0.7以下告示1460号第2号ろ建材試験センター第04A2122号短期基準接合耐力(kN)3.9
ニートプレート
カナイ¥139税込¥1531個3日以内出荷仮止めができ、かつ接合線が入っていますので、取り付けやすく確実な接合補強ができます。中央部に亀甲の孔を設けて、使用か所相互の部材の面に段差がついてもプレートが面材に馴染むようにし、ビスを止め付けやすくしています。プレート面中央に亀甲孔がありますので、合板貼りが容易に行えます。用途柱と横架材を強力に接合する柱脚・柱頭の仕口金物です。付属品YA-S45×8本種別標準仕様材質JIS G 3302 SGHC または SGCC表面処理Z27板厚(mm)2.0使用接合具皿ビスN値1.1以下告示1460号第2号はハウスプラス住宅保証HP03-KT002短期基準接合耐力(kN)5.9
ミドルコーナー15(合板タイプ)
BXカネシン¥499税込¥5491セット当日出荷既存住宅等の耐震補強にも最適です。 床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 本体幅が45mmとコンパクトでリフォーム時にも納まりが良く、施工性が向上しました。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。用途柱と横架材の接合に使用します。付属品柱側専用ビスYPR-85(グレー)×4本、土台(横架材)側専用ビスYPR-115(Mグリーン)×4本材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)表面処理溶融亜鉛6%、アルミニウム3%、マグネシウム合金めっき鋼板短期許容引張耐力(kN)(中柱)18.0、(隅柱)17.5N値(中柱)3.3、(隅柱)3.3告示1460号第2号と建材試験センターハウスプラス確認検査(株)性能試験HP12-KT004/HP12-KT007
ホールダウンコーナー10kN用(床合板仕様)
タナカ¥689税込¥7581セット10日以内出荷専用ビスTBA-120Dで横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板30mm厚以下)。羽子板ボルトやホールダウン金物10kN用の取り付けが必要な柱脚の接合に使用できます。柱や横架材を施工後に羽子板ボルトや引き寄せ金物10kN用が必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けができます。引き寄せ金物に必要な柱へのボルト孔や座掘り、座金付ボルト用の孔も不要のため、材木の欠損による構造躯体の弱体化を防ぎます。耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しております。財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。用途柱と横架材の接合に使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×6本・(TBA-120D)×4本材質NSDHC:ZYXK18(新日本製鐵(株)製)厚さ(mm)2.3寸法(mm)35×120×60規格中柱型:財・日本住宅・木材技術センター性能認定隅柱型:ハウスプラス確認検査性能試験 HP08-KT032表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)法規制告示1460号第二号(へ)RoHS指令(10物質対応)対応耐力試験中柱型:短期許容引張耐力11.5kN隅柱型:短期基準接合耐力12.7kN
チビフリーダムコーナー
カナイ¥169税込¥1861セット4日以内出荷柱と横架材のコーナー面を接合する床合板仕様の金物です。板厚2.3mm、高さ52.3mmと製品が小さいので、他の金物と干渉を抑えて所定の耐力を発揮します。幅30mmのスリム形状なので、真壁仕様や柱の背割りを避けての施工が可能です。床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。付属品YD-HS75×2本、YD-HS90×2本材質SGHC(JIS・G3302)規格ハウスプラス住宅保証(株)HP06-KT015表面処理Z 27板厚(mm)2.3法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(は)に該当N値1.0以下耐力試験短期基準接合引張耐力5.1kN
背割れニート
カナイ¥139税込¥1531セット4日以内出荷柱と梁、柱と土台等を接合するステンレス製 0.6mmの仕口金物です。背割れ材の接合に適した形状となっています。板厚が薄いので、壁合板を欠き込まず、直に貼っても出張りが目立ちません。仮止め爪が付いていますので、高所作業の安全性が向上します。付属品YA-S45×8本材質SUS304(JIS・G4305)規格ハウスプラス住宅保証(株)HP03-KT005表面処理2B材(生地)板厚(mm)0.6法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(は)に該当N値1.0以下耐力試験短期基準接合引張耐力5.7kN
合板コーナーⅡ
BXカネシン¥169税込¥1861セット7日以内出荷板厚が薄く軽量になったため、持ち運びが楽になりました。 ビスの本数が減ったため、施工性が向上しました。 床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な合板の欠き込みが不要です。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品柱側専用ビスCPQ-45(グレー)、土台(横架材)側専用ビスCPQ-75(ブルー)材質微細粒熱延鋼板 NFG700TG表面処理溶融亜鉛メッキ(Z27)RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)(合板なし)5.2、(合板30mm)5.1N値0.9告示1460号第2号は建材試験センター(合板なし)06A3694、(合板30mm)06C0657
クリ15コーナーK15W30(枠材対応)
栗山百造¥519税込¥5711個3日以内出荷1.クリ15コーナーは、引き寄せ金物15kNに該当する柱と横架材(土台を除く)を接合する金物です。2.枠材(30mm)を介しても柱と横架材を接合できる金物です。3.コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取り扱いが出来ます。付属品専用ビス/四角穴付クリスパイラルビス(7×65)×5本(柱用・銀色)、四角穴付クリ六角頭ビス(7×120)×3本(横架材用・れんが色)、六角ソケット8mm×1本/ケース材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
クリ15コーナーK15
栗山百造¥479税込¥5271個3日以内出荷1.クリ15コーナーは、引き寄せ金物15kNに該当する柱と横架材(土台を除く)を接合する金物です。2.コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取り扱いが出来ます。付属品専用ビス/四角穴付クリスパイラルビス(7×65)×5本(柱用・銀色)、四角穴付クリ六角頭ビス(7×90)×3本(横架材用・青色)、六角ソケット8mm×1本/ケース材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当表面処理JIS G 3302 溶融 Z27